絞り込み
リム径(inch)
- 18
- 6(2)
- 8(5)
- 10(14)
- 12(17)
- 13(3)
- 14(15)
- 15(23)
- 16(43)
- 17(85)
- 19(43)
- 20(6)
- 21(21)
タイヤ幅(mm)
- 80(2)
- 90(5)
- 100(8)
- 110(23)
- 120(15)
- 130(10)
- 140(10)
- 150(8)
- 160(2)
- 180(1)
- 200(3)
- 240(2)
偏平率(%)
- 40(2)
- 50(3)
- 55(1)
- 60(3)
- 70(18)
- 80(16)
- 85(1)
- 90(18)
- 100(8)
タイヤ幅(inch)
- 2.5(2)
- 2.75(1)
- 3(4)
- 3.25(1)
- 3.5(1)
- 3.6(1)
- 4(4)
- 4.1(4)
- 4.25(1)
- 4.6(2)
ブランド
- DUNLOP(ダンロップ)(71)
「dunlop」の検索結果

オンロードバイアスタイヤ F11
DUNLOP(ダンロップ)(13件のレビュー)¥6,998税込¥7,6981本当日出荷から7日以内出荷中・大排気量の車両に幅広く対応する、オンロード・バイアスシリーズ。パターンF11
GP SERIES TT100GP
DUNLOP(ダンロップ)(52件のレビュー)¥7,798~税込¥8,578~1本当日出荷から8日以内出荷マン島T.T.をはじめ、世界のレースシーンで数々の光栄に輝いたTT100の伝統のパターンをベースに、現代のテクノロジーを惜しみなく注入した、ビンテージスポーツ・タイヤ。 <パターン>ダンロップの故郷、英国で高性能バイクに対応したハイグリップタイヤとして、1960年後半に開発されたTT100の伝統のパターンを継承。太く深いグループは排水性に優れ、ウエットで高いグリップ力を発揮します。 <構造>装着マシンとの良好なマッチングをはかるため、タイヤサイズ別に”ダブルラジアス”と”シングルラジアス”を採用。スムーズで安定したハンドリングを実現しました。 <コンパウンド>サーキットで熟成されたプロダクションレース用のコンパウンドをチューニングした”TT1GPコンパウンド”を採用。ストリートにおける性能を追求。低温時から強力で安定したグリップ力を発揮します。
ダンロップ(DUNLOP) シンクロウェザー 245/40R18 97V XL 357806
DUNLOP(ダンロップ)¥62,980税込¥69,2781本6日以内出荷SYNCHRO WEATHER。オールシーズンタイヤ。路面状態に合わせてタイヤ自らが適した性能に変化する、次世代オールシーズンタイヤです。ウエット。全天候。氷上性能。雪上性能仕様EXTRA LOAD規格(負荷能力強化タイプ)、リムプロテクター付きタイヤ適合ウェットグリップ:bその他低車外音:■抵抗転がり:Bタイヤサイズ245/40R18 97V XLリム径(inch)18タイヤ外径(mm)659
ダンロップ(DUNLOP) シンクロウェザー 235/55R18 104V XL 357811
DUNLOP(ダンロップ)¥45,980税込¥50,5781本6日以内出荷SYNCHRO WEATHER。オールシーズンタイヤ。路面状態に合わせてタイヤ自らが適した性能に変化する、次世代オールシーズンタイヤです。ウエット。全天候。氷上性能。雪上性能仕様EXTRA LOAD規格(負荷能力強化タイプ)適合ウェットグリップ:bその他低車外音:■抵抗転がり:Aタイヤサイズ235/55R18 104V XLリム径(inch)18タイヤ外径(mm)723
ダンロップ(DUNLOP) シンクロウェザー 235/50R18 101V XL 357809
DUNLOP(ダンロップ)¥46,980税込¥51,6781本6日以内出荷SYNCHRO WEATHER。オールシーズンタイヤ。路面状態に合わせてタイヤ自らが適した性能に変化する、次世代オールシーズンタイヤです。ウエット。全天候。氷上性能。雪上性能仕様EXTRA LOAD規格(負荷能力強化タイプ)適合ウェットグリップ:bその他低車外音:■抵抗転がり:Aタイヤサイズ235/50R18 101V XLリム径(inch)18タイヤ外径(mm)699
ダンロップ(DUNLOP) シンクロウェザー 225/50R18 99V XL 357794
DUNLOP(ダンロップ)¥46,980税込¥51,6781本6日以内出荷SYNCHRO WEATHER。オールシーズンタイヤ。路面状態に合わせてタイヤ自らが適した性能に変化する、次世代オールシーズンタイヤです。ウエット。全天候。氷上性能。雪上性能仕様EXTRA LOAD規格(負荷能力強化タイプ)適合ウェットグリップ:bその他低車外音:■抵抗転がり:Aタイヤサイズ225/50R18 99V XLリム径(inch)18タイヤ外径(mm)689
ダンロップ(DUNLOP) シンクロウェザー 225/40R18 92V XL 357792
DUNLOP(ダンロップ)¥58,980税込¥64,8781本6日以内出荷SYNCHRO WEATHER。オールシーズンタイヤ。路面状態に合わせてタイヤ自らが適した性能に変化する、次世代オールシーズンタイヤです。ウエット。全天候。氷上性能。雪上性能仕様EXTRA LOAD規格(負荷能力強化タイプ)、リムプロテクター付きタイヤ適合ウェットグリップ:bその他低車外音:■抵抗転がり:Bタイヤサイズ225/40R18 92V XLリム径(inch)18タイヤ外径(mm)642
ダンロップ(DUNLOP) シンクロウェザー 215/55R18 99V XL 358960
DUNLOP(ダンロップ)¥44,980税込¥49,4781本6日以内出荷SYNCHRO WEATHER。オールシーズンタイヤ。路面状態に合わせてタイヤ自らが適した性能に変化する、次世代オールシーズンタイヤです。ウエット。全天候。氷上性能。雪上性能仕様EXTRA LOAD規格(負荷能力強化タイプ)適合ウェットグリップ:bその他低車外音:■抵抗転がり:Aタイヤサイズ215/55R18 99V XLリム径(inch)18タイヤ外径(mm)700
ダンロップ(DUNLOP) シンクロウェザー 225/45R18 95V XL 357793
DUNLOP(ダンロップ)¥52,980税込¥58,2781本6日以内出荷SYNCHRO WEATHER。オールシーズンタイヤ。路面状態に合わせてタイヤ自らが適した性能に変化する、次世代オールシーズンタイヤです。ウエット。全天候。氷上性能。雪上性能仕様EXTRA LOAD規格(負荷能力強化タイプ)、リムプロテクター付きタイヤ適合ウェットグリップ:bその他低車外音:■抵抗転がり:Bタイヤサイズ225/45R18 95V XLリム径(inch)18タイヤ外径(mm)659
ダンロップ(DUNLOP) シンクロウェザー 235/40R18 95W XL 358956
DUNLOP(ダンロップ)¥61,980税込¥68,1781本6日以内出荷SYNCHRO WEATHER。オールシーズンタイヤ。路面状態に合わせてタイヤ自らが適した性能に変化する、次世代オールシーズンタイヤです。ウエット。全天候。氷上性能。雪上性能仕様EXTRA LOAD規格(負荷能力強化タイプ)、リムプロテクター付きタイヤ適合ウェットグリップ:bその他低車外音:■抵抗転がり:Bタイヤサイズ235/40R18 95W XLリム径(inch)18タイヤ外径(mm)650
ダンロップ(DUNLOP) シンクロウェザー 235/60R18 107V XL 357813
DUNLOP(ダンロップ)¥42,980税込¥47,2781本6日以内出荷SYNCHRO WEATHER。オールシーズンタイヤ。路面状態に合わせてタイヤ自らが適した性能に変化する、次世代オールシーズンタイヤです。ウエット。全天候。氷上性能。雪上性能仕様EXTRA LOAD規格(負荷能力強化タイプ)適合ウェットグリップ:bその他低車外音:■抵抗転がり:Aタイヤサイズ235/60R18 107V XLリム径(inch)18タイヤ外径(mm)748
ダンロップ(DUNLOP) シンクロウェザー 235/45R18 98V XL 357808
DUNLOP(ダンロップ)¥57,980税込¥63,7781本6日以内出荷SYNCHRO WEATHER。オールシーズンタイヤ。路面状態に合わせてタイヤ自らが適した性能に変化する、次世代オールシーズンタイヤです。ウエット。全天候。氷上性能。雪上性能仕様EXTRA LOAD規格(負荷能力強化タイプ)、リムプロテクター付きタイヤ適合ウェットグリップ:bその他低車外音:■抵抗転がり:Bタイヤサイズ235/45R18 98V XLリム径(inch)18タイヤ外径(mm)675
ダンロップ(DUNLOP) シンクロウェザー 215/45R18 89W 357807
DUNLOP(ダンロップ)¥49,980税込¥54,9781本6日以内出荷SYNCHRO WEATHER。オールシーズンタイヤ。路面状態に合わせてタイヤ自らが適した性能に変化する、次世代オールシーズンタイヤです。ウエット。全天候。氷上性能。雪上性能仕様リムプロテクター付きタイヤ適合ウェットグリップ:bその他低車外音:■抵抗転がり:Bタイヤサイズ215/45R18 89Wリム径(inch)18タイヤ外径(mm)656
ダンロップ(DUNLOP) シンクロウェザー 215/50R18 92V 357810
DUNLOP(ダンロップ)¥47,980税込¥52,7781本6日以内出荷SYNCHRO WEATHER。オールシーズンタイヤ。路面状態に合わせてタイヤ自らが適した性能に変化する、次世代オールシーズンタイヤです。ウエット。全天候。氷上性能。雪上性能仕様低車外音:■適合ウェットグリップ:b抵抗転がり:Aタイヤサイズ215/50R18 92Vリム径(inch)18タイヤ外径(mm)678
ダンロップ(DUNLOP) シンクロウェザー 245/45R18 100W XL 358975
DUNLOP(ダンロップ)¥59,980税込¥65,9781本6日以内出荷SYNCHRO WEATHER。オールシーズンタイヤ。路面状態に合わせてタイヤ自らが適した性能に変化する、次世代オールシーズンタイヤです。ウエット。全天候。氷上性能。雪上性能仕様低車外音:■適合ウェットグリップ:b抵抗転がり:Aタイヤサイズ245/45R18 100W XLリム径(inch)18タイヤ外径(mm)684
ダンロップ(DUNLOP) シンクロウェザー 225/60R18 104V XL 357812
DUNLOP(ダンロップ)¥41,980税込¥46,1781本6日以内出荷SYNCHRO WEATHER。オールシーズンタイヤ。路面状態に合わせてタイヤ自らが適した性能に変化する、次世代オールシーズンタイヤです。ウエット。全天候。氷上性能。雪上性能仕様EXTRA LOAD規格(負荷能力強化タイプ)適合ウェットグリップ:bその他低車外音:■抵抗転がり:Aタイヤサイズ225/60R18 104V XLリム径(inch)18タイヤ外径(mm)735
ダンロップ(DUNLOP) シンクロウェザー 225/55R18 102V XL 357796
DUNLOP(ダンロップ)¥45,980税込¥50,5781本6日以内出荷SYNCHRO WEATHER。オールシーズンタイヤ。路面状態に合わせてタイヤ自らが適した性能に変化する、次世代オールシーズンタイヤです。ウエット。全天候。氷上性能。雪上性能仕様EXTRA LOAD規格(負荷能力強化タイプ)適合ウェットグリップ:bその他低車外音:■抵抗転がり:Aタイヤサイズ225/55R18 102V XLリム径(inch)18タイヤ外径(mm)712
オンロードバイアスタイヤ F18
DUNLOP(ダンロップ)(19件のレビュー)¥4,698~税込¥5,168~1本7日以内出荷から8日以内出荷中・大排気量の車両に幅広く対応する、オンロード・バイアスシリーズ。適合Front用タイプWTパターンF18リム径(inch)18
GP SERIES TT900GP
DUNLOP(ダンロップ)(8件のレビュー)¥12,980~税込¥14,278~1本7日以内出荷ダンロップの最高峰スポーツバイアス。強力なドライグリップとアグレッシブなハンドリング。サーキットでも高いポテンシャルを発揮するハイグリップタイヤ。 <パターン>クラウン部はシー比(溝面積割合)を高めることにより、排水性を向上させています。ショルダー部はランド比(接地面積割合)を高め、コーナリング時のグリップ性能を向上させています。 <構造>フロント・リアそれぞれにハイグリップタイヤの求められる機能に応じた構造を採用。トレッド部の剛性とサイド部の柔軟性の剛性バランスの適正化を図りました。フロント・プロファイルには旋回性とハンドリングを向上させるためシングルラジアスを採用。リア・プロファイルにはバンク角の推移による接地面積の減少を抑え、優れた操縦性とグリップ力を発揮させるため、センター部からショルダー部にかけて曲率半径を徐々に変化させたプログレッシブラジアスを採用しました。 <コンパウンド>世界のレースで活躍しているダンロップ・レーシングラジアルのテクノロジーをフィールドバックした、「GP-9コンパウンド」を採用。強力な初期グリップを発揮すると同時に、長時間のグリップ持続性を実現しました。
ARROWMAX GT601
DUNLOP(ダンロップ)(9件のレビュー)¥10,980~税込¥12,078~1本7日以内出荷から8日以内出荷最新コンパウンドが優れたグリップ性能&ロングライフを実現。 ビッグバイクからライトウエイトバイクまで幅広く対応するラインナップであるゆるラインディングに応える、ハイパフォーマンス・バイアスタイヤ。 最新技術を投入したシリカ配合を開発。低温時でもしなやかな特性を活かして、あらゆる状況下で安定したグリップ力を発揮します。また強い結合力から、高い耐摩耗性能を確保しています。 装着対象車輌の特性を考慮し、タイヤサイズによって最適な仕様と最適なプロファイルを採用しています。これにより、くせのないスムーズなハンドリング特性を実現しています。またビッグバイクの対応する「Vレンジ」を新たにラインナップ。最新バイアスタイヤのポテンシャルを幅広い車輌でお楽しみ頂けます。 定評のある「ワイド・パラレルグルーブ」をベースに、最新シミュレーション技術を活用してパターン剛性をチュ-ニング。軽快でスムーズなハンドリングを実現するとともに深いバンク角でも豊かな接地感を確保しています。またリアタイヤはグルーブを深くし耐摩耗性能を向上させています。
Kabuki D404
DUNLOP(ダンロップ)(25件のレビュー)¥5,198~税込¥5,718~1本7日以内出荷すぐれた安定性でアメリカンモデルの走りにベストマッチ。ハーレー純正タイヤを手掛けるUS DUNLOPがベースデザインを担当したアメリカン専用タイヤ。 <パターン>フロントはウエットグリップを重視した排水性の高いパターンを採用。リアはセンター部のランド比を高め、強力なトラクションを発揮。また、センター部からショルダー部にかけてのグルーピングによりウエットグリップも確保しました。タイヤーセンター部にジグザグに刻まれた「ウエービンググループ」が路面による外乱に対応。優れた直進性を発揮します。 <構造>主要アメリカンモデルとのマッチングを徹底追及。小排気量車から大排気量車まで、車格に応じた構造を採用。アメリカンモデルに求められる安定性を高次元で実現しました。 <コンパウンド>ロングライフとグリップを両立する専用コンパウンドを採用しました。
Buroro D605
DUNLOP(ダンロップ)(36件のレビュー)¥8,998~税込¥9,898~1本7日以内出荷から8日以内出荷オフロードからオンロードまで安定した走行性能を発揮するオールラウンドトレールタイヤ。
Buroro D604
DUNLOP(ダンロップ)(15件のレビュー)¥8,598~税込¥9,458~1本7日以内出荷から9日以内出荷オンロードで求められる安定性と耐摩耗性を確保したオン指向のトレールタイヤ。
Buroro D603
DUNLOP(ダンロップ)(14件のレビュー)¥9,098~税込¥10,008~1本7日以内出荷から8日以内出荷オフロードで強力なグリップを発揮する、林道ツーリングなどに最適なオフ指向のトレールタイヤ。タイプWT
GEOMAX ENDURO EN91EX
DUNLOP(ダンロップ)¥17,980税込¥19,7781本7日以内出荷タイヤサイズ140/80-18 70Mタイヤ幅(mm)140リム径(inch)18偏平率(%)80
オンロードバイアスタイヤ K527
DUNLOP(ダンロップ)(10件のレビュー)¥7,198~税込¥7,918~1本7日以内出荷から8日以内出荷中・大排気量の車両に幅広く対応する、オンロード・バイアスシリーズ。
オンロードバイアスタイヤ K300
DUNLOP(ダンロップ)(2件のレビュー)¥7,498~税込¥8,248~1本7日以内出荷中・大排気量の車両に幅広く対応する、オンロード・バイアスシリーズ。リム径(inch)18
オンロードバイアスタイヤ K87
DUNLOP(ダンロップ)(27件のレビュー)¥11,980税込¥13,1781本8日以内出荷中・大排気量の車両に幅広く対応する、オンロード・バイアスシリーズ。適合Rear用タイプW/Tリム径(inch)18
TRAIL TYRES D608
DUNLOP(ダンロップ)(5件のレビュー)¥10,980税込¥12,0781本7日以内出荷から8日以内出荷硬質路面から軟質路面用、そしてオールラウンドタイプまでラインアップ。オフロードでも使用可能。タイプWT
SPORTMAX α-13 SP
DUNLOP(ダンロップ)¥28,980~税込¥31,878~1本7日以内出荷リッタークラスのスーパースポーツ車輌でのサーキット走行やプロダクションレースに対応するためにMoto2/Moto3やJSB1000で培った技術をフィードバック。さらに国内、アジア選手権などで250ccクラスへのワンメイクタイヤとしても参戦決定。勝利を狙うライダーのためのプロダクションレース対応レーシングスポーツラジアル。コンパウンド。フロントには軽量化津高剛性な2カットブレーカー構造を、リアにはHES-JLB構造を採用。サーキット走行やスポーツ走行用にケーシング剛性をチューニングしダンピング特性を最適化。α-13で好評の軽快な操舵応答性を維持しつつ、リニアなたわみ缶、接地感を実現しました。また、ZレンジのリアにはJLT(ジョイントレス・トレッド構造)を採用しハイパワーな車輌でも安定したトラクション性能を発揮します。パターン。α-13よりもさらにランド比をUPさせたシャープな新パターンは新コンパウンドとあいまって優れたドライグリップを実現。またC.T.T.(キャンバートラスト・チューニング・テクノロジー)によりキャンバー角ごとにパターン剛性をシミュレーションし、寝かし込みからフルバンクまでクセの無いニュートラルなハンドリングと高い旋回性能を実現しました。タイプT/L
GT601F
DUNLOP(ダンロップ)¥13,980税込¥15,3781本7日以内出荷最新コンパウンドが優れたグリップ性能&ロングライフを実現。ビッグバイクからライトウエイトバイクまで幅広く対応するラインナップであるゆるラインディングに応える、ハイパフォーマンス・バイアスタイヤ。最新技術を投入したシリカ配合を開発。低温時でもしなやかな特性を活かして、あらゆる状況下で安定したグリップ力を発揮します。また強い結合力から、高い耐摩耗性能を確保しています。装着対象車輌の特性を考慮し、タイヤサイズによって最適な仕様と最適なプロファイルを採用しています。これにより、くせのないスムーズなハンドリング特性を実現しています。またビッグバイクの対応する「Vレンジ」を新たにラインナップ。最新バイアスタイヤのポテンシャルを幅広い車輌でお楽しみ頂けます。定評のある「ワイド・パラレルグルーブ」をベースに、最新シミュレーション技術を活用してパターン剛性をチュ-ニング。軽快でスムーズなハンドリングを実現するとともに深いバンク角でも豊かな接地感を確保しています。またリアタイヤはグルーブを深くし耐摩耗性能を向上させています。適合Front用タイプTLタイヤサイズ100/90-18M/C 56VパターンGT601標準リム幅(inch)2.5主な適合車種TDR250 1988-1990年式:フロントに使用/チューブが必要タイヤ幅(mm)100リム径(inch)18速度記号/荷重表示56V許容リム幅(inch)2.15~3.00トレッド幅(mm)101偏平率(%)90タイヤ外径(mm)640