掃除をする際の身体への負担を減らすために開発されたDuop”デュオップ”のご紹介です。クイックボール、フレーム、ハンドルの組み合わせで、より簡単迅速に拭き掃除をすることができます。ヘッド部分が360度回転するので、いろいろな場所にぴったりフィット。サイズの違うフレームとマイクロファイバーパッドにより、掃除の幅が広がります。人間工学(エルゴノミクス)を採用し、少ない力で最大限に効果を引き出し、持ちやすく使用しやすい設計となっています。腕の長さより少しだけ遠い所に使用するハンドルです。ソケット部はワンタッチで取り外し可。
用途Duop(デュオップ)専用固定ハンドルです。
セット内容固定ハンドル1本
質量(g)約280
ハンドル寸法(mm)665×60×30Φ
1本
¥2,498
税込¥2,748
5日以内出荷
掃除をする際の身体への負担を減らすために開発されたDuop”デュオップ”のご紹介です。クイックボール、フレーム、ハンドルの組み合わせで、より簡単迅速に拭き掃除をすることができます。ヘッド部分が360度回転するので、いろいろな場所にぴったりフィット。サイズの違うフレームとマイクロファイバーパッドにより、掃除の幅が広がります。人間工学(エルゴノミクス)を採用し、少ない力で最大限に効果を引き出し、持ちやすく使用しやすい設計となっています。大きなエリアの清掃用。床清掃に最適ですが、必要なら壁面や立面、天井の埃取り等にも使用できます。
用途Duop(デュオップ)専用フレームです。
掃除をする際の身体への負担を減らすために開発されたDuop”デュオップ”のご紹介です。クイックボール、フレーム、ハンドルの組み合わせで、より簡単迅速に拭き掃除をすることができます。ヘッド部分が360度回転するので、いろいろな場所にぴったりフィット。サイズの違うフレームとマイクロファイバーパッドにより、掃除の幅が広がります。人間工学(エルゴノミクス)を採用し、少ない力で最大限に効果を引き出し、持ちやすく使用しやすい設計となっています。伸縮自在(長さは約92.5~158cmまで調整可能)のDuop(デュオップ)専用伸縮ハンドルです。
用途Duop(デュオップ)専用伸縮ハンドルです。
セット内容伸縮ハンドル1本
質量(g)約354
ハンドル寸法(mm)925×60×30Φ
1本
¥4,298
税込¥4,728
5日以内出荷
掃除をする際の身体への負担を減らすために開発されたDuop”デュオップ”のご紹介です。クイックボール、フレーム、ハンドルの組み合わせで、より簡単迅速に拭き掃除をすることができます。ヘッド部分が360度回転するので、いろいろな場所にぴったりフィット。サイズの違うフレームとマイクロファイバーパッドにより、掃除の幅が広がります。人間工学(エルゴノミクス)を採用し、少ない力で最大限に効果を引き出し、持ちやすく使用しやすい設計となっています。乾湿両用のマイクロファイバーパッドです。乾式時は繊維部分が静電気を発生させるため、小さな埃も取り除きます。
用途Duop(デュオップ)専用クリーニングパッドです。
掃除をする際の身体への負担を減らすために開発されたDuop”デュオップ”のご紹介です。クイックボール、フレーム、ハンドルの組み合わせで、より簡単迅速に拭き掃除をすることができます。ヘッド部分が360度回転するので、いろいろな場所にぴったりフィット。サイズの違うフレームとマイクロファイバーパッドにより、掃除の幅が広がります。人間工学(エルゴノミクス)を採用し、少ない力で最大限に効果を引き出し、持ちやすく使用しやすい設計となっています。マイクロファイバーに、研磨剤を少し含むPPの束を織り込んであるので、汚れをこすり落とします。
用途Duop(デュオップ)専用スクラビングパッドです。
掃除をする際の身体への負担を減らすために開発されたDuop”デュオップ”のご紹介です。クイックボール、フレーム、ハンドルの組み合わせで、より簡単迅速に拭き掃除をすることができます。ヘッド部分が360度回転するので、いろいろな場所にぴったりフィット。サイズの違うフレームとマイクロファイバーパッドにより、掃除の幅が広がります。人間工学(エルゴノミクス)を採用し、少ない力で最大限に効果を引き出し、持ちやすく使用しやすい設計となっています。作業中の姿勢の改善:手を伸ばさなくても高いところまで届きます。屈伸や立膝などきつい作業を軽減します。体への負担が少なくよりパワフルでスピーディに:作業の半分以上は「正しい」手首の位置で作業ができます。強い力でスクラビングできます。手で持って吹いた場合に比べ、設置面積が広いので効率的です。
用途床、壁、窓、鏡、天井等清掃場所に合わせて自由にサイズをカスタマイズできます。
セット内容伸縮ハンドル1本、フレーム中1個、クリーニングパッド中1枚
質量(g)(伸縮ハンドル)約354、(フレーム中)約130
ハンドル寸法(mm)925×60×30Φ
パッドサイズ(mm)150×270×7
フレーム(mm)240×110×70
1セット
¥4,998
税込¥5,498
欠品中
掃除をする際の身体への負担を減らすために開発されたDuop”デュオップ”のご紹介です。クイックボール、フレーム、ハンドルの組み合わせで、より簡単迅速に拭き掃除をすることができます。ヘッド部分が360度回転するので、いろいろな場所にぴったりフィット。サイズの違うフレームとマイクロファイバーパッドにより、掃除の幅が広がります。人間工学(エルゴノミクス)を採用し、少ない力で最大限に効果を引き出し、持ちやすく使用しやすい設計となっています。窓や鏡の拭き掃除やポリッシングに使用。埃や拭き跡が残りにくい設計です。
用途Duop(デュオップ)専用ガラスクリーニングパッドです。
HDUOPシリーズは複数ハードディスクによるRAIDに対応した商品の交換用3.5インチ内蔵型ハードディスクです。
万が一のハードディスク故障時に、本商品を使ってRAID対応製品のハードディスクを入れ替えることが可能です。
サイズ3.5インチ
質量(g)約700
使用温度範囲(℃)5~35
使用湿度範囲20~80%(結露なきこと)
取得規格RoHS指令準拠、グリーン購入法
HDUOPXシリーズは2ドライブ搭載の外付けハードディスク「HDS2-UTXシリーズ」の交換用ハードディスクです。
万が一のハードディスク故障時に、本商品を使って「HDS2-UTXシリーズ」のハードディスクを入れ替えることが可能です。
質量(g)約700
使用温度範囲(℃)5~35
適合規格RoHS指令準拠
使用湿度範囲20~80%(結露なきこと)
保証期間1年保証
インターフェイスSATA
2ドライブ搭載の外付けハードディスク「HDS2-UTXSシリーズ」の交換用ハードディスクです。
万が一のハードディスク故障時に、本商品を使って「HDS2-UTXSシリーズ」のハードディスクを入れ替えることが可能です。
質量(g)約700
対応機種HDS2-UTXSシリーズ、HDS2-UTXS/Eシリーズ
保証期間1年
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))AMP DUOPLUG TE Connectivity 2.5mmピッチ 3極 1列 ストレート PCBマウント メス カードエッジコネクタ
エコ商品
ピッチ(mm)2.5
極数3
シリーズAMP DUOPLUG
行数1
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法はんだ
オス・メスメス
実装タイプPCBマウント
接続方向ストレート
1袋(10個)
¥289
税込¥318
7日以内出荷
。キャンセル不可品
1台
¥179,800
税込¥197,780
8日以内出荷
1個
¥9,998
税込¥10,998
翌々日出荷
・紙幣、カード、コインなどの小物入れに最適。・防雨サイドファスナー。・すべてのOptilineマウント対応。・デュオロックシステム
用途DuoLock マウントシステム。オプティラインが特許を取得しているデュオロックマウントシステムはワンタッチで簡単に着脱が可能です。 装着するとロック状態となりオートバイの走行時などは安心して走行ができます。1つのマウントで手軽に取り換えができるためスマートフォンやカメラ、ポーチなど用途に合わせてワンタッチで取り替えることが可能です。
アクションカメラ用マウント。・マウントにワンタッチでアクションカメラを固定することが可能。・幅広いアクションカメラに対応。・すべてのOptilineマウント対応。・デュオロックシステム
用途DuoLock マウントシステム。オプティラインが特許を取得しているデュオロックマウントシステムはワンタッチで簡単に着脱が可能です。 装着するとロック状態となりオートバイの走行時などは安心して走行ができます。1つのマウントで手軽に取り換えができるためスマートフォンやカメラ、ポーチなど用途に合わせてワンタッチで取り替えることが可能です。
1個
¥2,498
税込¥2,748
11日以内出荷
ユニバーサルスマホソフトケース バイザー付き。・ソフトケースにスマートフォンを入れたまま操作が可能。・タッチスクリーンカバー。・サンバイザー付。・充電ケーブルの挿入口あり。・すべてのOptilineマウント対応。・デュオロックシステム
用途DuoLock マウントシステム。オプティラインが特許を取得しているデュオロックマウントシステムはワンタッチで簡単に着脱が可能です。 装着するとロック状態となりオートバイの走行時などは安心して走行ができます。1つのマウントで手軽に取り換えができるためスマートフォンやカメラ、ポーチなど用途に合わせてワンタッチで取り替えることが可能です。
付属品セーフティケーブル
サイズ(mm)105×175
対応寸法(mm)スマートフォン:最大85×170
1個
¥4,498
税込¥4,948
11日以内出荷
・ソフトケースにスマートフォンを入れたまま操作が可能。・スマートフォンケースにウォレット機能が追加。・タッチパネル対応の透明フィルムを採用。・防雨サイドファスナー。・背面:ウォレット、カードホルダー、コインケース付。・すべてのOptilineマウント対応。・デュオロックシステム
用途DuoLock マウントシステム。オプティラインが特許を取得しているデュオロックマウントシステムはワンタッチで簡単に着脱が可能です。 装着するとロック状態となりオートバイの走行時などは安心して走行ができます。1つのマウントで手軽に取り換えができるためスマートフォンやカメラ、ポーチなど用途に合わせてワンタッチで取り替えることが可能です。
付属品セーフティケーブル
対応寸法(mm)スマートフォン:最大85×170
1個
¥5,998
税込¥6,598
11日以内出荷
M8ボルトマウント チタンシリーズ。・M8ボルト対応のハンドルクランプなどに取り付けが可能。・ゴム製のボールジョイントが衝撃や振動を軽減。・フルアジャスタブルなボールジョイント固定システム。・本体はメタルダイキャスト構造。・すべてのOptilineマウント対応。・デュオロックシステム
用途DuoLock マウントシステム。オプティラインが特許を取得しているデュオロックマウントシステムはワンタッチで簡単に着脱が可能です。 装着するとロック状態となりオートバイの走行時などは安心して走行ができます。1つのマウントで手軽に取り換えができるためスマートフォンやカメラ、ポーチなど用途に合わせてワンタッチで取り替えることが可能です。
取付サイズM8
1個
¥5,798
税込¥6,378
11日以内出荷
M6ボルトマウント チタンシリーズ。・M6ボルト対応のハンドルクランプやマスタークランプなどに取り付けが可能。・ゴム製のボールジョイントが衝撃や振動を軽減。・フルアジャスタブルなボールジョイント固定システム。・本体はメタルダイキャスト構造。・すべてのOptilineマウント対応。・デュオロックシステム
用途DuoLock マウントシステム。オプティラインが特許を取得しているデュオロックマウントシステムはワンタッチで簡単に着脱が可能です。 装着するとロック状態となりオートバイの走行時などは安心して走行ができます。1つのマウントで手軽に取り換えができるためスマートフォンやカメラ、ポーチなど用途に合わせてワンタッチで取り替えることが可能です。
取付サイズM6
1個
¥5,798
税込¥6,378
11日以内出荷
貼り付けマウント Stick チタンシリーズ。・タンクやスクリーンなどに貼り付けて使用。・ゴム製のボールジョイントが衝撃や振動を軽減。・フルアジャスタブルなボールジョイント固定システム。・ヘッド部分はメタルダイキャスト構造。・すべてのOptilineマウント対応。・デュオロックシステム
用途DuoLock マウントシステム。オプティラインが特許を取得しているデュオロックマウントシステムはワンタッチで簡単に着脱が可能です。 装着するとロック状態となりオートバイの走行時などは安心して走行ができます。1つのマウントで手軽に取り換えができるためスマートフォンやカメラ、ポーチなど用途に合わせてワンタッチで取り替えることが可能です。
1個
¥3,498
税込¥3,848
11日以内出荷
ミラー取り付けマウント Pole Φ10mm チタンシリーズ。・ミラー部分などに共締めし取り付けが可能。・ゴム製のボールジョイントが衝撃や振動を軽減。・フルアジャスタブルなボールジョイント固定システム。・本体はメタルダイキャスト構造。・すべてのOptilineマウント対応。・デュオロックシステム
用途DuoLock マウントシステム。オプティラインが特許を取得しているデュオロックマウントシステムはワンタッチで簡単に着脱が可能です。 装着するとロック状態となりオートバイの走行時などは安心して走行ができます。1つのマウントで手軽に取り換えができるためスマートフォンやカメラ、ポーチなど用途に合わせてワンタッチで取り替えることが可能です。
1個
¥3,898
税込¥4,288
11日以内出荷
ハンドルバーマウントDonut チタンシリーズ。・Φ22から32mmのハンドルバーなどに取り付けが可能。・ゴム製のボールジョイントが衝撃や振動を軽減。・フルアジャスタブルなボールジョイント固定システム。・本体はメタルダイキャスト構造。・すべてのOptilineマウント対応。・デュオロックシステム
用途DuoLock マウントシステム。オプティラインが特許を取得しているデュオロックマウントシステムはワンタッチで簡単に着脱が可能です。 装着するとロック状態となりオートバイの走行時などは安心して走行ができます。1つのマウントで手軽に取り換えができるためスマートフォンやカメラ、ポーチなど用途に合わせてワンタッチで取り替えることが可能です。
1個
¥5,798
税込¥6,378
11日以内出荷
ユニバーサルスマホハードケース。・ソフトケースにスマートフォンを入れたまま操作が可能。・スマートフォンケースにウォレット機能が追加。・タッチパネル対応の透明フィルムを採用。・防雨サイドファスナー。・背面:ウォレット、カードホルダー、コインケース付。・すべてのOptilineマウント対応。・デュオロックシステム
用途DuoLock マウントシステム。オプティラインが特許を取得しているデュオロックマウントシステムはワンタッチで簡単に着脱が可能です。 装着するとロック状態となりオートバイの走行時などは安心して走行ができます。1つのマウントで手軽に取り換えができるためスマートフォンやカメラ、ポーチなど用途に合わせてワンタッチで取り替えることが可能です。
付属品セーフティケーブル
サイズ(mm)78×165
対応寸法(mm)スマートフォン:最大85×170
1個
¥6,498
税込¥7,148
11日以内出荷
ミラー&バー用マウント BarΦ9~18mm チタンシリーズ。・Φ9~18mmのミラーやクロスバーなど幅広い場所に取り付けが可能。・ゴム製のボールジョイントが衝撃や振動を軽減。・フルアジャスタブルなボールジョイント固定システム。・本体はメタルダイキャスト構造。・すべてのOptilineマウント対応。・デュオロックシステム
用途DuoLock マウントシステム。オプティラインが特許を取得しているデュオロックマウントシステムはワンタッチで簡単に着脱が可能です。 装着するとロック状態となりオートバイの走行時などは安心して走行ができます。1つのマウントで手軽に取り換えができるためスマートフォンやカメラ、ポーチなど用途に合わせてワンタッチで取り替えることが可能です。
1個
¥4,798
税込¥5,278
11日以内出荷
ユニバーサルスマホソフトケース。・ソフトケースにスマートフォンを入れたまま操作が可能。・M、L の2サイズを設定。・タッチパネル対応の透明フィルムを採用。・フロントフィルムをヒートシールで加工を施し耐雨性を強化。・防雨サイドファスナー。・カードポケットを装備。・すべてのOptilineマウント対応。・デュオロックシステム
用途DuoLock マウントシステム。オプティラインが特許を取得しているデュオロックマウントシステムはワンタッチで簡単に着脱が可能です。 装着するとロック状態となりオートバイの走行時などは安心して走行ができます。1つのマウントで手軽に取り換えができるためスマートフォンやカメラ、ポーチなど用途に合わせてワンタッチで取り替えることが可能です。
付属品セーフティケーブル
ユニバーサルスマホホルダー。・伸縮アームでワンタッチでスマートフォンを固定。・スマートフォンとホルダーの隙間を確保し通気性をアップ。 発熱を抑えオーバーヒートの可能性を低減します。・スマートフォンの高さ長130~180 mm 対応。・ゴム製の滑り止めと傷防止用インサート。・安全なシリコンストラップ付属。・セーフティケーブル付属。・すべてのOptilineマウント対応。・デュオロックシステム
用途DuoLock マウントシステム。オプティラインが特許を取得しているデュオロックマウントシステムはワンタッチで簡単に着脱が可能です。 装着するとロック状態となりオートバイの走行時などは安心して走行ができます。1つのマウントで手軽に取り換えができるためスマートフォンやカメラ、ポーチなど用途に合わせてワンタッチで取り替えることが可能です。
1個
¥3,598
税込¥3,958
11日以内出荷
。USB 3.2 Gen 2 (USB 3.1) USB(A)-Type-Cケーブルの特徴。。ACアダプターやパソコンからスマートフォン、カメラ、イヤホンなどの充電やデータ通信に使用でき、モバイルバッテリーからも充電が可能です。さらに、コネクタはリバーシブルデザインになっており、どちらの向きでも差し込める便利な仕様です。【商品詳細】。規格:USB Type-C 3.2 Gen2 (USB 3.1)。ケーブル長さ:1m。転送速度:最大10Gbps(3m以内)、5Gbps(5m以上)。充電能力:最大5V 3.0A。【Quick Charge 3.0対応】。Qualcomm社のQuick Charge 3.0規格に対応しており、対応するAndroid端末と急速充電器を組み合わせることで、短時間での充電が可能です。Quick Charge 2.0にも対応しており、充電がより効率的に行えます。【56KΩレジスタ実装で安全性を確保】。USB Type-C端子は、従来のUSB Type-A端子に比べて大きな電力を供給できます。しかし、片方がUSB Type-Aの場合は、性能に制限がかかることがあります。そのため、このケーブルには56KΩレジスタが実装されており、安全に適切な電流が流れるようになっています。これにより、デバイスの破損を防ぐことができます。ご安心してお使いください。※ただし、ご使用のデバイスの性能によって供給される電流値は異なります。※USB Power Delivery(USB PD)には対応していません。【安全認証】。Type-C IF認証。CE認証:欧州連合基準適合マーク。FCC認証:アメリカ連邦通信委員会規制。ROHS認証:有害物質の使用を制限する欧州連合(EU)指令に適合。当店のケーブルは、USB Type-C規格に対応しており、安全に使用できます。【対応機種】。パイオニア。・BD/DVD/CDドライブ。BDR-XD08BK。BDR-XD08SV。BDR-XD08GL。BDR-XD08MB-S。BDR-XS07B-UHD。BDR-XS07JL。BDR-XS07JM。BDR-XS08MB-S。・DJプレイヤー / ターンテーブル。PLX-CRSS12。・DJミキサー。DJM-S5。・DJシステム。OPUS-QUAD。OMNIS-DUO。・DJスピーカー。WAVE-EIGHT。・車載用Wi-Fiルーター。DCT-WR200D。・DJコントローラー。DDJ-FLX10。DDJ-FLX4。DDJ-REV5。AVIOT。・イヤホン・ヘッドホン。TE-BD21f。TE-BD21f-pnk。TE-BD21j。TE-BD21j。TE-D01d mk2。TE-D01d-pnk。TE-D01g。TE-D01gv。TE-D01gv-gko。TE-D01gv-na。TE-D01i。TE-D01k。TE-D01m。TE-D01q。TE-D01t。AVIOT WE-BD21d-pnk。maxell。モバイルバッテリー。MPC-C6601。MPC-CAC12800。MPC-CAC20000。MPC-CBC10000P。MPC-CBC10000PBK。MPC-CBC10000PWH。MPC-CC10000BK。すべての対応機種は記載できておりません。
色ブラック
長さ(m)1
コネクタ形状USB(A)(オス)-USBType-C(オス)
インターフェースUSB 3.2 Gen 2 (USB 3.1)
転送速度(Gbps)最大10
変換タイプオス-オス
1本
¥1,198
税込¥1,318
4日以内出荷
Description。The SparkFun MicroMod Environmental Function Board adds additional sensing options to the MicroMod Processor Boards. This Function Board includes three sensors to monitor air quality(SGP40), humidity temperature(SHTC3), and CO2 concentrations(STC31)in your indoor environment. To make it even easier to use, all communication is over the MicroMod's I2C bus!。The SGP40 measures the quality of the air in your room or house. The SGP40 uses a metal oxide(MOx)sensor with a temperature controlled micro hotplate and provides a humidity-compensated volatile organic compound(VOC)based indoor air quality signal. Both the sensing element and VOC Algorithm feature an unmatched robustness against contaminating gases present in real world applications enabling a unique long term stability as well as low drift and device to device variation.。The SHTC3 is a highly accurate digital humidity and temperature sensor. The SHTC3 uses a capacitive humidity sensor with a relative humidity measurement range of 0 to 100% RH and bandgap temperature sensor with a temperature measurement range of -40℃ to 125℃. The SHTC3 builds on the success of their SHTC1 sensor with higher accuracy(±2% RH, ±0.2℃)than its predecessor, enabling greater flexibility.。The STC31 measures CO2 concentrations based on thermal conductivity and has two CO2 measurement ranges:0 to 25 vol%; and 0 to 100 vol%. The measurement repeatability is 0.2 vol%, with a stability of 0.025 vol% / ℃. The measurement accuracy depends on the measurement range:0.5 vol% + 3% measured value; 1 vol% + 3% measured value. Using measurements from the SHTC3, the STC31 is able to provide humidity-compensated measurements together with improved temperature compensation. The STC31 can compensate for atmospheric pressure too - which is handy if, like us, you're up in the mountains!。The outstanding performance of these three sensors is based on Sensirion's patented CMOSens(R)technology, which combines the sensor element, signal processing, and digital calibration on a small CMOS chip. The well-proven CMOS technology is perfectly suited for high-quality mass production and is the ideal choice for demanding and cost-sensitive OEM applications.。Utilizing our handy M.2 MicroMod connector, no soldering is required to connect it to your system. Simply match up the key on your processor and function board's beveled edge connector to their respective key on the M.2 connector, then secure them to the main board with screws. The MicroMod Environmental Function Board can then be read via the I2C port. The board is equipped with the AP2112 3.3V voltage regulator, I2C pull-up resistors, power LED, jumper to disable the LED, and jumpers for alternative STC31 addresses.。Note:A MicroMod Processor and Main Board are not included with this MicroMod Environmental Function Board. These boards will need to be purchased separately.。MicroMod is a modular interface ecosystem that connects a microcontroller "processor board" to various "carrier board" peripherals. Utilizing the M.2 standard, the MicroMod standard is designed to easily swap out processors and function boards on the fly. Pair a specialized carrier board for the project you need with your choice of compatible processor!。Get Started with the MicroMod Environmental Function Board。Features。Input voltage range。2.5V to 6.0V。Typ.。5V。via Main Board's USB connector。Typ.。~3.7V to 4.2V。via Main Board's LiPo battery Connector。I/O voltage。3.3V。AP2112 3.3V voltage regulator(rated 600mA)。Power LED。I2C pull-up resistors。Sensirion SGP40 Air Quality Sensor。Uses I2C interface。Address:0x59(default)。Operating voltage range。1.7V to 3.6V(Typ.。3.3V。)。Operating temperature range。-20℃ to +55℃。Typical current consumption。2.6mA。during continuous operation(at 3.3V)。34μA。when idle(heater off)。Output signal。Digital raw value(SRAW):0 - 65535 ticks。Digital processed value(VOC Index):0 - 500 VOC index points。Switch-on behavior。Time until reliably detecting VOC events:<60s。Time until specifications are met:<1h。Recommended sampling interval。VOC Index:1s。SRAW:0.5s - 10s(Typ. 1s)。Sensirion SHTC3 Humidity and Temperature Sensor。Uses I2C interface。Address:0x70(default, non-configurable)。Operating voltage range。1.62V - 3.6V(Typ.。3.3V。)。Operating temperature range。-40℃ to +125 ℃。Relative Humidity。Measurement range:0% to 100%。Typical accuracy:±2 %RH。Resolution:0.01 %RH。Temperature。Measurement range:-40℃ to +125 ℃。Typical accuracy:±0.2 ℃。Resolution:0.01 ℃。Typical current consumption(varies based on mode)。4.9μA to 430μA(Normal Mode)。0.5μA to 270μA(Low Power Mode)。Allows the STC31 to compensate for humidity and temperature。Sensirion STC31 CO2 Sensor。Uses I2C interface。Addresses:0x29(default)。, 0x2A, 0x2B, 0x2C。Operating voltage range。2.7V to 5.5V(Typ.。3.3V。)。Operating temperature range。-20 ℃ to +85 ℃。Calibrated for CO2 in N2 and CO2 in air。Measurement ranges。0 to 25 vol% in N2。0 to 100 vol% in air。Accuracy。0.5 vol% + 3% measured value in N2。1 vol% + 3% measured value in air。Concentration and temperature resolution:16-bit。Repeatability:0.2 vol%。Temperature stability:0.025 vol% / ℃。Start-up time:14 ms。Thermal conductivity sensor provides calibrated gas concentration and temperature output。Jumpers。PWR LED。I2C pull-up resistors。STC31 address selection。Note:The I2C addresses that are reserved for each sensor is 0x59(SGP40), 0x70(SHTC3), 0x29(STC31). A multiplexer/Mux is required to communicate to multiple SHTC3 sensors on a single bus. The SHTC3 uses the same address as the Qwiic Mux(0x70). For advanced users that are using multiple SHTC3's with the Qwiic Mux, you will need to adjust the Qwiic Mux's default address.
アズワン品番67-0427-60
1個
¥38,980
税込¥42,878
翌々日出荷
関連キーワード