99件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
用途シンブル用 適合電力用規格C-403支線用巻付グリップ 材質(素線)JIS G3506(1980)硬鋼線材 SWRH62B 亜鉛メッキ(摩擦増加材)JIS R6111(1974)人造研削材
1本
249 税込274
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1巻(10m)ほか
2,398 税込2,638
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (141種類の商品があります)

メッセンジャーワイヤーに取り付け、壁面等(アイボルト等)に固定する場合の端部に使用します。巻き付けグリップとシンブルが一体となっているのでシンブルが落下する心配がありません。
適合メッセンジャーワイヤー:YM8-50 適合ワイヤメッセンジャーワイヤー呼び:8sq(3.6Φmm)
1袋(10個)
11,980 税込13,178
翌々日出荷

用途玉碍子用 適合電力用規格C-403支線用巻付グリップ 材質(素線)JIS G3506(1980)硬鋼線材 SWRH62B 亜鉛メッキ(摩擦増加材)JIS R6111(1974)人造研削材 寸法D(mm)65
1本
268 税込295
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


1個
119 税込131
当日出荷

用途木柱用 適合電力用規格C-403支線用巻付グリップ 材質(素線)JIS G3506(1980)硬鋼線材 SWRH62B 亜鉛メッキ(摩擦増加材)JIS R6111(1974)人造研削材
1本
359 税込395
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

塩化ビニル樹脂の厚い被覆が電線、ケーブルにやさしくフィットします。ケーブルハンガーに比べて取付が簡単で作業時間が短縮できます。取付に個人差がなく長時間にわたり使用しても把持力が低下しません。数条のケーブルを1本のメッセンジャーワイヤーに吊架できるので経済的です。ケーブルとメッセンジャーが一束化するので美観上優れています。
材質(心線)亜鉛メッキ鋼線 全長(mm)750 表面処理塩化ビニル樹脂被覆
1本ほか
139 税込153
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

ケーブルを架空配線する場合に、ケーブルに張力が掛からないように敷設するワイヤー
種別第1種鋼撚線(溶融亜鉛めっき処理)7本より 適合規格JIS G 3537-1994 呼び5.5sq 仕上外径(mm)3.0mm 線径(mm)1
1巻(10m)ほか
1,198 税込1,318
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

用途引込線引留具を電柱側で支持する場合に使用します。 SCH(B-132)と組合わせてご使用ください。 規格九州電力規格品
1個
379 税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仮止めフックで電柱バンドを一旦仮止めした後、フックボルトを角穴に掛止めて本締めをすればよいので、取付作業がスピーディに行えます。
用途ケーブル、電線管、足場金物、低圧用ラック、街路灯ブラケットおよび軽量機器類等の取付けに。
1個
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)


ケーブル等を架空配線する際、ケーブルに張力がかからないように敷設します JIS規格品(JIS G 3537-1994) 第1種鋼より線(溶融亜鉛めっき処理)7本撚り
材質第1種鋼より線(溶融亜鉛めっき処理) 規格JIS G 3537-1994 構成7本
1巻
特価
1,098 税込1,208
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)


ハンマーで叩ける大型ナットが付いています。握りやすいグリップ形状採用しました。マグネットがネジをとらえ、作業効率がアップします。
用途潰れたネジやサビたネジを緩めるのに最適です。 商品構成単品
1本
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

より力強い作業が可能なT型ハンドルタイプで、ラクにネジ締め作業ができます。専用ケース付きで、一つにまとめてコンパクトに収納。持ち運びに便利で紛失を防ぎます。ラチェット機構内蔵でグリップを持ち直さずに片手で素早い作業が可能です。
用途各種ネジ・ボルトの締め付け、緩め作業。 セット内容(+)ドライバー:No.1・No.2・No.3/(-)ドライバー:6mm/ポジネジ用ビット:PZ2/ヘックスビット:3・4・5・6mm/6.35mm差込角用ソケットアダプタービット/6.35mm差込角ソケット:5.5・6・7・8・9・10mm/T型ラチェットドライバー/ビットホルダー 種類セット品 先端形状プラス/マイナス/ヘックス 商品構成セット品
1本
969 税込1,066
当日出荷

絶縁性に優れた樹脂製軸カバーでショートを防止できます。握りやすいグリップ形状採用しました。マグネットがネジをとらえ、作業効率がアップします。グリップ上部で+-を見分けることができます。
用途配電盤や分電盤の取り付けなど電気工事に最適です。 商品構成単品 刃先マグネットあり
1本
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ビスを確実にキャッチします。先端部で精密ビスを保持でき、奥まったスペースでの作業性が向上します。バネを押すとツメが開きます。
用途パソコンやOA機器のメンテ等手の入りにくい場所での作業。 材質(グリップ)樹脂 種類グリップドライバー 商品構成単品 刃先マグネットなし 軸貫通なし
1本
269 税込296
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

通常のドライバーでは使用できない狭く窮屈な場所で威力を発揮するオフセットラチェットドライバー付きです。専用ケース付きで、一つにまとめてコンパクトに収納。持ち運びに便利で紛失を防ぎます。輸入家具・スキーやボードのビンディングに多いポジドライブネジにも対応の充実セット内容です。
用途各種ネジ・ボルトの締め付け、緩め作業。 セット内容(+)ドライバー:No.1・No.2・No.3/(-)ドライバー:4・6mm/ポジネジ用ビット:PZ2・PZ3/ヘックスビット:2.5・3・4・5・6mm/6.35mm差込角用ソケットアダプタービット/6.35mm差込角ソケット:5.5・6・7・8・10・13mm/オフセットラチェットドライバー 種類セット品 商品構成セット品
1セット
959 税込1,055
当日出荷

SRD-670 2ポジションラチェットDV SK11 動画あり
仕様用途に合わせて、ハンドル形状を選択できる可変式ハンドルです。2WAY可変式ハンドルは、ストレート型と押し付けやすく大きな力が掛けやすいピストル型を選択できます。高性能45山ギアラチェットは本締め可能なハイパワーラチェットです。細やかで動きで、滑らかな操作性を実現しました。エラストマ-樹脂グリップを採用し、シボ加工を施すことでしっとり手に吸いつき、滑りにくく、力を掛けやすいです。
用途ネジの締め付け、緩め作業。 仕様ビット6本収納 種類セット品 ハンドル可変式ハンドル 商品構成セット品
1セット
2,298 税込2,528
当日出荷

職人の声から生まれた新形状モッコン鏝です。 持ちやすさ、使いやすさを追求したボールグリップ型の新型モッコン鏝です。 柔らかいクッショングリップは作業中、手への負担を軽減します。 鏝部分はステンレス製でサビに強く、使用後のお手入れがお手軽です。
用途Pコン痕の穴埋め後の仕上。 材質鏝部:ステンレス グリップ:樹脂、ゴムカバー 形状つば付き、テーパーあり 軸太さ(mm)6.3
1個
4,598 税込5,058
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

T型ハンドルで強いネジ締め作業が容易にできます。ラチェット機構採用で、ハンドルの握り直し不要で、連続操作が容易です。 T型ハンドルで強力な締付け作業ができます。指先での早回し・仮締め作業に便利なクイックハンドル付きです。市販の六角対辺6.35mmビットが使用できます。
用途家具の組立、カーテンレールの取付等、家庭・事務所等の常備工具用。 仕様クイックハンドル付、8ピース入り セット内容50mmビット(+)ドライバー:No.1・No.2/(-)ドライバー:-6mm/6.35mm差込角ソケット:5.5・7・8・10mm/ソケット用アダプター/T型ラチェットドライバー 種類セット品 商品構成セット品
1セット
879 税込967
欠品中

小径の穴あけ、小ネジの締め付け、ゆるめに便利な小型充電式ドリルドライバーです。リチウムイオンバッテリー採用で、いつでも満充電状態でスタンバイ、継ぎ足し充電もできます。 ビットを安全に、確実に保持するスリーブチャック採用で、六角対辺6.35mmの軸なら市販のビットのほとんどが使用できます。ネジのゆるめ始め、増し締めに便利な手締め機能付きです。 暗所作業に便利なLED作業灯機能付きです。握り心地が良く、手に良くなじむラバーグリップ採用、スリムでシャープなデザインです。
用途日曜大工、修繕作業、組立家具などの小径のネジ締め、穴あけ各種作業。 モーター電圧(V)3.6 バッテリー容量(mAh)1500 充電時間(時間)約3 最大締付トルク(N・m)5(手締め時:10) 回転数(min-1[r.p.m])230 仕様ストラップ付き 質量(g)約360 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約135×43×135 バッテリー電圧(V)3.6 使用充電器入力AC100~240V・0.2A・出力DC5V・0.7A
1台
5,698 税込6,268
当日出荷

携帯電話・通信機器・パソコン等に使用されている特殊ネジ用の精密ドライバー
材質(グリップ)CA 全長(mm)114 質量(g)13 種類精密ドライバー グリップ径(Φmm)12 材質(軸)クローム・モリブデン・バナジウム鋼 本数1 商品構成単品 刃先マグネットなし 軸貫通なし
1個
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ニトリル背抜き手袋 ActivGrip advance(アクティブグリップ アドバンス) トワロン(TOWA/東和コーポレーション) 動画あり
特殊スベリ止め(マイクロフィニッシュ)加工を施しており、油をともなう作業でも高いグリップ性能を発揮します。ニトリルゴムをコーティングしているため、油や突き刺し、引っ掻きに強く、耐摩耗性に優れています。手のひら側のニトリルゴムは二重コーティングですので、油の浸透を防止します。背抜きコーティングのため手にピッタリとフィットし、通気性にも優れています。13ゲージの薄手タイプで、細かな作業にも適しています。
用途金属部品加工、機械オペレーション、機械部品製造組み立て。土木建築、運搬作業、農業など。 厚さ(mm)約1.4 コーティングニトリルゴム RoHS指令(10物質対応)対応
1双ほか
409 税込450
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

コンパクトなコード式ドリルドライバーです。小型・軽量です。白色LEDライト機能付きです。コード式で電源があればすぐ使えます。握り心地が良く手になじむラバーグリップです。
用途穴あけ、ねじ締め作業。 付属品ドライバービット+1×65mm、+2×65mm、-6×65mm、鉄鋼用ドリルビット2mm、3mm各1本 材質樹脂 質量(kg)約0.42 穴あけ能力(mm) 鉄工2(直径)
1個
4,798 税込5,278
当日出荷

1個
619 税込681
当日出荷


・強力なウェット&ドライグリップ。・幅広い車種に対応。・クルマと路面の一体感
本数1 リム径(inch)15 商品タイプタイヤのみ
1本
22,980 税込25,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

・高いグリップ力がもたらす ウェット&ドライ性能。・走りを愉しむ 優れた操縦安定性。・より深い黒を全周にまとった フルリングプレミアムタッチ
本数1 リム径(inch)17 商品タイプタイヤのみ
1本
33,980 税込37,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

・高いグリップ力がもたらす ウェット&ドライ性能。・走りを愉しむ 優れた操縦安定性。・より深い黒を全周にまとった フルリングプレミアムタッチ
本数1 タイヤサイズ255/35ZR21 (98Y) XL タイヤ幅(mm)255 リム径(inch)21 偏平率(%)35 商品タイプタイヤのみ
1本
86,980 税込95,678
5日以内出荷

・高いグリップ力がもたらす ウェット&ドライ性能。・走りを愉しむ 優れた操縦安定性。・より深い黒を全周にまとった フルリングプレミアムタッチ
本数1 リム径(inch)18 商品タイプタイヤのみ
1本
39,980 税込43,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

・高いグリップ力がもたらす ウェット&ドライ性能。・走りを愉しむ 優れた操縦安定性。・より深い黒を全周にまとった フルリングプレミアムタッチ
本数1 リム径(inch)20 商品タイプタイヤのみ
1本
69,980 税込76,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

・高いグリップ力がもたらす ウェット&ドライ性能。・走りを愉しむ 優れた操縦安定性。・より深い黒を全周にまとった フルリングプレミアムタッチ
本数1 リム径(inch)19 商品タイプタイヤのみ
1本
49,980 税込54,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

スポーツEV・スポーツハイブリッド車の性能を余すことなく引き出す高いグリップ力で走りを愉しむ。スポーツタイヤでありながら、転がり抵抗性能「AA」の高い環境性能。優れた静粛性により、モーター走行時においても快適な運転環境を実現。偏摩耗を抑制し、ロングライフ性能を確保
本数1 タイヤサイズ255/45R20 105W タイヤ幅(mm)255 リム径(inch)20 偏平率(%)45 商品タイプタイヤのみ 適合ボディタイプスポーツEV・スポーツハイブリッド車
1本
89,980 税込98,978
5日以内出荷

サーキット走行をも可能にする高いレベルのドライグリップ性能。広い接地面による優れたグリップがもたらす高い走行性能と高速安定性能。ハイパフォーマンスカーの大径ホイールを外傷から守る深いリムプロテクターを装備。コントラストが映えるベルベット加工を施した独創的なプレミアムタッチデザイン
本数1 リム径(inch)18 商品タイプタイヤのみ
1本
45,980 税込50,578
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

サーキット走行をも可能にする高いレベルのドライグリップ性能。広い接地面による優れたグリップがもたらす高い走行性能と高速安定性能。ハイパフォーマンスカーの大径ホイールを外傷から守る深いリムプロテクターを装備。コントラストが映えるベルベット加工を施した独創的なプレミアムタッチデザイン
本数1 タイヤサイズ255/40ZR19 (100Y) XL タイヤ幅(mm)255 リム径(inch)19 偏平率(%)40 商品タイプタイヤのみ
1本
69,980 税込76,978
5日以内出荷


サーキット走行をも可能にする高いレベルのドライグリップ性能。広い接地面による優れたグリップがもたらす高い走行性能と高速安定性能。ハイパフォーマンスカーの大径ホイールを外傷から守る深いリムプロテクターを装備。コントラストが映えるベルベット加工を施した独創的なプレミアムタッチデザイン
本数1 リム径(inch)17 商品タイプタイヤのみ
1本
44,980 税込49,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ミドルウェットコートの「C2+」エアキャップを装着。硬質アルマイト処理を施したリテーニングリング、新機能のクイックリリース・リングを搭載。3/4回転で取り付け取り外しが可能、迅速で簡単なエアキャップの操作を実現。全ての領域(低溶剤系から一般クリア)に対応、ウェット感を出しながらフラットな面を作り、均等な粒子径で、垂れを最小限に抑える。クリアコートに理想的なスプレーパターンを提供、高い塗着効率で、鏡面仕上げも可能。ベースコートで確立された流線型フォルムを踏襲し、エアの流れを安定させながら吐出量を増加。パターン変動なしで低圧で薄膜、高圧で厚膜を自由自在に調整可能。トリガー部分にスプリングを内蔵した斬新なデザインを採用、横方向と回転方向の余分な動きを除去し体験で未非常になめらかで軽い操作性を実現。吐出量の調整をなめらかで容易にした握りやすい大きいつまみのエアバルブを新開発、調整ねじの摩耗を最小限にし耐久性を向上。トリガーの引きをなめらかで容易にするために、新設計のカートリッジタイプ・バルブシールを搭載。操作性の煩わしさを解消し、部品耐久性・保守メンテナンス性を向上。グリップが持ちやすく、取り扱いが簡単な生産性向上のための最適な形状。作業中の操作性も最大限に追及し、表面は耐久性のあるPTFEでコーティング。エアニップルとチータバルブを一体にしたインライン・フローバルブを採用。滑らかに動くねじは調節が容易、ガン内部のエアの流れもスムーズに。
用途低溶剤系から一般クリアコート(水性含む)向けスプレーガン パターン開き(mm)300 空気消費量(L/min)300 所要圧縮機(kw)3.7 塗料供給方式重力式(センターカップ) エア入口G1/4 塗料入口特殊(専用カップ使用) キャップ形式DV1-C2 PLUS 霧化方式HVLP(低圧) 手元圧力(MPa)0.15
1丁
92,980 税込102,278
7日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

関連キーワード