アウターレースにポリアセタール樹脂、ボールとインナーレースにはスチールを使用したプラスチックベアリングです。
用途机、キャビネット、自販機、冷蔵庫等の引き出し部など。
ねじ寸法M6×1
プラスチックを使用することで、搬送物を傷つけづらいです。
プラスチックの自己潤滑性により、グリス切れが発生してもすぐには破損しづらいです。
用途搬送ガイド等
アウターレースにポリアセタール樹脂、ボールとインナーレースにはスチールを使用したプラスチックベアリングです。
用途机、キャビネット、自販機、冷蔵庫等の引き出し部など。
R0.6
RoHS指令(10物質対応)対応
角度M(°)60
ポリアセタール(POM)アウターレースとスチールインナーレースの組合せた樹脂ベアリングです。
用途主な用途はオフィス家具・自動販売機・冷蔵庫です。
先端角130° (D≦1.9 125°)、高剛性で食い付き性抜群
ハンドボール盤での使用で、位置決め良好!さらに軽い
材質高級ハイス
表面処理V2(TiCN)コーティング
ドリルのシンニング形状XR
シャンク形状ストレートシャンク
加工内容穴加工
六角レンチを使用することで、高い締付力で取り付けることが可能です。プラスチックを使用することで、搬送物を傷つけづらいです。プラスチックの自己潤滑性により、グリス切れが発生してもすぐには破損しづらいです。
用途搬送ガイドワイヤープーリー 等
幅(mm)7
材質/仕上インナーレース:SWCH、ボール:SWCH、アウターレース:POM、リテーナ:PP
使用温度範囲(℃)0~40
ねじ長さ(mm)8
ねじ寸法ローラー:M6
寸法R(mm)0.6
ツバ厚(mm)0.5
六角穴B(mm)呼び4
角度M(°)60
エスコ品番EA440DV-26
1個
¥1,980
税込¥2,178
翌日出荷
材質S45C
表面処理焼入焼戻黒染め
エスコ品番EA948DV-26
寸法A(mm)100
寸法D(mm)22
寸法E(mm)18(許容差:+0.1~+0.2)
寸法C(mm)40
寸法FM20
1個
¥3,470
税込¥3,817
翌日出荷
ボルテックスポンプなので吐出し口径と同径の異物を排出することができます。
4極電動機の採用で、異物に対するトルクを強くしています。
用途汚物槽排水・厨房排水・返送汚泥・原水槽内排水・固形物・繊維物移送
リビルト部品は、中古部品(コア)を完全に分解・洗浄し、消耗品及び不良部品を交換した商品です。新品同等の性能を保持しながらコストダウンも可能です。組付部品は新品を使用し、専門工場での一貫生産により高い精度で仕上げており、確かな品質と低価格を実現しております。
メーカーミツビシ
基本交換部品シールキット、シンクロナイザーリング、ハブ&スリーブ、ベアリング等
保証期間6ヶ月又は1万Km
用途600V以下の架空引込線に使用されます。
長さ(m)100
芯数(C)2
仕上外径(mm)4.6×9.7
絶縁体厚さ(mm)1
導体外径(Φmm)2.6
1巻(100m)
¥35,980
税込¥39,578
翌日出荷
関連キーワード