「dw-308 12.5」の検索結果
オーステナイト組織に適量のフェライトを含みますので割れ感受性が低く、溶接性が優れています。
溶接のままで、耐食性および機械的性質に優れた溶着金属が得られます。
下向き、水平すみ肉等の溶接に適した溶接作業性を有しています。
用途18%Cr-8%Niステンレス鋼(SUS304など)の溶接。
JIS規格Z3323、TS308-FB0
AWS規格A5.22、E308T0-1、E308T0-4
吸収量39J/エネルギー(一例)
伸び(%)41
引張強力(N/mm2)570
耐力(N/mm2)390(0.2%、一例)
RoHS指令(10物質対応)対応
性能認定船級認定:NK(CO2)
ワイヤー種類フラックス入り
こんなお得な商品も!
フラックス入りノンガスワイヤー ステンレス用
モノタロウ
¥5,598
税込¥6,158
ノンガス用フラックス入りの溶接ワイヤーです
用途自動車板金、農機具、軽典、建築金物などの一般軟鋼溶接用です。
ステンレス鋼を高能率に溶接でき、溶接作業性が良好なガスシールドアーク溶接ワイヤーです。溶着速度が被覆アーク溶接棒に比べて格段に大きく(2~4倍)、極めて高能率です。また溶着効率も約90%と高く経済的な溶接材料です。ミグワイヤーに比べて適正電流、電圧範囲が広いため、従来のソリッドミグ溶接よりも条件設定がやり易く、容易に半自動、自動溶接ができます。スパッタの発生が非常に少なく、スラグはく離性も良好で、光沢のある美しいビードが得られます。アーク安定性に優れており、X線性能も良好です。オーステナイト組織に比較的多くのフェライトを含み、溶接性に優れています。また、合金量が多いので、炭素鋼などの母材の希釈を受ける部分の溶接に適しています。
用途ステンレス鋼と炭素鋼または低合金鋼との異材溶接。ステンレスクラッド鋼の合せ材側の下盛溶接。炭素鋼または低合金鋼にステンレス溶接金属を肉盛する場合の下盛溶接。
ワイヤー径(Φmm)1.2
伸び(%)32
最大吸収エネルギー(J[kgf・m])33[3.4]
AWS規格A5.22 E309T0-1、E309T0-4該当
引張強力(N/mm2)590(60kgf/mm2)
耐力(N/mm2)0.2%:450(46kgf/mm2)
RoHS指令(10物質対応)対応
ワイヤー種類フラックス入り
1箱(12.5kg)
¥69,980
税込¥76,978
6日以内出荷
20%Cr-10%Ni系溶着金属が得られる308系ステンレス鋼フラックス入りワイヤです。溶着金属は適量に調整されたフェライトを含有していますので、耐割れ性が良好で、健全な溶着金属を得ることができます。また、溶着金属の炭素量が低いので、クロム炭化物の析出による粒界腐食に対して抵抗性を有していますので、溶接のままでも耐食性及び機械的性質に優れ幅広い分野の溶接作業に適しています。
用途低炭素18%Cr-8%Niステンレス鋼(SUS304L)などの溶接
ワイヤー種類フラックス入り
用途アーキュリー用ワイヤー
ワイヤー径(Φmm)0.8
適合アーキュリー120,160
トラスコ品番818-5995
種別ステンレス用0.8Φ×0.5kg
ワイヤー種類ソリッド
1巻(0.5kg)
¥5,298
税込¥5,828
当日出荷
高純度、高精製の軟鋼系490kgNmmの軟鋼及び50kg級高張力鋼ワイヤーで、流動性がよく溶着金属は延性に富んでいます。 低電流でアークが安定する為、熱影響を局所的にします。スパッタも最小限になり薄板に最適です。 溶着金属が柔らかく切削性に優れ後処理が容易、耐酸化性被覆の為貯蔵時寿命が長くなります。
用途軟鋼、高張力鋼の全姿勢、 薄板、自動車ボディー、製缶、肉薄パイプなどの接合に最適です。
JIS規格Z3312YGW12相当品
主成分C、Mn、S、P、Fc
抗張力CO2/550MPa混合(アルゴン80%炭酸20%)/525MPa
伸び(%)CO2/32混合(アルゴン80%炭酸20%)/29
AWS規格A5.18ER70S-6
降伏点(N/mm2)CO2/45.89(450MPa)混合(アルゴン80%炭酸20%)/41.81(410MPa)
衝撃値(J/cm2)CO2 /110(-20℃)混合(アルゴン80%炭酸20%)/120(-20℃)
外径×幅×穴径(mm)200×55×52
こんなお得な商品も!
溶接ワイヤー
モノタロウ
¥2,698~
税込¥2,968~
耐割れ性に優れ片面溶接の特に初層には最適です。
軟鋼490N/mm2級高張力鋼の低電流用溶接ワイヤー。
スパッタも少なく全姿勢薄板溶接に最適。
用途自動車、車両、造船、電機、産業機械、鉄骨、橋梁などの各種構造物の突合せ、すみ肉、および重ね全姿勢溶接。
JIS規格Z3312 YGW12
タイプ軟鋼・490N/mm2級高張力鋼、低電流溶接用
極低炭素の19Cr-9Ni の溶着金属が得られるCO2溶接用フラックス入りワイヤです。
ソリッドワイヤに比べて溶接条件範囲が広く、アークは非常に安定しており、スパッタがほとんどなく、ブローホールの発生もなく、光沢のある美しいビード外観が得られるなど優れた溶接性を示します。
用途オーステナイト系ステンレス鋼の代表鋼であるSUS304(18Cr-8Ni)及びSUS304L の溶接、その他SUS301・SUS302・SUS305 の溶接
JIS規格Z3323 TS308L-FB0
AWS規格A5.22 E308LT0-1
ワイヤー種類フラックス入り
タセトGFW308LはSUS304、SUS304Lの溶接に使用されます。低炭素なため溶接のままでも耐粒界腐食性がすぐれており、固溶化熱処理の不可能な場所に使用されます。
JIS規格TS308L-FB0
AWS規格E308LT0-1該当
ワイヤー種類フラックス入り
ライムチタニヤ系溶接棒で、再アーク、ビードの伸びも良く、全姿勢(立向、上向、下向)が可能で、作業効率も抜群です。
用途車輌。橋梁、軽量鉄骨、建築など一般構造物の溶接
ワイヤー種類ソリッド
用途SUS304の溶接
JIS規格YS308
伸び(%)48.3
AWS規格ER308
引張強度(MPa)581
適合SUS304
RoHS指令(10物質対応)対応
100Aの低電流から溶接可能で、小脚長のすみ肉溶接に優れています。
ワイヤ径1.2mmΦでは困難であった1.5mmの極薄板にも溶接可能です。
再アーク性に優れ、タック溶接でアークの再スタート時、ワイヤ先端除去が不要です。
ワイヤー径(Φmm)1.2
ワイヤー種類フラックス入り
伸び(%)38
引張強度(MPa)600
化学組成C:0.022%、Si:0.66%、Mn:1.18%、P:0.018%、S:0.016%、Ni:10.02、Cr:19.68
吸収エネルギー(J)45
RoHS指令(10物質対応)対応
0.2%耐力(MPa)400
1箱(12.5kg)
¥39,980
税込¥43,978
6日以内出荷
適量のフェライトを含み、溶接性、耐食性、機械的性質に優れます。DW-308Lは下向、水平すみ肉に適しています。
用途低炭素18%Crー8%Ni鋼(SUS304Lなど)の溶接
ワイヤー径(Φmm)1.2
JIS規格Z 3323 TS308L-FB0
伸び(%)38
引張強度(MPa)550
吸収エネルギー(J)41
0.2%耐力(MPa)370
1巻(12.5kg)
¥59,980
税込¥65,978
翌々日出荷
組織に適量のフェライトを含み、溶接性、耐食性、機械的性質に優れます。シームレスのため耐吸湿性に優れ、ワイヤ送給性が良好です。また下向、水平すみ肉姿勢で高能率の溶接が出来ます。
用途低炭素18%Cr-8%Niステンレス鋼(SUS304L)などの溶接
1.シールドガスについて。・CO2ガス:安価で1番多く使用されています。混合ガスに比べ溶け込みが深く、継手溶接に向いています。また溶接欠陥(気孔の発生防止、融合不良防止)に優れています。・Arガス+CO2ガス:スパッタの発生が少なく、。スラグの剥離が容易で良好なビード外観およびビード形状が得られます。CO2ガスに比べると希釈が少なく肉盛溶接に向いています。特性:組織に適量のフェライトを含み、溶接性、耐食性、機械的性質に優れます。シームレスのため耐吸湿性に優れ、ワイヤ送給性が良好です。また下向、水平すみ肉姿勢で高能率の溶接が出来ます。認定:。JIS規格:Z3323 TS308L-FB0 該当。AWS規格:E308LT0-1 該当。JIS認定工場製造、品質安心!
用途低炭素18%Cr-8%Niステンレス鋼(SUS304L)などの溶接
仕様308L×1.2×12.5
適合品番DW-308L、SF-308L 等
直径(mm)スプール:300
線径(mm)1.2
1箱(12.5kg)
¥21,980
税込¥24,178
3日以内出荷
CO2だけで溶接が出来る!ビートがきれい!!
用途低炭素18%Cr-8%Niステンレス鋼(SUS304L)などの溶接
適合DW-308L、SF-308L等
直径(Φmm)【スプール】300
線径(Φmm)1.2
JIS規格Z3323 TS308L-FB0該当
AWS規格E308LT0-1該当
1巻(12.5kg)
¥27,980
税込¥30,778
3日以内出荷