「dw308l」の検索結果

関連キーワード
23件中 123
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ステンレス鋼用フラックス入りワイヤ 神戸製鋼ステンレス鋼用フラックス入りワイヤ神戸製鋼
47,980税込52,778
1箱(12.5kg)
6日以内出荷から13日以内出荷
オーステナイト組織に適量のフェライトを含みますので割れ感受性が低く、作業性も良好です。特に希硫酸中での耐食性に優れています。本製品は特に下向、水平すみ肉等の溶接に最適です。
用途低炭素18%Cr-12%Ni-2%Moステンレス鋼(SUS316Lなど)の溶接。JIS規格Z3323 YF316LCAWS規格A5.22 E316LT0-1、E316LT0-4該当タイプステンレス鋼RoHS指令(10物質対応)対応ワイヤー種類フラックス入り
ステンレス鋼用フラックス入りワイヤ 神戸製鋼ステンレス鋼用フラックス入りワイヤ神戸製鋼(1件のレビュー)
29,980税込32,978
1箱(5kg)ほか
当日出荷から19日以内出荷
オーステナイト組織に適量のフェライトを含みますので割れ感受性が低く、溶接性が優れています。 溶接のままで、耐食性および機械的性質に優れた溶着金属が得られます。 下向き、水平すみ肉等の溶接に適した溶接作業性を有しています。
用途18%Cr-8%Niステンレス鋼(SUS304など)の溶接。JIS規格Z3323、TS308-FB0AWS規格A5.22、E308T0-1、E308T0-4吸収量39J/エネルギー(一例)伸び(%)41引張強力(N/mm2)570耐力(N/mm2)390(0.2%、一例)RoHS指令(10物質対応)対応性能認定船級認定:NK(CO2)ワイヤー種類フラックス入り
溶接ワイヤー パナソニックコネクト溶接ワイヤーパナソニックコネクト(5件のレビュー)
9,398税込10,338
1巻(10kg)ほか
当日出荷から6日以内出荷
低電流での短絡移行性に優れアークが安定し、スパッタが少なく、薄板の溶接に最適。
用途自動車、電機、産業機械、車輌、造船、製缶等の突合せ及び、すみ肉全姿勢溶接。適合軟鋼および490N/mm2(50キロ)級高張力鋼(鋼種等)種類ソリッド(ワイヤ)温度(℃)0(試験、一例)吸収量124J(2mmVノッチシャルピー吸収エネルギー)JIS規格JIS Z 3312、YGW12伸び(%)29引張強力(N/mm2)531降伏点(N/mm2)425溶接方法マグ溶接(CO2)ワイヤー種類ソリッド
ノンガス用フラックス入りワイヤーF-1 SUZUKID(スズキッド)ノンガス用フラックス入りワイヤーF-1SUZUKID(スズキッド)(57件のレビュー)
2,098税込2,308
1パック(500g)ほか
当日出荷
ノンガス用フラックス入りの溶接ワイヤーです
用途自動車板金、農機具、軽典、建築金物などの一般軟鋼溶接用です。
軟鋼~550MPa級鋼用ソリッドワイヤ 神戸製鋼軟鋼~550MPa級鋼用ソリッドワイヤ神戸製鋼(9件のレビュー)
6,498税込7,148
1箱(10kg)ほか
当日出荷
耐割れ性に優れ片面溶接の特に初層には最適です。 軟鋼490N/mm2級高張力鋼の低電流用溶接ワイヤー。 スパッタも少なく全姿勢薄板溶接に最適。
用途自動車、車両、造船、電機、産業機械、鉄骨、橋梁などの各種構造物の突合せ、すみ肉、および重ね全姿勢溶接。JIS規格Z3312 YGW12タイプ軟鋼・490N/mm2級高張力鋼、低電流溶接用
ステンレスワイヤーロープ TRUSCOステンレスワイヤーロープTRUSCO(59件のレビュー)
789税込868
1本
当日出荷から翌日出荷
ステンレスロープは耐食性、耐錆性、耐熱性、耐摩擦性にすぐれ、その上美しい光沢を持っているため、産業用からレジャー関連まで広範囲の分野に使用されています。特に海水中で使用する場合は、従来のワイヤーロープに比べて約10倍の寿命があります。
端末スリーブなし
ステンレス鋼用フラックス入りワイヤ 神戸製鋼ステンレス鋼用フラックス入りワイヤ神戸製鋼
59,980税込65,978
1巻(12.5kg)
7日以内出荷
適量のフェライトを含み、溶接性、耐食性、機械的性質に優れます。DW-308Lは下向、水平すみ肉に適しています。
用途低炭素18%Crー8%Ni鋼(SUS304Lなど)の溶接ワイヤー径(Φmm)1.2JIS規格Z 3323 TS308L-FB0伸び(%)38引張強度(MPa)550吸収エネルギー(J)410.2%耐力(MPa)370
ステンレス鋼用溶接ワイヤー ダイヘンステンレス鋼用溶接ワイヤーダイヘン
19,900税込21,890
1巻(5kg)ほか
当日出荷から4日以内出荷
ステンレス/FCWワイヤー GFW-308L タセトステンレス/FCWワイヤー GFW-308Lタセト(1件のレビュー)
22,980税込25,278
1箱(5kg)ほか
当日出荷から5日以内出荷
タセトGFW308LはSUS304、SUS304Lの溶接に使用されます。低炭素なため溶接のままでも耐粒界腐食性がすぐれており、固溶化熱処理の不可能な場所に使用されます。
JIS規格TS308L-FB0AWS規格E308LT0-1該当ワイヤー種類フラックス入り
ステンレス鋼用フラックス入りワイヤ 神戸製鋼ステンレス鋼用フラックス入りワイヤ神戸製鋼
69,980税込76,978
1箱(12.5kg)
6日以内出荷
ステンレス鋼を高能率に溶接でき、溶接作業性が良好なガスシールドアーク溶接ワイヤーです。溶着速度が被覆アーク溶接棒に比べて格段に大きく(2~4倍)、極めて高能率です。また溶着効率も約90%と高く経済的な溶接材料です。ミグワイヤーに比べて適正電流、電圧範囲が広いため、従来のソリッドミグ溶接よりも条件設定がやり易く、容易に半自動、自動溶接ができます。スパッタの発生が非常に少なく、スラグはく離性も良好で、光沢のある美しいビードが得られます。アーク安定性に優れており、X線性能も良好です。オーステナイト組織に比較的多くのフェライトを含み、溶接性に優れています。また、合金量が多いので、炭素鋼などの母材の希釈を受ける部分の溶接に適しています。
用途ステンレス鋼と炭素鋼または低合金鋼との異材溶接。ステンレスクラッド鋼の合せ材側の下盛溶接。炭素鋼または低合金鋼にステンレス溶接金属を肉盛する場合の下盛溶接。ワイヤー径(Φmm)1.2伸び(%)32最大吸収エネルギー(J[kgf・m])33[3.4]AWS規格A5.22 E309T0-1、E309T0-4該当引張強力(N/mm2)590(60kgf/mm2)耐力(N/mm2)0.2%:450(46kgf/mm2)RoHS指令(10物質対応)対応ワイヤー種類フラックス入り
軟鋼用ソリッドワイヤー 日鉄溶接工業(旧日鉄住金)軟鋼用ソリッドワイヤー日鉄溶接工業(旧日鉄住金)(10件のレビュー)
7,998税込8,798
1巻(10kg)ほか
当日出荷
200A以下の低電流でもアークは安定し、スパッタも少なく、溶接作業性が良好です。薄板の溶接や全姿勢溶接、特に立向下進溶接が容易です。また、300A以下では、薄板の高速溶接において、他系統のワイヤよりも優れた溶接作業性が得られます。また、Ar+CO2混合ガス溶接においても、広い溶接電流範囲でアークが安定し、スパッタも少なく、美しいビード外観が得られます。
用途自動車、車両、家庭電気器具、産業機械、冷暖房装置、軽量形鋼、パイプ、鉄骨、橋梁、造船などの各種構造物の突合せ及び全姿勢すみ肉溶接、特に立向下進のすみ肉溶接。JIS規格JIS Z3312 YGW12AWS規格A5.18 ER70S-G該当仕様軟鋼及び490N/mm2 級高張力鋼全姿勢溶接用・CO2及びAr+10~50%CO2ワイヤー種類ソリッド
溶接ワイヤー パナソニックコネクト溶接ワイヤーパナソニックコネクト(10件のレビュー)
8,098税込8,908
1巻(5kg)ほか
当日出荷
低電流での短絡移行性に優れ、薄板の溶接に最適。 CO2での溶接は軟鋼用となり、溶着金属が柔らかいため、グラインダによる後処理が容易。
用途自動車、製缶、産業機械、車輌、電機等の水平すみ肉及び、突合せ溶接。JIS規格JIS Z 3312、YGW16タイプ軟鋼および490N/mm2(50キロ)級高張力鋼種類ソリッド(ワイヤ)溶接方法マグ溶接(Ar-20%CO2)RoHS指令(10物質対応)対応ワイヤー種類ソリッド
ステンレス用フラックス入りワイヤー 日鉄溶接工業(旧日鉄住金)ステンレス用フラックス入りワイヤー日鉄溶接工業(旧日鉄住金)
29,980税込32,978
1巻(5kg)ほか
当日出荷から翌々日出荷
20%Cr-10%Ni系溶着金属が得られる308系ステンレス鋼フラックス入りワイヤです。溶着金属は適量に調整されたフェライトを含有していますので、耐割れ性が良好で、健全な溶着金属を得ることができます。また、溶着金属の炭素量が低いので、クロム炭化物の析出による粒界腐食に対して抵抗性を有していますので、溶接のままでも耐食性及び機械的性質に優れ幅広い分野の溶接作業に適しています。
用途低炭素18%Cr-8%Niステンレス鋼(SUS304L)などの溶接ワイヤー種類フラックス入り
ステンレス用フラックス入りワイヤ 東安ステンレス用フラックス入りワイヤ東安
11,980税込13,178
1箱(5kg)ほか
当日出荷から3日以内出荷
組織に適量のフェライトを含み、溶接性、耐食性、機械的性質に優れます。シームレスのため耐吸湿性に優れ、ワイヤ送給性が良好です。また下向、水平すみ肉姿勢で高能率の溶接が出来ます。
用途低炭素18%Cr-8%Niステンレス鋼(SUS304L)などの溶接
軟鋼・490N/mm2級高張力鋼用溶接ワイヤー ダイヘン軟鋼・490N/mm2級高張力鋼用溶接ワイヤーダイヘン
6,990税込7,689
1巻(5kg)ほか
当日出荷から4日以内出荷
ステンレス鋼用マグ溶接フラックス入りワイヤー MT-308LF 特殊電極ステンレス鋼用マグ溶接フラックス入りワイヤー MT-308LF特殊電極(1件のレビュー)
32,980税込36,278特価
1箱(5kg)ほか
当日出荷から6日以内出荷
極低炭素の19Cr-9Ni の溶着金属が得られるCO2溶接用フラックス入りワイヤです。 ソリッドワイヤに比べて溶接条件範囲が広く、アークは非常に安定しており、スパッタがほとんどなく、ブローホールの発生もなく、光沢のある美しいビード外観が得られるなど優れた溶接性を示します。
用途オーステナイト系ステンレス鋼の代表鋼であるSUS304(18Cr-8Ni)及びSUS304L の溶接、その他SUS301・SUS302・SUS305 の溶接JIS規格Z3323 TS308L-FB0AWS規格A5.22 E308LT0-1ワイヤー種類フラックス入り
ステンレス用ソリッドワイヤ 東安ステンレス用ソリッドワイヤ東安
21,980税込24,178
1箱(12.5kg)
3日以内出荷
1.シールドガスについて・CO2ガス:安価で1番多く使用されています。混合ガスに比べ溶け込みが深く、継手溶接に向いています。また溶接欠陥(気孔の発生防止、融合不良防止)に優れています。・Arガス+CO2ガス:スパッタの発生が少なく、スラグの剥離が容易で良好なビード外観およびビード形状が得られます。CO2ガスに比べると希釈が少なく肉盛溶接に向いています。特性:組織に適量のフェライトを含み、溶接性、耐食性、機械的性質に優れます。シームレスのため耐吸湿性に優れ、ワイヤ送給性が良好です。また下向、水平すみ肉姿勢で高能率の溶接が出来ます。認定:JIS規格:Z3323 TS308L-FB0 該当AWS規格:E308LT0-1 該当JIS認定工場製造、品質安心!
用途低炭素18%Cr-8%Niステンレス鋼(SUS304L)などの溶接仕様308L×1.2×12.5適合品番DW-308L、SF-308L 等直径(mm)スプール:300線径(mm)1.2
MIG/MAG用ソリッドワイヤー(ステンレス用) SUZUKID(スズキッド)MIG/MAG用ソリッドワイヤー(ステンレス用)SUZUKID(スズキッド)
5,298税込5,828
1巻(0.5kg)
当日出荷
用途アーキュリー用ワイヤーワイヤー径(Φmm)0.8適合アーキュリー120,160トラスコ品番818-5995種別ステンレス用0.8Φ×0.5kgワイヤー種類ソリッド
ステンレス/FCWワイヤー GFW-316L タセトステンレス/FCWワイヤー GFW-316Lタセト
28,980税込31,878
1箱(5kg)ほか
4日以内出荷から5日以内出荷
タセトGFW316Lは、SUS316、SUS316Lの溶接に使用します。低炭素なため、溶接のままでも耐粒界腐食性がすぐれており、固溶化熱処理の不可能な場所に使用されます。
JIS規格TS316L-FB0AWS規格E316LT0-1該当ワイヤー種類フラックス入り
ステンレス用フラックス入りワイヤ 東安ステンレス用フラックス入りワイヤ東安
27,980税込30,778
1巻(12.5kg)
3日以内出荷
CO2だけで溶接が出来る!ビートがきれい!!
用途低炭素18%Cr-8%Niステンレス鋼(SUS304L)などの溶接適合DW-308L、SF-308L等直径(Φmm)【スプール】300線径(Φmm)1.2JIS規格Z3323 TS308L-FB0該当AWS規格E308LT0-1該当
ステンレス用MIGワイヤ 日本ウェルディングロッドステンレス用MIGワイヤ日本ウェルディングロッド(1件のレビュー)
24,980税込27,478
1箱(5kg)ほか
9日以内出荷
用途SUS304の溶接JIS規格YS308伸び(%)48.3AWS規格ER308引張強度(MPa)581適合SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
溶接ワイヤ DW-T308L 神戸製鋼溶接ワイヤ DW-T308L神戸製鋼
39,980税込43,978
1箱(12.5kg)
6日以内出荷
100Aの低電流から溶接可能で、小脚長のすみ肉溶接に優れています。 ワイヤ径1.2mmΦでは困難であった1.5mmの極薄板にも溶接可能です。 再アーク性に優れ、タック溶接でアークの再スタート時、ワイヤ先端除去が不要です。
ワイヤー径(Φmm)1.2ワイヤー種類フラックス入り伸び(%)38引張強度(MPa)600化学組成C:0.022%、Si:0.66%、Mn:1.18%、P:0.018%、S:0.016%、Ni:10.02、Cr:19.68吸収エネルギー(J)45RoHS指令(10物質対応)対応0.2%耐力(MPa)400
ステンレス用フラックス入りワイヤ 日本ウェルディングロッドステンレス用フラックス入りワイヤ日本ウェルディングロッド
39,980税込43,978
1箱(5kg)ほか
4日以内出荷から8日以内出荷
オーステナイト系ステンレス系ステンレス鋼フラックス入りワイヤで、スラグの剥離が優れている汎用タイプとビードの白いWHITEタイプがあります。炭素含有量が低いため、溶着金属は溶接したままの状態でも耐粒界腐食性に優れています。したがって排煙脱硫装置、肥料プラント、食品化学装置など化学的腐食環境をはじめ、海洋環境など過酷な耐食性が要求される箇所での溶接に適します。尚、混合ガス(80%Ar+20%CO2)専用ワイヤがあります。
用途SUS316、316Lの溶接JIS規格Z3323 TS316L-FB0伸び(%)40(一例)AWS規格A5.22 E316LT0-1/4引張強度(MPa)538(一例)0.2%耐力(MPa)420(一例)RoHS指令(10物質対応)対応ワイヤー種類フラックス入り