カテゴリ
- 制御機器(9)
絞り込み
ブランド
- onsemi
- DAYTONA(デイトナ)(6)
- DEEN(6)
- Panasonic(パナソニック)(2)
- SMC(9)
- SPARKFUN(2)
- STM goods(エスティーエムグッズ)(6)
- SUNSTAR(サンスター)(3)
- TRUSCO(20)
- アイホン(2)
- サンコー[日用品](4)
- スバル(2)
- ナカキン(2)
- ピカコーポレイション(4)
- フェアード(2)
- マキタ(3)
- ライフ住器(3)
- 三菱ふそう(7)
- 共立理化学研究所(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(9)

onsemi オペアンプ, 表面実装, 2回路, ±2電源, 単一電源, TCA0372DWR2G
onsemi¥149,800税込¥164,7801セット(1000個)7日以内出荷アンプタイプ = パワー。実装タイプ = 表面実装。パッケージタイプ = SOIC。電源タイプ = ±2電源, 単一電源。回路数 = 2。ピン数 = 16。標準シングル供給電圧 = 40 V。標準ゲイン帯域幅積 = 1.4MHz。標準スルーレート = 1.4V/μs。最大動作周波数 = 100 kHz。動作温度 Max = +125 ℃。レール to レール = No。幅 = 5.45mm。TCA0372、1 A出力デュアルパワーオペアンプ、ON Semiconductor. ON Semiconductor TCA0372は、サーボアンプや電源など、広範囲の用途に適したパワーオペアンプです。. 出力電流: 最大1 A スルーレート: 1.3 V/s 広帯域幅: 1.1 MHz 内部サーマルシャットダウン シングル又はスプリット電源動作 優れたゲイン及び位相マージン アースを含むコモンモード入力 不感帯クロスオーバー歪みがゼロRoHS指令(10物質対応)対応
onsemi バッファ,ラインドライバ表面実装, 20-Pin, 回路数:8, MC74AC541DWR2G
onsemi¥2,798税込¥3,0781袋(20個)7日以内出荷仕様●論理回路 : AC●ロジックタイプ : バッファ, ラインドライバ●インターフェース : バッファ&ラインドライバIC●入力タイプ : シングルエンド●出力タイプ : 3ステート●極性 : 非反転●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : SOIC●ピン数 : 20●高レベル出力電流 Max : -24mA●低レベル出力電流 Max : 24mA●最大伝播遅延時間 @ 最大 CL : 9 ns@ 50 pF●寸法 : 12.95 x 7.6 x 2.4mm●動作供給電圧 Max : 6 V●伝播遅延テスト条件 : 50pF●MC74ACファミリ●ON SemiconductorRoHS指令(10物質対応)対応
onsemi ラッチ, 24-Pin SRタイプ 表面実装 MC14515BDWR2G
onsemi¥1,598税込¥1,7581袋(10個)7日以内出荷論理回路 = 4000。ラッチモード = 透明。ラッチエレメント = SRタイプ。ビット数 = 4bit。出力タイプ = 3ステート。極性 = 反転。実装タイプ = 表面実装。パッケージタイプ = SOIC。ピン数 = 24。寸法 = 15.54 x 7.6 x 2.36mm。高さ = 2.36mm。長さ = 15.54mm。動作供給電圧 Max = 18 Vmm。4000シリーズフリップフロップ及びラッチ、ON SemiconductorRoHS指令(10物質対応)対応
onsemi マルチプレクサ 表面実装 SOIC, 24-Pin, MC14067BDWR2G
onsemi¥1,998税込¥2,1981袋(10個)7日以内出荷仕様●ピン数 : 24●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : SOIC●寸法 : 15.54 x 7.6 x 2.36mm●動作温度 Min : -55 ℃●MC14067 マルチプレクサ / デマルチプレクサは●低オン抵抗と超低漏洩電流を特長とするデジタル制御のアナログスイッチです。このデバイスは●デジタル又はアナログのいずれの用途でも使用できます。MC14067 は●インヒビットと 4 つのバイナリ制御入力 A ● B ● C ● D を備えた 16 チャンネルマルチプレクサ / デマルチプレクサです。これらの制御入力では●適切なアナログスイッチをオンにすることで● 16 チャンネルのうち 1 チャンネルを選択します低オフ漏洩電流 チャンネル抵抗が一致しています 低静止電力消費 チャンネル間の低クロストーク 広い動作電圧範囲: 3 → 18 V 低ノイズ CD4067B のピン交換用ピンRoHS指令(10物質対応)対応
onsemi カウンタ IC CMOSシリーズ 3ステージ カウンター 単方向, 16-Pin SOIC W 1 MC14526BDWR2G
onsemi¥2,398税込¥2,6381セット(20個)7日以内出荷パッケージタイプ = SOIC W。ロジックタイプ = カウンター。ステージ数 = 3。論理回路 = CMOS。実装タイプ = 表面実装。カウンタタイプ = バイナリー。動作/操作モード = ダウンカウンター。エレメント数 = 1。ピン数 = 16。動作供給電圧 Min = -0.5 V。動作供給電圧 Max = 18 V。寸法 = 10.45 x 7.6 x 2.4mm。トリガータイプ = ネガティブエッジ、ポジティブエッジ。4000シリーズカウンタ / シフトレジスタ、ON SemiconductorRoHS指令(10物質対応)対応
onsemi HC クワッドバスバッファ, 20ピン SOIC
onsemi¥88,980税込¥97,8781セット(1000個)7日以内出荷論理回路 = HC。実装タイプ = 表面実装。パッケージタイプ = SOIC。ピン数 = 20。高レベル出力電流 Max = -25mA。低レベル出力電流 Max = 25mA。最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 12 ns @ 50 pF。寸法 = 12.95 x 7.6 x 2.4mm。高さ = 2.4mm。74VHCファミリ、ON Semiconductor. ON Semiconductor社のアドバンスド74VHC高速シリコンゲートCMOSロジックファミリ製品は、CMOS低電力損失の利点を維持しながら、同等のバイポーラ ショットキーTTLと同様の高速動作を提供します。. アドバンスド高速及び低電力CMOSロジック 動作電圧範囲: 2.0 → 5.5 V 7 V許容入力RoHS指令(10物質対応)対応
電圧レベルシフタ onsemi AEC-Q100
onsemi¥57,980税込¥63,7781セット(1000個)7日以内出荷論理回路 = HC。実装タイプ = 表面実装。パッケージタイプ = SOIC。ピン数 = 20。寸法 = 12.95 x 7.6 x 2.4mm。低レベル出力電流 Max = 7.8mA。高レベル出力電流 Max = 7.8mA。伝播遅延テスト条件 = 50pF。最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 225 ns @ 50 pF。動作温度 Max = +125 ℃。動作供給電圧 Min = 2 V。動作温度 Min = -55 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
onsemi バッファ,ラインドライバ表面実装, 20-Pin, 回路数:1, MC74HC541ADWR2G
onsemi¥1,898税込¥2,0881袋(20個)8日以内出荷論理回路 = HC。ロジックタイプ = バッファ, ドライバ, 非反転バッファ。回路数 = 1。出力タイプ = 3ステート。極性 = 非反転。実装タイプ = 表面実装。パッケージタイプ = SOIC。ピン数 = 20。最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 120ns。寸法 = 12.95 x 7.6 x 2.4mm。動作供給電圧 Min = 2 V。伝播遅延テスト条件 = 10pFRoHS指令(10物質対応)対応
onsemi バッファ,ラインドライバ表面実装, 20-Pin, 回路数:8, MC74VHCT244ADWRG
onsemi¥2,898税込¥3,1881袋(20個)8日以内出荷仕様●論理回路 : HCT●ロジックタイプ : バッファ●インターフェース : バスバッファIC●入力タイプ : シングルエンド●出力タイプ : 3ステート●極性 : 非反転●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : SOIC●ピン数 : 20●高レベル出力電流 Max : -8mA●低レベル出力電流 Max : 8mA●最大伝播遅延時間 @ 最大 CL : 10.5 ns@ 50 pF●寸法 : 12.95 x 7.6 x 2.4mm●動作供給電圧 Max : 5.5 V●伝播遅延テスト条件 : 50pF●74VHCTファミリ●ON SemiconductorRoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら