精密機器の軸部に取り付けられたEリングの取り外しに最適です。Eリングと軸とのすき間に特殊構造の先端をはさみ込み、極めて簡単に着脱作業が行えます。先端部に着磁しており、Eリングをより確実に保持できます。
用途オフィス機器、自動車、バイクのメンテナンスに。
種類スナップリングプライヤ
軸穴種別軸用
RoHS指令(10物質対応)対応
Eリングの脱着に最適のプライヤー。作業がスピーディー
種類その他プライヤ
全長(mm)150
切断能力(Φmm) 鉄線1
切断能力(Φmm) 銅線1.8
トラスコ品番280-9869
材質/仕上S58C炭素鋼/光沢研磨仕上げ
質量(g)120
リング使用範囲(mm)3~5
1丁
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
Eリングの装着を効率よく行うための専用工具!
本体は特殊炭素鋼を使用しているので強靭
用途精密機器の軸部に取付けられたEリングの取付けに
種類その他プライヤ
全長(mm)150
切断能力(Φmm) 鉄線1
切断能力(Φmm) 銅線1.8
リング寸法(mm)3~5
材質(本体)特殊炭素鋼
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
Eリングの脱着に最適のプライヤーです。
作業がスピーディーに行えます。
光沢研磨仕上げです。
種類その他プライヤ
全長(mm)145
トラスコ品番280-9877
材質/仕上S58C炭素鋼/光沢研磨仕上げ
質量(g)120
リング使用範囲(mm)6~8
1丁
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
1本4役。精密スナップリングにはかかせません。
世界7ヶ国にPAT.を持ち、昭和57年度通産省選定のグッドデザイン商品です。
従来の常識を破った、世界でも類を見ない全く新しい感覚のスナップリングプライヤーです。軸用の直・曲、穴用の直・曲、4通りに使い分けできる巾広くご使用頂ける便利な特許工具です。
種類スナップリングプライヤ
軸穴種別軸・穴兼用
全長A(mm)143
使用範囲(Φmm)軸用:10~40穴用:10~40
質量(g)85
トラスコ品番760-8748
寸法D(mm)9
寸法B(mm)80
寸法C(mm)95
E(°)65
サイズ(mm)140
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
3種類の替爪で6通りの使い方が出来るのでとても便利です。付属の180度、90度、45度の3種類の替爪で6通りの使い方が出来ます。
用途軸用、穴用のスナップリングの着脱。
仕様軸・穴兼用
セット内容直爪1.2・1.4、曲爪:1.2、90度爪:1.2mm
使用範囲(mm)10~40
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
1個
¥4,460
税込¥4,906
当日出荷
C型スナップリングの脱着用工具、クロー部分は高級特殊鋼(SKS-3)を使用
用途掴む作業に
種類スナップリングプライヤ
軸穴種別穴用
サイズ(mm)175
使用範囲(Φmm)標準クロー/20~60、精密クロー(別売)/12~26
質量(g)160
材質MARUTOLOYⅡ
寸法A(mm)176
寸法D(mm)12.5
寸法B(mm)40
寸法C(mm)45
バネ無し
E(°)90
RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
ST-7900 ST-6703 ST-6700 ST-5703-S ST-5703-L に使用可能
1個
¥679
税込¥747
当日出荷
ヘッド交換式のスナップリングプライヤーです。180°、90°、45°のヘッドに交換でき6通りの使い方が出来ます。
用途スナップリングの脱着に
種類スナップリングプライヤ
全長(mm)150
軸穴種別軸・穴兼用
交換用ヘッド45°、90°、180°
硬度HRC58~61
使用範囲(Φmm)10~50
質量(g)110
爪先端径(Φmm)1.4と1.2
熱処理あり
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
二重リングの装着・脱着を効率よく行うための専用工具!
本体は特殊炭素鋼を使用しているので強靭
二重リングの取付作業が簡単に出来ます
種類その他プライヤ
材質(本体)特殊炭素鋼
1個売りです。
材質バネ用ステンレス鋼
形状E形止め輪
JIS規格JIS B 2805
先端クロー着脱式です。先端クロー形状はバックテーパー加工でリングを確実にキャッチします。標準クロー仕様です
寸法(mm)175
寸法t(mm)2
使用範囲(止め輪の呼び径)(mm)20~60
軸用、穴用両方のスナップリングに対応した工具です。それぞれのクロー部はリングをしっかり掴めるように角度を調節しています。
種類スナップリングプライヤ
軸穴種別軸・穴兼用
使用範囲(Φmm)(軸用)2~9、(穴用)6~9
質量(g)85
トラスコ品番859-0829
寸法A(mm)143
寸法D(mm)9
寸法B(mm)80
寸法C(mm)95
機能切る、曲げる、掴む、回す、皮むき、圧着、丸める
E(°)65
サイズ(mm)140
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
1本4役。精密スナップリングにはかかせません。
世界7ヶ国にPAT.を持ち、昭和57年度通産省選定のグッドデザイン商品です。
従来の常識を破った、世界でも類を見ない全く新しい感覚のスナップリングプライヤーです。軸用の直・曲、穴用の直・曲、4通りに使い分けできる巾広くご使用頂ける便利な特許工具です。
種類スナップリングプライヤ
軸穴種別軸・穴兼用
寸法D(mm)9
E(°)65
軸用・穴用が一本で可能
寸法L(mm)143
質量(g)85
呼び寸法(mm)145
寸法a(mm)80
寸法t(mm)1.1
寸法E(mm)95
寸法e(mm)42
寸法T(mm)9
使用範囲(止め輪の呼び径)(mm)10~40
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
C型スナップリングの脱着用工具、クロー部分は高級特殊鋼(SKS-3)を使用
用途掴む作業に
種類スナップリングプライヤ
軸穴種別軸用
サイズ(mm)175
使用範囲(Φmm)標準クロー/20~60、精密クロー(別売)/12~26
質量(g)170
材質MARUTOLOYⅡ
寸法A(mm)169
寸法D(mm)12.5
寸法B(mm)40
寸法C(mm)90
バネ無し
E(°)90
RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
dmini-maxi[mm]:8-->12-3-->10、Tips:45°
45°の先端として利用可能。
同形状のチップ2個入り。
用途スナップリングプライヤー
質量(g)10
寸法d(mm)0.9
1個
¥1,098
税込¥1,208
8日以内出荷
仕様適合ピストン径:60~160mm
全長(mm)220
質量(g)194
アズワン品番64-2234-95
1個
¥12,300
税込¥13,530
翌日出荷
ワンタッチでリングが開く構造です。
種類その他プライヤ
切断能力(Φmm) 鉄線1
切断能力(Φmm) 銅線1.8
材質炭素鋼(S58C)
質量(g)125
8007V(3084493)用の替え爪6.0mmです。本体、爪ともに特殊な焼き入れ加工を施し、堅牢で安全に作業できます。
適合機種8007 V-GRIP
適合本体3084493
材質/仕上特殊工具鋼
爪形状直爪
使用範囲(mm)305~1000
仕様適合ピストン径:50~100mm
全長(mm)200
質量(kg)0.25
アズワン品番64-2234-93
1個
¥101,700
税込¥111,870
翌日出荷
仕様適合ピストン径:90~150mm
全長(mm)240
質量(kg)0.4
アズワン品番64-2234-94
1個
¥111,700
税込¥122,870
翌日出荷
材質ステンレス
形状E形止め輪(Eリング)
仕様適合ピストン径:60~140mm
全長(mm)220
質量(kg)0.31
アズワン品番64-2234-96
1個
¥118,300
税込¥130,130
翌日出荷
替爪式スナップリングプライヤーのスペア爪セットです。スナップリングの着脱に。
セット内容15°曲爪×3組、70°曲爪×3組
質量(g)40
爪形状15°曲爪、70°曲爪
爪先端径(Φmm)15°曲爪:2.3、2.7、3.0 70°曲爪:2.3、2.7、3.0
材質(刃)焼入合金鋼
アズワン品番65-1959-31
メーカー商品コード250-5707
1セット
¥3,398
税込¥3,738
5日以内出荷
替爪式スナップリングプライヤーのスペア爪セットです。スナップリングの着脱に。
適合本体87
材質焼入合金鋼
質量(g)60
爪先端径(Φmm)3.0、3.8、4.6
替爪式スナップリングプライヤーのスペア爪セットです。スナップリングの着脱に。
セット内容直爪×3組、90°曲爪×2組
適合本体1434・1435
材質焼入合金鋼
質量(g)10
タイプ34・35用
爪形状直爪、 90°曲爪
爪先端径(Φmm)直爪:0.6、1.0、1.2/90°曲爪:1.0、1.2
アズワン品番65-1939-13
メーカー商品コード250-5716
1セット
¥1,598
税込¥1,758
5日以内出荷
替爪式スナップリングプライヤーのスペア爪セットです。スナップリングの着脱に。
セット内容直爪×3組、90°曲爪×2組
適合本体1421
材質焼入合金鋼
質量(g)10
爪形状直爪、 90°曲爪
爪先端径(Φmm)直爪:0.6、1.0、1.2/90°曲爪:1.0、1.2
アズワン品番65-1936-97
メーカー商品コード250-5692
1セット
¥1,898
税込¥2,088
5日以内出荷
材質バネ用鋼
形状E形止め輪
JIS規格JIS B 2805
軸用と穴用がセットになっていて、クローを取り替えることで幅広い作業に使用できます
用途スナップリングの脱着に
種類セット品
全長(mm)275
クロー形状2.75Φmm径(穴用)、3Φmm径(軸用)
角度(°)0、15、45、90
使用範囲(Φmm)60~100(穴用)、30~85(軸用)
付属品スナップリングプライヤー穴用×1、スナップリングプライヤー軸用×1、穴用クロー(15°・45°・90°)×2、軸用クロー(15°・45°・90°)×2、クロー取付用ネジ(M5×0.8)×6
材質クロムモリブデン(クロー)
1セット
¥5,198
税込¥5,718
当日出荷
ギボシ端子の圧着が簡単です。差し込み端子(ギボシ端子)の圧着に最適です。コードの切断にも使用できます。コードの被覆取りも可能です。
用途自動車の電装品の配線やホビー等。
仕様ボルトの切断:M2.6~M5、差込端子圧着:1.25・2.0・5.5、コードの被覆取り:07.5・0.9・1.25・2.0・3.5・5.5mm2
材質鉄
1個
¥699
税込¥769
当日出荷
電装品の配線作業に最適な充実のセット内容です。
クリンピングプライヤーは、電線の切断、電線の被覆剥き、オープンバレル(連鎖型)端子、裸端子の圧着、ボルトの切断が可能です。
手の当たりが優しい幅広のエラストマー樹脂付きグリップ採用です。
用途自動車や各種ホビーの電装品の配線作業の被覆向きや端子圧着作業。
適合電線(mm2)ギボシ端子・平端子・丸型端子・クワ型端子:0.5~2.0、単線0.57~1.44mm・より線0.25~1.65、単線1.14~1.82mm・より線1.04~2.63
適合サイズ裸端子圧着:1.25・2.0・5.5、ボルトカッター:M2.6・M3・M3.5・M4・M5
適合サイズ(mm2)ワイヤーストリッパー:0.75・0.9・1.25・2.0・3.5・5.5、オープンバレル端子圧着サイズ:1.25・2.0・5.5
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
バスフィッシング用プライヤーの超定番、EGプライヤーがリニューアル。
表面防錆処理:錆に強いステンレス製の本体に、さらに表面防錆処理を施しました。
スプリットリングオープナー付き先曲りヘッド:先端にスプリットリングオープナーが付いた先曲がり形状のヘッドにより、ルアーのスプリットリングを無理なくスムーズに付け外しすることができます。また、魚を釣り上げた後の針外しもスムーズに行えます。
ラインカッター:便利なラインカッター機能を搭載。
エラストマーグリップ:グリップには水に濡れても滑りにくく、手にしっかりとなじむハイグリップ素材・エラストマー樹脂を採用。
落下防止ツール取付用ホール:グリップエンドには、落下防止に役立つスパイラルコードやカラビナ等を取り付けることができるホールを装備。
全長(mm)170
1個
¥4,998
税込¥5,498
6日以内出荷
ワンタッチでリングが開く構造(PAT.P)
種類その他プライヤ
全長(mm)155
切断能力(Φmm) 鉄線1
切断能力(Φmm) 銅線1.8
トラスコ品番280-9885
材質/仕上S58C炭素鋼/光沢研磨仕上げ
質量(g)125
使用範囲(mm)線径:0.5~1.5
試験時に最低限必要な工具を集めました。
開け口が大きく、机の上においても中身が見やすく取り出しやすいトレー状に使用できるツールケース付き。
取っ手がついているので試験会場まで持ち運びがしやすくなっています。
用途第二種電気工事士技能試験の練習や受験に。
トラスコ品番752-6491
セット内容電工VAストリッパ:Φ1.6×2芯・3芯/Φ2.0×2芯・3芯用スケール:1.5m圧着工具:リングスリーブ(E)用 適用範囲 1.6×2ペンチ:175mmウォーターポンププライヤー:200mmドライバー:(+2)100mm/(-5.5)100mm電工ナイフ:折りたたみ式ツールケース:(高さ×幅×奥行き):100×230×100mm
寸法a(mm)約220(内寸180)
寸法b(mm)約95(内寸75)
寸法c(mm)約95(内寸75)
質量W(g)1490
1セット
¥24,980
税込¥27,478
当日出荷
第二種電気工事士技能試験必須の工具セットです。第二種電気工事士技能試験の受験に必要な工具と時短できる便利なVVFストリッパーも入ったお得なセットです。持ち運びに便利な収納袋付きです。
用途電気工事全般及び電気工事士技能試験用に。
スライドシャッター(施錠可能)により大切な工具を守ります。一般機械整備向けに入組品を吟味したセットです。保守・点検用に最適です。ケースに製品の影絵が施してあるので戻しやすく、また販売後の欠品も一目でわかる陳列即売キットとしてもご利用いただけます。
セット内容【6.3sq.ソケット】B2-05, 055, 07, 08, 10, 12【6.3sq.ラチェットハンドル】BR2E【12.7sq.ソケット(六角)】B4-10, 12【12.7sq.ソケット(十二角)】B4- 13W, 14W, 17W, 19W, 21W, 22W, 24W, 27W, 30W, 32W【12.7sq.ヘキサゴンビットソケット】BT4-05, 06, 08, 10, 12【12.7sq.ラチェットハンドル】BR4E【12.7sq.エクステンションバー】BE4-150【12.7sq.ユニバーサルジョイント】BJ4【めがねレンチ(45°×6°ロング)】M5- 1012, 1113, 1214, 1417, 1921, 2224【スパナ】S2-05507, 0810, 1012, 1113, 1214, 1417, 1921, 2224【コンビネーションレンチ】MS2-10, 12, 14, 17, 19, 21【樹脂柄クロスドライバ】D1P2-1, 2, 3【樹脂柄マイナスドライバ】D1M2-5, 6, 8【割柄ドライバ(マイナス)】FD-250【モンキレンチ】WMA-200, 250, 300【パイプレンチ】PWA-250, 300, 350【ミニクリッパ】BPZ2-215C【コンビネーションプライヤ(ソフトグリップ付)】PJ-150, 200【ペンチ(コーティング柄)】SPD-175C, 200C【ラジオペンチ】PSL-150【ニッパ】PN1-150【ウォーターポンププライヤ】PJW-250【コンビハンマ】UD7-10【六角棒レンチ(4本組リング付) 】L4(2, 2.5, 3, 4)【直型スナップリングプライヤ穴用】SCP-171【直型スナップリングプライヤ軸用】SOP-171【スナップリングプライヤ先端クローセット】SPC5
質量(kg)32
外寸(mm)ケース:1125 × 145 × 630、入組:450×340×140
入組点数76点
差込角(sq.)6.3、12.7
1セット
¥239,800
税込¥263,780
4日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ