32,683件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
入力機器の配線を圧着することで、SiOで使用することができます。
セット内容太線用:7個、細線用:3個 太線用:(ボディ)黒 (カバー)グレー、細線用:(ボディ)グレー (カバー)紫
1セット(10個)
1,598 税込1,758
当日出荷

特殊治工具不要、電線前処理不要(省工数)電線を入れてプライヤーでかしめるだけの簡単・確実な一括圧接コネクタ。 雄・雌コネクタだけで電線の中継接続を可能とし、部品点数を削減 2mmのコンタクトピッチで小型化を実現 透明カバーで電線挿入状態を目視確認可能
材質ボディ:PBT樹脂(UL94-O)、カバー:ポリカーボネイト 定格AC/DC 32V 最大3.0A
1箱(10個)ほか
2,998 税込3,298
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

現場結線に最適! 施工時間の短縮 e-conセンサー用コネクタ 特殊工具不要、電線前処理不要、電線を入れてプライヤーでかしめるだけ コストリダクションと長期信頼性 かんごうの際にはパチンとロック音がします。小型(2.0mmピッチ)コネクタです 2点接触構造が良好な接触安定性を実現します 電線範囲をハウジングの色で識別できます
定格電圧(V)DC32 定格電流(A)Max3 材質【ハウジング】PBT(UL94V-0)、【トップカバー】ポリカーボーネード(UL94V-0)、【コンタクト】銅合金 形状ストレート 種類角型 難燃性UL94V-0 コンタクト形状メス・オス兼用 結線方法圧着 動作電圧(V)DC32
1個ほか
特価
369 税込406
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

特殊冶工具不要、電線前処理不要。電線を入れてプライヤーでかしめるだけの簡単・確実な一括圧接コネクタ。幅広い電線適合範囲。2mmのコンタクトピッチで大幅な小型化を実現。業界標準e-CON準拠コネクタ。ワンタッチロック機構により片手で容易に着脱でき、また確実な嵌合保持を提供。透明カバーで電線挿入状態を目視確認可能
材質ボディ:PBT、ベースカバー:66ナイロン、 トップカバー:ポリカーボネート、コンタクト:銅合金 形状ストレート 種類角型 定格電圧(V)AC/DC32 定格電流(A)3 結合方式ワンタッチ 適合コネクタミニ・クランプボードマウントソケットミニ・クランプワイヤーマウントソケット コンタクト形状オス 結線方法圧着
1個
129 税込142
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

1本
580 税込638
当日出荷

クリアな見た目で、中身も見えやすいことから、DIY用品はもちろん、日用雑貨やスポーツ用品、ペット用品など、ジャンルを問わず様々な物を収納することができます。 フタの天面をフラットにしており、視認性が高く、また汚れた際にも拭き取りやすい形状です。 コンテナー同士がぶつかった際にも、フタが接触しない構造としており、壊れる心配がありません。 短辺と長辺の両方に持ち手を設けましたので、ハンドリング性に優れます。 バックルが途中で止まるため、バックルを下まで降ろす場合と比べて、フタの開け閉めをスムーズに行うことができます。
用途工具、生活用品、日用雑貨などの収納に。 材質ポリプロピレン(PP)
1個
1,398 税込1,538
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

3M(スリーエム)e-CON
ピッチ(mm)2 定格電圧(V)32 定格電流(A)3 仕上(コンタクト-接触部)金メッキ 材質(コンタクト)銅合金
1個
159 税込175
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

特殊冶工具不要、電線前処理不要。電線を入れてプライヤーでかしめるだけの簡単・確実な一括圧接コネクタ。雄・雌コネクタだけで電線の中継接続を可能とし、部品点数を削減。幅広い電線適合範囲。2mmのコンタクトピッチで小型化を実現。業界標準e-CON準拠コネクタ。透明カバーで電線挿入状態を目視確認可能
材質ボディ:PBTベースカバー:66ナイロントップカバー:ポリカーボネートコンタクト:銅合金 使用温度範囲(℃)-20~85(1A通電時)-20~75(2A通電時)-20~60(3A通電時)※結露・水滴なきこと 電流(A)最大3.0 電圧(V)AC/DC32以下 適合ケーブル0.14~0.50mm2(22~26AWG)絶縁体を含めたケーブル外径Φ0.8~2.0mm 適合コネクタミニ・クランプワイヤーマウントプラグ
1個
149 税込164
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

特殊治工具不要、電線前処理不要(省工数)電線を入れてプライヤーでかしめるだけの簡単・確実な一括圧接コネクタ。 雄・雌コネクタだけで電線の中継接続を可能とし、部品点数を削減 幅広い電線適合範囲 AWG#28(0.08sq)~AWG#20(0.5sq) 2mmのコンタクトピッチで小型化を実現 透明カバーで電線挿入状態を目視確認可能
材質ボディ:PBT樹脂(UL94-O)、カバー:ポリカーボネイト 定格AC/DC 32V 最大3.0A 色(ボデー)
1箱(10個)ほか
特価
2,790 税込3,069
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

ワイヤレス・バッテリーレスのスイッチと受信機のセットです。 見通しの良い場所ではおよそ100mまで電波が届きます。 バッテリーレスの為、スイッチボックスの電池交換等は不要です。
仕様スイッチ&受信機単体型式 ×B5RFB01 (シュナイダーエレクトリック) タイプワイヤレススイッチ
1個
22,500 税込24,750
16日以内出荷

兄弟姉妹でも仲良く使えるようにネームプレートに連結できるようになっています。ネームプレートと取付ジョイントが付属しています。
材質ヨーロッパビーチ材
1個ほか
2,900 税込3,190
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

出力機器の配線を圧着することで、SiOで使用することができます。
セット内容太線用:7個、細線用:3個 太線用:(ボディ)黒 (カバー)グレー、細線用:(ボディ)グレー (カバー)紫
1セット(10個)
1,488 税込1,637
当日出荷


1セット(5個)
980 税込1,078
当日出荷

中継用のコネクタです。 プラグコネクタが両サイドから各2個嵌合されます。 4つの回路はそれぞれ電気的にコモンとなっています。
材質【ハウジング】ガラス入り熱可塑性ポリエステル樹脂、94V-0,黒【コンタクト】銅合金 適合e-con準拠プラグコネクタ パネルマウント不可 取出方向4方向
1パック(10個)
7,998 税込8,798
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フレームと樹脂ローラーユニットの組み合わせにより分解や組み立てが簡単でリユース、リサイクル性に優れています。
用途シューターラックやピッキングラック用のホイールコンベヤ。 機長(mm)2000 ホイール直径(Φmm)36 材質フレーム:溶融亜鉛メッキクロムフリー鋼板、ローラー:ポリプロピレン(PP)、エンドキャップ:ポリプロピレン(PP) ピッチ(mm)50 仕様ホイール1個当たりの荷重:10kg トラスコ品番461-2043 質量(kg)2.32 ホイール幅(mm)20
1本
4,098 税込4,508
7日以内出荷

フタが左右に開く構造です。 フタが開く高さを気にせずラックやテーブルの下でも使えます。 手で開閉も可能です。 同じサイズは並べて使える連結機能付きです。
材質ポリプロピレン(PP) 高さ(mm)661 奥行(mm)508 容量(L)70 間口(mm)338 フタの種類ペダル式
1個
3,500 税込3,850
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
510 税込561
当日出荷

1セット(5個)
980 税込1,078
当日出荷

SUS(エスユーエス)e-CON ダストカバーセット
使用しないe-CON端子に 異物が入らないように保護をするカバーです。 入力(4ピン)用(37804-1000-00) : 5個 出力(3ピン)用(37803-1000-00) : 5個
1セット(10個)
380 税込418
当日出荷

1本
500 税込550
当日出荷

1本
590 税込649
当日出荷

1パック(10個)ほか
特価
879 税込967
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

全長(mm)1275 材質ポリプロピレン(PP) トラスコ品番818-8545 質量(kg)1.12 刃長(mm)390 刃先幅寸法(mm)567
1本
4,798 税込5,278
翌日出荷

全長(mm)1157 材質ポリプロピレン(PP) トラスコ品番818-8546 質量(kg)0.95 刃長(mm)420 刃先幅寸法(mm)340
1本
3,698 税込4,068
翌日出荷

1本
1,400 税込1,540
当日出荷

1セット(5個)
980 税込1,078
当日出荷

家庭用・オフィス用のバスケットとして様々な場面で使用可能です。 側面がメッシュであるため、軽量であり、内容物の視認性にも優れています。
材質ポリプロピレン(PP)
1個
4,698 税込5,168
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

適合e-con準拠プラグコネクタ 材質【ハウジング】ガラス入り熱可塑性ポリエステル樹脂、94V-0,黒 【コンタクト】銅合金 形状ストレート 種類角型 定格電流(A)Max3 難燃性UL94V-0 パネルマウント コンタクト形状メス 結線方法圧着
1パック(30個)ほか
7,998 税込8,798
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

ペーパーリサイクルボックス用オプション。
適合本体80628000WHEDB 1478 材質/仕上ポリプロピレン ホワイト
1個
819 税込901
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1セット(5個)
980 税込1,078
当日出荷

SUS(エスユーエス)e-CON圧着工具
e-CON専用の圧着工具です。 e-CONはプライヤー等でも圧着可能ですが、この専用工具は押さえ部分が平行に動作するため、 より簡単確実に圧着することができます。
1個
14,880 税込16,368
当日出荷

フタが左右に開く構造です。 フタが開く高さを気にせずラックやテーブルの下でも使えます。 手で開閉も可能です。 同じサイズは並べて使える連結機能付きです。
材質ポリプロピレン(PP) 高さ(mm)561 奥行(mm)422 容量(L)37 間口(mm)283 フタの種類ペダル式
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1セット(5個)
980 税込1,078
8日以内出荷

1本
1,088 税込1,197
当日出荷

玉コンサイズの軽量タイプオリコンです。
仕様●材質:PP●外寸(mm):523×365×305●内寸(mm):487×330×292●有効内寸(mm):785×329×286●折りたたみ高さ(mm):79●内容量(L):46.6
1個
5,898 税込6,488
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1セット(5個)
980 税込1,078
当日出荷

1本
950 税込1,045
10日以内出荷

1セット(5個)
980 税込1,078
当日出荷

1本
1,250 税込1,375
当日出荷