カテゴリ

  • 作業工具(83)
  • 制御機器(80)
  • 農業機械(66)
  • 建築金物(36)
  • バイク部品(32)
  • 切削工具(20)
  • パソコン/周辺機器(15)
  • メカニカル部品(14)
  • 配管・水廻り設備部材(12)
  • 自動車補修部品(9)
  • バイク純正部品(8)
  • 清掃用品(8)
  • FA担当者のオススメ新商品(8)
  • フォークリフト・産機・建機用品(7)
  • ねじ・ボルト・釘(6)
  • 物流用品(5)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(4)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(4)
  • カー用品(4)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(4)
  • 食品・飲料(4)
  • 機構部品(3)
  • 科学研究・開発用品(3)
  • 自動車純正部品(3)
  • 整備工具・収納(3)
  • 日用品(2)
  • 作業服(2)
  • 家電(2)
  • 電動工具(2)
  • 保管用品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 電気材料(1)
  • 安全用品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 測定用品(1)
  • 医療(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 事務用品(1)
  • トラック純正部品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「e-14-12」の検索結果

関連キーワード
449件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • コンドル ポリシャー用プレート CONDOR(山崎産業)

    コンドル ポリシャー用プレート

    CONDOR(山崎産業)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    各種ブラシやパッド台を取り付けるための金具。
    用途ポリッシャー用プレート
  • 62GB-12E14-12SN(416) AMPHENOL

    62GB-12E14-12SN(416)

    AMPHENOL
    9,298税込10,228
    1個
    7日以内出荷
    極数12RoHS指令(10物質対応)対応
  • スペアラバー ETTORE(エトレ)

    スペアラバー

    ETTORE(エトレ)
    999税込1,099
    1枚
    当日出荷から7日以内出荷
    スクイジーチャンネルのスペアラバー(替ゴム)です。 90cmタイプ対応。
    用途スクイジー先端の交換
  • Amphenol MIL規格丸型コネクタ 62GB, シリーズ, メス, 12極 62GB-12E14-12SN(416) AMPHENOL

    Amphenol MIL規格丸型コネクタ 62GB, シリーズ, メス, 12極 62GB-12E14-12SN(416)

    AMPHENOL
    6,798税込7,478
    1個
    7日以内出荷
    ケーブル取り付けプラグ(ピンコンタクト)はシャーシソケットのみとかん合します。ケーブル取り付けソケットは、シャーシプラグとのみかん合します.Amphenol62GBニッケルめっき信号.Amphenol62GBミニチュアバヨネットロック角型フランジ受付可能及びケーブル取り付けプラグコネクタは、非常にDurableで汎用性が高く、ニッケル仕上げのソリッドアルミバー製で、はんだバケット金めっきオス又はメスコンタクトを備え、ポリクロロプレンゴムのインサートが付いています。Amphenol62GBシリーズのMIL規格コネクタは、設計と機能はMIL-DTL-26482と同様ですが、コネクタの誤かん合を防止するキー溝が追加されています。このDurableなケーブル取り付け型及び角形フランジレセプタクルコネクタは、過酷な環境及び極端な温度に対する耐性を備えています。62GBレセプタクル及びプラグコネクタは、さまざまな軍事及び産業コネクタ用途に最適です。
    極数12定格電圧500Vac、700Vdc材質(ハウジング)シェルサイズ14メッキシェル:ニッケルRoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだオス・メスメスコネクタサイズミニチュアコンタクトジェンダーメス接合型バヨネットカップリングミルスタンダードMIL-DTL-26482実装タイプボックスマウント接続方向ストレート
  • パワーリレー G5LE Aratas(旧:omron)

    パワーリレー G5LE

    Aratas(旧:omron)(22件のレビュー)
    369税込406
    1個
    翌々日出荷から31日以内出荷
    10Aのキュービックタイプの1極パワーリレー。 家電機器を始めOA機器、自販機など幅広い用途に最適。 使用周囲温度85℃。 標準でUL CLASS B対応。 UL、CSA、EN規格取得、電安法(300V以下)準拠。RoHS適合。
    用途家電、OA機器、自販機等RoHS指令(10物質対応)対応
  • TEFEN PVDFタケノコ継手 異径ユニオンエルボ アズワン

    TEFEN PVDFタケノコ継手 異径ユニオンエルボ

    アズワン
    1,280税込1,408
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    機械強度が高く使用温度範囲が広く耐薬品性・耐候性に優れているPVDF製です。、食品装置・半導体関連・純水装置・海水等幅広い用途に活用
  • TEFEN ナイロン66 タケノコ継手 ユニオンエルボ アズワン

    TEFEN ナイロン66 タケノコ継手 ユニオンエルボ

    アズワン
    249税込274
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    耐油性・柔軟性に優れています。、機械装置の軽量化、絶縁、腐食防止等幅広い用途に活用
  • エレベーターボタン スリーエッチ

    エレベーターボタン

    スリーエッチ
    5,298税込5,828
    1箱(2グロス)
    4日以内出荷
    頭部形状ボタン
  • アンフェノール MIL規格丸型コネクタ PT, シリーズ AMPHENOL

    アンフェノール MIL規格丸型コネクタ PT, シリーズ

    AMPHENOL
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • トリプルクランプキット CRF250L/M/RALLY専用 ZETA RACING(ジータレーシング)

    トリプルクランプキット CRF250L/M/RALLY専用

    ZETA RACING(ジータレーシング)
    59,980税込65,978
    1セット
    4日以内出荷
    ハンドルポジションが前後に移動でき、体格、技量、ライディングスタイルに応じて細かい調整が可能。ハンドルバークランプを1ピースタイプにすることで剛性が向上し、よりダイレクトなハンドリングを実現。ステムシャフトはアルミ合金を使用し、純正品と比べて大幅な軽量化を達成。大径バー(28.6mm)専用。オプションクランプ(アッパー+ロワー)のご購入でスタンダードバー(22.2mm)の装着が可能です
    セット内容トップクランプ、ロワークランプ、ステムシャフト、ステムナットレッド適合車種CRF250L/M/Rally '17-
  • ポリアミド樹脂(ナイロン66) 異径ユニオンエルボ ノーブランド

    ポリアミド樹脂(ナイロン66) 異径ユニオンエルボ

    ノーブランド
    2,298税込2,528
    1個ほか
    4日以内出荷
    生産ライン、工作機械、食品機械、。医療機器部品まで幅広く対応。有機溶剤 、。塩類の使用に最適です。
    用途チューブ・ホース等の継手材質ポリアミド樹脂(ナイロン66)形状異径ユニオンエルボ使用温度範囲(℃)-20~110最高使用圧力(MPa)(20℃時)1.4RoHS指令(10物質対応)対応
  • クランク 1 BR7-E1412-00 YAMAHA(ヤマハ)

    クランク 1 BR7-E1412-00

    YAMAHA(ヤマハ)
    13,980税込15,378
    1個
    3日以内出荷
  • クランク 1 5RM-WE141-20 YAMAHA(ヤマハ)

    クランク 1 5RM-WE141-20

    YAMAHA(ヤマハ)
    82,980税込91,278
    1個
    3日以内出荷
  • クランク 1 5HH-E1412-20 YAMAHA(ヤマハ)

    クランク 1 5HH-E1412-20

    YAMAHA(ヤマハ)
    19,980税込21,978
    1個
    3日以内出荷
  • クランク 1 33S-E1412-01 YAMAHA(ヤマハ)

    クランク 1 33S-E1412-01

    YAMAHA(ヤマハ)
    4,198税込4,618
    1個
    3日以内出荷
  • クランク 1 5SU-E1412-00 YAMAHA(ヤマハ)

    クランク 1 5SU-E1412-00

    YAMAHA(ヤマハ)
    10,980税込12,078
    1個
    3日以内出荷
    主な適合車輌型式(ヤマハ)YV50H(5GD4)
  • クランク 1 4VP-E1412-00 YAMAHA(ヤマハ)

    クランク 1 4VP-E1412-00

    YAMAHA(ヤマハ)
    13,980税込15,378
    1個
    3日以内出荷
  • クランク 1 5HH-WE141-20 YAMAHA(ヤマハ)

    クランク 1 5HH-WE141-20

    YAMAHA(ヤマハ)
    43,980税込48,378
    1個
    3日以内出荷
  • ポリフッ化ビニリデン(PVDF) 異径ユニオンエルボ ノーブランド

    ポリフッ化ビニリデン(PVDF) 異径ユニオンエルボ

    ノーブランド
    5,398税込5,938
    1個ほか
    4日以内出荷
    医 療 ・ 薬 品・食 品 装 置 部 品にイチオシ。 高温、過酷な現場状況にも耐える信頼性の高い材質で、有機溶剤からアルカリ、酸類まで幅広い薬品に対応します。
    材質ポリフッ化ビニリデン形状異径ユニオンエルボ使用温度範囲(℃)-20~120最高使用圧力(MPa)(20℃時)1.4RoHS指令(10物質対応)対応
  • 片面黒板 BBE ナイキ

    片面黒板 BBE

    ナイキ
    64,980税込71,478
    1台
    11日以内出荷
    材質板面枠:アルミ押出材、板面:ホーローホワイト(暗線入)、脚部:スチールパイプ塗装仕上高さ(mm)1719奥行(mm)532
  • Souriau MIL規格丸型コネクタ 851, シリーズ SOURIAU

    Souriau MIL規格丸型コネクタ 851, シリーズ

    SOURIAU
    9,998税込10,998
    1個
    7日以内出荷
    シリーズ851端子種別はんだ
  • (FE141)カバー,ルームランプ(エレクトリカル パーツ,インサイド) 日野自動車

    (FE141)カバー,ルームランプ(エレクトリカル パーツ,インサイド)

    日野自動車
    25,365税込27,902
    1個
    10日以内出荷
  • MIL規格丸型コネクタ 62GB シリーズ オス 12極 AMPHENOL

    MIL規格丸型コネクタ 62GB シリーズ オス 12極

    AMPHENOL
    21,980税込24,178
    1個
    7日以内出荷
    Amphenol 62GB シリーズコネクタは、キー溝の向きが利点となり、複数のコネクタ周囲の誤かん合黄銅又はステンレススチールのオプションが用意されたアルミシェルを備えています。弾性ネオプレン絶縁体一体型背面ワイヤシーリンググロメットで、液密アセンブリを保証します。機械加工アルミ合金製シェルとハードウェアにより、非常に強力なコネクタとなっています 最大 45 A (ワイヤゲージ 24 → 8 AWG ワイヤ)
    仕様●極数:12●オス/メス:オス●コンタクトジェンダー:メス●定格電流:22A●定格電圧:700 V●実装タイプ:ボックスマウント●ミルスタンダード:MIL-DTL-26482●シリーズ:62GB●コード番号:200-5207アズワン品番65-7567-12
  • MIL規格丸型コネクタ 62GB シリーズ オス 12極 AMPHENOL

    MIL規格丸型コネクタ 62GB シリーズ オス 12極

    AMPHENOL
    15,980税込17,578
    1個
    7日以内出荷
    Amphenol 62GB シリーズコネクタは、キー溝の向きが利点となり、複数のコネクタ周囲の誤かん合黄銅又はステンレススチールのオプションが用意されたアルミシェルを備えています。弾性ネオプレン絶縁体一体型背面ワイヤシーリンググロメットで、液密アセンブリを保証します。機械加工アルミ合金製シェルとハードウェアにより、非常に強力なコネクタとなっています 最大 45 A (ワイヤゲージ 24 → 8 AWG ワイヤ)
  • UTS6JC14E12P SOURIAU

    UTS6JC14E12P

    SOURIAU
    5,798税込6,378
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Amphenol 丸形コネクタ 62LCシリーズ, 接触コンタクト:メス, 12極 メス AMPHENOL

    Amphenol 丸形コネクタ 62LCシリーズ, 接触コンタクト:メス, 12極 メス

    AMPHENOL
    12,980税込14,278
    1個
    7日以内出荷
    仕様コンタクト数 = 12取り付けタイプ = パネルマウント端子方法 = はんだシェルサイズ = 14定格電流 = 13Aコンタクトジェンダー = メス定格電圧 = 700 V ac/dc接合型 = バヨネットボディ向き = ストレートシリーズ = 62LCハウジング材質 = アルミニウム合金コンタクトめっき = 金RoHS指令(10物質対応)対応
  • MIL規格丸型コネクタ 62GB シリーズ メス 12極 AMPHENOL

    MIL規格丸型コネクタ 62GB シリーズ メス 12極

    AMPHENOL
    28,980税込31,878
    1個
    7日以内出荷
    Amphenol 62GB シリーズコネクタは、キー溝の向きが利点となり、複数のコネクタ周囲の誤かん合黄銅又はステンレススチールのオプションが用意されたアルミシェルを備えています。弾性ネオプレン絶縁体一体型背面ワイヤシーリンググロメットで、液密アセンブリを保証します。機械加工アルミ合金製シェルとハードウェアにより、非常に強力なコネクタとなっています 最大 45 A (ワイヤゲージ 24 → 8 AWG ワイヤ)
    仕様●極数:12●オス/メス:メス●コンタクトジェンダー:メス●定格電流:22A●定格電圧:700 V●実装タイプ:ボックスマウント●ミルスタンダード:MIL-DTL-26482●シリーズ:62GB●コード番号:200-5205アズワン品番65-7557-26
  • Amphenol 丸形コネクタ 62LCシリーズ, 接触コンタクト:オス, 12極 メス AMPHENOL

    Amphenol 丸形コネクタ 62LCシリーズ, 接触コンタクト:オス, 12極 メス

    AMPHENOL
    9,798税込10,778
    1個
    7日以内出荷
    仕様コンタクト数 = 12取り付けタイプ = パネルマウント端子方法 = はんだシェルサイズ = 14定格電流 = 13Aコンタクトジェンダー = オス定格電圧 = 700 V ac/dc接合型 = バヨネットボディ向き = ストレートシリーズ = 62LCハウジング材質 = アルミニウム合金コンタクトめっき = 金RoHS指令(10物質対応)対応
  • レンチパーツ ヒールジョー・ピンアッセンブリ F/12、E-12、14、E-14 RIDGID(日本エマソン)

    レンチパーツ ヒールジョー・ピンアッセンブリ F/12、E-12、14、E-14

    RIDGID(日本エマソン)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    リジッドレンチシリーズ用補修パーツです。
    トラスコ品番433-2351適合機種12インチ・14インチ31015、31020、31065、31070、31120、31375、47057、31095、89435、90117質量(g)70
  • 3/8 トルクスソケットセット レール付 (E8/E10/E11/E12/E14/E16/E18) BAHCO(バーコ)

    3/8 トルクスソケットセット レール付 (E8/E10/E11/E12/E14/E16/E18)

    BAHCO(バーコ)
    15,980税込17,578
    1個
    翌々日出荷
    トラスコ品番384-9202
  • UTS6JC12E14P SOURIAU

    UTS6JC12E14P

    SOURIAU
    5,198税込5,718
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 62GB-12E14-19SN AMPHENOL

    62GB-12E14-19SN

    AMPHENOL
    17,980税込19,778
    1個
    7日以内出荷
    極数19RoHS指令(10物質対応)対応
  • 62GB-12E14-05SN AMPHENOL

    62GB-12E14-05SN

    AMPHENOL
    7,198税込7,918
    1個
    7日以内出荷
    極数5RoHS指令(10物質対応)対応
  • 62GB-12E14-02SN AMPHENOL

    62GB-12E14-02SN

    AMPHENOL
    17,980税込19,778
    1個
    7日以内出荷
    極数2RoHS指令(10物質対応)対応
  • 700Z-7E JIS10K ADC12/SCS14/EPDM 巴バルブ

    700Z-7E JIS10K ADC12/SCS14/EPDM

    巴バルブ
    66,980税込73,678
    1台
    当日出荷から18日以内出荷
    コンパクト・軽量・高出力シリンダータイプです。 スピードコントローラーを標準装備しています。 空気配管接続部はNUMURマウントを採用しています。
    用途水処理・一般工業用材質シートリング:ゴム(EPDM)材質(本体)アルミ(ADC12)使用温度範囲(℃)0~70、0~100(連続使用時)最高使用圧力(MPa)1接続方式ウエハー材質(シート)EPDM使用流体ハンドル形状複作動空気圧シリンダ式材質(弁体)ステンレス(SCS13)バルブ種類バタフライバルブ
  • スライドA(L)バンパー (G1) G14S-50-E12A MAZDA(マツダ)

    スライドA(L)バンパー (G1) G14S-50-E12A

    MAZDA(マツダ)
    119税込131
    1個
    翌々日出荷
  • Souriau Sunbank by Eaton MIL規格丸型コネクタ UTS, シリーズ, オス, 14極 UTS6JC12E14P SOURIAU

    Souriau Sunbank by Eaton MIL規格丸型コネクタ UTS, シリーズ, オス, 14極 UTS6JC12E14P

    SOURIAU
    5,198税込5,718
    1個
    7日以内出荷
    仕様●極数 14●オス/メス オス●コンタクトジェンダー オス●定格電流 7.5A●定格電圧 600 V●シェルサイズ 12●実装タイプ ケーブルマウント●ミルスタンダード MIL-DTL-26482●結線方法 はんだ●IP保護等級 IP68●IP69K●接合型 バヨネット●コネクタサイズ スタンダード●接続方向 ストレート●シリーズ UTS●動作温度 Min -40℃●Souriau UTSシリーズ プラグ&レセプタクル. Souriau UTSシリーズレセプタクルは●ボックス取付け型・ケーブル取付け型プラグから●ケーブル取付けインライン●基板取付けレセプタクルまで●高品質の製品を幅広く提供しています。このシリーズでは●さまざまな方法でワイヤを収容できます。圧着●はんだ●ねじ止めなど●すべてのレセプタクルは●過酷な気候条件で高性能を発揮するように堅牢に設計されています。すべてのモデルが高い信頼性と優れた品質を備えています。. 特長. 頑丈で堅牢な設計により●様々な気候条件下で高い性能を発揮 圧着●はんだ●ねじ止めなど●さまざまな方法でワイヤに対応 耐久性に優れたプラグ&レセプタクルRoHS指令(10物質対応)対応
  • アクスル,メイン (14T) 12B-E7411-00 YAMAHA(ヤマハ)

    アクスル,メイン (14T) 12B-E7411-00

    YAMAHA(ヤマハ)
    5,798税込6,378
    1個
    3日以内出荷
...
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
"e-14-12" 【通販モノタロウ】 最短即日出荷