カテゴリ

  • オフィス家具(22)
  • 制御機器(9)
  • 物流用品(6)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(5)
  • バイク部品(5)
  • 空調・照明・電設資材(5)
  • 作業工具(4)
  • パソコン/周辺機器(3)
  • 電気材料(2)
  • 卓上消耗品(1)
  • 機構部品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 切削工具(1)
  • 農業機械(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「e-189」の検索結果

69件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
プラシール E-189 喜久和プラシール E-189喜久和
2,498税込2,748
1個(500g)
当日出荷
水気が有る所でも使用できます。基材250gと硬化剤250g。多用途で使いやすい万能型パテ接着剤です。
内容量(g)基材:250/硬化剤:250
引張コイルばね DEシリーズ(外径2.16~4.8Φmm) アキュレイト引張コイルばね DEシリーズ(外径2.16~4.8Φmm)アキュレイト(4件のレビュー)
1,998税込2,198特価
1袋(20個)
当日出荷から9日以内出荷
欧州において普及しているドイツの規格(DIN2098)引張ばねを参考に、メーカー独自の管理項目(基準荷重)を追加し、配列した規格です。
ばねの種類引張コイルばねRoHS指令(10物質対応)対応
ゴムバンド リング SK11ゴムバンド リングSK11(2件のレビュー)
1,898税込2,088
1パック(4本)ほか
当日出荷から翌々日出荷
輪状タイプのゴムバンドです。未使用タイヤチューブを採用で、従来品に比べ品質が安定し耐久性に優れています。
用途トラックのホロ掛けやシート張り、荷物の固定・結束。
クリスタ リーフディッシュ マルケイ(国際化工)クリスタ リーフディッシュマルケイ(国際化工)
1,498税込1,648
1個
当日出荷から4日以内出荷
形状リーフ食器の種類洋食器寸法(mm)311×163×55容量(mL)880電子レンジ×食器洗浄機
オープンヘッド TRUSCOオープンヘッドTRUSCO
1,798税込1,978
1個
当日出荷から9日以内出荷
ヘッド交換式トルクレンチ用オープンヘッドです。
用途デジタルトルクレンチの交換用ヘッドとして。
ボックスヘッド TRUSCOボックスヘッドTRUSCO
1,798税込1,978
1個
当日出荷
ヘッド交換式トルクレンチ用ボックスヘッドです。
用途デジタルトルクレンチの交換用ヘッドとして。
鏡面食器棚(幅90cm) ホームテイスト鏡面食器棚(幅90cm)ホームテイスト
26,980税込29,678
1台
翌日出荷
ハイグロスPVC仕上げが清潔感を漂わせる、大人気の食器棚シリーズ「NEW MILANO」その「NEW MILANO」シリーズの中でも、一番人気のワイドタイプの「1890」(180cm×90cmサイズ) タイプです! ワイドな食器棚は食器はもちろん、レンジや家電も一緒に収納が可能! 「ハイグロスPVC」仕上げでいつもピカピカ&新品の使い心地! 安心・安全にお使い頂ける充実の食器棚です! 女性にも人気!いつでも快適!
材質パーチクルボード、中密度繊維板(MDF)、ハイグロスPVC質量(kg)53.9ホワイト寸法(cm)90×41×180
リアフェンダー RIALTO グロスブラック MTE189 モートーンリアフェンダー RIALTO グロスブラック MTE189モートーン
52,980税込58,278
1個
4日以内出荷
メーカー名:モートーン。メーカー品番:MTE189。販売備考:※取説は付属しません ※商品はイギリスから空輸するため僅かな傷や箱に破れ等がある場合がございます。適合情報:。トライアンフ[TRIUMPH] BONNEVILLE BOBBER [ボンネビル ボバー] 17-25。タイプ:RIALTO。色[カラー]:ブラック。材質[素材]:スチール。内容量[数量]:1個。製法:プレス加工。備考:艶ありブラック塗装仕上げ。関連商品:品番:MMU592,MFX002,MFX004,DDM016,MTE205,SNM001,CNM001,MMU615
適合関連商品品番:MMU592,MFX002,MFX004,DDM016,MTE205,SNM001,CNM001,MMU615材質スチールブラック備考艶ありブラック塗装仕上げタイプRIALTO製法プレス加工
小型収納庫 ダイマツ小型収納庫ダイマツ
119,800税込131,780
1台
5日以内出荷
落ち着いたブラックカラーが周囲の景観に自然に調和 しっかり収納!頼れる収納庫
用途屋外での収納に最適なスチール製収納庫です。ガーデニング用品、掃除道具、工具、アウトドア用品などをまとめて収納でき、庭やベランダをすっきり整理できます。扉付きで中身が見えにくく、鍵対応のため防犯面にも配慮。スチール製のため耐久性が高く、屋外使用に適した物置です。落ち着いた黒カラーは、工場や倉庫、住宅地でも自然に馴染みます。 。家庭用はもちろん、倉庫・事務所・店舗の屋外収納としてもおすすめです。屋根寸法:間口1828×奥行945×高さ1950mm。室内寸法:間口1745×奥行790×高さ1850mm。床寸法:間口1800×奥行900mm。重量:100kg。必要ブロック数:6個。付属品:棚板×2枚・カギ×2本・アンカープレート。色:ブラック。注意事項。・この商品は大型商品になりますので、「配送地域」等により追加送料もしくが「ご注文をお断り」する場合がございますので、ご了承お願いします。・4tトラック(車幅4.5m)が進入可能な場所でなければ お届けできません。・1階での引き渡しとなります。(上位階への配送は対応できません)。・組立には電動ドライバー等の工具が必要となります
組端子台 東洋技研組端子台東洋技研
49,980税込54,978
1個
13日以内出荷から15日以内出荷
形状1段緑(アース端子)取付方式DIN35mm方式決戦:スプリングロック端子間ピッチ(mm)3.5適合圧着端子DIN46228-4準拠電線むき長さ(mm)10~11
組端子台 東洋技研組端子台東洋技研
67,980税込74,778
1個
15日以内出荷
材質記名板:PVC(白)形状1段緑(アース端子)取付方式DIN35mm定格絶縁電圧(V)500端子間ピッチ(mm)4.2温度上昇導電金具の温度上昇値35℃以下材質(絶縁体)66ナイロン樹脂 UL94 V-0準拠規格JIS C 8201―7―1,NECA C 2811(旧JIS C 2811)電線太さ(mm2)(JIS)0.5、0.75、1.25、1.5、2相対湿度45~85%定格インパルス耐電圧(kV)6~8定格通電電流(A)6、9、13、17、24周囲温度(℃)-25~+60(氷結又は、結露しないこと)結線方式スプリングロック材質(スプリング)SUS材質(導電板)適合圧着端子DIN46228-4準拠絶縁抵抗各充電部相互間及び各充電部と取付金属板間で200MΩ以上(DC500Vメガにて)材質(ボタン)66ナイロン樹脂 UL94 V-0電線むき長さ(mm)10~11耐電圧(V)商用周波:3000/1分間
組端子台 東洋技研組端子台東洋技研
77,980税込85,778
1個
15日以内出荷から31日以内出荷
材質記名板:PVC(白)形状1段取付方式DIN35mm定格絶縁電圧(V)500端子間ピッチ(mm)4.2温度上昇導電金具の温度上昇値35℃以下材質(絶縁体)66ナイロン樹脂 UL94 V-0準拠規格JIS C 8201―7―1,NECA C 2811(旧JIS C 2811)電線太さ(mm2)(JIS)0.5、0.75、1.25、1.5、2相対湿度45~85%定格インパルス耐電圧(kV)6~8定格通電電流(A)6、9、13、17、24周囲温度(℃)-25~+60(氷結又は、結露しないこと)結線方式スプリングロック材質(スプリング)SUS材質(導電板)適合圧着端子DIN46228-4準拠絶縁抵抗各充電部相互間及び各充電部と取付金属板間で200MΩ以上(DC500Vメガにて)材質(ボタン)66ナイロン樹脂 UL94 V-0構成部品中間板:VTX-2/4、側板:VTX-1.5/4E、VTX-1.5/4E1、記名板:AM-10、レール:DAV4、止め金具:SDV-3電線むき長さ(mm)10~11耐電圧(V)商用周波:3000/1分間
組端子台 東洋技研組端子台東洋技研
57,980税込63,778
1個
15日以内出荷
形状1段取付方式DIN35mm定格絶縁電圧(V)(一般仕様)AC・DC 500、(UL認定仕様)AC・DC 300、(CUL認定仕様)AC・DC 300、(TUV認定仕様)AC・DC 500適合電線(mm2)(JIS)0.5/0.75/1.25/1.5/2結線方式スプリングロック適合圧着端子DIN46228-4準拠適合電線サイズ(UL認定仕様)AWG26-12、(CUL認定仕様)AWG26-12、(TUV認定仕様)AWG26-14電線むき長さ(mm)10~11
組端子台 東洋技研組端子台東洋技研
70,980税込78,078
1個
15日以内出荷
形状1段緑(アース端子)定格絶縁電圧(V)(一般仕様)AC・DC 500、(UL認定仕様)AC・DC 300、(TUV認定仕様)AC・DC 500端子間ピッチ(mm)3.5適合電線(mm2)(JIS)0.08/0.5/0.75/1.25/1.5取付け方法DIN35mm結線方式スプリングロック適合圧着端子DIN46228-4準拠適合電線サイズ(UL認定仕様)AWG28-16、(TUV認定仕様)AWG28-16電線むき長さ(mm)10~11
組端子台 東洋技研組端子台東洋技研
78,980税込86,878
1個
15日以内出荷
組端子台 東洋技研組端子台東洋技研
96,980税込106,678
1個
15日以内出荷
形状2段定格絶縁電圧(V)500端子間ピッチ(mm)3.5取付け方法DIN35mm結線方式スプリングロック適合圧着端子DIN46228-4準拠構成部品中間板:VTXW-1.5/2、側板:VTXW-1.5/2E、VTXW-1.5/2E1、記名板:AM-10、レール:DAV4、止め金具:GTY18電線むき長さ(mm)10~11
GASKET KIT ホンダGASKET KITホンダ
2,998税込3,298
1個
18日以内出荷
ホンダ純正部品です。
自在ブッシュ PANDUIT(パンドウイット)自在ブッシュPANDUIT(パンドウイット)
18,980税込20,878
1巻
23日以内出荷
柔軟性があるので取付パネルにしっかりと取り付けられます。長尺になっているので必要な長さでカットできて無駄が出ません。はめ込み方式なので簡単に取付できます。接着剤を使って固定することもできます。
用途パネル・シャーシなどを貫通する電線の保護。盤加工などで通線を行う場合の保護。幅(mm)7.5高さ(mm)7.6長さ(m)30.5使用温度範囲(℃)-40~50適合板厚(mm)3.7~4.8RoHS指令(10物質対応)対応推奨板厚(mm)3.7~4.8
粘着剤付き自在ブッシュ PANDUIT(パンドウイット)粘着剤付き自在ブッシュPANDUIT(パンドウイット)
19,980税込21,978
1巻
23日以内出荷
内側に粘着剤が付いているので接着剤が不要です。何回でも取り付け、取り外しができ、バリが出ていても簡単に取り付け作業ができます。リール状になっているので必要な長さでカットできるので無駄が出ません。
用途パネル・シャーシなどを貫通する電線の保護。盤加工などで通線を行う場合の保護。幅(mm)7.5高さ(mm)7.6長さ(m)30.5使用温度範囲(℃)-40~50適合板厚(mm)3.7~4.8RoHS指令(10物質対応)対応推奨板厚(mm)3.7~4.8
2回路リミットスイッチ WL-N/WLG 一般形 omron(オムロン)2回路リミットスイッチ WL-N/WLG 一般形omron(オムロン)(16件のレビュー)
8,398税込9,238
1個
当日出荷から86日以内出荷
2回路双断で回路を確実に遮断します。 Oリングやカバーシールなどで、IP67に適合した構造。 UL、CSA、TUV、EN/IEC、CCC規格の認定を取得していますから輸出用に機械に最適です。 位置制御に最適な高精度形。動作までの動きが小さく(5度)しかも繰り返し精度が基準タイプの2倍を実現しました。 ネオンランプまたはLEDにより動作状態が確認でき、始動時のチェックやメンテナンスが容易に行えます。 ワンタッチ接続で配線工数を削減。
覗き見防止 プライバシー フィルター HP E27u G4 189T3AA#ABJ 27インチ 対応 保護 フィルム のぞき見防止 互換品 メディアカバーマーケット覗き見防止 プライバシー フィルター HP E27u G4 189T3AA#ABJ 27インチ 対応 保護 フィルム のぞき見防止 互換品メディアカバーマーケット
11,980税込13,178
1枚
4日以内出荷
パソコン画面の左右からの覗き見を防止。プライバシーを守ります。周囲の明かり(蛍光灯や太陽光)の映り込みを抑え、画面を見やすくします。紫外線99%、ブルーライトを約45%カット。干渉縞モアレを防ぐフィルター構造。キズが入りにくく、傷や汚れから液晶画面を保護するハードコート仕様です。取付用の両面テープと、スライドして取り外し可能にするためのマウンティングタブが付属します。
用途両面テープ方式:貼り付けシールを四隅に貼るだけで簡単装着。スライド式(マウンティングタブ):フィルターをタブに差し込み、必要に応じて着脱可能。付属品貼り付けシール×8枚マウンティングタブ×2組クリーニングクロス×1枚適合機種HP E27u G4 189T3AA#ABJ取付方式両面テープ/スライド式入数(枚)1対応インチサイズ27インチ 解像度(2560×1440)特性のぞき見防止180度
スリングチェーン クォード(アイタイプ) pewagスリングチェーン クォード(アイタイプ)pewag
46,980税込51,678特価
1組
当日出荷から8日以内出荷
チェーン本数4
産業用換気扇用防鳥網(ステンレス製) 東芝キヤリア産業用換気扇用防鳥網(ステンレス製)東芝キヤリア
4,698税込5,168特価
1個
当日出荷から8日以内出荷
材質(枠)SUS304、(金網)SUS304付属品付属ねじΦ5×12L(ステンレス製) 1本寸法H(mm)15寸法G(mm)15
E-1189-X ピンクリップ F/101,101-J (5個入) RIDGID(日本エマソン)E-1189-X ピンクリップ F/101,101-J (5個入)RIDGID(日本エマソン)
1,298税込1,428
1個
翌日出荷
101などに適用するピン・クリップ。
ホイールシリンダカップ ミヤコ自動車ホイールシリンダカップミヤコ自動車
1,598税込1,758
1袋(10個)
翌々日出荷から3日以内出荷
ドラムブレーキ作動用のシリンダー。タイヤホイールの内側に位置している為、熱の影響を受けやすい部品です。
産業用換気扇用保護ガード 東芝キヤリア産業用換気扇用保護ガード東芝キヤリア(1件のレビュー)
10,980税込12,078
1個
3日以内出荷から23日以内出荷
材質(ガード)軟鋼線付属品引掛金具 亜鉛メッキ 4個、押え板 亜鉛メッキ 4個、蝶ナット 亜鉛メッキ 4個、バネワッシャ 亜鉛メッキ 4個表面処理(ガード)粉体塗装色調(ガード)マンセル10YR9/1
ISO旋削 チップ CCMT-M3P イスカルISO旋削 チップ CCMT-M3Pイスカル
8,698税込9,568
1箱(10個)
翌々日出荷から6日以内出荷
鋼の中加工用です。
用途旋削加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
Z2タイプシートベルトASSY ARCHIシート/純正シート用 189-1901 PMCZ2タイプシートベルトASSY ARCHIシート/純正シート用 189-1901PMC
3,998税込4,398
1個
4日以内出荷
メーカー名:ピーエムシー。メーカー品番:189-1901。適合情報:。カワサキ[KAWASAKI] Z900RS [ZR900C] 18-24。カワサキ[KAWASAKI] Z900RS CAFE [カフェ ZR900E] 18-24
マフラーパイプ拡張キット RED EAGLESマフラーパイプ拡張キットRED EAGLES
38,980税込42,878
1個
5日以内出荷
(a)本体(b)基本アダプター1(c)基本アダプター2(d)60-70mm拡張アダプタ(e)70-80mm拡張アダプタ(f)80-89mm拡張アダプタ(g)89-98mm拡張アダプタ(h)98-108mm拡張アダプタ(i)½”差込26mmインパクトソケット
用途マフラー等、金属のパイプの拡張ブラック
ステムエンブレム&マウントステーセット ゴールド/ブラック 189-1062 PMCステムエンブレム&マウントステーセット ゴールド/ブラック 189-1062PMC
9,498税込10,448
1個
6日以内出荷
メーカー名:ピーエムシー。メーカー品番:189-1062。適合情報:。カワサキ[KAWASAKI] Z900RS CAFE [カフェ ZR900E]
LED間接照明 FLEXIBLE(フレキシブル) テープライト DC24V 屋内外兼用 防雨型 電源別置型 【受注生産品】 ODELIC(オーデリック)LED間接照明 FLEXIBLE(フレキシブル) テープライト DC24V 屋内外兼用 防雨型 電源別置型 【受注生産品】ODELIC(オーデリック)
21,980税込24,178
1台
4日以内出荷
FLEXIBLE(フレキシブル) テープライト DC24V 屋内外兼用 防雨型/電源別置型。ハイパワーな屋内外兼用フレキシブルテープライト。屋内外の厳しい使用条件に対応!使用可能周囲温度 -20℃~40℃
仕様電源装置・調光器・信号線別売、固定具別売、電源線・エンドキャップ付種別LED間接照明材質樹脂(透明)幅(mm)19高さ(mm)12種類【FLEXIBLE】テープライト DC24V 屋内外兼用 防雨型 電源別置型構造防雨型保護等級IP65使用周囲温度(℃)-20~40ランプの種類LED一体型光源寿命40000時間入数1台調光方式連続調光 100-5%・PWM取付面位置壁面・天井面・床面取付兼用
マグネット式 プライバシー フィルター iiyama STYLE-15FX089 15.6インチ 対応 のぞき見防止 左右180度 保護 フィルム 互換品 メディアカバーマーケットマグネット式 プライバシー フィルター iiyama STYLE-15FX089 15.6インチ 対応 のぞき見防止 左右180度 保護 フィルム 互換品メディアカバーマーケット
4,498税込4,948
1枚
4日以内出荷
ブラインド加工により、左右からの覗き見を防止します。 マグネット付きなので、取り付けが容易で着脱も簡単です。マグネットが内蔵していないパソコンの場合は、付属のマグネットシールを貼り付けていただいて使用可能となります。 。 フィルターはリバーシブル仕様です。片面は光沢、片面は反射防止(マット)加工になっているため、お好きな方を選んでお使いいただけます。 表面硬度は3~4Hです。 ブルーライトカット率:約48%。紫外線カット率:約99%
付属品マグネット×4枚適合機種iiyama STYLE-15FX089入数(枚)1硬度3~4H寸法(幅W×奥行D)(mm)344×205 (マグネット部分を含む)対応インチサイズ15.6インチ 解像度(1920×1080)特性のぞき見防止180度
マグネット式 プライバシー フィルター iiyama SENSE-15FX089 15.6インチ 対応 のぞき見防止 左右180度 保護 フィルム 互換品 メディアカバーマーケットマグネット式 プライバシー フィルター iiyama SENSE-15FX089 15.6インチ 対応 のぞき見防止 左右180度 保護 フィルム 互換品メディアカバーマーケット
4,598税込5,058
1枚
4日以内出荷
ブラインド加工により、左右からの覗き見を防止します。 マグネット付きなので、取り付けが容易で着脱も簡単です。マグネットが内蔵していないパソコンの場合は、付属のマグネットシールを貼り付けていただいて使用可能となります。 。 フィルターはリバーシブル仕様です。片面は光沢、片面は反射防止(マット)加工になっているため、お好きな方を選んでお使いいただけます。 表面硬度は3~4Hです。 ブルーライトカット率:約48%。紫外線カット率:約99%
付属品マグネット×4枚適合機種iiyama SENSE-15FX089入数(枚)1硬度3~4H寸法(幅W×奥行D)(mm)344×205 (マグネット部分を含む)対応インチサイズ15.6インチ 解像度(1920×1080)特性のぞき見防止180度
チェーンレバー 二葉製作所チェーンレバー二葉製作所
60,980税込67,078
1台
5日以内出荷
遊点操作はツマミを「遊点」に合わせるだけ。荷重が作用すれば自動的にブレーキがかかります。ロードチェーンにはグレード100,V級チェーンを採用。
揚程(m)1.5
産業用換気扇用防虫網(ステンレス製) 東芝キヤリア産業用換気扇用防虫網(ステンレス製)東芝キヤリア(1件のレビュー)
4,598税込5,058
1個
6日以内出荷から10日以内出荷
材質(枠)SUS304、(金網)SUS304付属品付属ねじΦ5×12L(ステンレス製) 1本寸法H(mm)15寸法G(mm)15
スタートダッシュセット(ステムエンブレム ブラック) 189-9104-4 PMCスタートダッシュセット(ステムエンブレム ブラック) 189-9104-4PMC
45,980税込50,578
1個
6日以内出荷
メーカー名:ピーエムシー。メーカー品番:189-9104-4。販売備考:Z900RS CAFE 21-24。適合情報:。カワサキ[KAWASAKI] Z900RS CAFE [カフェ ZR900E] 21-24
ステンメッシュラジエターチューブセットver2.ゴールド 189-2625 PMCステンメッシュラジエターチューブセットver2.ゴールド 189-2625PMC
32,980税込36,278
1個
6日以内出荷
メーカー名:ピーエムシー。メーカー品番:189-2625。適合情報:。カワサキ[KAWASAKI] Z900RS [ZR900C] 21-。カワサキ[KAWASAKI] Z900RS CAFE [カフェ ZR900E] 21-22
建設作業用つり具 イーグルクランプ建設作業用つり具イーグルクランプ
159,800税込175,780
1個
5日以内出荷
クランプが使用できない建設作業で大活躍!。梁鋼材のフランジやウェブ、山留材等のボルト穴を利用してつり上げる穴つり専用治具です。落下防止ワイヤ付きナット締付による隙間の無い取付が可能です。締付後もシャックルの方向・角度がつり方向へ追従します。(逆方向は不可)
用途引き起こし・反転・つり上げ・フランジ部分つり上げ適合部材梁鋼材・山留材・鉄骨・鉄鋼構造物
ステムエンブレム クロームメッキ ステー付 189-1027 PMCステムエンブレム クロームメッキ ステー付 189-1027PMC
10,980税込12,078
1個
8日以内出荷
メーカー名:ピーエムシー。メーカー品番:189-1027。適合情報:。カワサキ[KAWASAKI] Z900RS CAFE [カフェ ZR900E]
ステムエンブレム ブラック ステー付 189-1028 PMCステムエンブレム ブラック ステー付 189-1028PMC
11,980税込13,178
1個
8日以内出荷
メーカー名:ピーエムシー。メーカー品番:189-1028。適合情報:。カワサキ[KAWASAKI] Z900RS CAFE [カフェ ZR900E]