ホースにねじ込んで使用する継手です。現場アセンブリ可能で、取り外した後の再利用可能です。
適合アダプタ/010、045、090、150、020、025、064、069、030
使用方法1.【ホースのカット】ホースアセンブリ長さからホース切断長さを決め、切口が直角になるように、ホースカッターを使用して切断する。2.【ホースの挿入長さの確認】ホースの端から、継手に挿入する部分の長さを測り、その位置に、白ペンでマークを入れる。3.【ホースの固定】ホースがつぶれないように、ホールディングダイを使用して、バイスにホースを固定し、ホース端部両面に潤滑油を塗布します。4.【ソケットの挿入】継手をソケットとニップルに分解し、ソケット側をホース端部に入れ、反時計方向に手でねじ込んだ後、モンキーレンチで、ホースのマーク位置までゆっくりとねじ込む。5.【すき間の確認】ソケット内側端部とホースの先端に、約2~3mぐらいのすき間があるか確認する。(※ソケット内側端部とホースの先端が当たるまでねじ込んだ場合、適正な加締めが行えず、ホース抜け、洩れ、継手破損の原因となります。)6.【潤滑油の塗布】ホールディングダイからホースを取り出し、ソケットを直接バイスに固定し、ホースの内部及びニップルのねじ部に潤滑油を塗布します。7.【ニップルの挿入】時計方向にニップルを手でねじ込んだ後、モンキーレンチで、ニップルの六角部分がソケットに接触するまで、連続的にゆっくりねじ込む。(※ニップルがソケットに接触した後は、それ以上締め付けないで下さい。継手破損の原因となります。※機械等を使用して、早いスピードで締め付けると、コアチューブ及び継手の破損が起き、ホース抜け、洩れの原因となります。)
材質スチール
形状ストレート
RoHS指令(10物質対応)対応
接続ねじ種類G
スウェイジ継手は、ホースに加締めて使用する継手です。
ホースとの加締め(アセンブリ)は専用の手動式アセンブリツール[マーク10]、油圧式アセンブリマシン[マーク9]を使用することにより誰でも簡単に行なえます。
スウェイジ継手は、ホースに加締めて使用する継手です。ホースとの加締め(アセンブリ)は専用の手動式アセンブリツール[マーク10]、油圧式アセンブリマシン[マーク9]を使用することにより誰でも簡単に行なえます。
形状ストレート
キャスター付で移動が楽です。急な場面でも仕切りが簡単にできます。ピクチャーレールを標準装備しており、別売の専用フックを使用し絵画などを掛けることが可能です。別売の連結パーツで増連も可能です。
色ブルー
材質フレーム:アルミ、パネル部:再生紙ハニカムコア、脚部:スチール、ポリプロピレン
奥行(mm)430
2018年トラスコ掲載ページ10 0129
脚の種類キャスター付
仕様OSCON ラジアルリード形固体電解コンデンサ SEPFシリーズ. パナソニックOS-CON SEPF電解コンデンサは、アルミ固体構造で、高導電性ポリマーを使用しています。このアルミコンデンサは最大 35 V dc の高電圧に対応し、最大 1000 μ F の大容量を実現します。. +105 ℃で5000 時間保証 優れたノイズ除去機能 長寿命 高電圧 高い信頼性 低ESR定格・高リップル電流 ラジアルリードタイプ ハロゲンフリー. 用途. このラジアル形コンデンサは、産業用PC、モータドライバ、計測機器、電源、セキュリティカメラ、インバータなどの産業基盤用途での使用が推奨されています。この電解コンデンサは、車載用インフォテイメントや快適になるための車内アクセサリ、PC、基地局、SSD、データセンターなどのICT用途に適しています。SEPFコンデンサは、エアコンや情報家電などの家電製品にも適しています。
寸法(mm)6.3(Dia)×6
電圧(V)20dc
シリーズSEPF
許容差±20%
静電容量120μF
極性極性あり
RoHS指令(10物質対応)対応
実装タイプスルーホール
テクノロジーポリマー
等価直列抵抗(mΩ)25
最大動作温度(℃)105
リード間隔(mm)2.5
1袋(5個)
¥869
税込¥956
7日以内出荷
産業機械用フューエルエレメントです。
超高耐久軸受を搭載した、大風量・高静圧タイプのケース用120mm角ファンです。大風量・高静圧仕様で、より内部パーツに風を当て、冷やします。日本製のNSK 693Aベアリングを搭載しています。ドローン、医療機器などの精密機器に幅広く使われるベアリングです。純銅製のベアリングフレームとデュアルボールベアリングで、20万時間以上の耐久性を実現してます。(メーカーによる計測と計算値であり、保証期間ではありません。)。ファンブレードは液晶ポリマー (LCP) 製で、高い寸法精度と優れた難燃性を備えています。高回転・高温環境でも変形しにくく、安定した風量と風圧を維持します。回転数は600rpmから3000rpmと調整幅が広いので、静音から高速冷却まで対応します。BIOSやファンアプリの設定によって、完全停止ができます。リブなしフレームで、さまざまな固定方法に対応します。CPUクーラーの交換用ファンにおすすめです。一般的なテーパーネジのほかに長ネジとナットが付属します。ケースの外部に固定したり、ファンを傷付けずに固定できたりします。防振パッドがファンの振動音を低減します。付属のシリコーンシーリングガスケットを使うと、振動音の低減と冷却効率の向上が期待できます。ガスケットがファンと取付面の密着性を高め、振動を抑えます。さらに、すきまから空気が漏れるのを防ぎ、冷却効率が高まります。
仕様回転検出パルスセンサー付、リブなし
付属品固定用テーパーネジ×4個、長ネジとナット×4セット、延長ケーブル×1本 (50cm。コネクタを除く)、シリコーンシーリングガスケット×1個
寸法(mm)120×120×25 (防振パッドを含む厚さ26mm)
回転数(min-1[r.p.m])600(±200)~3000(±10%)(※0~10%の回転速度設定ではファンが止まります)
コネクタ形状【マザーボード側】 PWM 4ピン メス【追加ファン側】 PWM 4ピン オス (3番のパルスケーブルがありません)
最大静圧(mmH2O)3.78
使用軸受NSKデュアルボールベアリング (LDBB)
ノイズレベル最大35.2dB(A)
ケーブル長(cm)【マザーボード側】 15【追加ファン側】 7 (コネクタを除く)
RoHS指令(10物質対応)対応
定格入力DC12V 3.36W 0.28A
最大風量(CFM)91.5
期待寿命(時間)200000(<55℃)
1個
¥2,598
税込¥2,858
4日以内出荷
形式(7) 表示一体型
規格G1/4
関連資料展開図1(0.91MB) 展開図2(0.91MB) 展開図3(0.91MB) 展開図4(0.92MB) 展開図5(1.02MB) 展開図6(1.02MB) 展開図7(0.81MB) 展開図8(0.74MB) 展開図9(0.8MB) 展開図10(0.6MB) 展開図11(0.77MB) 展開図12(0.78MB) 展開図13(0.77MB) 展開図14(0.9MB) 展開図15(0.74MB) 展開図16(0.77MB) 展開図17(0.75MB) 展開図18(0.78MB) 展開図19(0.79MB) 展開図20(0.76MB) 展開図21(0.7MB) 展開図22(0.78MB) 展開図23(0.88MB) 展開図24(1MB) 展開図25(0.77MB) 展開図26(0.81MB) 展開図27(0.58MB) 展開図28(0.77MB) 展開図29(0.87MB) 展開図30(0.8MB) 展開図31(0.75MB) 展開図32(0.84MB) 展開図33(0.87MB) 展開図34(0.84MB) 展開図35(0.72MB) 展開図36(0.72MB) 展開図37(0.8MB) 展開図38(0.75MB)
図解NoMKW270E-2M-1 エンジンナシ ポンプ部品_No.10、MKW270E-2M-1 エンジンツキ ポンプ部品_No.10、MW2530(2004) 部品_No.10、MW1050 工業用ポンプ部品_No.26、MW240 工業用ポンプ部品_No.10、MW550K 工業用ポンプ 本体部部品_No.13、MW2520H 工業用ポンプ部品_No.13、MODEL1540(エクセル) 部品_No.14、MW650(PV) 部品_No.26、MW1010H 工業用ポンプ部品_No.13、MW340 部品_No.10、MW2570 工業用ポンプ部品 プラグ PF1/4_No.10、MW1051 工業用ポンプ部品_No.14、MW4HP40G1 工業用ポンプ部品_No.9、MW320H 工業用ポンプ部品_No.11、MW1020H 工業用ポンプ部品_No.13、MW620H 工業用ポンプ部品_No.14、MW820H 工業用ポンプ部品_No.14、MW350 工業用ポンプ部品_No.10、MW2020H 工業用ポンプ部品_No.14、MW2530 工業用ポンプ部品_No.10、MBW270E-K ポンプ部品_No.10、MW540 工業用ポンプ部品_No.12、MW2571 工業用ポンプ部品 プラグ PF1/4_No.10、MW2540 工業用ポンプ部品_No.10、MW570 工業用ポンプ部品_No.11、MBW270E-M ポンプ部品_No.10、MW330H 工業用ポンプ部品_No.11、MW4HP35G1 工業用ポンプ部品_No.9、MW2520K2 工業用ポンプ部品_No.15、MKW530E-2M-1 エンジンツキ ポンプ部品_No.11、MW230 部品_No.10、MW1050(PV) 部品_No.26、MW430H 工業用ポンプ部品_No.11、MW290 工業用ポンプ部品_No.11、MW650 工業用ポンプ部品_No.11、MW1520H 工業用ポンプ部品_No.14、MW280H 工業用ポンプ部品_No.11、MKW530E-2M-1 エンジンナシ ポンプ部品_No.11、MW70 工業用ポンプ部品_No.16
1個
¥999
税込¥1,099
7日以内出荷
定格流量(L/min)50~250
関連キーワード