743件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
特殊冶工具不要、電線前処理不要。電線を入れてプライヤーでかしめるだけの簡単・確実な一括圧接コネクタ。幅広い電線適合範囲。2mmのコンタクトピッチで大幅な小型化を実現。業界標準e-CON準拠コネクタ。ワンタッチロック機構により片手で容易に着脱でき、また確実な嵌合保持を提供。透明カバーで電線挿入状態を目視確認可能
材質ボディ:PBT、ベースカバー:66ナイロン、 トップカバー:ポリカーボネート、コンタクト:銅合金 形状ストレート 種類角型 定格電圧(V)AC/DC32 定格電流(A)3 結合方式ワンタッチ 適合コネクタミニ・クランプボードマウントソケットミニ・クランプワイヤーマウントソケット コンタクト形状オス 結線方法圧着
1個
129 税込142
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

特殊冶工具不要、電線前処理不要。電線を入れてプライヤーでかしめるだけの簡単・確実な一括圧接コネクタ。雄・雌コネクタだけで電線の中継接続を可能とし、部品点数を削減。幅広い電線適合範囲。2mmのコンタクトピッチで小型化を実現。業界標準e-CON準拠コネクタ。透明カバーで電線挿入状態を目視確認可能
材質ボディ:PBTベースカバー:66ナイロントップカバー:ポリカーボネートコンタクト:銅合金 使用温度範囲(℃)-20~85(1A通電時)-20~75(2A通電時)-20~60(3A通電時)※結露・水滴なきこと 電流(A)最大3.0 電圧(V)AC/DC32以下 適合ケーブル0.14~0.50mm2(22~26AWG)絶縁体を含めたケーブル外径Φ0.8~2.0mm 適合コネクタミニ・クランプワイヤーマウントプラグ
1個
149 税込164
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
199 税込219
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1袋(50個)
1,898 税込2,088
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

特殊治工具不要、電線前処理不要(省工数)電線を入れてプライヤーでかしめるだけの簡単・確実な一括圧接コネクタ。 雄・雌コネクタだけで電線の中継接続を可能とし、部品点数を削減 2mmのコンタクトピッチで小型化を実現 透明カバーで電線挿入状態を目視確認可能
材質ボディ:PBT樹脂(UL94-O)、カバー:ポリカーボネイト 定格AC/DC 32V 最大3.0A
1箱(10個)ほか
2,998 税込3,298
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

出力機器の配線を圧着することで、SiOで使用することができます。
セット内容太線用:7個、細線用:3個 太線用:(ボディ)黒 (カバー)グレー、細線用:(ボディ)グレー (カバー)紫
1セット(10個)
1,488 税込1,637
当日出荷

入力機器の配線を圧着することで、SiOで使用することができます。
セット内容太線用:7個、細線用:3個 太線用:(ボディ)黒 (カバー)グレー、細線用:(ボディ)グレー (カバー)紫
1セット(10個)
1,598 税込1,758
当日出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))e-con RITS電線用プラグ・コネクタ
現場結線に最適! 施工時間の短縮 e-conセンサー用コネクタ 特殊工具不要、電線前処理不要、電線を入れてプライヤーでかしめるだけ コストリダクションと長期信頼性 かんごうの際にはパチンとロック音がします。小型(2.0mmピッチ)コネクタです 2点接触構造が良好な接触安定性を実現します 電線範囲をハウジングの色で識別できます
定格電圧(V)DC32 定格電流(A)Max3 材質【ハウジング】PBT(UL94V-0)、【トップカバー】ポリカーボーネード(UL94V-0)、【コンタクト】銅合金 形状ストレート 種類角型 難燃性UL94V-0 コンタクト形状メス・オス兼用 結線方法圧着 動作電圧(V)DC32
1個ほか
特価
269 税込296
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

3M(スリーエム)e-CON
ピッチ(mm)2 定格電圧(V)32 定格電流(A)3 仕上(コンタクト-接触部)金メッキ 材質(コンタクト)銅合金
1個
159 税込175
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

SUS(エスユーエス)e-CON圧着工具
e-CON専用の圧着工具です。 e-CONはプライヤー等でも圧着可能ですが、この専用工具は押さえ部分が平行に動作するため、 より簡単確実に圧着することができます。
1個
14,880 税込16,368
当日出荷

特殊治工具不要、電線前処理不要(省工数)電線を入れてプライヤーでかしめるだけの簡単・確実な一括圧接コネクタ。 雄・雌コネクタだけで電線の中継接続を可能とし、部品点数を削減 幅広い電線適合範囲 AWG#28(0.08sq)~AWG#20(0.5sq) 2mmのコンタクトピッチで小型化を実現 透明カバーで電線挿入状態を目視確認可能
材質ボディ:PBT樹脂(UL94-O)、カバー:ポリカーボネイト 定格AC/DC 32V 最大3.0A 色(ボデー)
1箱(10個)ほか
特価
2,790 税込3,069
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

●電線を入れてプライヤーでかしめるだけの簡単・確実な一括圧接コネクタです。 ●電線の被覆を剥かずに結線できます。 ●業界標準e-CON準拠コネクタです。 ●透明カバーで電線挿入状態を目視で確認可能です。 ●雄・雌コネクタだけで電線の中継接続を可能とし、部品点数を削減できます。
用途●センサー接続。 ●省配線機器。
1個
249 税込274
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

特殊治工具不要、電線前処理不要(省工数)、電線を入れて プライヤーでかしめるだけの簡単・確実な一括圧接コネクタ 雄・雌コネクタだけで電線の中継接続を可能とし、部品点数を削減 幅広い電線適合範囲 AWG#28(0.08sq)~AWG#20(0.5sq) 2mmのコンタクトピッチで小型化を実現 透明カバーで電線挿入状態を目視確認可能(6色)
定格AC/DC 32V 最大3.0A
1袋(10個)ほか
2,998 税込3,298
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))e-con RITSジャンクション・ボックス中継 4方向取出し
中継用のコネクタです。 プラグコネクタが両サイドから各2個嵌合されます。 4つの回路はそれぞれ電気的にコモンとなっています。
材質【ハウジング】ガラス入り熱可塑性ポリエステル樹脂、94V-0,黒【コンタクト】銅合金 適合e-con準拠プラグコネクタ パネルマウント不可 取出方向4方向
1パック(10個)
7,998 税込8,798
当日出荷から121日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
209 税込230
当日出荷から63日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
24,700 税込27,170
欠品中

規格RoHS指令 定格電流(A)3/極(AWG20電線使用時)、2/極(AWG22電線使用時)、1/極(AWG24電線使用時)、0.5/極(AWG26、28電線使用時) 材質(バネ部)ステンレス 絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500Vにて) 使用周囲温度(℃)-30~+75 材質(カバー)PBT樹脂(UL94V-0)/黒色 材質(ボディ)PBT樹脂(UL94V-0)/黒色 材質(ベース)PC樹脂(UL94V-0)/透明 挿抜耐久(回)50
1個
349 税込384
当日出荷から121日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ユーボンe-CON専用工具
ヘッドがコネクタ圧接部より大きく、平行に動作するため、圧接作業が安定しておこなえます。小型で手に馴染み、作業性も良好です。ヘッドの開口部コネクタの厚さになっているため、コネクタに傷を付けたり、破損などがありません。
用途6P/8P用工具 寸法(mm)W=80 D=20 全長(mm)140
1丁
13,980 税込15,378
当日出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))e-con RITSジャンクション・ボックスパネル 2方向取出し
RoHS
中継用のコネクタです。 プラグコネクタが両サイドから嵌合されます。
適合e-con準拠プラグコネクタ パネルマウント 形状ストレート 種類角型 定格電流(A)Max3 難燃性UL94V-0 コンタクト形状メス 結線方法圧着
1パック(10個)ほか
7,998 税込8,798
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個ほか
1,498 税込1,648
4日以内出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1セット
69,980 税込76,978
3日以内出荷

TAKEGAWA(武川)FIコン TYPE-e
用途スーパーカブ50(FI)リトルカブ(FI)AA01
1個
59,980 税込65,978
3日以内出荷



1個ほか
529 税込582
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)



施設用介護シューズの定番、履きやすく転びにくい安心の履き心地
材質素材:ポリエステル100%内素材:ポリエステル100%底材:合成底(EVA) サイズS:21.0~21.5cm
1足
8,698 税込9,568
5日以内出荷

施設用介護シューズの定番、履きやすく転びにくい安心の履き心地
材質素材:ポリエステル100%内素材:ポリエステル100%底材:合成底(EVA) サイズM:22.0~22.5cm
1足
8,698 税込9,568
5日以内出荷

施設用介護シューズの定番、履きやすく転びにくい安心の履き心地
材質素材:ポリエステル100%内素材:ポリエステル100%底材:合成底(EVA) サイズL:23.0~23.5cm
1足
8,698 税込9,568
5日以内出荷

施設用介護シューズの定番、履きやすく転びにくい安心の履き心地
材質素材:ポリエステル100%内素材:ポリエステル100%底材:合成底(EVA) サイズM:22.0~22.5cm
1足
8,498 税込9,348
5日以内出荷

施設用介護シューズの定番、履きやすく転びにくい安心の履き心地
材質素材:ポリエステル100%内素材:ポリエステル100%底材:合成底(EVA) サイズL:23.0~23.5cm
1足
8,498 税込9,348
5日以内出荷

施設用介護シューズの定番、履きやすく転びにくい安心の履き心地
材質素材:ポリエステル100%内素材:ポリエステル100%底材:合成底(EVA) サイズS:21.0~21.5cm
1足
8,498 税込9,348
5日以内出荷

施設用介護シューズの定番、履きやすく転びにくい安心の履き心地
材質素材:ポリエステル100%内素材:ポリエステル100%底材:合成底(EVA) サイズLL:24.0~24.5cm
1足
8,698 税込9,568
5日以内出荷

施設用介護シューズの定番、履きやすく転びにくい安心の履き心地
材質素材:ポリエステル100%内素材:ポリエステル100%底材:合成底(EVA) サイズLL:24.0~24.5cm
1足
8,498 税込9,348
5日以内出荷

施設用介護シューズの定番、履きやすく転びにくい安心の履き心地
材質素材:ポリエステル100%内素材:ポリエステル100%底材:合成底(EVA) サイズ5L:27.0~27.5cm
1足
8,698 税込9,568
5日以内出荷

施設用介護シューズの定番、履きやすく転びにくい安心の履き心地
材質素材:ポリエステル100%内素材:ポリエステル100%底材:合成底(EVA) サイズ6L:28.0~28.5cm
1足
8,698 税込9,568
5日以内出荷

施設用介護シューズの定番、履きやすく転びにくい安心の履き心地
材質素材:ポリエステル100%内素材:ポリエステル100%底材:合成底(EVA) サイズ3L:25.0~25.5cm
1足
8,698 税込9,568
5日以内出荷

1個
64,980 税込71,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

施設用介護シューズの定番、履きやすく転びにくい安心の履き心地
材質素材:ポリエステル100%内素材:ポリエステル100%底材:合成底(EVA) サイズ6L:28.0~28.5cm
1足
8,498 税込9,348
5日以内出荷