材質バネ用鋼
形状E形止め輪
JIS規格JIS B 2805
1個売りです。
材質バネ用ステンレス鋼
形状E形止め輪
JIS規格JIS B 2805
材質ステンレス
形状E形止め輪(Eリング)
各種ヒンジ等の軸として幅広くご使用できます。
用途配電盤・分電盤・その他各種ヒンジ等
RoHS指令(10物質対応)対応
パック単位の小口販売です。
材質ステンレス
形状E形止め輪
三価クロメートメッキは、見た目はユニクロに近いです。
材質/仕上鉄/三価クロメート
形状E形止め輪
材質SUS304
種類Eリング
ケース寸法(mm)64×130
RoHS指令(10物質対応)対応
精密機器の軸部に取り付けられたEリングの取り外しに最適です。Eリングと軸とのすき間に特殊構造の先端をはさみ込み、極めて簡単に着脱作業が行えます。先端部に着磁しており、Eリングをより確実に保持できます。
用途オフィス機器、自動車、バイクのメンテナンスに。
種類スナップリングプライヤ
軸穴種別軸用
RoHS指令(10物質対応)対応
材質ステンレス
形状E形止め輪(Eリング)
材質鉄
表面処理三価ホワイト
形状E形止め輪(Eリング)
ラグ(プライヤー用の穴)がついているため、着脱が簡単です。
材質/仕上バネ鋼(S65C)(バネ用鋼硬さHRC44~53)
仕様軸用
形状軸用スナップリング
靭性に優れたクロモリ鋼を使用しています。 引き抜き用の内ネジと、エア抜き用ストレート溝がついています。
用途主に金型・冶具等の位置決めに使用します。
材質SCM445
硬度HRC58~62
許容差m5
RoHS指令(10物質対応)対応
用途軸の止め輪として使われています
材質ステンレス
形状E形止め輪
材質SK4
硬度53~58HRC(ツバ部焼きなまし45HRC以下)
各種ヒンジ等の軸として幅広くご使用できます。
用途鉄製ヒンジピンの防錆対策・機構部品の回転軸・その他一般用
材質SUSXM7
RoHS指令(10物質対応)対応
ラグ(プライヤー用の穴)がついているため、着脱が簡単です。
材質/仕上ステンレス(SUS304CSP)
仕様軸用
形状軸用スナップリング
1個
¥4,460
税込¥4,906
当日出荷
エアダスター用の取り替えレバーセットです。
用途TDー80・TDー70R用のレバー部の取り替え用
仕様TRUSCO TD-80 TD-70R用引き金・Eリング・ピンセット
トラスコ品番855-1282
適合機種TD-80シリーズ、TD-K80、TD-70シリーズ、TD70-R、TD-73
材質本体:鉄
質量(g)21
2018年トラスコ掲載ページ5 0589
1セット(3個)
¥629
税込¥692
当日出荷
トラスコ品番788-1916
適合機種48インチ ストレートレンチ、31385E-4787 ピン F/48
質量(g)10
1個
¥329
税込¥362
翌日出荷
トラスコ品番788-1894
適合機種36インチ ストレート、エンドレンチ、31380E-4786 ピン F/36
質量(g)10
1個
¥339
税込¥373
翌日出荷
1個
¥339
税込¥373
翌日出荷
1個
¥559
税込¥615
翌日出荷
トップスクリューベンチバイス用補修パーツです。
トラスコ品番788-2831
適合機種BC-610、BC-610A、BC-810、BC-810A
質量(g)23
1個
¥939
税込¥1,033
翌々日出荷
引抜強度(N)1500
強度頭抜強度:1000N
剪断強度(N)3870
1ケース(100本)
¥24,980
税込¥27,478
5日以内出荷
主な適合純正品番91401-16012
主な適合車輌型式(ヤマハ)XT250(3C5S)
1個
¥199
税込¥219
当日出荷
優れた防犯性能を内蔵したコンパクト設計。
外部からの侵入をシャットアウトする徹底的防犯機能。
用途玄関
シリーズ7680Eシリーズ
1個
¥16,980
税込¥18,678
翌日出荷
1個
¥1,598
税込¥1,758
翌日出荷
1袋
¥549
税込¥604
翌日出荷
1個
¥1,298
税込¥1,428
翌日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ