各種ヒンジ等の軸として幅広くご使用できます。
用途配電盤・分電盤・その他各種ヒンジ等
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2個)
¥5,998
税込¥6,598
4日以内出荷
軸径6~30のシャフトを、長さ1mm単位で指定できます。公差変更可能です。
材質SUJ2
焼入硬度HRC60~(D部のみ)
サービス分類オーダー・加工
材質SK4
硬度53~58HRC(ツバ部焼きなまし45HRC以下)
各種ヒンジ等の軸として幅広くご使用できます。
用途鉄製ヒンジピンの防錆対策・機構部品の回転軸・その他一般用
材質SUSXM7
RoHS指令(10物質対応)対応
軸径3~50のシャフトを、長さ1mm単位で指定できます。公差変更や、スパナ掛け・平削りの追加工も可能です。
材質SUJ2
軸径(Φmm)3~50
長さL(mm)10~2000
焼入硬度HRC60~(D部のみ)
サービス分類オーダー・加工
軸径6~30のシャフトを、長さ1mm単位で指定できます。公差変更可能です。
材質QPD5(SUS440C相当品)
焼入硬度HRC56~(D部のみ)
サービス分類オーダー・加工
材質ステンレス
1個
¥199
税込¥219
4日以内出荷
1個売りです。
材質バネ用ステンレス鋼
形状E形止め輪
JIS規格JIS B 2805
1個
¥249
税込¥274
4日以内出荷
1個
¥33
税込¥36
3日以内出荷
1個
¥119
税込¥131
4日以内出荷
1個
¥249
税込¥274
4日以内出荷
材質冷間圧造用炭素鋼線(SWCH)
質量(g)8
寸法d(mm)4
寸法L1(mm)45
寸法t(mm)2
寸法D1(Φmm)5
寸法D2(Φmm)10
寸法L2(mm)42
表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
タキゲンコード11599
1個
¥61
税込¥67
5日以内出荷
材質ステンレス鋼棒(SUS304)
質量(g)73
寸法L1(mm)113
寸法t(mm)3
寸法D1(Φmm)10
寸法D2(Φmm)16
寸法L2(mm)110
寸法d(Φmm)8
タキゲンコード10705
1個
¥456
税込¥502
当日出荷
材質SK4
硬度53~58HRC(ツバ部焼きなまし45HRC以下)
公差D(mm)0-0.05
軸に対して垂直方向から差し込みます。軸、シャフトに部材を位置決めするとき円周溝を切り、専用工具ではめ込んで使用。
材質ばね用鋼(S50CM~S70CM又はSK材相当)
形状E形止め輪(Eリング)
表面処理三価クロメートメッキ
軸に対して垂直方向から差し込みます。軸、シャフトに部材を位置決めするとき円周溝を切り、専用工具ではめ込んで使用。
材質ステンレス
形状E形止め輪(Eリング)
GFローラー用のブラケットです。コネクタで簡単に取付可能です。
材質(本体部)アルミ押出材、(ピン・Eリング)鉄、(ローラー部)ポリアセタール・鉄、(ブラケット部)アルミ押出材
質量(g)39
キット内容GFローラーブラケット(単品)×1、Φ6h9シャフトEリング×2
1セット
¥3,070
税込¥3,377
9日以内出荷
部品名称ピストンリングASSY
関連資料展開図1(1.17MB) 展開図2(1.05MB) 展開図3(1.08MB) 展開図4(1.02MB) 展開図5(1.03MB) 展開図6(1.02MB) 展開図7(1.04MB) 展開図8(1.02MB) 展開図9(1.04MB) 展開図10(1.02MB) 展開図11(1.03MB) 展開図12(1.04MB) 展開図13(1.04MB) 展開図14(0.98MB) 展開図15(1.04MB) 展開図16(1.04MB) 展開図17(1.04MB) 展開図18(1.04MB) 展開図19(0.98MB) 展開図20(1.04MB) 展開図21(1.01MB) 展開図22(0.97MB) 展開図23(1.02MB) 展開図24(1.03MB) 展開図25(1.06MB) 展開図26(1.17MB) 展開図27(1.16MB) 展開図28(1.16MB) 展開図29(1.17MB) 展開図30(1.13MB) 展開図31(1.04MB) 展開図32(1.03MB) 展開図33(1.04MB) 展開図34(1.37MB) 展開図35(1.47MB) 展開図36(0.95MB) 展開図37(1.04MB) 展開図38(1.02MB) 展開図39(1.02MB) 展開図40(1.03MB) 展開図41(1.04MB) 展開図42(1.03MB) 展開図43(1.03MB) 展開図44(1.02MB) 展開図45(1.03MB) 展開図46(1.03MB) 展開図47(1.03MB) 展開図48(1.03MB) 展開図49(1.1MB) 展開図50(1.09MB)
図解NoMGC701 エンジン(GH170-1-D-SAI)クランクケース,シリンダヘッド部品_No.37、MSA410R2T-K エンジン クランクケース、シリンダヘッド、クランクケースカバー、カムシャフト部品_No.40、MSV413B-K-A(8.5) エンジン クランクシャフト、ピストン、カムシャフト部品_No.15、MP8010E-2K シリンダ,ピストン,クランクシャフト部品 ピストンリングASSY_No.30、MSV413B-K エンジン クランクケース、ピストン部品_No.40、MSA413R2TS-K-1 エンジン クランクシャフト、マフラ部品_No.2、MS413EW-K ピストン,マフラ部品_No.2、MSW1511-K -A カム軸,ピストン,クランク軸,ガバナ,速度調整板部品_No.10、MSA413R3-K-A エンジン クランクシャフト、ピストン、カムシャフト部品_No.15、MSV413R1T-K エンジン クランクケース、ピストン部品_No.40、MSA410-K クランクケース、シリンダヘッド、クランクケースカバー、カムシャフト、ピストン、クランクシャフトなど
1個
¥7,298
税込¥8,028
7日以内出荷
GFローラー用のブラケットです。コネクタで簡単に取付可能です。
材質(本体部)アルミ押出材、(ピン・Eリング)鉄、(ローラー部)ポリアセタール・鉄、(ブラケット部)アルミ押出材
質量(g)39
キット内容GFローラーブラケット(単品)×1、Φ6h9シャフトEリング×2
1セット
¥1,792
税込¥1,971
9日以内出荷
規格STD
図解NoBP804A-1 エンジン クランクシャフト、ピストン、マグネト部品 ピストンリングセット_No.13、GKP5040E-1 クランクシャフト,ピストン,マグネト部品 ピストンリングセット_No.13、GKP5040E クランクシャフト,ピストン,マグネト部品 ピストンリングセット_No.13、BP504A-1 エンジン クランクシャフト、ピストン、マグネト部品 ピストンリングセット_No.13、GKP8040E クランクシャフト,ピストン,マグネト部品 ピストンリングセット_No.13、GKP4140E クランクシャフト,ピストン,マグネト部品 ピストンリングセット_No.13、GKP4140E-1 クランクシャフト.ピストン,マグネト部品 ピストンリングセット_No.13、GKP8041E クランクシャフト,ピストン,マグネト部品 ピストンリングセット_No.13、GKP5140E クランクシャフト,ピストン,マグネト部品 ピストンリングセット_No.13
1個
¥4,098
税込¥4,508
7日以内出荷
規格OS0.50
図解NoGKP8040E クランクシャフト,ピストン,マグネト部品 ピストンリングセット_No.13、GKP5040E-1 クランクシャフト,ピストン,マグネト部品 ピストンリングセット_No.13、GKP4140E-1 クランクシャフト.ピストン,マグネト部品 ピストンリングセット_No.13、BP504A-1 エンジン クランクシャフト、ピストン、マグネト部品 ピストンリングセット_No.13、GKP4140E クランクシャフト,ピストン,マグネト部品 ピストンリングセット_No.13、GKP5140E クランクシャフト,ピストン,マグネト部品 ピストンリングセット_No.13、GKP5040E クランクシャフト,ピストン,マグネト部品 ピストンリングセット_No.13、GKP8041E クランクシャフト,ピストン,マグネト部品 ピストンリングセット_No.13、BP804A-1 エンジン クランクシャフト、ピストン、マグネト部品 ピストンリングセット_No.13
1個
¥3,598
税込¥3,958
7日以内出荷
規格OS0.25
図解NoGKP5040E-1 クランクシャフト,ピストン,マグネト部品 ピストンリングセット_No.13、GKP5140E クランクシャフト,ピストン,マグネト部品 ピストンリングセット_No.13、GKP8040E クランクシャフト,ピストン,マグネト部品 ピストンリングセット_No.13、GKP5040E クランクシャフト,ピストン,マグネト部品 ピストンリングセット_No.13、GKP8041E クランクシャフト,ピストン,マグネト部品 ピストンリングセット_No.13、BP804A-1 エンジン クランクシャフト、ピストン、マグネト部品 ピストンリングセット_No.13、BP504A-1 エンジン クランクシャフト、ピストン、マグネト部品 ピストンリングセット_No.13、GKP4140E-1 クランクシャフト.ピストン,マグネト部品 ピストンリングセット_No.13、GKP4140E クランクシャフト,ピストン,マグネト部品 ピストンリングセット_No.13
1個
¥3,598
税込¥3,958
7日以内出荷
規格STD
図解NoBP254A-1 エンジン クランクシャフト、ピストン&ロッド、マグネト部品 ピストンリングセット_No.13、BP4040A エンジン クランクケース、ピストン、マグネト部品 ピストンリングセット_No.13、BP404A-1 エンジン クランクシャフト、ピストン&ロッド、マグネト部品 ピストンリングセット_No.13、GS17EMSR エンジン クランクシャフト、ピストン、マグネト部品 ピストンリングセット_No.16、GS17EM エンジン クランクシャフト、ピストン、マグネト部品 ピストンリングセット_No.16、GKP2540E クランクシャフト,ピストン,マグネト部品 ピストンリングセット_No.13、GKP4040E クランクシャフト,ピストン,マグネト部品 ピストンリングセット_No.13、GKP4040E-1 クランクシャフト,ピストン,マグネト部品 ピストンリングセット_No.13、BP2540A エンジン クランクシャフト、ピストン、マグネト部品 ピストンリングセット_No.13、BP2540A(NF) エンジン クランクケース、ピストン、マグネト部品 ピストンリングセット_No.13
1個
¥2,998
税込¥3,298
7日以内出荷
図解NoMP8010E-M332169 マフラ,ピストン,クランクシャフト,フューエルタンク部品 ピストンリング アッセンブリ_No.17、KP-800 マフラ,ピストン,クランクシャフト,フューエルタンク部品 ピストンリング アッセンブリ_No.17、MP8010E マフラ,ピストン,クランクシャフト,フューエルタンク部品 ピストンリング アッセンブリ_No.17、MP8000E-K マフラ,ピストン,クランクシャフト,フューエルタンク部品 ピストンリング アッセンブリ_No.17
1個
¥6,698
税込¥7,368
7日以内出荷
関連資料展開図1(1.18MB) 展開図2(0.82MB) 展開図3(0.82MB)
図解NoMP2520E-M332191 クランクシャフト,ピストン,フライホイール部品 ピストンリングセット STD_No.9、MP2520E-M332009 クランクシャフト,ピストン,フライホイール部品 ピストンリングセット STD_No.9、MP2520EW-M クランクシャフト,ピストン,フライホイール部品_No.9、G220P MS153EMM クランクケース,シリンダ部品_No.36、MP2500E-M332149 クランクシャフト,ピストン,フライホイール部品 ピストンリングセット STD_No.9、MP4020E-M332195 クランクシャフト,ピストン,フライホイール部品 ピストンリングセット STD_No.9、MP2500EW-M クランクシャフト,ピストン,フライホイール部品_No.9、MP4000E-M クランクシャフト,ピストン,フライホイール部品 ピストンリングセット STD_No.9
1個
¥4,298
税込¥4,728
7日以内出荷
規格STD
関連資料展開図1(0.59MB) 展開図2(0.53MB) 展開図3(0.59MB)
図解NoTSW12B エンジン クランクシャフト、ピストン部品_No.9、GKP410E クランクケース,クランクシャフト,ピストン部品 ピストンリングセット_No.36、MKW1210B クランクシャフト,ピストン部品_No.9、GKP500E クランクケース,クランクシャフト.ピストン部品 ピストンリングセット_No.36、GKW12B クランクシャフト,ピストン部品_No.9、GKP800E クランクケース,クランクシャフト,ピストン部品 ピストンリングセット_No.36
1個
¥3,998
税込¥4,398
7日以内出荷
規格STD
関連資料展開図1(0.63MB) 展開図2(0.63MB) 展開図3(0.64MB) 展開図4(0.64MB) 展開図5(0.63MB)
図解NoMPW3000E クランクシャフト,ピストン部品_No.11、MSW1110S-1 クランクシャフト,ピストン部品_No.11、MSD520EW-S クランクシャフト,ピストン部品_No.11、MKW1209DX-S クランクシャフト,ピストン部品_No.11、GKP501E クランクケース,クランクシャフト,ピストン部品 ピストンリングセット_No.36、GS204EB エンジン クランクケース、クランクシャフト、ピストン部品 ピストンリングセット_No.38、GKP411E クランクケース,クランクシャフト,ピストン部品 ピストンリングセット_No.36、MSW1110-S クランクシャフト,ピストン部品_No.11
1個
¥3,998
税込¥4,398
7日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ