87件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
E リングプライヤー エンジニア 動画あり
精密機器の軸部に取り付けられたEリングの取り外しに最適です。Eリングと軸とのすき間に特殊構造の先端をはさみ込み、極めて簡単に着脱作業が行えます。先端部に着磁しており、Eリングをより確実に保持できます。
用途オフィス機器、自動車、バイクのメンテナンスに。 種類スナップリングプライヤ 軸穴種別軸用 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Eリングの脱着に最適のプライヤー。作業がスピーディー
種類その他プライヤ 全長(mm)150 切断能力(Φmm) 鉄線1 切断能力(Φmm) 銅線1.8 トラスコ品番280-9869 材質/仕上S58C炭素鋼/光沢研磨仕上げ 質量(g)120 リング使用範囲(mm)3~5
1丁
2,398 税込2,638
当日出荷

Eリングの装着を効率よく行うための専用工具! 本体は特殊炭素鋼を使用しているので強靭
用途精密機器の軸部に取付けられたEリングの取付けに 種類その他プライヤ 全長(mm)150 切断能力(Φmm) 鉄線1 切断能力(Φmm) 銅線1.8 リング寸法(mm)3~5 材質(本体)特殊炭素鋼
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

Eリングの脱着に最適のプライヤーです。 作業がスピーディーに行えます。 光沢研磨仕上げです。
種類その他プライヤ 全長(mm)145 トラスコ品番280-9877 材質/仕上S58C炭素鋼/光沢研磨仕上げ 質量(g)120 リング使用範囲(mm)6~8
1丁
2,398 税込2,638
当日出荷

1本4役。精密スナップリングにはかかせません。 世界7ヶ国にPAT.を持ち、昭和57年度通産省選定のグッドデザイン商品です。 従来の常識を破った、世界でも類を見ない全く新しい感覚のスナップリングプライヤーです。軸用の直・曲、穴用の直・曲、4通りに使い分けできる巾広くご使用頂ける便利な特許工具です。
種類スナップリングプライヤ 軸穴種別軸・穴兼用 全長A(mm)143 使用範囲(Φmm)軸用:10~40穴用:10~40 質量(g)85 トラスコ品番760-8748 寸法D(mm)9 寸法B(mm)80 寸法C(mm)95 E(°)65 サイズ(mm)140 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
3,598 税込3,958
当日出荷

1個
4,460 税込4,906
当日出荷

1個
5,550 税込6,105
当日出荷


C型スナップリングの脱着用工具、クロー部分は高級特殊鋼(SKS-3)を使用
用途掴む作業に 種類スナップリングプライヤ 軸穴種別穴用 サイズ(mm)175 使用範囲(Φmm)標準クロー/20~60、精密クロー(別売)/12~26 質量(g)160 材質MARUTOLOYⅡ 寸法A(mm)176 寸法D(mm)12.5 寸法B(mm)40 寸法C(mm)45 バネ無し E(°)90 RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
2,898 税込3,188
当日出荷

C型スナップリングの脱着用工具、クロー部分は高級特殊鋼(SKS-3)を使用
用途掴む作業に 種類スナップリングプライヤ 軸穴種別軸用 サイズ(mm)175 使用範囲(Φmm)標準クロー/20~60、精密クロー(別売)/12~26 質量(g)170 材質MARUTOLOYⅡ 寸法A(mm)169 寸法D(mm)12.5 寸法B(mm)40 寸法C(mm)90 バネ無し E(°)90 RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
2,898 税込3,188
当日出荷

1個
679 税込747
当日出荷

1本4役。精密スナップリングにはかかせません。 世界7ヶ国にPAT.を持ち、昭和57年度通産省選定のグッドデザイン商品です。 従来の常識を破った、世界でも類を見ない全く新しい感覚のスナップリングプライヤーです。軸用の直・曲、穴用の直・曲、4通りに使い分けできる巾広くご使用頂ける便利な特許工具です。
種類スナップリングプライヤ 軸穴種別軸・穴兼用 寸法D(mm)9 E(°)65
1個
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

二重リングの装着・脱着を効率よく行うための専用工具! 本体は特殊炭素鋼を使用しているので強靭 二重リングの取付作業が簡単に出来ます
種類その他プライヤ 材質(本体)特殊炭素鋼
1個
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
22 税込24
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

3種類の替爪で6通りの使い方が出来るのでとても便利です。付属の180度、90度、45度の3種類の替爪で6通りの使い方が出来ます。
用途軸用、穴用のスナップリングの着脱。 仕様軸・穴兼用 セット内容直爪1.2・1.4、曲爪:1.2、90度爪:1.2mm 使用範囲(mm)10~40
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

スナップリングプライヤー 穴・軸兼用 モノタロウ 動画あり
ヘッド交換式のスナップリングプライヤーです。180°、90°、45°のヘッドに交換でき6通りの使い方が出来ます。
用途スナップリングの脱着に 種類スナップリングプライヤ 全長(mm)150 軸穴種別軸・穴兼用 交換用ヘッド45°、90°、180° 硬度HRC58~61 使用範囲(Φmm)10~50 質量(g)110 爪先端径(Φmm)1.4と1.2 熱処理あり
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

軸用、穴用両方のスナップリングに対応した工具です。それぞれのクロー部はリングをしっかり掴めるように角度を調節しています。
種類スナップリングプライヤ 軸穴種別軸・穴兼用 使用範囲(Φmm)(軸用)2~9、(穴用)6~9 質量(g)85 トラスコ品番859-0829 寸法A(mm)143 寸法D(mm)9 寸法B(mm)80 寸法C(mm)95 機能切る、曲げる、掴む、回す、皮むき、圧着、丸める E(°)65 サイズ(mm)140 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,598 税込3,958
当日出荷

サビに強いステンレス製です。サビに強く、素材にやさしいツールです。手にやさしいソフトグリップ付きです。バネ付きで連続作業も楽に行えます。先端部にギザがないので素材を傷つけません。
用途ホビー、精密作業等。 材質ステンレス鋼(SUS410) 全長(mm)約135 硬度HRC42~43
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

サビに強いステンレス製です。サビに強く、素材にやさしいツールです。手にやさしいソフトグリップ付きです。バネ付きで連続作業も楽に行えます。先端部にギザがないので素材を傷つけません。
用途ホビー、精密作業等。 材質ステンレス鋼(SUS410) 全長(mm)約135 硬度HRC42~43
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

サビに強いステンレス製です。サビに強く、素材にやさしいツールです。手にやさしいソフトグリップ付きです。バネ付きで連続作業も楽に行えます。先端部にギザがないので素材を傷つけません。
用途ホビー、精密作業等。 材質ステンレス鋼(SUS410) 全長(mm)約115 硬度HRC42~43
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

先端クロー着脱式です。先端クロー形状はバックテーパー加工でリングを確実にキャッチします。標準クロー仕様です
寸法(mm)175 寸法t(mm)2 使用範囲(止め輪の呼び径)(mm)20~60
1個
2,798 税込3,078
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

軸用・穴用が一本で可能
寸法L(mm)143 質量(g)85 呼び寸法(mm)145 寸法a(mm)80 寸法t(mm)1.1 寸法E(mm)95 寸法e(mm)42 寸法T(mm)9 使用範囲(止め輪の呼び径)(mm)10~40
1個
3,298 税込3,628
当日出荷

dmini-maxi[mm]:8-->12-3-->10、Tips:45° 45°の先端として利用可能。 同形状のチップ2個入り。
用途スナップリングプライヤー 質量(g)10 寸法d(mm)0.9
1個
1,098 税込1,208
8日以内出荷

仕様適合ピストン径:60~160mm 全長(mm)220 質量(g)194 アズワン品番64-2234-95
1個
12,300 税込13,530
翌日出荷

8007V(3084493)用の替え爪6.0mmです。本体、爪ともに特殊な焼き入れ加工を施し、堅牢で安全に作業できます。
適合機種8007 V-GRIP 適合本体3084493 材質/仕上特殊工具鋼 爪形状直爪 使用範囲(mm)305~1000
1個
979 税込1,077
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様適合ピストン径:50~100mm 全長(mm)200 質量(kg)0.25 アズワン品番64-2234-93
1個
101,700 税込111,870
翌日出荷

仕様適合ピストン径:90~150mm 全長(mm)240 質量(kg)0.4 アズワン品番64-2234-94
1個
111,700 税込122,870
翌日出荷

軸用と穴用がセットになっていて、クローを取り替えることで幅広い作業に使用できます
用途スナップリングの脱着に 種類セット品 全長(mm)275 クロー形状2.75Φmm径(穴用)、3Φmm径(軸用) 角度(°)0、15、45、90 使用範囲(Φmm)60~100(穴用)、30~85(軸用) 付属品スナップリングプライヤー穴用×1、スナップリングプライヤー軸用×1、穴用クロー(15°・45°・90°)×2、軸用クロー(15°・45°・90°)×2、クロー取付用ネジ(M5×0.8)×6 材質クロムモリブデン(クロー)
1セット
5,198 税込5,718
当日出荷

極めて精密なエレクトロニクス関連、精密機器関連の組み立て作業に最適な高精度のプライヤー。ジョイント部は精密な3枚合わせのボックスジョイント。つかみ面はフラットで部品に傷をつけません。ヘッドは丁寧に面取りされています。抵抗感の少ないダブルオープンスプリング付きですので、繰り返し作業する際にも口を開く必要がありません。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊工具鋼。静電気防止ハンドル。静電気エネルギーがゆっくりとハンドルから誘導されます。静電気によって被害を受けるコンポーネントを保護します。KNIPEX精密エレクトロニクスプライヤーは高級ボールベアリング鋼で製造され、入念に加工されています。それぞれの開動作は、遊びなく、ゆっくりと均等に行われます。切断は確実かつ精密です。作業の疲れを軽くします。ハンドルは複数の材質で作られたプラスチックカバー付き。
用途部品をつかむ、曲げる作業に 仕様つかみ面:フラット 長さ(mm)口先(B):22.5 全長(mm)115 質量(g)70 ハンドルESD 仕上ヘッド鏡面磨き
1丁
7,298 税込8,028
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

極めて精密なエレクトロニクス関連、精密機器関連の組み立て作業に最適な高精度のプライヤーです。ジョイント部は精密な3枚合わせのボックスジョイントです。つかみ面はフラットで部品に傷をつけません。ヘッドは丁寧に面取りされています。抵抗感の少ないダブルオープンスプリング付きですので、繰り返し作業する際にも口を開く必要がありません。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊工具鋼です。高級オイルによる磨き処理によって防錆加工が施されていますので、ツールからメッキが剥がれ、回路へ悪影響を与えることがありません。
用途部品をつかむ、曲げる作業に 仕様つかみ面:フラット 長さ(mm)口先(B):22.5 幅(mm)ジョイント部(A):11、口先先端(F):1.5 厚さ(mm)ジョイント部(D):6.5、口先先端(E):2 全長(mm)115 質量(g)55 角度(°)先端曲がり:45 ハンドルプラスチックコーティング 仕上ヘッド鏡面磨き スタイル半丸口
1セット
7,998 税込8,798
翌日出荷

質の高い作業を約束する精密エレクトロニクスプライヤー。極めて精密なエレクトロニクス関連、精密機器関連の組立作業に最適な高精度のプライヤー。ジョイントはネジ留めされ、ジョイント面を念入りに加工しているので、全開口幅において均等で摩擦の少ない動きが可能です。ダブルオープンスプリングにより、抵抗感なく口を開くことができます。つかみ面はフラットで、ヘッドは丁寧に面取りされており、部品に傷をつけません。ヘッド部はつや消し仕上げ。軽量ボディーにより、作業者の負担を軽減します。素材は鍛造の高級ボールベアリング鋼。静電気防止ハンドル。静電気エネルギーがゆっくりとハンドルから誘導されます。静電気によって被害を受けるコンポーネントを保護します。KNIPEX精密エレクトロニクスプライヤーは高級ボールベアリング鋼で製造され、入念に加工されています。それぞれの開動作は、遊びなく、ゆっくりと均等に行われます。切断は確実かつ精密です。作業の疲れを軽くします。ハンドルは複数の材質で作られたプラスチックカバー付き。
用途部品をつかむ・曲げる作業に 仕様つかみ面:フラット 長さ(mm)口先(B):22.7 幅(mm)ジョイント部(A):11.2、口先先端(F):1.6 厚さ(mm)ジョイント部(D):6.5、口先先端(E):1.6 全長(mm)135 質量(g)65 ハンドルESD 仕上プライヤー:黒表面処理、ヘッド磨き スタイル半丸口
1丁
10,980 税込12,078
3日以内出荷

極めて精密なエレクトロニクス関連、精密機器関連の組み立て作業に最適な高精度のプライヤーです。ジョイント部は精密な3枚合わせのボックスジョイントです。つかみ面はフラットで部品に傷をつけません。ヘッドは丁寧に面取りされています。抵抗感の少ないダブルオープンスプリング付きですので、繰り返し作業する際にも口を開く必要がありません。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊工具鋼です。高級オイルによる磨き処理によって防錆加工が施されていますので、ツールからメッキが剥がれ、回路へ悪影響を与えることがありません。ハンドルは複数の材質で作られたプラスチックカバー付きです。
用途部品をつかむ、曲げる作業に 仕様つかみ面:フラット 長さ(mm)口先(B):22.5 幅(mm)ジョイント部(A):9.5、口先先端(F):4 厚さ(mm)ジョイント部(D):6.5、口先先端(E):2 全長(mm)115 質量(g)72 ハンドルコンフォート 仕上ヘッド鏡面磨き スタイル平口
1丁
6,698 税込7,368
翌日出荷

極めて精密なエレクトロニクス関連、精密機器関連の組み立て作業に最適な高精度のプライヤーです。ジョイント部は精密な3枚合わせのボックスジョイントです。つかみ面はフラットで部品に傷をつけません。ヘッドは丁寧に面取りされています。抵抗感の少ないダブルオープンスプリング付きですので、繰り返し作業する際にも口を開く必要がありません。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊工具鋼です。高級オイルによる磨き処理によって防錆加工が施されていますので、ツールからメッキが剥がれ、回路へ悪影響を与えることがありません。ハンドルは複数の材質で作られたプラスチックカバー付きです。
用途部品をつかむ、曲げる作業に 仕様つかみ面:フラット 長さ(mm)口先(B):22.5 幅(mm)ジョイント部(A):9.5、口先先端(F):1.5 厚さ(mm)ジョイント部(D):6.5、口先先端(E):2 全長(mm)115 質量(g)74 角度(°)先端曲がり:45 ハンドルコンフォート 仕上ヘッド鏡面磨き スタイル半丸口
1丁
6,998 税込7,698
翌日出荷

極めて精密なエレクトロニクス関連、精密機器関連の組み立て作業に最適な高精度のプライヤーです。ジョイント部は精密な3枚合わせのボックスジョイントです。つかみ面はフラットで部品に傷をつけません。ヘッドは丁寧に面取りされています。抵抗感の少ないダブルオープンスプリング付きですので、繰り返し作業する際にも口を開く必要がありません。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊工具鋼。高級オイルによる磨き処理によって防錆加工が施されていますので、ツールからメッキが剥がれ、回路へ悪影響を与えることがありません。ハンドルは複数の材質で作られたプラスチックカバー付きです。
用途部品をつかむ、曲げる作業に 仕様つかみ面:フラット 長さ(mm)口先(B):22.5 幅(mm)ジョイント部(A):9.5、口先先端(F):1 厚さ(mm)ジョイント部(D):6.5、口先先端(E):2 全長(mm)115 質量(g)72 ハンドルコンフォート 仕上ヘッド鏡面磨き スタイル丸口
1丁
6,698 税込7,368
翌日出荷

極めて精密なエレクトロニクス関連、精密機器関連の組み立て作業に最適な高精度のプライヤー。ジョイント部は精密な3枚合わせのボックスジョイント。つかみ面はフラットで部品に傷をつけません。ヘッドは丁寧に面取りされています。抵抗感の少ないダブルオープンスプリング付きですので、繰り返し作業する際にも口を開く必要がありません。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊工具鋼。高級オイルによる磨き処理によって防錆加工が施されていますので、ツールからメッキが剥がれ、回路へ悪影響を与えることがありません。ハンドルは複数の材質で作られたプラスチックカバー付き。
用途部品をつかむ、曲げる作業に 仕様つかみ面:フラット 長さ(mm)口先(B):22.5 幅(mm)ジョイント部(A):11、口先先端(F):1.5 厚さ(mm)ジョイント部(D):6.5、口先先端(E):2 全長(mm)115 質量(g)70 ハンドルコンフォート 仕上ヘッド鏡面磨き スタイル半丸口
1丁
6,998 税込7,698
3日以内出荷

静電気防止ハンドル。静電気エネルギーがゆっくりとハンドルから誘導されます。静電気によって被害を受けるコンポーネントを保護します。ロングタイプ。高級オイルによる磨き処理によって防錆加工が施されていますので、ツールからメッキが剥がれ、回路へ悪影響を与えることがありません。ハンドルは複数の材質で作られたプラスチックカバー付き。極めて精密なエレクトロニクス関連、精密機器関連の組み立て作業に最適な高精度のプライヤーです。ジョイント部は精密な3枚合わせのボックスジョイントです。つかみ面はフラットで部品に傷をつけません。ヘッドは丁寧に面取りされています。抵抗感の少ないダブルオープンスプリング付きですので、繰り返し作業する際にも口を開く必要がありません。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊工具鋼です。
用途部品をつかむ、曲げる作業に。 仕様つかみ面:フラット 厚さ(mm)口先先端(E):2.5 ハンドルESD 仕上ヘッド:鏡面磨き
1丁
8,998 税込9,898
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1パック(15個)ほか
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

仕様適合ピストン径:60~140mm 全長(mm)220 質量(kg)0.31 アズワン品番64-2234-96
1個
118,300 税込130,130
翌日出荷

バネ内蔵で繰り返し作業に最適。口幅調整8段階
寸法L(mm)252 呼び寸法(mm)250 くわえられる加工物寸法(mm)46 仕様JIS規格品 質量(g)335 寸法a(mm)53 寸法E(mm)37 寸法T(mm)10 口幅調節8段階
1個
2,598 税込2,858
7日以内出荷

替爪式スナップリングプライヤーのスペア爪セットです。スナップリングの着脱に。
セット内容15°曲爪×3組、70°曲爪×3組 質量(g)40 爪形状15°曲爪、70°曲爪 爪先端径(Φmm)15°曲爪:2.3、2.7、3.0 70°曲爪:2.3、2.7、3.0 材質(刃)焼入合金鋼 アズワン品番65-1959-31 メーカー商品コード250-5707
1セット
3,398 税込3,738
5日以内出荷