カテゴリ

  • 制御機器(11)
  • トラック純正部品(11)
  • バイク純正部品(1)
  • バイク部品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 機構部品(1)
  • 日用品(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • 家電(1)

「e-3578」の検索結果

30件中 130
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
屋外用自立制御盤キャビネット 日東工業屋外用自立制御盤キャビネット日東工業
119,800税込131,780
1台
7日以内出荷から12日以内出荷
屋外用の自立制御盤キャビネット
用途・機能性、デザイン性が優れた施錠可能な防水平面ハンドルを採用しています。・扉裏面およびボデー側面には溶接ナット付で、配線および機器取付けに便利です。・屋根の傾斜方向が変更可能です。・天面はオプション・LED照明パネルの取付けが可能です。・ボデー側面は配線支持レール付ですので、配線作業が容易です。・ドアストッパー付です。RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス屋外用自立キャビネット 日東工業ステンレス屋外用自立キャビネット日東工業
339,800税込373,780
1台
7日以内出荷から12日以内出荷
施錠可能なステンレス防水平面ハンドルを採用
用途・ステンレスにライトベージュ塗装してありますので、耐塩性・耐候性にさらに優れています。・扉裏面およびボデー側面には溶接ナット付で配線および機器の取付けに便利です。・屋根の傾斜方向が変更可能です。ライトベージュ塗装(5Y7/1)RoHS指令(10物質対応)対応
モーターローラΦ57 ツインワンウェイ仕様 200V級 KYOWA(協和製作所)モーターローラΦ57 ツインワンウェイ仕様 200V級KYOWA(協和製作所)
37,980税込41,778
1本
21日以内出荷
大量処理する物流業界の搬送システムに適応した性能を備えています。内蔵する高精度ブラシレスモータと高強度ギヤは、業界トップクラスの停止精度とハイスピード搬送を実現します。各種ドライバーカードと組み合わせることで、様々な搬送レイアウトに適応し、省配線ネットワーク対応ドライバーカードでは、設備の自己診断やIoTに役立ちます。搬送中のワークを手で早く送る事ができます。(回転方向のみ有効です)電源ON時はモーターローラに、OFF後はフリーローラになります。いずれも回転方向は1方向です。(フリーローラより若干抵抗が大きくなります)
用途物流センター。あらゆる分野の搬送・加工・組み立て・検査・包装ラインに。工場ライン材質【パイプ・シャフト】SS(ユニクロメッキ)シャフト径(Φmm)12肉厚(mm)1.5ローラー径(Φmm)57
キルティングショルダーポーチ EDWINキルティングショルダーポーチEDWIN
3,298税込3,628
1個
6日以内出荷
カジュアル ジーンズ の定番「 EDWIN エドウィン 」ショルダーポーチ / ソフトなキルティング仕様。取り外し可能なロープタイプのストラップはネックからショルダーまで調整可能。
用途ショルダーポーチ質量(g)130内寸(mm)200×145×30
レンジフード用フィルター ロールタイプ パール金属レンジフード用フィルター ロールタイプパール金属(1件のレビュー)
599税込659
1袋
当日出荷
フィルターの固定に便利な磁石付き。
材質難燃性不織布、付属品:磁石(8個)厚さ(mm)1質量(g)275寸法(cm×m)46×11
香る真空二重タンブラー240 CAPTAIN STAG香る真空二重タンブラー240CAPTAIN STAG
1,898税込2,088
1個
翌々日出荷
内びんを水圧加工により丸みをもたせ膨らませることで、 ワインなど、スワリングもしやすく飲み物の香りを楽しめます。 内側・唇の触れる外側上部を鏡面加工することでなめらかな口当たり。 真空二重構造で保温・保冷で1年中使用可能。 手にしっくりと馴染む丸みを帯びたフォルム。
容量(mL)240質量(g)194寸法(外径×高さ)(mm)78×98保温効力(℃)44以上(1時間)保冷効力(℃)9以下(1時間)
(ME357)ターボチャージャ ASSY 三菱ふそう(ME357)ターボチャージャ ASSY三菱ふそう
1,298,000税込1,427,800
1個
5日以内出荷
(ME357)コントロール ユニット,エンジン 三菱ふそう(ME357)コントロール ユニット,エンジン三菱ふそう
689,800税込758,780
1個
5日以内出荷
(ME357)ハーネス,エンジン 三菱ふそう(ME357)ハーネス,エンジン三菱ふそう
369,800税込406,780
1個
5日以内出荷
(ME357)CONTROL UNIT,CRS 三菱ふそう(ME357)CONTROL UNIT,CRS三菱ふそう
729,800税込802,780
1個
5日以内出荷
(ME357)PIPE,AIR OUTLET 三菱ふそう(ME357)PIPE,AIR OUTLET三菱ふそう
139,800税込153,780
1個
5日以内出荷
(ME357)PIPE,WATER INLET 三菱ふそう(ME357)PIPE,WATER INLET三菱ふそう
59,980税込65,978
1個
5日以内出荷
(ME357)PIPE,AIR OUTLET 三菱ふそう(ME357)PIPE,AIR OUTLET三菱ふそう
24,980税込27,478
1個
5日以内出荷
(ME357)CLAMP 三菱ふそう(ME357)CLAMP三菱ふそう
2,898税込3,188
1個
5日以内出荷
(ME357)BRKT,HARNESS,B 三菱ふそう(ME357)BRKT,HARNESS,B三菱ふそう
3,490税込3,839
1個
5日以内出荷
(ME357)CONNECTOR 三菱ふそう(ME357)CONNECTOR三菱ふそう
1,998税込2,198
1個
5日以内出荷
(ME357)PIPE,AIR OU 三菱ふそう(ME357)PIPE,AIR OU三菱ふそう
82,980税込91,278
1個
5日以内出荷
(ME357)チューブ.ターボ 三菱ふそう(ME357)チューブ.ターボ三菱ふそう
4,998税込5,498
1個
5日以内出荷
テールランプ GT380 MAD MAX(マッドマックス)テールランプ GT380MAD MAX(マッドマックス)
6,798税込7,478
1個
4日以内出荷
2灯式
E3 バイスアクションラッチ(56・57) NBK(鍋屋バイテック会社)E3 バイスアクションラッチ(56・57)NBK(鍋屋バイテック会社)
3,898税込4,288
1個
3日以内出荷から6日以内出荷
ステンレス自立制御盤キャビネット(水切・防塵・防水パッキン付) 日東工業ステンレス自立制御盤キャビネット(水切・防塵・防水パッキン付)日東工業
339,800税込373,780
1個
翌々日出荷
施錠可能なステンレス防水平面ハンドルを採用扉裏面及びボデー側面には溶接ナットがついていますので配線、機器の取付けに便利です。
塗装色ヘアーライン仕上(塗装なし)材質ステンレス(SUS304)ボルト径M12寸法Z(mm)210寸法N(mm)105寸法O(mm)65寸法C2(mm)220設置場所屋内用RoHS指令(10物質対応)対応取付基板鉄製2.3mm
ステンレス屋外用自立制御盤キャビネット(水切・防塵・防水パッキン付) 日東工業ステンレス屋外用自立制御盤キャビネット(水切・防塵・防水パッキン付)日東工業
299,800税込329,780
1個
翌々日出荷
施錠可能なステンレス防水平面ハンドルを採用ステンレスにライトベージュ塗装してありますので、耐塩性・耐候性にさらに優れています。扉裏面及びボデー側面には溶接ナットがついていますので配線、機器の取付けに便利です。
塗装色ライトベージュ(5Y7/1)材質ステンレス(SUS304)ボルト径M12寸法Z(mm)210寸法N(mm)105寸法O(mm)65寸法C1(mm)372寸法C3(mm)220設置場所屋外用RoHS指令(10物質対応)対応取付基板鉄製2.3mm
OE-LDA 屋外用熱対策自立キャビネット 日東工業OE-LDA 屋外用熱対策自立キャビネット日東工業
139,800税込153,780
1個
7日以内出荷
遮光板はねじ止め式で、コーナーR付のやさしいデザインです。ルーバー部は遮光板で覆われていますので雨が入りにくい構造です。また、金網が付いています。 機能性、デザイン性に優れた施錠可能な防水平面ハンドルを採用しています。屋根付
材質タイプルーバー・遮光板付タイプ保護等級IP23D設置場所屋外用キャビネット板厚(mm)扉:2.3ボデー:2.3基台:3.2~4.5下面開口プレート:1.6屋根:2.3遮光板:1.6扉形式片扉取付基板鉄製2.3mm
OE-LA 屋外用熱対策自立キャビネット 日東工業OE-LA 屋外用熱対策自立キャビネット日東工業
109,800税込120,780
1個
7日以内出荷
両側面・扉面の3面に換気口を設け、放熱効果を高めています。ルーバー部は金網が付いています。機能性・デザイン性に優れた施錠可能な防水平面ハンドルを採用しています。屋根付
材質タイプルーバー付タイプ設置場所屋外用キャビネット板厚(mm)扉:2.3ボデー:2.3基台:3.2~4.5下面開口プレート:1.6屋根:2.3扉形式片扉取付基板鉄製2.3mm
OE-DA 屋外用熱対策自立キャビネット 日東工業OE-DA 屋外用熱対策自立キャビネット日東工業
119,800税込131,780
1個
7日以内出荷
遮光板はねじ止め式で、コーナーR付のやさしいデザインです。機能性、デザイン性に優れた施錠可能な防水平面ハンドルを採用しています。屋根付
材質タイプ遮光板付タイプ保護等級IP54設置場所屋外用キャビネット板厚(mm)扉:2.3ボデー:2.3基台:3.2~4.5下面開口プレート:1.6屋根:2.3遮光板:1.6扉形式片扉取付基板鉄製2.3mm
OE-A 屋外用自立制御盤キャビネット 日東工業OE-A 屋外用自立制御盤キャビネット日東工業
89,980税込98,978
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
機能性・デザイン性が優れた施錠可能な防水平面ハンドルを採用しています。扉裏面及びボデー側面には溶接ナット付で、配線及び機器取付けに便利です。天面は照明パネルの取付けが可能です。ボデー側面は配線支持レール付ですので、配線作業が容易です。利用度が高く、実用的なスチール製図面入れを採用しています。ドアストッパ付です。
材質設置場所屋外用材質(基板)鉄製2.3mmキャビネット板厚(mm)扉:2.3ボデー:2.3屋根:2.3基台:3.2、4.5下面開口プレート:1.6
屋外用熱対策自立キャビネット・ルーバー付 日東工業屋外用熱対策自立キャビネット・ルーバー付日東工業
129,800税込142,780
1台
12日以内出荷
屋外での発熱機器収納に
用途・両側面、扉面の3面に換気口を設け、放熱効果を高めています。・ルーバー部は金網がついています。・機能性、デザイン性に優れた施錠可能な防水平面ハンドルを採用しています。・屋根の傾斜方向が変更可能です。RoHS指令(10物質対応)対応
屋外用熱対策自立キャビネット・遮光版付タイプ 日東工業屋外用熱対策自立キャビネット・遮光版付タイプ日東工業
139,800税込153,780
1台
12日以内出荷
両側面、扉面、背面の遮光版で屋外での直射日光による内部温度上昇を抑制
用途・遮光板に換気口を設け、放熱効果を高めています。・機能性・デザイン性に優れた施錠可能な防水平面ハンドルを採用しています。・屋根の傾斜方向が変更可能です。RoHS指令(10物質対応)対応
屋外用熱対策自立キャビネット・ルーバー・遮光版付タイプ 日東工業屋外用熱対策自立キャビネット・ルーバー・遮光版付タイプ日東工業
159,800税込175,780
1台
12日以内出荷
両側面、扉面、背面の遮光版で屋外での直射日光による内部温度上昇を抑制
用途・放熱用換気口付の自立キャビネットです。・遮光板に換気口を設け、放熱効果を高めています。・ルーバー部は遮光板で覆われていますので雨が入りにくい構造です。また、金網が付いています。・屋根の傾斜方向が変更可能です。・機能性、デザイン性に優れた施錠可能な防水平面ハンドルを採用しています。RoHS指令(10物質対応)対応
ワツシヤ 3D9-E3578-00 YAMAHA(ヤマハ)ワツシヤ 3D9-E3578-00YAMAHA(ヤマハ)
129税込142
1個
3日以内出荷
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら