ホースにねじ込んで使用する継手です。現場アセンブリ可能で、取り外した後の再利用可能です。
適合アダプタ/010、045、090、150、020、025、064、069、030
使用方法1.【ホースのカット】ホースアセンブリ長さからホース切断長さを決め、切口が直角になるように、ホースカッターを使用して切断する。2.【ホースの挿入長さの確認】ホースの端から、継手に挿入する部分の長さを測り、その位置に、白ペンでマークを入れる。3.【ホースの固定】ホースがつぶれないように、ホールディングダイを使用して、バイスにホースを固定し、ホース端部両面に潤滑油を塗布します。4.【ソケットの挿入】継手をソケットとニップルに分解し、ソケット側をホース端部に入れ、反時計方向に手でねじ込んだ後、モンキーレンチで、ホースのマーク位置までゆっくりとねじ込む。5.【すき間の確認】ソケット内側端部とホースの先端に、約2~3mぐらいのすき間があるか確認する。(※ソケット内側端部とホースの先端が当たるまでねじ込んだ場合、適正な加締めが行えず、ホース抜け、洩れ、継手破損の原因となります。)6.【潤滑油の塗布】ホールディングダイからホースを取り出し、ソケットを直接バイスに固定し、ホースの内部及びニップルのねじ部に潤滑油を塗布します。7.【ニップルの挿入】時計方向にニップルを手でねじ込んだ後、モンキーレンチで、ニップルの六角部分がソケットに接触するまで、連続的にゆっくりねじ込む。(※ニップルがソケットに接触した後は、それ以上締め付けないで下さい。継手破損の原因となります。※機械等を使用して、早いスピードで締め付けると、コアチューブ及び継手の破損が起き、ホース抜け、洩れの原因となります。)
材質スチール
形状ストレート
RoHS指令(10物質対応)対応
接続ねじ種類G
スウェイジ継手は、ホースに加締めて使用する継手です。
ホースとの加締め(アセンブリ)は専用の手動式アセンブリツール[マーク10]、油圧式アセンブリマシン[マーク9]を使用することにより誰でも簡単に行なえます。
スウェイジ継手は、ホースに加締めて使用する継手です。ホースとの加締め(アセンブリ)は専用の手動式アセンブリツール[マーク10]、油圧式アセンブリマシン[マーク9]を使用することにより誰でも簡単に行なえます。
スウェイジ継手は、ホースに加締めて使用する継手です。ホースとの加締め(アセンブリ)は専用の手動式アセンブリツール[マーク10]、油圧式アセンブリマシン[マーク9]を使用することにより誰でも簡単に行なえます。
形状ストレート
スイッチを内蔵したLED付きスプリングプランジャーです。
信号出力と位置決めを同時に行うことができ、省スペースで設計できます。
ナットを使用して固定する場合、締付けトルクは6Nmを推奨します。
本製品はPNPトランジスタ出力タイプです。接続する機器の入力仕様をご確認ください。
材質(本体)SUM22L/四三酸化鉄皮膜
使用温度範囲(℃)-25~70
シリーズSPEPF
使用電圧(V)DC10~30
保護等級IP67
材質(コイルバネ)SWPA
材質(センターピン)SUM22L(HV550~600)
最大電流(mA)200
産業機械用フューエルエレメントです。
こんなお得な商品も!
オイルフィルター 農機・建機用
モノタロウ
¥589~
税込¥648~
対応製品に取り付けることにより、金属面へのマグネットによる設置が可能になります。対応製品についてはメーカーの製品ページをご確認下さい。
エレコム製スイッチングハブ製品専用のオプションマグネットです。
対応製品に取り付けることにより、金属面へのマグネットによる設置が可能になります。
対応製品:EHB-SG2B08-PL、EHB-SG2B16、EHB-SG2B08、EHB-UG2B08-PL2、EHB-UG2B05-PL、EHB-UG2C16-PL、EHB-UG2C08E-PL、EHB-UG2C05E-PL、EHB-UF2A08-PF、EHC-F16MN-HW、EIB-UG01-PF2、EIB-UG01-PL2
付属品マグネット 4個、取り付け用ネジ 4個
質量(g)約60(約15/1個)
外形寸法(mm)約Φ30×2.5/個
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
豊富な粘度グレード(11グレード)。
使用温度範囲が広い。
耐荷重性、耐摩耗性に優れている。
多くのシール材に対する悪影響が少ない。
用途攪拌機、反応釜、充填機などの食品・飲料機械の減速機。
缶シーマー、ポンプなどの食品・飲料機械の軸受、ギヤ。
搬送機、包装機、フリーザーなどの食品・飲料機械のチェーン。
打錠機の軸受、ギヤ、摺動部。
規格NSF H1
タイプ汎用
使用温度範囲(℃)-35~120
基油合成炭化水素油
危険等級Ⅲ
動粘度(mm2/s)150(40℃)
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の性状非水溶性
TDKCGA車載用0603シリーズ、C0G誘電体.TDKのCGAシリーズ積層セラミックコンデンサ(MLCC)は、非常に高い信頼性を誇ります。精密テクノロジーを活用して、MLCCシリーズはセラミック誘電体の薄膜積層で構成され、大容量を実現しています。このMLCCは低ESRなので、自己発熱量が低く、高リプル耐性です。CGAセラミック誘電体積層はESLが低く、優れた周波数特性を発揮します。.特長と利点:.優れた耐熱性.機械的強度を向上.高い信頼性.成熟した製造過程による保証された性能.各種の誘電体を用意.高精度自動実装に対応.低浮遊容量.用途:.これらのMLCCはAEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。主な用途は、車載用バッテリの平滑化、センサモジュール及びエンジン制御ユニットです。CAGシリーズセラミックコンデンサは、アンチロックブレーキ系統及び車載インフォテインメントに最適です。その他に、スマートメーター、スマートグリッド、ソーラーインバータ、AC-DCバッテリ充電器、輸送、農業での用途も推奨されます。
長さ(mm)1.6
寸法(mm)1.6×0.8×0.8
電圧50Vdc
高さ(mm)0.8
奥行(mm)0.8
シリーズCGA
許容差±0.5pF
静電容量8pF
温度特性C0G
RoHS指令(10物質対応)対応
実装タイプ表面実装
パッケージ/ケース0603(1608M)
1袋(200個)
¥1,498
税込¥1,648
7日以内出荷
PF管用ダクタークリップと色を合わせる事で、美観を良くできます。
PF管用ダクタークリップを仮止めする事ができます。
連結して、追加配管が可能です。
樹脂製の為、軽量です。
屋外も使用可能です。
適合アンカーボルトW3/8、M10、コンクリートビス呼び5、PF管用ダクタークリップ(PFDC□、PFDC□ーE)
材質硬質塩化ビニル(PVC)
Ecliptek E8WS シリーズ水晶発振器の公称周波数は 32.768 kHz です。負荷容量: 12.5 pF テープ及びリールのパッケージング
仕様●実装タイプ:表面実装●負荷キャパシタンス:12.5pF●寸法:3.2x1.5mm
アズワン品番65-7145-25
1袋(10個)
¥2,698
税込¥2,968
7日以内出荷
規格PF1/4
関連資料展開図1(0.79MB)
図解NoSD057E 付属品部品_No.8、MS055M-A 付属品部品 ホースセツゾクカナグ(PF1/4)_No.8、GS51E 付属品部品 ホースセツゾクカナグ(PF1/4)_No.8、GS055MR 付属品部品 ホースセツゾクカナグ(PF1/4)_No.8、MS058E 付属品部品 ホースセツゾクカナグ(PF1/4)_No.8、MS072EH-A 付属品部品 ホースセツゾクカナグ(PF1/4)_No.8、GS33MR 付属品部品 ホースセツゾクカナグ(PF1/4)_No.8、MS057E 付属品部品 ホースセツゾクカナグ(PF1/4)_No.8、MS058SPE-A 付属品部品 ホースセツゾクカナグ(PF1/4)_No.8、MK057E 付属品部品 ホースセツゾクカナグ(PF1/4)_No.8、MS071EH 付属品部品 ホースセツゾクカナグ(PF1/4)_No.8、GS51EMR BIGM フゾクヒン部品 ホースセツゾクカナグ(PF1/4)_No.11
1個
¥269
税込¥296
7日以内出荷
PIP(ピクチャーインピクチャー)表示で、ワイドでクリアな視野を提供します。
数々の賞に輝いたC8PFは、全体像を見逃すことなく、重要なポイントを細部まで確認することができます。このパン・チルトズームカメラは、先進のデュアルレンズテクノロジーを使用した世界初の8倍混合ズームにより、ご自宅を確実に見張ります。さらに、ワイドビューとクローズアップビューの両方を提供するPIP(ピクチャーインピクチャー)表示モードを搭載しています。
ブレのない8倍混合ズームで、広い視野を確保します。
AI搭載の人物検出でスマートアラートを提供します。
「見る、聞く、話す」を、どこにいても実現。
360度の視野、365日の保護。
512GBのローカルにビデオを保存することも、クラウドに保存することもできます。
防塵防水性能IP65
使用場所屋外
センサー画像:デュアル-1/2.7インチプログレッシブスキャンCMOS
シャッタースピード自己適応型シャッター
レンズF1.6 +
角度(°)【PT】パン:340、 チルト:80
最低照度(Lux)0.05@(F1.6、AGCオン時)、0(赤外線使用時)
レンズマウントM12
機能アンチフリッカー、デュアルストリーム、ハートビート、パスワード保護、透かし、日中・夜間:自動切換機能付きIRカットフィルター、スマートアラーム:AI搭載の人物検出、カスタマイズされた警報エリア:サポート
最大解像度1920×1080
フレームレート最大15fps、ネットワーク伝送中は自己適応
映像圧縮方式H.265/H.264
ビデオ仕様動画ビットレート、超HD、HD、標準.アダプティブビットレート
規格Wi-Fi標準:IEEE802.11b、802.11g、802.11n
周波数範囲2.4GHz~2.4835GHz
周波数帯域(MHz)チャンネル:20サポート
セキュリティ64/128ビットWEP、WPA/WPA2、WPA-PSK/WPA2-PSK
伝送速度(Mbps)11b: 11、11g:54、11n:72
Wi-FiAPペアリング
プロトコルEZVIZ Cloud専用プロトコル、インターフェース:EZVIZ Cloud専用プロトコル
ネットワークタイプ有線:RJ45×1 (10M/100M 適応型イーサネットポート)
オーディオ機能マイクをサポート
ストレージローカル:MicroSDカードスロット(最大512GB)、クラウド:EZVIZクラウドストレージ
動作環境-30℃~60℃、湿度95%以下(結露しないこと)
電源(V)DC12/1A
最大消費電力(W)12
寸法(mm)154×116×164
質量(g)578
セット内容C8PFカメラ、1.5メートル電源ケーブル、スクリューキット、防水キット、ドリルテンプレート、規制情報、クイックスタートガイド
仕様DNR:3D DNR、WDR:デジタルWDR機能、BLC:サポート、白黒夜間モード:30メートル、H.265タイプ:メインプロフィール、音声ビットレート:自己適応型、最大ビットレート:2Mbps
1台
¥24,980
税込¥27,478
91日以内出荷
関連キーワード