メモは少なめで1日の記入欄が広い見開き1週間レイアウト。表紙中身一体型なのでスッキリと持つことができます。
用途・Appointシリーズは、仕事をする人のことを考えて作ったビジネスダイアリーです。使いやすさを追求し、罫線幅の種類、書体や文字の配置など細部にわたりこだわって制作しています。ビジネスシーンで使いやすいベーシックなデザインでお求めやすい価格も魅力です。・オリジナル手帳用紙へのこだわり:ダイゴーのオリジナル手帳用紙は、安定した強度と滑らかな筆記特性・万年筆やボールペンのにじみが少ないといった特徴があります。毎年、製紙メーカーと改良を重ね、手帳用紙を抄造(紙の原料をすいて紙を製造すること)しています。毎日書き込むものだからこそ、使いやすさにこだわって厳しい項目をクリアした紙だけを使用しています。・180度フラットに開く『糸かがり製本』:書きやすい手帳の条件は、180度フラットに開くことです。それを実現するためにダイゴーでは糸でしっかりと綴じられた『糸かがり製本』が最も相応しい製本方法だと判断し、多くの製品で採用しています。だから、ダイゴーの手帳はきれいに開きます。
色ブラック
サイズ手帳
ページ数208
付録数え方一覧・贈答のエチケット・人生の記念日一覧・暦について・いざという時の為の地震マニュアル・印紙税額一覧表・度量衡換算表・用紙サイズ一覧・年齢早見表・住所録・緊急連絡先メモ・地下鉄路線図・全国鉄道地図
始まり月12
レイアウト見開き1週間 / ウィークリー / セパレート
始まり曜日月曜日
六曜表示あり
FSC認証認定
FSC認証番号C006636
コンプレッサー用オプション。
用途コンプレッサーのアクセサリー用に
被削材軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、銅・銅合金、調質剤(~40HRC、~50HRC)
刃形スパイラル
全長L(mm)170
シャンクストレートシャンク
刃長l1(mm)30
フィルターあり
電源電圧(V)400ac
出力周波数(Hz)300
通信方式【フィールドバス】ModBus
相数3
最高周囲温度(℃)+50
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥10,980
税込¥12,078
4日以内出荷
1個
¥14,980
税込¥16,478
4日以内出荷
1個
¥13,980
税込¥15,378
4日以内出荷
関連キーワード