688件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
オイル上がり・オイル下がり・オイル漏れ防止剤 オイル漏れを防止する実績ある膨潤剤と合わせて、エンジンに使用されるシール材の変化に対応するために、摺動部分の油膜増加に有効なダイラタント流体ポリマーを採用。 また、定評あるリキッドセラミックステクノロジーを採用することで潤滑性をはじめとするオイル性能全体を向上させます。
容量(mL)280 使用量オイル量3~6Lに1本を使用 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量0.28L 危険物の性状非水溶性
1本(280mL)
3,898 税込4,288
欠品中

高荷重(137MPa)で使用できる無給油すべり軸受です。広い温度範囲(-200℃~+260℃)に使用できます。板厚が薄いため(1.0~2.5mm)コンパクトな設計ができます。摩擦係数が小さい。(μ=0.04~0.20)。耐摩耗性に優れ長時間の運転ができます。バックメタルの鋼板に青銅粉末を焼結した多孔質焼層に特殊充填剤入りの四ふっ化エチレン樹脂を含浸させた三層構造のため耐荷重性が強く、放熱性が良く、無給油で使用できます。バックメタルの鋼板には、すずメッキを施し耐蝕性を向上させています。許容面圧: 極低速 137MPa{1400kgf/cm2} 一般 49MPa {500kgf/cm2} 許容すべり速度:100m/min 許容PV値:98MPa・m/min{1000kgf/cm2・m/min} 使用温度範囲:-200℃~+260℃。PV値は面圧Pとすべり速度Vとの積で表され、一般的に運転可能なPV値を許容PV値と言います。
使用温度範囲(℃)-200~+260 許容面圧(MPa)極低速 137{1400kgf/cm 2} 一般 49 {500kgf/cm 2} 許容すべり速度(m/min)100 許容PV値(MPa・m/min)98{1000kgf/cm 2・m/min} 荷重方向ラジアル
1個
特価
119 税込131
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (175種類の商品があります)


クラッチレリーズ側のシリンダー。 クラッチマスターシリンダーで発生した圧力を受けクラッチプレートを作動させます。
1個
11,980 税込13,178
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (86種類の商品があります)

ネオジム・鉄・ボロンを主成分とした成形焼結品です。非常に優れた磁気エネルギーは現有磁石最高です。割れ欠けが少なく機械的強度に優れています。同じ希土類磁石のサマコバ磁石より安価であることも大きな長所です。機械加工による用途に合せた形状の製作や少量での試作にも向いています。磁気特性が高いので小さいサイズでも磁力の強い磁石が作れます。大変錆びやすいのでニッケルメッキ等の表面処理が施されています。
用途センサー用、モーター用、鉄粉除去用、医療機器用など。 形状丸型 着磁パターン厚さ方向着磁
1パック(3個)
579 税込637
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (81種類の商品があります)


水道圧の約85倍の高圧力17MPaを実現!農業機械や家周りの洗浄に威力を発揮します。 。水道直結OK、自吸の際は高さ50cmまで吸水可能です。 。ホース接続はネジ式。 。5種類のノズル噴口が付属、使用シーンに合わせてお使いください。 。タイヤ付きキャリータイプなので移動時に便利。
用途農業機械や家周りの洗浄に 付属品ノズルランス・ノズル噴口5種・吸水ホース3m・吐出ホース8m(ネジ式)・ガン(ネジ式)・ストレーナー・ホースバンド・ノズルクリーナーピン 質量(kg)33.2 タイプネジ接続式ガン、水道直結OK 燃料無鉛ガソリン 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)572×594×957 ホース長さ(m)吸水3、吐出8 吐出圧力(MPa)17 燃料タンク容量(L)3.6 エンジンタイプ工進4サイクル(K210 ) 212CC スパークプラグF6TC(TORCH) F6TC(LG) BP6ES(NGK) M9YC(チャンピオン) 吸水量(L/min)10 最大出力(kW)4.2 使用時間(時間)最大約2(満タン時)
1台
54,980 税込60,478
当日出荷

BIGMAN(ビッグマン)リール巻ナイロン水糸
ナイロン糸は強度と伸縮性に優れ糸張り後の垂れが少なく作業効率が向上します。
用途レンガやブロックを積む外構工事や、型枠を作る工事、土木工事、測定など。 材質ナイロン
1個
399 税込439
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1袋(98個)
667 税込734
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

引張コイルばね DEシリーズ(外径0.9~1.92Φmm) アキュレイト CADデータあり
欧州において普及しているドイツの規格(DIN2098)引張ばねを参考に、メーカー独自の管理項目(基準荷重)を追加し、配列した規格です。
ばねの種類引張コイルばね 材質SUS304WPB ばね用ステンレス鋼線 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(20個)
1,998 税込2,198
翌々日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (120種類の商品があります)


1箱(25個)
459 税込505
翌日出荷

なし
付属品端子ネジ(取付済み) 材質(本体)磁器 定格3A300V 結線方法ネジ止め
1箱(25個)
399 税込439
翌日出荷

なし
付属品絶縁ファイバー/端子ネジ 材質(本体)磁器 定格3A300V 結線方法ネジ止め
1箱(50個)
449 税込494
翌日出荷

1個
559 税込615
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

なし
付属品端子ネジ(取付済み) 材質(本体)磁器 定格3A300V 結線方法ネジ止め
1箱(10個)
449 税込494
翌日出荷

パールロータリージョイントRXシリーズは、耐久性に優れ、極めて高度な性能を有し、使用条件に対応するRXE、RXHの2タイプがあります。 本器には、シール材としてファインセラミックと厳選されたカーボンシールリングが組み込まれ、シール面の2ライトバンド以内の超精密ラップ加工と合わせて高速回転・低トルクを実現、さらに回り止めキー溝付のフローティングシールリングの採用によってフローティングリングの高速回転での追従性が図られており、長期にわたるシールの安定性も実現されました。 本体の主材料として、ロータにはステンレス鋼を、ケーシングには銅合金を採用した耐久性のよい、画期的なロータリージョイントです。 シートリング(セラミック)とロータは一体物です。
種類ロータリージョイント
1個
19,980 税込21,978
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (140種類の商品があります)

なし
付属品端子ネジ(取付済み) 材質(本体)磁器 定格3A300V 結線方法ネジ止め
1箱(25個)
409 税込450
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ライツールは従来のモンキーレンチに比べ、約20%の軽量化に成功した新しい形の工具です。強度もJIS規格とほぼ同等です。
商品構成単品
1個
1,498 税込1,648
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

両側と側面をスチールパネルで密閉しているため、横や後ろに商品が落ちません。【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら】
RoHS指令(10物質対応)対応 均等耐荷重(kg/段)120
1台
54,980 税込60,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (192種類の商品があります)

サカエ中軽量棚NE型 単体(グリーン)
エコ商品、RoHS
簡単ボルトレス構造なので組立て、中板移動、解体が間単に出来ます。【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら】
グリーン タイプ単体 ピッチ25mmピッチ段替え可能 耐荷重(kg/段)200 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 均等耐荷重(kg/段)200
1台
38,980 税込42,878
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (84種類の商品があります)


床面保守用のフロアパッドです。
用途保守用 材質ポリエチレンテレフタレート レッド 対応インチサイズ15
1箱(5枚)
22,980 税込25,278
翌々日出荷

ヘッド交換式トルクレンチ用オープンヘッドです。
用途デジタルトルクレンチの交換用ヘッドとして。
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

床面洗浄用のフロアパッドです。
用途磨き用 材質ポリエチレンテレフタレート ホワイト 対応インチサイズ15
1箱(5枚)
22,980 税込25,278
翌々日出荷

ヤマニパッケージ宅送用ギフト箱4cm
組み立て簡単!淡い色合いが、どんな商品にも合います。
用途宅配用 仕様パーツ数:1、宅配サイズ:60サイズ 形状1枚組立式 クリーム 高さ(mm)40
1ケース(100枚)
12,980 税込14,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

電子レンジでアッという間にふっくらおもち!。しかも、おもちがくっつかない!。くっつかない秘密は「ダブルエンボス加工」!。かわいいおもち形のモチアミです。お餅以外に、たこ焼き、焼きおにぎり等の冷凍食品にも便利にご使用いただけます
材質ポリプロピレン 寸法(mm)147×130×20 ホワイト 質量(g)45 耐熱温度(℃)120 耐冷温度(℃)-20
1個
379 税込417
4日以内出荷

ヤマニパッケージ宅送用ギフト箱4cm
組み立て簡単!淡い色合いが、どんな商品にも合います。
用途宅配用 仕様パーツ数:1、宅配サイズ:60サイズ 形状1枚組立式 クリーム 高さ(mm)40
1ケース(100枚)
12,980 税込14,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

床面洗浄用のフロアパッドです。
用途表面洗浄用 トラスコ品番356-8326 材質ポリエチレンテレフタレート ブルー 対応インチサイズ13
1箱(5枚)
22,980 税込25,278
翌々日出荷

ヤマニパッケージ宅送用ギフト箱4cm
組み立て簡単!淡い色合いが、どんな商品にも合います。
用途宅配用 形状1枚組立式 クリーム サイズ60サイズ 入数(枚)100 数量(個)パーツ数:1
1ケース(100枚)
12,980 税込14,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ワックス剥離用のフロアパッドです。
用途剥離用 トラスコ品番356-8334 適合本体E-3-1、E-4-1 ブラウン 質量(g)150 対応インチサイズ13
1箱(5枚)
22,980 税込25,278
翌々日出荷

床面洗浄用のフロアパッドです。
用途表面洗浄用 材質ポリエチレンテレフタレート ブルー 対応インチサイズ15
1箱(5枚)
29,980 税込32,978
翌々日出荷

サカエ中軽量棚NE型 連結(グリーン)
エコ商品、RoHS
簡単ボルトレス構造なので組立て、中板移動、解体が間単に出来ます。【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら】
グリーン タイプ連結 ピッチ25mmピッチ段替え可能 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 均等耐荷重(kg/段)200
1台
29,980 税込32,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (84種類の商品があります)

ヘッド交換式トルクレンチ用ボックスヘッドです。
用途デジタルトルクレンチの交換用ヘッドとして。
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

F.P.(エフ・ピー・ツール)超硬リーマーEシリーズ
全長L(mm)50 被削材軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、銅・銅合金、調質剤(~40HRC、~50HRC) 刃形スパイラル シャンクストレートシャンク シャンク径d(Φmm)3
1本
10,980 税込12,078
3日以内出荷から35日以内出荷
バリエーション一覧へ (200種類の商品があります)

三角網目に編まれた一般的なネット包帯です。伸縮率約7倍(巾方向) どの部分にはさみを入れてもほつれにくく、サイズも豊富なのであらゆる部位にフィットします 洗濯、オートクレーブが可能です。 チューブ状で必要な長さにカットできるので、スピーディな処置が行えます 日本製
用途ガーゼなどの固定 材質ポリエステル、ラテックスゴム 長さ(m)20 伸縮率(倍)7 包帯種類ネット包帯
1箱(1ロール)
1,698 税込1,868
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1箱(5枚)
18,980 税込20,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)




関連キーワード