カテゴリ

  • 農業機械(137)
  • 船舶用品・漁業資材(60)
  • 制御機器(52)
  • パソコン/周辺機器(40)
  • バイク部品(35)
  • 切削工具(27)
  • 空調・照明・電設資材(26)
  • 電気材料(19)
  • 自動車補修部品(18)
  • 防災用品(16)
  • 電動工具(12)
  • 店舗什器・備品(10)
  • 測定用品(10)
  • 建築金物(8)
  • ねじ・ボルト・釘(7)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(7)
  • 家電(6)
  • 空圧工具(6)
  • 科学研究・開発用品(5)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
  • フォークリフト・産機・建機用品(5)
  • メカニカル部品(3)
  • 事務用品(3)
  • 縫製用品(3)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
  • 機構部品(2)
  • 研磨材(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 食品・飲料(2)
  • トラック輸送・安全用品(2)
  • 作業工具(2)
  • 保管用品(1)
  • 物流用品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 塗料(1)
  • 安全用品(1)
  • 防犯用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 介護用品(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 自転車部品(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「e2000」の検索結果

544件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • E2000シリーズ用モーター(7721) NSK(ナカニシ)

    E2000シリーズ用モーター(7721)

    NSK(ナカニシ)
    ¥69,980税込¥76,978
    1台
    当日出荷
    高速ブラシレスモータの採用で、抜群の耐久性と高信頼性を獲得しています。高速回転に適し、発熱が少なく長寿命です。E2000シリーズ用ブラシレスモータです。
    トラスコ品番859-4171セット内容スパナ(20×24)全長(mm)110最大出力(W)200回転速度(min-1[r.p.m])1000~50000外径(mm)Φ22.82018年トラスコ掲載ページ5 0269
  • RS Pro 光ファイバアダプタ, コネクタタイプ:E2000 to E2000, シングルモード RS PRO

    RS Pro 光ファイバアダプタ, コネクタタイプ:E2000 to E2000, シングルモード

    RS PRO
    ¥4,640税込¥5,104
    1個
    7日以内出荷
    仕様コネクタタイプ = E2000 to E2000マルチモード/シングル = シングルモード片面/両面 = シンプレックス色 = 緑コネクタタイプA = E2000コネクタタイプB = E2000E2000アダプタ. 光ファイバアダプタは、2つのコネクタをかん合するのに使用します。通常、配電パネルや壁面ボックスに取り付けます。 E2000アダプタのコネクタとアダプタの両方に、レーザー光による目の損傷を防ぐためのシャッターが付いています。また、ラッチ付きレバー機構により、誤脱落を防止します。RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro 光ファイバアダプタ, コネクタタイプ:E2000 to E2000, シングルモード RS PRO

    RS Pro 光ファイバアダプタ, コネクタタイプ:E2000 to E2000, シングルモード

    RS PRO
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    7日以内出荷
    仕様コネクタタイプ = E2000 to E2000マルチモード/シングル = シングルモード片面/両面 = シンプレックス色 = 青ハウジング材質 = セラミックコネクタタイプA = E2000コネクタタイプB = E2000E2000アダプタ. 光ファイバアダプタは、2つのコネクタをかん合するのに使用します。通常、配電パネルや壁面ボックスに取り付けます。 E2000アダプタのコネクタとアダプタの両方に、レーザー光による目の損傷を防ぐためのシャッターが付いています。また、ラッチ付きレバー機構により、誤脱落を防止します。RoHS指令(10物質対応)対応
  • 電動式ブラシレスモータ&スピンドル E2000シリーズ モータ NSK(ナカニシ)

    電動式ブラシレスモータ&スピンドル E2000シリーズ モータ

    NSK(ナカニシ)
    ¥119,800税込¥131,780
    1台
    翌々日出荷
    高速ブラシレスモータの採用で、抜群の耐久性と高信頼性を獲得しています。高速回転に適し、発熱が少なく長寿命です。E2000シリーズ用ブラシレスモータ(中間コネクタコード)です。
    付属品中間コネクタコード、空冷ホース、レジューサ、スパナ(22×27)トラスコ品番780-4661全長(mm)111.4回転速度(min-1[r.p.m])5000~30000外径(mm)25
  • E2000/APC Singlemode OS1 Pigtail RS PRO

    E2000/APC Singlemode OS1 Pigtail

    RS PRO
    ¥3,598税込¥3,958
    1個
    7日以内出荷
    仕様各ピグテールにはテスト証明書が付属し、ID番号が付けられています。. RS Proピグテール. RS Proのコンパクトなピグテールは、一方の端に工場出荷時に取り付けられたコネクタが付いていて、もう一方の端に終端処理されていない光ファイバーが付いている光ファイバーケーブルです。ピグテールのコネクタは、必要な機器にリンクし、終端処理されていない端は、光ケーブルファイバーと溶融するか、ストリップしてマルチファイバートランクの単一ファイバーに融合スライスできます。 ファイバーケーブルは、既存のラインに簡単にパッチできるように設計されています。 これらのRS Proピグテールは、シングルモード又はマルチモードで提供されます。. ピグテールの使用場所. RS Proピグテールは、光ファイバーネットワークの重要なジャンクションをブリッジするのに最適なソリューションです。これらは通常、ODFなど光ファイバー管理機器や、ファイバーターミナルボックス、分配ボックスで見られます。シース色白RoHS指令(10物質対応)対応コア径(μm)9/125伝播モードシングルモード
  • E2000APC Simplex Singlemode 2m RS PRO

    E2000APC Simplex Singlemode 2m

    RS PRO
    ¥8,898税込¥9,788
    1個
    7日以内出荷
    仕様E2000高性能パッチコード. 優れた性能を得るために、最高水準のコンポーネント、製造プロセス、テスト方法を使用して製造されたE2000高性能シングルモードパッチコード製品。. グレードAシングルモードコネクタクラス適用 特別高精度G.652Dフォトニックファイバ 一般的用途は、データセンター、電気通信ネットワーク、高帯域ネットワークなどシース色黄RoHS指令(10物質対応)対応コア径(μm)9/125伝播モードシングルモード
  • E2000APC Simplex Singlemode 10m RS PRO

    E2000APC Simplex Singlemode 10m

    RS PRO
    ¥8,798税込¥9,678
    1個
    7日以内出荷
    仕様E2000高性能パッチコード. 優れた性能を得るために、最高水準のコンポーネント、製造プロセス、テスト方法を使用して製造されたE2000高性能シングルモードパッチコード製品。. グレードAシングルモードコネクタクラス適用 特別高精度G.652Dフォトニックファイバ 一般的用途は、データセンター、電気通信ネットワーク、高帯域ネットワークなどシース色黄RoHS指令(10物質対応)対応コア径(μm)9/125伝播モードシングルモード
  • E2000APC Simplex Singlemode 100m RS PRO

    E2000APC Simplex Singlemode 100m

    RS PRO
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    7日以内出荷
    仕様E2000高性能パッチコード. 優れた性能を得るために、最高水準のコンポーネント、製造プロセス、テスト方法を使用して製造されたE2000高性能シングルモードパッチコード製品。. グレードAシングルモードコネクタクラス適用 特別高精度G.652Dフォトニックファイバ 一般的用途は、データセンター、電気通信ネットワーク、高帯域ネットワークなどシース色黄RoHS指令(10物質対応)対応コア径(μm)9/125伝播モードシングルモード
  • E2000-LC 09/125 duplex Yellow patchcrd RS PRO

    E2000-LC 09/125 duplex Yellow patchcrd

    RS PRO
    ¥7,898~税込¥8,688~
    1個
    7日以内出荷
    仕様各パッチケーブルには試験証明書が添付され、ID番号を記載. 09 / 125 μmのパッチケーブル. 3 mmのパッチリード(黄色のLSOHシース付) 分割長15 cm ±5 cm 二重タイプ、ワイヤマーキング付きシース色黄RoHS指令(10物質対応)対応コア径(μm)9/125伝播モードシングルモード
  • E2000-LC 09/125 duplex Yellow cord RS PRO

    E2000-LC 09/125 duplex Yellow cord

    RS PRO
    ¥6,798~税込¥7,478~
    1個
    7日以内出荷
    仕様各パッチケーブルには試験証明書が添付され、ID番号を記載. 09 / 125 μmのパッチケーブル. 3 mmのパッチリード(黄色のLSOHシース付) 分割長15 cm ±5 cm 二重タイプ、ワイヤマーキング付きシース色黄RoHS指令(10物質対応)対応コア径(μm)9/125伝播モードシングルモード
  • E2000-LC 09/125 simplex Yellow 1m cord RS PRO

    E2000-LC 09/125 simplex Yellow 1m cord

    RS PRO
    ¥3,398税込¥3,738
    1個
    7日以内出荷
    仕様各パッチケーブルには試験証明書が添付され、ID番号を記載. 09 / 125 μmのパッチケーブル. 3 mmのパッチリード(黄色のLSOHシース付) 分割長15 cm ±5 cm 二重タイプ、ワイヤマーキング付きシース色黄RoHS指令(10物質対応)対応コア径(μm)9/125伝播モードシングルモード
  • E2000-SC 09/125 simplex Yellow 2m cord RS PRO

    E2000-SC 09/125 simplex Yellow 2m cord

    RS PRO
    ¥3,500税込¥3,850
    1個
    7日以内出荷
    仕様各パッチケーブルには試験証明書が添付され、ID番号を記載. 09 / 125 μmのパッチケーブル. 3 mmのパッチリード(黄色のLSOHシース付) 分割長15 cm ±5 cm 二重タイプ、ワイヤマーキング付きシース色黄RoHS指令(10物質対応)対応コア径(μm)9/125伝播モードシングルモード
  • E2000-SC 09/125 simplex Yellow 1m cord RS PRO

    E2000-SC 09/125 simplex Yellow 1m cord

    RS PRO
    ¥4,598税込¥5,058
    1個
    7日以内出荷
    仕様各パッチケーブルには試験証明書が添付され、ID番号を記載. 09 / 125 μmのパッチケーブル. 3 mmのパッチリード(黄色のLSOHシース付) 分割長15 cm ±5 cm 二重タイプ、ワイヤマーキング付きシース色黄RoHS指令(10物質対応)対応コア径(μm)9/125伝播モードシングルモード
  • E2000-LC 09/125 simplex Yellow 2m cord RS PRO

    E2000-LC 09/125 simplex Yellow 2m cord

    RS PRO
    ¥3,298税込¥3,628
    1個
    7日以内出荷
    仕様各パッチケーブルには試験証明書が添付され、ID番号を記載. 09 / 125 μmのパッチケーブル. 3 mmのパッチリード(黄色のLSOHシース付) 分割長15 cm ±5 cm 二重タイプ、ワイヤマーキング付きシース色黄RoHS指令(10物質対応)対応コア径(μm)9/125伝播モードシングルモード
  • Oリング ISO型 NOK

    Oリング ISO型

    NOK(91件のレビュー)
    ¥759税込¥835
    1個
    当日出荷から63日以内出荷
  • 業務用おしぼり平判 50枚入り サンナップ

    業務用おしぼり平判 50枚入り

    サンナップ(2件のレビュー)
    ¥289税込¥318
    1パック(50枚)
    当日出荷
    平判タイプです。
    材質レーヨン寸法(mm)185×210
  • 連結コード LEDイーブライトスリム専用 オーム電機

    連結コード LEDイーブライトスリム専用

    オーム電機(3件のレビュー)
    ¥599税込¥659
    1個
    当日出荷
    「LEDイーブライトスリム」専用の連結コード。 屋内専用
  • 研磨消しゴム SK11

    研磨消しゴム

    SK11(3件のレビュー)
    ¥799税込¥879
    1個
    当日出荷
    汚れ取り、仕上げ研磨作業用消しゴムです。弾力があり、曲面にもフィットしやすく使用しやすいです。 お好みのサイズに簡単にカット出来ます。適度にすり減り、目詰まりしにくく、常に新しい研削面で作業が出来ます。 水回りの作業には、中性洗剤等を使うと、更に効果的です。
    用途金属製品・樹脂製品などの汚れ落とし・研磨作業用寸法(mm)約65×25×10適合材金属製品・樹脂製品など
  • Jackery ポータブル電源 2000 New(容量2042Wh/定格出力2200W) Jackery(ジャクリ)

    Jackery ポータブル電源 2000 New(容量2042Wh/定格出力2200W)

    Jackery(ジャクリ)
    ¥190,727税込¥209,800
    1台
    当日出荷
    2042Whの大容量と2200Wの定格出力(瞬間最大4400W)を兼ね備え、ほぼすべての家庭用家電に対応可能なハイパワーモデルです。長寿命で安全性の高いリン酸鉄リチウムイオン電池を採用。サイクル回数4000回、毎日使っても10年間使えます。2000Whクラスでは最軽量の17.9kg。CTB構造の採用により、コンパクト化と高強度化も実現しました。パススルー機能で充電しながら給電可能。UL1778 認証済みのUPS機能搭載。停電などの緊急事態が発生した場合でも20 ミリ秒 (0.02 秒) 未満で、電源供給をポータブル電源に自動で切り替え。冷蔵庫や照明などの電源に普段からポータブル電源を接続しておくことで災害時も安心です。ポートはAC×3、USB‑A×1、USB‑C×2(30W・100W)、シガーソケット×1と多彩で、PCやドローン、電動工具にも対応。持ち運びやすさと高出力を両立した、災害・停電時のバックアップからキャンプや車中泊、アウトドアや屋外作業など、幅広い用途で頼りになる万能モデルです。防災製品等推奨品マーク取得。
    仕様パススルー充電 AC入力/出力:100V-120V ~ 50Hz/60Hz, 最大15A寸法(mm)約335×264×292質量(kg)約17.9容量45.6Ah/44.8V DC (2042Wh)出力【3×AC】100V ~ 50Hz/60Hz, 3ポート合計2200W (瞬間最大4400W)【USB-A】5-6V=3A, 6-9V=2A, 9-12V=1.5A, 最大18W【USB-C1】5V=3A, 9V=3A, 12V=2.5A, 15V=2A, 20V=1.5A, 最大30W【USB-C2】5V=3A, 9V=3A, 12V=3A, 15V=3A, 20V=5A, 最大100W【シガーソケット】12V=10A Max温度(℃)(充電)0~45入力【AC】100V-120V ~ 50Hz/60Hz, 最大15A保存温度(℃)(1ヶ月)-20~45、(3ヶ月)0~45、(1年)0~25電池リン酸鉄リチウムイオン電池動作温度(℃)‐10~45入力ポート【DC】PV:16V-60V=12A, 2ポート 電流制限21A, 最大400W、シガーソケット:11V-16V=電流制限8A, 2ポート 電流制限8A
  • AC/DCクランプ付デジタルマルチメータ 共立電気計器

    AC/DCクランプ付デジタルマルチメータ

    共立電気計器(13件のレビュー)
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1台ほか
    当日出荷から10日以内出荷
    クランプ付ポケットサイズDMM 新強化保護ブッシュ付き オープンコアタイプクランプセンサでAC/DC電流測定が可能 3400カウントバーグラフ付ディスプレイ 収納に便利なポケットサイズ 衝撃に強いホルスターケース 最小分解能AC/DC0.1A 先端ピン長18mm
    質量(g)約220(電池含む)奥行(mm)27電源単4形乾電池R03(1.5V)×2寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)91×128×27使用電池単4形乾電池R03(1.5V)×2導通30±10Ω以下でブザー鳴動外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)128×91×27RoHS指令(10物質対応)対応
  • スペーサー(黄銅スペーサー) BSB-2000Eシリーズ(M=2 ピッチ0.4) 廣杉計器

    スペーサー(黄銅スペーサー) BSB-2000Eシリーズ(M=2 ピッチ0.4)

    廣杉計器(1件のレビュー)
    ¥529~税込¥582~
    1パック(4個)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    材質快削黄銅(C3604BD)カドミウム含有量75ppm未満ねじピッチ0.4ねじ径M2表面処理ニッケルメッキ(Ni)二面幅(mm)4
  • ハンガー TOSO

    ハンガー

    TOSO
    ¥6,398税込¥7,038
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    簡単に取付け、取外しができるワイヤータイプ(Φ1.8mm)のハンガーです。 フック部を上下にスライドして位置を調節できます。
    適合T-1、T-2N、T-3N、T-4N、T-5、T-6材質(ワイヤー・フック)SUS304許容荷重(kg)30ワイヤー径(Φmm)1.8
  • 塩ビナンコー瓶 三喜化成

    塩ビナンコー瓶

    三喜化成(1件のレビュー)
    ¥839~税込¥923~
    1本ほか
    当日出荷から8日以内出荷
    耐薬品性、耐候性に優れています。・ガスバリアー性も高く透明性がある広口瓶です。
    危険物の類別非危険物
  • ウェーブミル WEX2000E型 住友電工ハードメタル

    ウェーブミル WEX2000E型

    住友電工ハードメタル
    ¥21,980~税込¥24,178~
    1台
    翌々日出荷から8日以内出荷
    刃先強化した低抵抗チップと高剛性ボディにより、安定した高能率加工を実現! 【刃先強化した低抵抗チップと切刃の高精度化】 独自の曲線状切刃の採用で、刃先強度の向上と切削抵抗を低減。高精度切刃で仕上げ領域に迫る高品位な加工面を実現。深溝加工や低剛性機でもスムーズな加工。ハイレーキウェーブ切刃。 【高耐久性ボディ】 特殊表面処理により、耐腐食性、耐擦過性が向上。ねじサイズアップによりクランプ力および耐久性が向上。 【全型番エア穴つき】 エアおよびクーラントによる切りくず排出性が向上
    用途幅広い加工に対応!ポケット加工に。ヘリカル加工に。溝削り加工に。肩削り加工に。傾斜加工に。タイプ標準
  • 耐水ペーパー エコノミータイプ ヤナセ(柳瀬)

    耐水ペーパー エコノミータイプ

    ヤナセ(柳瀬)
    ¥249税込¥274
    1箱(5個)
    当日出荷から5日以内出荷
    シリコンカーバイトの耐水ペーパーです。湿式、乾式の両方にご使用いただけます。
    サイズ(mm)230×280RoHS指令(10物質対応)対応
  • スペーサー(黄銅スペーサー) ASB-2000Eシリーズ(M=2 ピッチ0.4) 廣杉計器

    スペーサー(黄銅スペーサー) ASB-2000Eシリーズ(M=2 ピッチ0.4)

    廣杉計器
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1袋(50個)
    当日出荷から10日以内出荷
    種別両メネジ材質黄銅ねじ径M2RoHS指令(10物質対応)対応
  • 電源コード DNライティング

    電源コード

    DNライティング
    ¥5,798税込¥6,378
    1個
    当日出荷から21日以内出荷
    2Pアース線付プラグと温度ヒューズ内蔵型コネクタ3PTCが一体になったコード 2極コンセントから3Pコンセントへ給電するときに使用します 温度ヒューズは91℃で電流を遮断します
    定格AC125V・12A品種3P電源コード
  • キャリー用ソフトケース(DCS-1000B/2000E/9700,GDS-2000A/3000用) テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)

    キャリー用ソフトケース(DCS-1000B/2000E/9700,GDS-2000A/3000用)

    テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    5日以内出荷
    シリーズDS-3000/2000A/2000E/1000Bシリーズ用、DCS-9700/1000B/2000Eシリーズ用、MDO-2000E/MPO-2000シリーズ用
  • ZET1ドリル 三菱マテリアル

    ZET1ドリル

    三菱マテリアル
    ¥36,980~税込¥40,678~
    1本
    当日出荷から11日以内出荷
    切りくず排出に優れています。ねじれ油穴付により高速加工が可能です(MZS形)
  • EキットST2000-06 エンジンキット CF POSH

    EキットST2000-06 エンジンキット

    CF POSH
    ¥39,980税込¥43,978
    1個
    5日以内出荷
  • Jackery ポータブル電源 2000 Plus v2(容量2048Wh/定格出力2400W) Jackery(ジャクリ)

    Jackery ポータブル電源 2000 Plus v2(容量2048Wh/定格出力2400W)

    Jackery(ジャクリ)
    ¥236,182税込¥259,800
    1台
    4日以内出荷
    従来モデルから約60%の小型化を実現。バッテリー拡張機能、16年以上の長寿命バッテリーを搭載しているためBCP対策にご活用いただけます。定格出力2400W(瞬間最大600W)で大型複合機も動かせます。UPS&パススルー搭載で停電時にも継続利用が可能です。拡張バッテリー対応で必要に応じて容量をアップできます。
    寸法(mm)366×255×272質量(kg)18.8温度(℃)【充電】-10~45定格出力(W)2400(最大6000容量(W)2048h充電池タイプリン酸鉄リチウムイオン電池動作温度(℃)ー10~45使用可能回数6000回(6000回の充放電サイクル後も70%のバッテリー残量を維持)
  • ジョリエース チクソタイプ AICA(アイカ工業)

    ジョリエース チクソタイプ

    AICA(アイカ工業)
    ¥27,980税込¥30,778
    1缶(20kg)
    3日以内出荷
    FRP防水 中塗り材
    危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
  • ボールエンドミル 2BE FKD(フクダ精工)

    ボールエンドミル 2BE

    FKD(フクダ精工)
    ¥119,800税込¥131,780
    1本
    翌々日出荷
    材質HSS-Co刃数2
  • TE Connectivity ホーロー抵抗器 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity ホーロー抵抗器

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    ¥33,980税込¥37,378
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • スペーサー(ジュラコン(R)スペーサー) BS-2000Eシリーズ(M=2 ピッチ0.4) 廣杉計器

    スペーサー(ジュラコン(R)スペーサー) BS-2000Eシリーズ(M=2 ピッチ0.4)

    廣杉計器
    ¥2,398~税込¥2,638~
    1袋(50個)
    当日出荷から9日以内出荷
    種別オネジ/メネジ材質ジュラコン(R)ねじ径M2RoHS指令(10物質対応)対応
  • マイクロブロア ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)

    マイクロブロア

    ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
    ¥21,980税込¥24,178
    1個
    当日出荷
    質量(g)165極数8極(4極対数)使用温度範囲(℃)-10~60定格電圧DC24±10%定格消費電力(W)22.7以下定格回転数(min-1[r.p.m])35500定格流量(L/min)100使用湿度範囲10~90%RH(結露なきこと)絶縁抵抗(MΩ)20以上騒音レベル(dB(A))65.0以下保存温度範囲(℃)-20~60保存湿度範囲10~90%RH(結露なきこと)絶縁階級E種定格電源電流0.86以下絶縁耐圧リーク電流1mA以下コイル抵抗(Ω)0.36~0.66駆動方式三相バイポーラ定格圧力範囲(kPa)3RoHS指令(10物質対応)対応最大圧力(kPa)4.5(絶対最大圧力)モータ種類DCブラシレスモータ
  • チェーンエコライザー20ton 象印チェンブロック

    チェーンエコライザー20ton

    象印チェンブロック
    ¥589,800税込¥648,780
    1台
    5日以内出荷
    適合【コラムロック】SF-10000×2台トラスコ品番851-6262材質スチール質量(kg)87定格【荷重】20
  • マルチドリル ネクシオ MDE型(内部給油式) 住友電工ハードメタル

    マルチドリル ネクシオ MDE型(内部給油式)

    住友電工ハードメタル
    ¥42,980税込¥47,278
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    汎用性を追求したドリルの新機軸。低抵抗で、切りくずを分断。 幅広い被削材や加工条件で、安定長寿命を実現!!汎用性を追求した新材種:『ACT100(微粒系超硬母材)』を採用。 良好な穴精度と穴品位を実現!!
    材質ACT100(微粒系超硬母材)先端角(°)140表面処理NXコーティング
  • スライドシール TOHO(トーホー)

    スライドシール

    TOHO(トーホー)
    ¥19,980税込¥21,978
    1箱(25枚)
    5日以内出荷
    スライドグラスに貼り付けることで、手軽に計測用のグリッドや液体サンプル用のウェルを作製できるシールです。 グリッドタイプは細胞の計数や観察物のサイズの計測に利用できます。ウェルタイプは培養組織や微生物の観察に適しています。
    材質PE接着剤アクリル系、オートクレーブ不可