カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(112)
  • 制御機器(105)
  • バイク純正部品(94)
  • 農業機械(93)
  • 物流用品(68)
  • メカニカル部品(57)
  • 切削工具(38)
  • 空調・照明・電設資材(28)
  • 自動車純正部品(28)
  • 自動車補修部品(21)
  • 作業工具(14)
  • バイク部品(12)
  • 科学研究・開発用品(11)
  • 店舗什器・備品(10)
  • 測定用品(9)
  • 建築金物(9)
  • 機構部品(8)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(8)
  • 防犯用品(6)
  • オフィス家具(5)
  • 介護用品(5)
  • カー用品(5)
  • フォークリフト・産機・建機用品(5)
  • ねじ・ボルト・釘(4)
  • 安全標識(4)
  • 配管・水廻り設備部材(4)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(3)
  • 測量用品(土木/建設)(3)
  • 建材・エクステリア(3)
  • 学童・教育用品(3)
  • 縫製用品(3)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
  • テープ(2)
  • 接着剤・補修材(2)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • 医療(2)
  • タイヤ・足回り(2)
  • バッテリー・電装(2)
  • 油圧機器・油圧ホース(2)
  • 事務用品(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 厨房用品(1)
  • 電気材料(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 研磨材(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 家電(1)
  • 農具(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • トラック純正部品(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「e205」の検索結果

811件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • E205 4kgセット コニシ

    E205 4kgセット

    コニシ
    18,980税込20,878
    1セット(4kg)
    当日出荷
    超低粘度で流動性が非常によく、微細なひび割れに注入することが可能です。 硬化後の耐水・耐久性に優れます。 日本接着剤工業会 JAIA F☆☆☆☆規格品です。 JAIA 4VOC基準適合品です。
    用途コンクリート建造物などのひび割れ補修に、樹脂モルタル用バインダーとして、コンクリートやモルタルの欠損補修にトラスコ品番799-7574材質主成分:エポキシ樹脂(主剤)淡黄色透明、(硬化剤)淡黄色透明容量(kg)4硬化時間24時間(23℃)
  • オイルシール UE型 武蔵オイルシール工業

    オイルシール UE型

    武蔵オイルシール工業(320件のレビュー)
    469税込516
    1個
    当日出荷から14日以内出荷
    形態が小さく、取り付け取り外しが容易です。機器の小型、軽量化にも役立ちます。回転軸用のシールとして使用され、外部よりの異物を防ぐ必要のある場合に使用されます。
    用途自動車、農業機械、建設機械など一般産業機械に。材質NBR型式UE使用温度範囲-25~120℃(ゴム自体の適用温度であり、使用時における耐熱温度は20~30℃低目で御使用ください)使用圧力(MPa)0.03以下接点部ダブルリップ(主リップ・副リップ)
  • エスロン パッキン EPDM 5K仕様 セキスイ

    エスロン パッキン EPDM 5K仕様

    セキスイ(1件のレビュー)
    239税込263
    1枚ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    耐食性に優れたゴム(EPDM)製のパッキンです。 耐塩素水性、耐薬品性に優れています。 低い締め付けトルクで高いシール性能を発揮します。
    用途化学工場薬品配管・半導体工場純水配管・水産工場海水配管・食品工場廃水処理ラインなど、さまざまな配管に適しております。種別フランジ用全面パッキン材質EPDM厚さ(mm)3種類前面座用使用温度範囲(℃)0~+100JIS規格JIS 5K最高許容圧力(MPa)1.0MPa(at20℃)最高使用温度(℃)100特性耐食性、耐塩素水性、耐薬品性呼び圧力5K
  • クラッチマスターリペアキット ミヤコ自動車

    クラッチマスターリペアキット

    ミヤコ自動車(52件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1セット
    当日出荷から4日以内出荷
  • 首振りエクステンションバー KTC

    首振りエクステンションバー

    KTC(18件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    振角約13度
    種別エクステンションバー
  • BNC型コネクタ付き 同軸ケーブル トーコネ(旧:東洋コネクター)

    BNC型コネクタ付き 同軸ケーブル

    トーコネ(旧:東洋コネクター)(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷
    形状ストレートプラグ種類ケーブル結線方式中心:圧着/外部:圧着RoHS指令(10物質対応)対応特性インピーダンス(Ω)50アダプタタイプBNC-BNCコネクタタイプBNC嵌合部形状プラグ・プラグ
  • スプリング,コンプレツシヨン 90501-205E8 YAMAHA(ヤマハ)

    スプリング,コンプレツシヨン 90501-205E8

    YAMAHA(ヤマハ)
    189税込208
    1個
    3日以内出荷
  • 検尿カップ AE-205 211mL 100個入 アズワン

    検尿カップ AE-205 211mL 100個入

    アズワン
    881税込969
    1箱(100個)
    当日出荷
    仕様内目盛付き、混濁マーク有材質耐酸紙(内側ラミネート加工)寸法(mm)(上径)Φ72.6×(下径)Φ51.4×(高さ)80.5目盛(外側)最大150mL(25・50・100・150mL)容量(満杯)(mL)211アズワン品番0-7406-01
  • YPE型支持脚(遮音タイプ支持脚) 万協

    YPE型支持脚(遮音タイプ支持脚)

    万協(2件のレビュー)
    349税込384
    1個
    当日出荷
    遮音タイプで使用する支持脚です。
    ブロック寸法(mm)88×88
  • カラ-(4Y2) 90387-205E9 YAMAHA(ヤマハ)

    カラ-(4Y2) 90387-205E9

    YAMAHA(ヤマハ)
    999税込1,099
    1個
    3日以内出荷
  • PETフィルム ルミラー TORAY(東レ)

    PETフィルム ルミラー

    TORAY(東レ)
    2,698税込2,968
    1袋(10枚)
    当日出荷
    隠蔽性を有した、練り込み白色PETフィルムです。 UL746B:RTI Electrical 105(℃) mechanical 105(℃) UL94:VTm-2(厚さ38~75μm)
    用途カード、ラベル、ホワイトボードサイズA4RoHS指令(10物質対応)対応
  • 引張コイルばね DEシリーズ(外径2.16~4.8Φmm) アキュレイト

    引張コイルばね DEシリーズ(外径2.16~4.8Φmm)

    アキュレイト(4件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1袋(20個)
    当日出荷から9日以内出荷
    欧州において普及しているドイツの規格(DIN2098)引張ばねを参考に、メーカー独自の管理項目(基準荷重)を追加し、配列した規格です。
    RoHS指令(10物質対応)対応ばねの種類引張コイルばね
  • カラー(4Y2) 90387-205E9 YAMAHA(ヤマハ)

    カラー(4Y2) 90387-205E9

    YAMAHA(ヤマハ)
    1,098税込1,208
    1個
    4日以内出荷
  • 6.3sq.エクステンションバー KTC

    6.3sq.エクステンションバー

    KTC(3件のレビュー)
    579税込637
    1本
    当日出荷
    21世紀バージョンツール
    寸法D2(mm)12差込角(sq.)6.3
  • ポイントカラー 光

    ポイントカラー

    199税込219
    1セット(5個)
    当日出荷から10日以内出荷
    アイデア次第で用途が広がります 黒板、机などのスチール製品へのメモ等の保持、書類の掲示等
  • EPDM パッキン 5K セキスイ

    EPDM パッキン 5K

    セキスイ
    219税込241
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    種別フランジ用全面パッキン使用温度範囲(℃)0~100使用流体クラス5K特性耐塩素水
  • E型トルクスソケットセット(ホルダー付) TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    E型トルクスソケットセット(ホルダー付)

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷
  • 付刃スロッチングエンドミル 三洋工具

    付刃スロッチングエンドミル

    三洋工具
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    必要な形状、複雑な形状が容易に成形可能です。鋳鉄、非鉄用です。
    材質超硬K20適合材鋳鉄
  • 屋外用作業灯 リフレクターランプ(バイス付) ハタヤリミテッド

    屋外用作業灯 リフレクターランプ(バイス付)

    ハタヤリミテッド
    5,798税込6,378
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    反射板に水が溜まらない360度排水構造です。ワンタッチで取り外しできるガードネットです。指にピッタリフィットする防水プラグです。ひたすら実用性に徹した作業灯です。
    用途建設・建築。土木工事。屋外作業。DIY。電源(V)100電線仕様-種別VCT0.75mm2電源タイプ電源コード式
  • 警戒標識 エコボード400角 グリーンクロス

    警戒標識 エコボード400角

    グリーンクロス
    899税込989
    1枚
    3日以内出荷
    道路標識を用いたポリセーム板です。シンプルでわかりやすく注意を促せます。
    用途路面通行の注意喚起に。標識の教材に。幅(mm)400厚さ(mm)1高さ(mm)400文字内容注意
  • 警戒標識 エコボード200角 グリーンクロス

    警戒標識 エコボード200角

    グリーンクロス
    409税込450
    1枚
    3日以内出荷
    道路標識を用いたポリセーム板です。シンプルでわかりやすく注意を促せます。
    用途路面通行の注意喚起に。標識の教材に。幅(mm)200厚さ(mm)1高さ(mm)200文字内容注意
  • 警戒標識 エコボード600角 グリーンクロス

    警戒標識 エコボード600角

    グリーンクロス
    1,898税込2,088
    1枚
    3日以内出荷
    道路標識を用いたポリセーム板です。シンプルでわかりやすく注意を促せます。
    用途路面通行の注意喚起に。標識の教材に。幅(mm)600厚さ(mm)1高さ(mm)600文字内容注意
  • 耐熱ネオジム磁石 丸型 NEシリーズ 二六製作所

    耐熱ネオジム磁石 丸型 NEシリーズ

    二六製作所
    12,980税込14,278
    1箱(30個)
    翌々日出荷から5日以内出荷
  • (6.3SQ) ネプロス・エクステンションバー nepros

    (6.3SQ) ネプロス・エクステンションバー

    nepros
    1,598税込1,758
    1本
    当日出荷
    差込角(mm)6.3寸法D(Φmm)12
  • バレット型防雨ダミーカメラ YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    バレット型防雨ダミーカメラ

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
    3,998税込4,398
    1個
    翌々日出荷
    付属品●ネジ×3本●プラスチックアンカー×3本本体寸法(mm)約W178×H79×D190(水平状態時)本体質量(g)約256(電池を除く)センサーCDS(明るさ)センサー使用電池単3形アルカリ乾電池×2個(電池別売)電池寿命1日15回の動作で3ヵ月照度(Lux)作動:100以上左右首振約30時間上下首振下方/60度 上方/90度
  • NEWボルディウォータータンク20 CAPTAIN STAG

    NEWボルディウォータータンク20

    CAPTAIN STAG
    3,698税込4,068
    1個
    翌々日出荷から4日以内出荷
    広口キャップで内部の洗浄が楽々。縦向きに設置して楽々給水可能。蛇口の汚れやほこり等の侵入を防止するキャップ付。取っ手付で持ち運びに便利。
    材質ポリエチレン(耐熱温度80度、耐冷温度-20度)容量(L)20寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×190×365
  • 超硬ミニチュアエンドミル 協和精工

    超硬ミニチュアエンドミル

    協和精工
    7,298税込8,028
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    刃径をΦ0.1~Φ3まで0.01とびにラインナップ。
    用途炭素鋼、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼、アルミ合金の加工材質超硬(MG)全長L(mm)40表面処理ノンコートシャンク径d(Φmm)3
  • ドレッシングフィルム エアウォールふ・わ・り skinix

    ドレッシングフィルム エアウォールふ・わ・り

    skinix(1件のレビュー)
    5,398税込5,938
    1箱
    当日出荷から翌々日出荷
    低刺激粘着剤で、はがすときの角質はがれが大幅に減少します。 非常に薄く柔らかいフィルムです。 水蒸気透過性が非常に高く、長時間貼り付けていてもムレにくく、かゆみや違和感が生じにくいです。
    用途ガーゼ・パッド等の被覆固定、チューブ等の固定、入浴・シャワー時の防水、ストーマ装具装着部位の防水、褥瘡対策における皮膚の被覆保護材質材質フィルム/PU(ウレタン)、粘着剤/アクリル系ゲル厚さ(μm)7
  • チェーン&スプロケットセット SUNSTAR(サンスター)

    チェーン&スプロケットセット

    SUNSTAR(サンスター)
    29,980税込32,978
    1セット
    当日出荷から12日以内出荷
    チェーンと前後のスプロケットがパッケージングされたお得な駆動系交換セット 純正時の前後スプロケット歯数にてセットアップされているため、選択に悩む必要性のない便利なアイテムです チェーンは信頼のブランド製、スプロケットは真円度の高さの他、純正採用率の高さが安心のサンスター製 定期的な交換を薦められることの多い部品ですが、どれを選べば良いか悩んでいた方には特にオススメです!一部のモデルを除き、リアにはジュラルミン製のスプロケットを採用 純正と同様の丁数でも回転重量の低減によるハンドリングの変化が期待できます
  • LED投光器 簡易タイプ TRUSCO

    LED投光器 簡易タイプ

    TRUSCO
    10,980税込12,078
    1台
    当日出荷
    別売のジョイントパーツとの組み合わせで設置場所に合わせた仕様にできます。LED球採用の省エネ・長寿命な投光器です。
    用途室内、屋外での工事および一般投光照明に。材質本体:アルミ、PC、アーム:スチール芯数22018年トラスコ掲載ページ7 0855電球の種類LEDエコロジー商品省エネ・長寿命
  • CS+ ジャグ&クーラー CAPTAIN STAG

    CS+ ジャグ&クーラー

    CAPTAIN STAG
    8,998税込9,898
    1個
    翌々日出荷
    クーラーボックスとしても使用可能な大型ウォータージャグ。スイカも丸ごと入り、丈夫でタフに使える大容量タイプ。持ち運びに便利な大型グリップハンドル付き。注ぎ口が大きく中まで洗えて清潔。飲料の注ぎに便利なダイヤル式コック。スポーツドリンク対応。内容器目盛り付。保冷専用
    材質本体・ふた:ポリエチレン、ハンドル・内容器:ポリプロピレン、パッキン:シリコーンゴム、断熱材:ウレタンフォームブラック
  • クリスタルアイ 日本紐釦貿易

    クリスタルアイ

    日本紐釦貿易(1件のレビュー)
    539税込593
    1袋(18個)
    3日以内出荷から4日以内出荷
  • シャルマン ウォータージャグ2L CAPTAIN STAG

    シャルマン ウォータージャグ2L

    CAPTAIN STAG
    2,298税込2,528
    1本
    翌々日出荷
    直のみ式ウォータージャグ。大容量で2Lのペットボトルの飲料水がすべて入ります。スポーツドリンク対応。ワンタッチで素早く開閉。持ち運びやすい便利なハンドル付。大きな氷が入る便利な広口タイプ。軽くて丈夫なボディー
    材質本体:ポリエチレン、フタ・飲み口:ポリプロピレン、ABS樹脂、内容器・持ち手:ポリプロピレン、パッキン:シリコーンゴム、断熱材:ウレタンフォーム質量(g)580容量(L)(実容量)2寸法(外径×高さ)(mm)145×290保冷効力(℃)13以下(6時間)
  • 電気チェーンブロック”エクセルER2形”用パーツ KITO(キトー)

    電気チェーンブロック”エクセルER2形”用パーツ

    KITO(キトー)
    139税込153
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
  • 超硬ロングネックスクエアエンドミル2枚刃 TRUSCO

    超硬ロングネックスクエアエンドミル2枚刃

    TRUSCO
    2,398税込2,638
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    オリジナルの深リブ用エンドミルに、幅広い被削材に対応するAlCrNコーティングを採用しました。狭くて深い加工に適した首逃がしタイプです。豊富なラインナップであらゆる加工に対応できます。
    用途被削材:炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、調質鋼、鋳鉄、銅、アルミ合金、樹脂。金型及び部品の切削加工。材質超微粒子超硬合金刃数2枚表面処理AlCrNコーティング
  • 角形チップ抵抗器(カット品) KOA

    角形チップ抵抗器(カット品)

    KOA(2件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1セット(100個)
    当日出荷から35日以内出荷
    小型 軽量です。 抵抗皮膜にはメタル系グレーズ厚膜を用いているため、 耐熱性、耐候性に優れています。 電極は、3層構造としているため、安定性と高い信頼性を有しています。 テーピング等の各種自動実装機に対応します。 リフロー、フローはんだ付けに対応します。 端子鉛フリー品は、欧州RoHS対応品です。 電極、抵抗、ガラスに含まれる鉛ガラスは欧州RoHSの適用除外です。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • YPE型 支持脚(遮音用) 万協

    YPE型 支持脚(遮音用)

    万協
    24,980税込27,478
    1箱
    3日以内出荷から6日以内出荷
  • 抗菌ボルディウォータータンク5 CAPTAIN STAG

    抗菌ボルディウォータータンク5

    CAPTAIN STAG
    1,498税込1,648
    1個
    翌々日出荷
    広口キャップで内部の洗浄が楽々。縦向きに設置して楽々給水可能。蛇口の汚れやほこり等の侵入を防止するキャップ付。取っ手付で持ち運びに便利。
    材質ポリエチレン(耐熱温度80度、耐冷温度-20度)ベージュ質量(g)320容量(L)5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×130×260
  • PETフィルム ルミラー TORAY(東レ)

    PETフィルム ルミラー

    TORAY(東レ)(1件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1巻
    5日以内出荷
    隠蔽性を有した、練り込み白色PETフィルムです。
    用途カード、ラベル、ホワイトボードテープ幅(mm)1000規格UL746B:RTI Electrical 105(℃) Mechanical 105(℃) UL94:VTM-2(厚み38~75μm)テープ長さ(m)10RoHS指令(10物質対応)対応
  • ソリッドステート・リレー G3NE omron(オムロン)

    ソリッドステート・リレー G3NE

    omron(オムロン)(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から62日以内出荷
    機器内蔵用。小型・コストを追求した5~20Aのパワータイプ。 負荷電圧はAC75~264Vと広範囲。100V、200Vが共用。 専用のアルミ基板、パワー素子の採用により小型化を実現。 バリスタ内蔵なので外来サージの吸収効果に優れています。 接続には入力#110、出力#250タブ端子を使用。
...