曜日別特売

シャルマン ウォータージャグ2L

シャルマン ウォータージャグ2L - CAPTAIN STAGシャルマン ウォータージャグ2L - CAPTAIN STAGシャルマン ウォータージャグ2L - CAPTAIN STAGシャルマン ウォータージャグ2L - CAPTAIN STAGシャルマン ウォータージャグ2L - CAPTAIN STAGシャルマン ウォータージャグ2L - CAPTAIN STAGシャルマン ウォータージャグ2L - CAPTAIN STAGシャルマン ウォータージャグ2L - CAPTAIN STAG

直のみ式ウォータージャグ。
大容量で2Lのペットボトルの飲料水がすべて入ります。
スポーツドリンク対応。
ワンタッチで素早く開閉。
持ち運びやすい便利なハンドル付。
大きな氷が入る便利な広口タイプ。
軽くて丈夫なボディー

材質
本体:ポリエチレン、フタ・飲み口:ポリプロピレン、ABS樹脂、内容器・持ち手:ポリプロピレン、パッキン:シリコーンゴム、断熱材:ウレタンフォーム
質量(g)
580
容量(L)
(実容量)2
寸法(外径×高さ)(mm)
145×290
保冷効力(℃)
13以下(6時間)
内容量
1本
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
UE-2060 8092107080921070UE-2060アーモンドグリーン
オープン
¥2,298
¥2,528(税込)
翌々日出荷
返品不可
UE-2059 8092109780921097UE-2059アイスグレー
オープン
¥2,298
¥2,528(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クーラー&ジャグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする