カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(269)
  • メカニカル部品(51)
  • バイク純正部品(22)
  • 制御機器(20)
  • 切削工具(17)
  • 空調・照明・電設資材(16)
  • 自動車補修部品(14)
  • 自動車純正部品(11)
  • クリーンルーム用品(10)
  • 測定用品(6)
  • 物流用品(5)
  • 機構部品(5)
  • 安全標識(4)
  • バイク部品(3)
  • 店舗什器・備品(3)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
  • 卓上消耗品(2)
  • 接着剤・補修材(2)
  • 建築金物(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • 救急・衛生(2)
  • カー用品(2)
  • 作業服(2)
  • 油圧機器・油圧ホース(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 塗料(1)
  • 電気材料(1)
  • 安全用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 研磨材(1)
  • 事務用品(1)
  • トラック純正部品(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「e209」の検索結果

488件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • E209 コニシ

    E209

    コニシ(1件のレビュー)
    ¥7,698~税込¥8,468~
    1セット(3kg)ほか
    5日以内出荷
    JIS適合:JIS A 6024(建築補修用注入エポキシ樹脂)に適合します。 揺変性:10mmの厚みでもダレがほとんどありません。 高強度:機械的強度および接着強さに優れます。 耐水性:硬化後の耐水性や耐薬品性に優れます。 作業性:グリース状で、取り出し性や塗布性に優れます。
    主成分主剤:エポキシ樹脂、硬化剤:ポリアミドアミン・変性脂環式ポリアミン可使時間(分)40±10分(30℃、500g)外観主剤:乳白色粘稠液体(グリース状)、硬化剤:茶褐色粘稠液体(グリース状)危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類混合比主剤:硬化剤=2:1(質量比)主なワークパーツ
  • 注入補修用・充てん接着用高粘度形エポキシ樹脂 ”E209” コニシ

    注入補修用・充てん接着用高粘度形エポキシ樹脂 ”E209”

    コニシ
    ¥51,980税込¥57,178
    1箱(4セット)
    5日以内出荷
    JIS A 6024(建築補修用注入エポキシ樹脂)に適合します。5~10mmの厚みでもダレがほとんどありません。グリース状で、取り出し性や塗布性に優れます。機械的強度および接着強さに優れ、硬化後の耐水性や耐薬品性に優れます。日本接着剤工業会 JAIA F☆☆☆☆規格品です。JAIA 4VOC基準適合品です。
    用途モルタル仕上げ外壁の浮き注入補修に。アンカーピンの固定に。コンクリート構造物などのひび割れ補修に。天井面、垂直面を施工する樹脂モルタルのタックコート(下塗り材)に。不陸調整、ピンホール目つぶし、充てん接着、アンカーの固定に。色(主剤)乳白色、(硬化剤)茶褐色容量(kg)3主成分エポキシ樹脂危険物の類別非危険物
  • クラッチマスターリペアキット ミヤコ自動車

    クラッチマスターリペアキット

    ミヤコ自動車(52件のレビュー)
    ¥2,498税込¥2,748
    1セット
    当日出荷から4日以内出荷
  • 引張コイルばね DEシリーズ(外径2.16~4.8Φmm) アキュレイト

    引張コイルばね DEシリーズ(外径2.16~4.8Φmm)

    アキュレイト(4件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1袋(20個)
    当日出荷から9日以内出荷
    欧州において普及しているドイツの規格(DIN2098)引張ばねを参考に、メーカー独自の管理項目(基準荷重)を追加し、配列した規格です。
    RoHS指令(10物質対応)対応ばねの種類引張コイルばね
  • コーナーエコクッション TRUSCO
    イエロー
    グレー
    ブラウン
    ベージュ

    コーナーエコクッション

    TRUSCO(4件のレビュー)
    ¥399税込¥439
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    シンプルな形状であらゆる角をカバーします。必要な分だけ簡単にカットして取り付けられます。
    用途危険な尖った角に取り付けて、ぶつかった時の衝撃をやわらげます。材質発泡ポリエチレン形状L字型取付方式貼付タイプ(両面テープ別売)長さ(m)0.9
  • PE209 三好キカイ(旧:三好パイジョン)

    PE209

    三好キカイ(旧:三好パイジョン)
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    当日出荷
    フレームの支えやT字形取付けに
    仕様-サイズΦ15×27
  • パイジョン PE209 三好キカイ(旧:三好パイジョン)

    パイジョン PE209

    三好キカイ(旧:三好パイジョン)
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    翌々日出荷
    パイプのスライドや転回がしやすい丸穴タイプの製品です。
    用途フレームの支えや、T字形取付けに。トラスコ品番240-2409長さ(mm)15幅(mm)15A20B8高さ(mm)27タイプ垂直・水平穴E7Φd18ΦD115Φd28締付ねじM4RoHS指令(10物質対応)対応
  • ネオジム磁石 丸型 NE2シリーズ 二六製作所

    ネオジム磁石 丸型 NE2シリーズ

    二六製作所
    ¥71,980税込¥79,178
    1箱(1個)
    翌々日出荷から8日以内出荷
  • 警戒標識 エコボード400角 グリーンクロス

    警戒標識 エコボード400角

    グリーンクロス
    ¥899税込¥989
    1枚
    3日以内出荷
    道路標識を用いたポリセーム板です。シンプルでわかりやすく注意を促せます。
    用途路面通行の注意喚起に。標識の教材に。幅(mm)400厚さ(mm)1高さ(mm)400文字内容注意
  • 警戒標識 エコボード200角 グリーンクロス

    警戒標識 エコボード200角

    グリーンクロス
    ¥409税込¥450
    1枚
    3日以内出荷
    道路標識を用いたポリセーム板です。シンプルでわかりやすく注意を促せます。
    用途路面通行の注意喚起に。標識の教材に。幅(mm)200厚さ(mm)1高さ(mm)200文字内容注意
  • 警戒標識 エコボード600角 グリーンクロス

    警戒標識 エコボード600角

    グリーンクロス
    ¥1,898税込¥2,088
    1枚
    3日以内出荷
    道路標識を用いたポリセーム板です。シンプルでわかりやすく注意を促せます。
    用途路面通行の注意喚起に。標識の教材に。幅(mm)600厚さ(mm)1高さ(mm)600文字内容注意
  • 超硬ミニチュアエンドミル 協和精工

    超硬ミニチュアエンドミル

    協和精工
    ¥6,498~税込¥7,148~
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    刃径をΦ0.1~Φ3まで0.01とびにラインナップ。
    用途炭素鋼、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼、アルミ合金の加工材質超硬(MG)全長L(mm)40表面処理ノンコートシャンク径d(Φmm)3
  • ビュッフェプレート パレット マルケイ(国際化工)

    ビュッフェプレート パレット

    マルケイ(国際化工)
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    6日以内出荷
    レストランやホテルなど、ビュッフェ形式の食事サービスに最適のプレートです。9マスのパレット9はランチタイムに、6マスのパレット6はモーニングビュッフェに、4マスのパレット4は主食・主菜系ビュッフェにと活躍してくれます。内側はグレーズコーティングで汚れにくく、洗浄性も抜群。軽くて扱いやすく、耐熱性・耐久性にも優れています。
    材質メラミン樹脂形状角皿色アイボリーホワイト高さ(mm)19仕上内側グレーズコーティング縦(mm)270電子レンジ×食器洗浄機業務用食器の種類洋食器
  • エンドミル 焼結 2刃 DSE 協和精工

    エンドミル 焼結 2刃 DSE

    協和精工
    ¥59,980税込¥65,978
    1本
    翌々日出荷
    ソリッドPCDの刃先部はスパイラル形状。非鉄金属やセラミック等の難削材まで加工可能。
    用途アルミ合金、炭素繊維、マシナブルセラミック、樹脂の加工
  • 粘着性伸縮包帯 リキテックス NEシリーズ 日本衛材

    粘着性伸縮包帯 リキテックス NEシリーズ

    日本衛材
    ¥4,498税込¥4,948
    1箱(3巻)ほか
    3日以内出荷
    ●薄手で吸湿性・通気性に優れ、屈曲部にも無理なくフィットします。●粘着性を弱めていますので、皮膚への影響を軽減します。
  • ジグ用規格ブシュ NTツール

    ジグ用規格ブシュ

    NTツール
    ¥6,898~税込¥7,588~
    1個
    翌々日出荷から6日以内出荷
    用途並級ドリル用材質SK-5 または同等以上硬度HRC60~64
  • エンドミル 焼結 ボールE DBE 協和精工

    エンドミル 焼結 ボールE DBE

    協和精工
    ¥73,980税込¥81,378
    1本
    翌々日出荷
    ソリッドPCDの刃先部はスパイラル形状。非鉄金属やセラミック等の難削材まで加工可能。
    用途アルミ合金、炭素繊維、マシナブルセラミック、樹脂の加工刃数2
  • 超硬リブ用エンドミル 協和精工

    超硬リブ用エンドミル

    協和精工
    ¥5,198~税込¥5,718~
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    刃径をΦ0.2~Φ6まで0.1とびにラインナップ。深い加工用に首下を長くとりました。
    用途炭素鋼、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼、アルミ合金の加工材質超硬(MG)表面処理ノンコート
  • 樹脂用超硬2枚刃エンドミル 協和精工

    樹脂用超硬2枚刃エンドミル

    協和精工
    ¥5,498税込¥6,048
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    刃形状を樹脂加工用にして切れ味を良好にしました。
    用途樹脂、アルミ合金の加工材質超硬(SMG)刃数2枚刃表面処理ノンコート
  • 三ツ星ベルト Vベルト レッドラベルVベルト 三ツ星ベルト

    三ツ星ベルト Vベルト レッドラベルVベルト

    三ツ星ベルト
    ¥68,980税込¥75,878
    1個
    5日以内出荷から52日以内出荷
    レッドラベルVベルト。動力伝達手段として最も普及しているベルト。心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。高馬力伝動用に適し、耐熱、耐油、難燃、静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格に全て合格)などの優れた特性を持っています。メンテナンスが困難なとき、レッドラベルは苛酷な条件下でもすぐれた耐久性を発揮します。
    タイプレッドラベル対応JIS規格サイズ(K6323):非標準
  • フルエキゾーストマフラー H-BOMB モートーン

    フルエキゾーストマフラー H-BOMB

    モートーン
    ¥179,800税込¥197,780
    1個
    4日以内出荷
    耐食性に優れた高強度300系ステンレス製のフルエキゾーストマフラー「H-BOMB(エイチボム)」。エンド部分をスラッシュカットすることでシンプルかつ無骨なデザインを演出。左右マフラーをエンジン下でジョイントした「Hパイプ」を採用しパワーロスを最小限に抑えています。触媒レスにすることで本来のエンジン出力と圧倒的なサウンドが手に入ります。そのパワーと轟音はまさにH型の爆弾「H-BOMB」。完全な中空構造ではなく、エンド部分にインナーサイレンサーとステンレスウールを内蔵しています。こちらは取り外しができる強力なバッフルを標準装備したdBキラーバージョン。注意事項。※2025年モデルは増設されたO2センサーが装着できないため適合不可。※職人によるハンドメイド品のため在庫がない場合は入荷までにお時間をいただく場合がございます
    付属品バッフルタイプH-BOMB バッフル付き素材ステンレス
  • ジグ用規格ブシュ NTツール

    ジグ用規格ブシュ

    NTツール
    ¥7,498~税込¥8,248~
    1個
    翌々日出荷から6日以内出荷
    用途精級ドリル用材質SK-5 または同等以上硬度HRC60~64
  • PP丸型バスケット 24型 トーダイ

    PP丸型バスケット 24型

    トーダイ
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    3日以内出荷
    30型はステンレスワイヤー補強入り。 洗える! 生鮮、鮮魚、青果、精肉、ベーカリー等さまざまなシーンで活躍。 樹脂製だから水洗いもOK!売場の演出効果も抜群です。水洗いOKで洗剤も使えてお手入れ簡単!食器洗浄機のご使用も でき、衛生的です。冷蔵庫内でのご使用もできます。(冷凍は不可)。柔軟性、耐衝撃性に優れ、天然籐と違いささくれません。 材質:ポリプロピレン 耐熱:120℃
    型24外径×高さH(Φmm×mm)240×100
  • PCDボールエンドミル 協和精工

    PCDボールエンドミル

    協和精工
    ¥73,980税込¥81,378
    1本
    翌々日出荷
    ソリッドPCDの刃先部は直刃形状。超硬合金の直彫り加工。高精度・高品位・長寿命加工が可能。【特許取得】特殊刃先仕上げ技術により、滑らかな刃先を実現。
    用途超硬合金、マシナブルセラミックの加工材質PCD全長L(mm)50表面処理ノンコートシャンク径d(Φmm)4
  • エンドミル 焼結 ボールE SBBE 協和精工

    エンドミル 焼結 ボールE SBBE

    協和精工
    ¥22,980税込¥25,278
    1本
    翌々日出荷
    高硬度材・焼入れ鋼の直彫り加工。切込量を多くする事が可能。
    用途焼き入れ鋼の加工
  • エンドミル 焼結 ボールE BBE 協和精工

    エンドミル 焼結 ボールE BBE

    協和精工
    ¥18,980税込¥20,878
    1本
    翌々日出荷
    高硬度材・焼入れ鋼の直彫り加工。高精度・高品位・長寿命加工が可能。
    用途焼き入れ鋼の加工材質CBNシャンク径(Φmm)6
  • CM3 - エアシリンダ ショートタイプ SMC

    CM3 - エアシリンダ ショートタイプ

    SMC(1件のレビュー)
    ¥5,798税込¥6,378
    1個
    3日以内出荷から19日以内出荷
    作動方式複動・片ロッド
  • 粘着性伸縮包帯 リキテックス 日本衛材

    粘着性伸縮包帯 リキテックス

    日本衛材
    ¥4,498~税込¥4,948~
    1箱(6巻)ほか
    5日以内出荷
    ニューストレックスの機能をそのままに粘着力を抑えたタイプです 薄手で吸湿性、通気性に優れ伸縮性の良いタイプです アクリル系低刺激性の粘着材を使用しています 屈曲部にもフィットし、しっかりした固定力が得られます。 抑制、固定および圧迫固定に適した粘着性包帯です。 日本製
    用途カテーテル、ドレーンなどのチューブ類の固定、捻挫、脱臼などの固定、手術後などの圧迫固定、運動抑制などのテーピング材質綿、ポリウレタン、アクリル系粘着材長さ(m)5包帯種類粘着包帯・伸縮包帯
  • テーパーエンドミル NS(日進工具)

    テーパーエンドミル

    NS(日進工具)
    ¥6,598税込¥7,258
    1本
    翌々日出荷
    片角交差±5°の高精度です。
    材質超微粒子超硬合金刃数2全長(mm)35刃長(mm)3シャンク径(Φmm)3小径(Φmm)0.9ねじれ角30°R公差(mm)0.2
  • 樹脂加工用超硬リブ用エンドミル 協和精工

    樹脂加工用超硬リブ用エンドミル

    協和精工
    ¥5,798~税込¥6,378~
    1本
    翌々日出荷
    刃形状を樹脂加工用にして切れ味を良好にしました。深い加工用に首下を長くとりました。
    用途樹脂、アルミ合金の加工材質超硬(SMG)表面処理ノンコート
  • 汎用ビト砥石CXY1号 NORITAKE(ノリタケ)

    汎用ビト砥石CXY1号

    NORITAKE(ノリタケ)
    ¥31,980~税込¥35,178~
    1枚
    当日出荷から7日以内出荷
    理想的なミクロ自生発刃を起こすニューセラミックス砥粒と、全く新しいボンドシステムにより、従来の砥石より、切れ味が格段に優れ、高精度、高能率加工が可能です。
    形状1砥材CXY対応材質SCr、SKH、SCMなど最高使用周速度(m/min)2400結合剤V400
  • [6209ZZC3]深溝玉軸受 エスコ

    [6209ZZC3]深溝玉軸受

    エスコ
    ¥1,970税込¥2,167
    1個
    翌日出荷
    用途自動車:後輪、トランスミッション、電装品、電気:標準電動機、家庭電気器具、その他:計器類、内燃機関、建設機械、鉄道車両、荷役運搬機械、農業機械、各種産業機械など材質高炭素クロム軸受鋼寸法d(mm)45寸法D(mm)85寸法B(mm)19軌道輪形状深溝玉軸受
  • 90x90x60mm ワイドアングル(スチール製) エスコ

    90x90x60mm ワイドアングル(スチール製)

    エスコ
    ¥350税込¥385
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA951EE-209
  • ブランクチップ エスコ

    ブランクチップ

    エスコ
    ¥70税込¥77
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA940CE-209
  • 箱形定盤(工作用B級 大菱計器製作所

    箱形定盤(工作用B級

    大菱計器製作所
    ¥149,800税込¥164,780
    1個
    7日以内出荷から50日以内出荷
    一般工作用として、測定台ケガキ台用としてご使用ください。 材質は良質鋳鉄製で人工シーズニングをほどこし、精度面はキサゲ仕上げを行っております。
    等級B級RoHS指令(10物質対応)対応
  • BEARING ACCESSORIES SKF(日本エスケイエフ)

    BEARING ACCESSORIES

    SKF(日本エスケイエフ)
    ¥9,698税込¥10,668
    1個
    7日以内出荷
    SKF アダプタスリーブは、円筒穴のベアリングシートに比べて、より広い直径の許容差を実現できるように、シャフト径に合わせて調整します。ベアリングを補完するためにスリーブが必要で、SKF では、アダプタスリーブ、引き抜きスリーブ、ロックナットなど、幅広いベアリングアクセサリを用意しています。シャフトにすばやく簡単に取り付け可能
    仕様●タイプ:ベアリングアダプタスリーブ●コード番号:209-3749アズワン品番65-7956-96
  • ソリッドトクツールエンドミル アサヒ工具

    ソリッドトクツールエンドミル

    アサヒ工具
    ¥9,198~税込¥10,118~
    1本
    4日以内出荷
    材質超微粒子超硬刃数2表面処理ノンコート
  • スロッチングエンドミル (G2) アサヒ工具

    スロッチングエンドミル (G2)

    アサヒ工具
    ¥9,898税込¥10,888
    1本
    4日以内出荷
    材質G2超硬K種刃数2表面処理ノンコート
  • ベアリング 6009 BEシリーズ 伊藤製作所(粉砕機)

    ベアリング 6009 BEシリーズ

    伊藤製作所(粉砕機)
    ¥2,898税込¥3,188
    1個
    8日以内出荷
    回転や往復運動をする幅広い機械製品の可動部に使用されています(自動車・バイク・機関車・航空機など)。深溝玉軸受タイプで、転がり軸受のなかで使用量がいちばん多く使われています。ラジアル荷重とアキシアル荷重を同時に受けることが出来ます。ご使用上の注意をご使用前に必ずお読みください。
  • 軽量作業台(基本タイプ・RoHS2対応天板) TRUSCO

    軽量作業台(基本タイプ・RoHS2対応天板)

    TRUSCO
    ¥33,980~税込¥37,378~
    1台
    4日以内出荷
    RoHS2対応のリノリューム天板です。主要部溶接構造のノックダウン式です。低コストを実現した普及品です。
    材質本体:スチール均等荷重(kg)300アジャスター調整範囲(mm)20ねじサイズアジャスター:M16×2.0