磁性金属有無検出のスタンダード。条件に合わせて最適な機種を選択可能。
相互干渉防止用に異周波タイプを品揃え
優れた耐環境性を実現。標準コードの材質は耐油PVC。検出面に切削油に強い材質を採用。
断線対策にコードプロテクタを標準採用。
用途金型の位置決め。
パレットの通過検出。
部品の満杯検出。
簡単に貼ってはがせる「使い捨てプレフィルター」
適合機種IKI-AX80/BX85/DX85/EX75/FX75/GS70/GX75/HX75/JX75/J75YX/X75E6/HS70/JS70/WF75/F75E3/S70E4/S70Y9/H75YX/X75E4/X75E5/85Y40/750Y8/IKC-C150/D70/E70/F70/W80/Y80/Z80/70E1/70E2/70TH1/700Y7/700Y6
交換目安約1ヶ月
寸法(縦×横)(mm)455×255
アズワン品番65-0411-54
1セット(6枚)
¥849
税込¥934
当日出荷
コイル間(形F92Aと近接センサ)の磁気結合を応用して、ON/OFF信号をコードレスで伝送、従来のセンサでは使用が困難な回転体、移動物体からの信号伝送が可能
無電源で動作しますから、使いやすく、メンテナンスも不要
油やほこりに対しても、抜群の耐環境性を発揮
磁気結合方式ですから樹脂、ガラスなどの非金属の壁があっても伝送できます
質量(g)約160
保護構造IEC規格 IP67
材質(ケース)黄銅
応答時間1ms以下
絶縁抵抗(MΩ)リード線一括とケース間:50以上(DC500Vメガにて)
周囲湿度(%RH)動作時、保存時:各35~95(ただし、結露しないこと)
設定距離(mm)(伝送)0~4.5
耐振動(耐久)10~55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 3h
外径M18
材質(検出面)ABS
周囲温度(℃)動作時、保存時:各-25~+70(ただし、氷結、結露しないこと)
耐電圧(V)リード線一括とケース間:AC1000 50/60Hz 1min
衝撃(耐久)(m/s2)1000 X、Y、Z各方向 10回
1個
¥7,598
税込¥8,358
翌々日出荷
NP-W126S専用チャージャー。
対応機種FUJIFILM X-H1、X-Pro2、X-Pro1、X-T3、X-T2、X-T1、X-T20、X-T10、X-T100、X-E3、X-E2、X-E1、X-M1、X-A5、X-A3、X-A2、X-A1、X100F、 FinePix HS50EXR、HS30EXR
1個
¥6,500
税込¥7,150
当日出荷
ACパワーアダプター(AC-9V)と併用してご使用ください。
対応機種FUJIFILM X-H1 / X-Pro2 / X-Pro1 / X-T3 / X-T2 / X-T1/ X-T20 / X-T10 / X-T100 / X-E3 / X-E2 / X-E1 / X-A5 / X-A3 / X-A2 / X100F
1個
¥3,898
税込¥4,288
5日以内出荷
CWAORKS AGMタイプバッテリーは電解液をグラスマットに吸着させた補水不要のAGMテクノロジーを採用し、アイドリングストップ搭載車にも対応できる長寿命・高耐久性バッテリーです。欧州車の約95%、近年では国産車にも多数採用されている欧州規格(EN)サイズに適応しています。CWORKSは、豊田通商が展開する自動車部品ブランドです。トヨタグループで培ったノウハウを活用して開発され、各国で大切に使われる車両とオーナーの為に、そして、それらの車両とオーナーを支えるサービスショップや自動車部品商等、すべてのステークホルダーの安心と安全、信頼を大切にしています。廉価で優良な品質、多様な品目をマルチブランド向けに準備した商品ラインナップは、多くのお客様に選ばれ続けています。CWAORKS(豊田通商)のバッテリーは自社にて補充電管理を行い、出荷前に1台1台テスターでチェックしすぐにお使いいただけるようお届けしています。
用途AGM自動車用バッテリー
保証期間お買い上げより2年間または走行距離4万K
Φ2.5mm 端子を持つリモートレリーズです。カメラと同様にシャッターボタンを半押しするとピントが合い、さらに最後まで押し込むと撮影されます。バルブ撮影時または連続撮影時には、シャッターボタンをスライドさせてロックすることができます。L 字変換ケーブルをセットにしており、収納性を高めるとともに意図しないケーブルの脱落を防ぎます。
対応機種FUJIFILM GFX 50S、X-H1、X-Pro2、X-T3、X-T2、X-T1、X-T20、X-T10、X-T100、X-E3、X-E2、X-M1、X-A5、X-A3、X-A2、X-A1、X100F、X100T、X70、X30、XF10、XQ2、XQ1
1個
¥5,500
税込¥6,050
5日以内出荷
欧州車等に市販カーAVを取り付ける場合、アクセサリー電源や車からの様々な信号をメーター裏やエンジンルームからとる必要があります。カナテクス【CAN-Busインターフェイス】を使用すると、オーディオ裏コネクターで接続を行うことができます。このため大幅な取付時間短縮が実現し、さらに誤配線などトラブルからも解消されます。VW、BMW、ベンツなど様々なメーカー、車種にこの1台で対応できます。さらに、汎用接続コードを同梱しカナテクス取付キット以外との組合わせでも使用することが可能です。「GE-XA01」では1A出力だったACC電源容量が3Aまでアップしました。カーナビゲーションを含む車内機器の同時接続にも対応します。シフトポジション「リバース」を解除しても5秒間バックカメラ映像を保持させることができ、駐車時の切り替えしによる煩わしい画像切り替えをなくします。「GE-XA01」では ON 固定でしたが、今回 ON/OFF 設定できるようになりました。ステアリングリモコン用オプションキット「GE-X008」を使用すれば純正ステアリングスイッチで市販カーAVをコントロールできます。
適合車種【BMW】1シリーズ[H16/10~H25/8](E82/E87/E88)、[H23/9~H28/11](F20)、3シリーズ[H17/4~H26/2](〔iDrive付車〕E90/E91/E92/E93)、[H17/4~H20/11](〔iDrive無車〕E90/E91/E92/E93)、5シリーズ[H15/8~H22/9](E60/E61)、[H21/11~現在](E60/E61)、6シリーズ[H15/10~H23/6](E63/E64)、7シリーズ[H21/3~H27/10](F01/F02/F04)、X1[H22/4~H24/9](〔iDrive付車〕 E84・〔iDrive無車〕E84)、X5[H19/6~H26/4](E70)、X6[H20/6~H26/8](E71)、Z4[H21/5~H29/6](E89)、ミニ[H30/5~現在](全車種)、【BMWミニ】ミニ[H26/4~H30/5](F55/F56)、[H19/2~H26/9](R55~R59)、ミニ ジョンクーパーワークス[H19/2~H26/9](R55~R59)、ミニ クロスオーバー[H23/1~H29/3](R60)、ミニ ジョンクーパーワークスクロスオーバー[H25/2~H29/3](R60)、ミニ ペースマン[H25/3~H29/1](R61)、【アウディ】A3[H15/9~H18/7](異形オーディオ付車)、[H18/7~H22/7]、[H15/9~H18/7](純正MMS付車)、A4[H18/7~H19/10](1DINオーディオ付車)、【アルファロメオ】MiTo[H21/5~H27/1]、【ジープ】ラングラー[H24/1~H30/11](プレミアムスピーカーシステム無車)、[H24/1~H30/11](プレミアムスピーカーシステム付車)、【シトロエン】シトロエン C2[H19/1~H20/3]、シトロエン C3[H18/3~H20/3]、[H22/5~H26/2]、シトロエン C4[H17/6~H23/7]、[H23/7~H27/9]、シトロエン C4ピカソ[H20/1~H25/3]、シトロエン C5[H18/10~H20/10]、シトロエン DS4[H23/9~H28/3]、【フィアット】500/500C[H20/3~H28/1]、【フォルクスワーゲン】イオス[H18/10~H22/6]、ゴルフV[H16/6~H21/8]、ゴルフヴァリアント[H19/9~H26/1]、ゴルフトゥーラン[H16/4~H28/1]、ゴルフプラス[H17/11~H20/7]、ジェッタ[H18/2~H23/2]、シャラン[H23/2~H27/9]、シロッコ[H21/5~H26/3]、ティグアン[H20/9~H27/7]、パサート[H18/4~H27/7]、パサートCC[H20/11~H23/1]、パサートヴァリアント[H18/4~H27/7]、ポロ[H21/10~H26/8]、ゴルフVI[H21/4~H25/6]、ザ・ビートル[H24/6~H29/7]、トゥアレグ[H19/5~H23/2]、UP![H24/10~H27/6]、ポロ[H17/9~H21/10]、ゴルフVII[H25/6~H27/7]、ポロ[H26/8~H30/3]、【プジョー】208[H24/11~現在]、307[H17/11~H20/11]、1007[H19/7~H20/12]、【メルセデスベンツ】Aクラス[H17/2~H25/1](W169)、[H25/1~H27/11](W176)、Bクラス[H18/1~H24/4](W245)、[H24/4~R1/7](W246)、Cクラス[H16/6~H20/4](W203後期)、[H12/9~H16/6](W203前期)、CLSクラス[H17/2~H20/5](W219)、Eクラス[H14/6~H20/8](W211 前期)、[H20/8~H22/2](W211 前期)、Vクラス[H23/1~H27/10](W639)、ビアノ[H15/10~H18/11](W639)、【ランドローバー】イヴォーク[H24/3~H25/10]
構成部品エレクトロタップ、汎用接続コード、カバー、CAN-Busインターフェイス本体、CAN-Busインターフェイス専用コネクター
適合メーカーBMW/BMWミニ/アウディ/アルファロメオ/ジープ/シトロエン/フィアット/フォルクスワーゲン/プジョー/メルセデスベンツ/ランドローバー
1個
¥24,980
税込¥27,478
9日以内出荷
関連キーワード