バイパス管取りつけタイプ
アンプ内蔵形、省スペース
付属品結束バンド2本、すべり止めチューブ4個、感度調整用ドライバ1本、取扱説明書
保護構造IEC規格 IP66
材質(ケース)耐熱ABS
消費電流(mA)12以下
絶縁抵抗(MΩ)充電部一括とケース間:50以上(DC500Vメガにて)
使用周囲温度(℃)使用時:0~55保存時:-10~65(ただし、氷結・結露のないこと)
材質(ケーブル)(クランプ)NBR
材質(カバー)耐熱ABS
周囲湿度(%RH)使用時・保存時:各25~85(ただし、結露のないこと)
電圧の影響定格電源電圧±10%の範囲内で定格電源電圧時の検出レベルの±0.5mm
耐振動(耐久)10~55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h
繰返し精度(μm)±200以下
使用電圧範囲(V)DC10.8~30
動作モードNO
表示灯検出表示灯(橙色)
周囲温度(℃)使用時:0~55保存時:-10~65(ただし、氷結・結露のないこと)
耐電圧(V/min)充電部一括とケース間:AC500(50/60Hz)
耐電圧(V)充電部一括とケース間:AC500 50/60Hz 1min
残留電圧(V)1以下(負荷電流:100mA、コード長:2m時)
衝撃(耐久)(m/s2)500 X、Y、Z各方向 3回
使用周囲湿度(%RH)使用時・保存時:各25~85(ただし、結露のないこと)
振動(耐久)Hz10~55複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h
開閉容量(mA)100以下
電源の種類直流3線式
オムロンE2シリーズ近接センサ及びアクセサリ。オムロンの業務用E2シリーズ近接センサ及びアクセサリ製品。NPN又はPNPの出力構成を選択可能
仕様●センサ技術:静電容量型●本体形状:ブロック形●出力タイプ:NPN●検出範囲:12→ 26 mm パイプ●接続方式:ケーブル●電源電圧:10.8 → 30 V dc●長さ:33mm●幅:34mm●奥行き:20mm●最大DC電圧:30V●動作温度 Max:+55℃●動作温度 Min:0℃
アズワン品番65-7282-36
1個
¥21,980
税込¥24,178
7日以内出荷
仕様●検出可能物体:液体●検出液面位置:凹マーク位置●温度の影響:0~55℃の温度範囲内で23℃時の検出レベルの±4mm(純水および20%塩水にて)●電圧の影響:定格電源電圧±10%の範囲内で定格電源電圧時の検出レベルの±0.5mm
付属品結束バンド2本、すべり止めチューブ4個、感度調整用ドライバ1本、取扱説明書
材質非金属(適用パイプ)、NBR(コードクランプ)
幅(mm)33
高さ(mm)34
質量(g)約70
奥行(mm)20
適合規格IEC規格IP66
電源電圧DC12~24V、リップル10%以下(DC10.8~30V)
肉厚(mm)1.5以下(適用パイプ)
耐電圧AC500V 50/60Hz 1min 充電部一括とケース間
外径(Φmm)12~26(適用パイプ)
繰返し精度(mm)±0.2以下
材質(ケース)耐熱ABS
制御出力開閉容量:100mA以下、残留電圧:1V以下(負荷電流:100mA、コード長:2m時)
絶縁抵抗(MΩ)50以上(DC500Vメガにて)充電部一括とケース間
使用周囲温度(℃)使用時:0~55、保存時:-10~65(ただし、氷結・結露のないこと)
材質(カバー)耐熱ABS
使用周囲湿度使用時・保存時:各25~85%RH(ただし、結露のないこと)
耐衝撃(m/s2)500 X、Y、Z各方向3回
表示灯検出表示(橙色)
消費電流12mA以下
応差(mm)0.3~3
耐振動(Hz)10~55 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向2h
規格M6X45
関連資料展開図1(1.01MB) 展開図2(0.87MB) 展開図3(0.9MB) 展開図4(1.1MB) 展開図5(0.94MB) 展開図6(1.42MB) 展開図7(1.46MB) 展開図8(1.65MB) 展開図9(1.65MB) 展開図10(1.29MB) 展開図11(1.29MB) 展開図12(1.28MB) 展開図13(1.28MB) 展開図14(1.29MB) 展開図15(1.29MB) 展開図16(1.28MB) 展開図17(1.28MB) 展開図18(1.29MB) 展開図19(1.29MB) 展開図20(1.28MB) 展開図21(1.28MB) 展開図22(0.71MB) 展開図23(1.08MB) 展開図24(1.08MB) 展開図25(1.02MB)
図解NoMS330CA-2M フレーム部品_No.18、MS330CAS-2M フレーム部品_No.6、MS330CAS-2K フレーム部品_No.6、MS413CAS-M フレーム部品_No.6、SSA-α603MA-1 油圧配管(2009年7月~)部品_No.39、アルミキャリー 部品_No.17、MS413CA-M フレーム部品_No.18、BSA-400 変速レバー部品_No.21、アルミキャリー 部品_No.11、BP504A-1 本体、付属品部品 6カクボルト M6X45_No.26、MS313CA-K フレーム部品_No.18、MD3600M 本体部品_No.13、MS330CA-K フレーム部品_No.18、SSA-α603 油圧配管部品_No.39、MS313CAS-M フレーム部品_No.6、GKP410E 本体,付属品(2014年11月~)部品 6カクボルト M6X45_No.27、SSA-α603-1 油圧配管(2009年7月~)部品_No.39、MS413CAS-K フレーム部品_No.6、GKP500E 本体,付属品(2014年11月~)部品 6カクボルト M6X45_No.27、SSA-α603-1 油圧配管部品_No.39、MS413CA-M フレーム部品_No.12、MS313CAS-K フレーム部品_No.6、VSM-1010 操作パネル・スロットルレバー部品_No.13、BSA-661C,1061Cシリーズ 調圧弁2部品_No.4、GKP501E 本体,付属品部品 6カクボルト M6X45_No.26、BSA-662 1062シリーズ 調圧弁2部品_No.4、MS413CA-K フレーム部品_No.12、MD170L 本体部品 6カクボルト M6X45_No.40、MD3600K 本体部品_No.13、MS313CA-M フレーム部品_No.18、MD3600 本体部品_No.13、GKP411E 本体,付属品部品 6カクボルト M6X45_No.26、MS330CA-2M フレーム部品_No.12、MS313CA-K フレーム部品_No.12、MS413CA-K フレーム部品_No.18、MF401 噴頭、羽根車、ポンプ部品_No.39、MS313CA-M フレーム部品_No.12、MS330CA-K フレーム部品_No.12
1個
¥89
税込¥98
7日以内出荷
関連キーワード