カテゴリ

  • 物流用品(791)
  • 農業機械(555)
  • 制御機器(260)
  • 切削工具(141)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(93)
  • バイク部品(74)
  • パソコン/周辺機器(73)
  • 自動車補修部品(57)
  • 作業工具(33)
  • オフィス家具(26)
  • 空調・照明・電設資材(25)
  • 家電(24)
  • 測定用品(20)
  • 安全靴・作業靴(20)
  • 船舶用品・漁業資材(19)
  • 事務用品(19)
  • 電気材料(15)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(12)
  • FA担当者のオススメ新商品(12)
  • 機構部品(11)
  • カー用品(9)
  • 自転車部品(9)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(8)
  • 電動工具(8)
  • メカニカル部品(7)
  • 油圧機器・油圧ホース(7)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(6)
  • フォークリフト・産機・建機用品(6)
  • 日用品(5)
  • 科学研究・開発用品(5)
  • 建築金物(4)
  • バッテリー・電装(4)
  • 配管・水廻り設備部材(4)
  • ねじ・ボルト・釘(3)
  • 梱包用品(3)
  • 建材・エクステリア(3)
  • 介護用品(3)
  • 農業・園芸資材(3)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
  • 溶接用品(2)
  • 清掃用品(2)
  • 自動車用オイル・ケミカル(2)
  • 整備工具・収納(2)
  • タイヤ・足回り(2)
  • 鈑金・塗装(2)
  • 作業服(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 塗料(1)
  • 安全標識(1)
  • 防犯用品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • マスク(1)
  • 研磨材(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 食品・飲料(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「e2s」の検索結果

関連キーワード
2,392件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 電子ブザー e2s Sonora e2s

    電子ブザー e2s Sonora

    e2s
    ¥9,498~税込¥10,448~
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 近接センサ 超小型タイプ E2S (直流2線式) omron(オムロン)

    近接センサ 超小型タイプ E2S (直流2線式)

    omron(オムロン)(4件のレビュー)
    ¥2,798~税込¥3,078~
    1個
    当日出荷から70日以内出荷
    超小型サイズで高性能。5.5mmの超小型アンプ内蔵。ワークの振れにも安定検出。応答周波数1kHz。低消費電流
    付属品取りつけ金具質量(g)約10(梱包状態)保護構造IEC規格 IP67出力直流2線式材質(ケース)ポリアリレート電源電圧(V)DC12~24 リップル(p-p)10%以下コード標準絶縁抵抗(MΩ)充電部一括とケース間:50以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)動作時:-25~70保存時:-40~85(ただし氷結、結露しないこと)周囲湿度(%RH)動作時:35~90、保存時:35~95(ただし結露しないこと)保護回路負荷短絡保護、サージ吸収検出物体可能:磁性金属(非磁性金属は、検出距離が低下します。)電圧の影響定格電源電圧±10%の範囲内で定格電源電圧時、検出距離の±2.5%以下耐振動(耐久)10~55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h使用電圧範囲(V)DC10~30温度の影響-25~70℃の温度範囲内で23℃時、検出距離の±15%以下漏れ電流(mA)0.8以下周囲温度(℃)動作時:-25~70保存時:-40~85(ただし氷結、結露しないこと)シールド非シールドタイプ応差検出距離の10%以下応答周波数(kHz)1以下耐電圧(V/min)充電部一括とケース間:AC1000残留電圧(V)3以下(負荷電流50mAおよびコード長1m時)衝撃(耐久)(m/s2)500 X、Y、Z各方向 3回使用周囲湿度(%RH)動作時:35~90、保存時:35~95(ただし結露しないこと)振動(耐久)Hz10~55複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h開閉容量(mA)3~50以下電源の種類直流2線式
  • キセノン表示灯 e2s L101シリーズ e2s

    キセノン表示灯 e2s L101シリーズ

    e2s
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1個
    7日以内出荷から8日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • LED信号灯 e2s STシリーズ Sonora e2s

    LED信号灯 e2s STシリーズ Sonora

    e2s
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    8日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • e2s 表示灯 ブザー付 e2s

    e2s 表示灯 ブザー付

    e2s
    ¥75,980~税込¥83,578~
    1個
    8日以内出荷
  • キセノン信号灯 e2s STシリーズ Sonora e2s

    キセノン信号灯 e2s STシリーズ Sonora

    e2s
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    8日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 電子ブザー e2s BE×DS e2s

    電子ブザー e2s BE×DS

    e2s
    ¥259,800税込¥285,780
    1個
    8日以内出荷
  • 電子ブザー e2s Bedhead e2s

    電子ブザー e2s Bedhead

    e2s
    ¥6,698税込¥7,368
    1個
    8日以内出荷
    仕様電源電圧:24 V dc 、 IP評価:IP32 、 デシベル/1m:90dB 、 電流タイプ:DC 、 トーンの数:8 、 ハウジング色:白 、 取付けスタイル:壁 、 アプリケーションタイプ:防災&セキュリティ 、 シリーズ:Bedhead 、 ベース長さ:85.5mm 、 最大温度:+55℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • 近接センサ 超小型タイプ E2S (直流3線式) omron(オムロン)

    近接センサ 超小型タイプ E2S (直流3線式)

    omron(オムロン)
    ¥2,498~税込¥2,748~
    1個
    当日出荷から70日以内出荷
  • LED表示灯 e2s IS-mB1シリーズ e2s

    LED表示灯 e2s IS-mB1シリーズ

    e2s
    ¥47,980税込¥52,778
    1個
    8日以内出荷
  • 電子ブザー e2s IS e2s

    電子ブザー e2s IS

    e2s
    ¥38,980税込¥42,878
    1個
    8日以内出荷
    仕様電源電圧:16 → 28 V dc 、 IP評価:IP65 、 デシベル/1m:100dB 、 電流タイプ:DC 、 トーンの数:49 、 ハウジング色:赤 、 取付けスタイル:表面 、 直径:88.7 mm 、 アプリケーションタイプ:危険エリア 、 最小デシベル:90dB 、 最大デシベル:100dB 、 シリーズ:IS 、 最大温度:+60℃
  • 電子ブザー e2s BE×S110E e2s

    電子ブザー e2s BE×S110E

    e2s
    ¥229,800税込¥252,780
    1個
    8日以内出荷
    仕様電源電圧:24 V dc●IP評価:IP66●デシベル/1m:117dB●電流タイプ:DC●トーンの数:23●ハウジング色:赤●取付けスタイル:表面●直径:181 mm●アプリケーションタイプ:危険エリア●最小デシベル:72dB●最大デシベル:110dB●シリーズ:BEXS110E●ハウジング材質:マリングレードアルミ
  • 信号灯タワー e2s STAシリーズ Sonora e2s

    信号灯タワー e2s STAシリーズ Sonora

    e2s
    ¥25,980~税込¥28,578~
    1個
    8日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 電子ブザー e2s 海上 e2s

    電子ブザー e2s 海上

    e2s
    ¥98,980税込¥108,878
    1個
    8日以内出荷
    仕様電源電圧:10 → 30 V dc 、 IP評価:IP67 、 デシベル/1m:126dB 、 電流タイプ:DC 、 トーンの数:32 、 ハウジング色:グレー 、 取付けスタイル:表面 、 直径:220 mm 、 アプリケーションタイプ:防災&セキュリティ 、 最小デシベル:112dB 、 最大デシベル:121dB 、 シリーズ:Marine 、 最大温度:+55℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • 電子ブザー e2s IS-A105N e2s

    電子ブザー e2s IS-A105N

    e2s
    ¥54,980税込¥60,478
    1個
    8日以内出荷
    仕様電源電圧:16 → 28 V dc 、 IP評価:IP66 、 デシベル/1m:105dB 、 電流タイプ:DC 、 トーンの数:49 、 ハウジング色:赤 、 取付けスタイル:表面 、 アプリケーションタイプ:防災&セキュリティ 、 最小デシベル:96dB 、 最大デシベル:105dB 、 シリーズ:IS-A105N 、 ベース長さ:130mm 、 最大温度:+60℃
  • 信号灯タワー e2s STBシリーズ Sonora e2s

    信号灯タワー e2s STBシリーズ Sonora

    e2s
    ¥16,980~税込¥18,678~
    1個
    8日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 近接センサ E2S用取りつけ金具 omron(オムロン)

    近接センサ E2S用取りつけ金具

    omron(オムロン)
    ¥189税込¥208
    1個
    当日出荷
    材質ステンレス(SUS304)
  • ラミネートフィルム ナカバヤシ

    ラミネートフィルム

    ナカバヤシ(21件のレビュー)
    ¥149~税込¥164~
    1パック(20枚)
    当日出荷から4日以内出荷
    ラミネートフィルムE2タイプは従来のPETベースのフィルム(Eタイプ)にくらべ、サイズ的な余裕を省き、原稿に対しジャストサイズに加工されたフィルムです。焼却しても有害物質が発生しない、地球環境に優しいラミネートフィルムです。ハリのあるPET材ベースのフィルムメガピクセルフォトをワンランク上の仕上がりに美しく長もち。水に強い!! 汚れに強い!!。油性マジックならフィルム面に記入もOK!!写真・POP・メニュー等のコーティングに最適。
    材質PETフィルム厚さ(μm)100RoHS指令(10物質対応)対応
  • e腕章 つくし工房

    e腕章

    つくし工房(1件のレビュー)
    ¥1,398税込¥1,538
    1組
    当日出荷から4日以内出荷
    従来のマジックテープ式腕章と異なり、ゴムバンドの調整範囲が広く体格や着衣を問わず簡単に調節や着脱ができます。 裏地には軟滑性素材を採用し、締めるだけでズレにくく腕にピッタリとフィットするので突起物等に引っ掛ける心配もありません。 表示部分を最小限にすることで腕回り全体を覆わず、装着時のゴワツキやムレも軽減します。 安全ピンなしで腕を通して固定するだけのワンタッチ装着!
    セット内容本体、ゴムバンド材質ビニール厚さ(mm)1.2寸法(mm)75×145取付方式ゴムバンド式
  • PROST's ウレタン純正色タッチアップペン PROST's

    PROST's ウレタン純正色タッチアップペン

    PROST's(13件のレビュー)
    ¥809税込¥890
    1箱(20g)
    当日出荷から5日以内出荷
    【最高級ウレタン塗料のタッチアップペン】耐ガソリン性・対候性に優れたウレタン塗料を使用することで、ラッカー塗料と比べひび割れや劣化を防ぎます。【世界中のメーカーに対応!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,000色以上に対応!※一部対応できないカラーもございます。
    用途自動車/バイク補修用タッチアップペン危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
  • アサヒボンド BE2 アサヒボンド

    アサヒボンド BE2

    アサヒボンド(3件のレビュー)
    ¥18,980税込¥20,878
    1セット(6kg)
    当日出荷
    コンクリートの断面欠損修復が簡単 外壁塗替え時の下地補修に最適!!。「BE2」はコンクリート、モルタル等の断面欠損修復をスピーディーにこなす軽量エポキシ樹脂モルタルです。エポキシ樹脂とバルーン(ガラス質微小中空球体)を効果的に組み合わせ調合、軽量で施工性に優れ役物等の成型補修も簡単。専門職以外の方でも確かな欠損補修作業を可能にしました。さまざまなコンクリート構造物からRC造集合住宅の外壁塗替え時の下地補修に手軽にご使用頂けます。垂直面はもちろん、上げ裏・役物等の成形補修が簡単に行えます。厚付けができるので、何回も塗り継ぐ必要がありません。コンクリート・モルタル・鋼材に強力に接着します。透水性が無いので、かぶりの薄い鉄筋も保護できます。材料自身の硬化収縮がほとんど無いので、コンクリートとの肌分れを起こしません。施工性が良く、強度の発現が早いので工期短縮が計れます。既調合なので品質にバラツキがありません。
    用途コンクリート・モルタル等の欠損補修。鉄筋等の発錆によるコンクリート欠損部の防蝕・保護。不陸調整。コンクリート二次製品の成形補修。コンクリートジャンカ充填補修。木コンの穴埋め。使用温度(℃)【一般用】10~35 【冬用】5~15(目安)配合主剤:硬化剤=2:1可使時間(分)【一般用】約60分(23℃、300g) 【冬用】約30分(23℃、300g)外観主剤/淡白色モルタル状、硬化剤/グレー色モルタル状主剤(kg)4硬化剤(kg)2危険物の類別非危険物
  • センサブラケット(光電センサ用)E2-SXタイプ 岩田製作所

    センサブラケット(光電センサ用)E2-SXタイプ

    岩田製作所
    ¥369~税込¥406~
    1個
    翌々日出荷
    質量(g)10タイプE2-SXタイプ適合センサSUNX:EX-20、竹中電子:UMRoHS指令(10物質対応)対応
  • リボン付ギフトシール HEADS(ヘッズ)

    リボン付ギフトシール

    HEADS(ヘッズ)(1件のレビュー)
    ¥899税込¥989
    1パック(30枚)
    当日出荷
    さわやかキュートなリボン付きシールです。プレゼントのアクセントにぴったり。
    仕様CHE-1S:チェックリボン付 CHE-2S:サテンリボン付材質紙寸法(幅W×高さH)(mm)60×15
  • カムロック アダプター ホースシャンク ステンレススチール SST[633-E] TOYOX(トヨックス)

    カムロック アダプター ホースシャンク ステンレススチール SST[633-E]

    TOYOX(トヨックス)
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    【簡単接続】アダプターをカプラーに挿入し、カプラーのカムアームを引きつけるだけで接続可能。【作業標準化】一人で着脱作業を行うことができ、特別な技術もいらず、誤操作の心配なし。【高い信頼性】厳格なMIL規格によって、耐久性、耐圧性、耐熱性、耐腐食性において優れた性能。【安心・安全】振動などの影響でカムアームがゆるんでも、45°で一旦止まり、流体漏れを防止。【様々な流体に対応】アルミ・ステンレス・ポリプロピレン・ブロンズがあり、流体に応じて選定可能
    用途工場設備配管・各種機械組込用継手。ホース+バンド締めで取り付けて使用する着脱式継手材質【継手本体】SCS14使用温度範囲(℃)-10~100(標準ガスケットNBRに準じる)使用流体空気、水(工業用水)、薬品、溶剤・塗料、油、飲料・飲用水、食品法規制RoHS2修正規制適合
  • 1台で4役!2分割できるソファベッド 3段階リクライニング 萩原

    1台で4役!2分割できるソファベッド 3段階リクライニング

    萩原
    ¥21,980税込¥24,178
    1台(1台)
    翌々日出荷
    ソファとベッド、両方置く場所がないという方におすすめなのが、こちらの2分割できるリクライニングソファベッド。仕事や勉強、食事をしたい時はソファスタイルに、脚を伸ばしてくつろぎながら読書やテレビ鑑賞をしたい時はカウチスタイルに、お昼寝したい時にはベッドスタイルに。脚を外してフロアソファとしても使うことができます。背もたれには3段階のリクライニング機能付きで、お好みの角度に調節が可能です。生地は「レザー」「ファブリック」の2タイプ。レザー生地はモノトーンインテリアに合う「ブラック」「ホワイト」、ファブリックはナチュラルな「ベージュ」「ダークネイビー」「ライトグレー」の全5色から選べます。
    用途ソファ・ソファベッド、ソファベッドとして耐荷重(kg)約90座面高(cm)32外寸(幅W×奥行D×高さH)(cm)176×82~91×68~32材質(フレーム)天然木リクライニング機能有無有収納有無無肘掛けの有無無脚高(cm)20材質構造部材:天然木、脚部:塩化ビニール樹脂、張地:<ブラック・ホワイト>合成皮革<ベージュ・ダークネイビー・ライトグレー>ポリエステル備考組立式(脚部)/背部3段リクライニングタイプソファベッド幅(cm)176高さ(cm)32~68奥行き(cm)82~91構造部材天然木
  • E形リング 軸用 JIS規格(ステンレス)(小箱) 磐田電工

    E形リング 軸用 JIS規格(ステンレス)(小箱)

    磐田電工
    ¥4,698税込¥5,168
    1箱(1000個)
    当日出荷から翌々日出荷
    材質ステンレス形状軸用E形リング
  • スピーダーT型ハンドル(1/4sq・ビット両用) DEEN

    スピーダーT型ハンドル(1/4sq・ビット両用)

    DEEN(3件のレビュー)
    ¥4,200税込¥4,620
    1セット
    当日出荷
    スピーダー部分の回転がスムーズになり新発売されたDEENのスピーダーT型ハンドルです。 DEENJのスピーダーハンドルユーザーからの声を元に、全長の見直しやビットの保持力向上を行いました。 また、T型スライドハンドルとスピーダーエクステンションのジョイント部分のガタつきを軽減するため、スピーダーエクステンション側のスクエアホールの公差を極限まで小さく設計しました。 使わないときはスライドハンドルを外すとコンパクトになるので、携帯時、収納時にも場所を取りません。
    全長(mm)210(1/4sq使用時)/221(1/4"ビット使用時)※T型スライドハンドル組み合わせ時、T型スライドハンドル:180、スピーダーエクステンション:201差込角(sq.)6.35[1/4]先端径(Φmm)12
  • Kingbright 1セグメント LED ライトバー KINGBRIGHT

    Kingbright 1セグメント LED ライトバー

    KINGBRIGHT
    ¥4,998税込¥5,498
    1セット(36個)
    当日出荷から8日以内出荷
  • IDE-SATA HDD/光学ドライブ用変換アダプタ M/B専用40ピンPATA-SATA HDD/SSD/ODD 変換コネクタ StarTech.com

    IDE-SATA HDD/光学ドライブ用変換アダプタ M/B専用40ピンPATA-SATA HDD/SSD/ODD 変換コネクタ

    StarTech.com(1件のレビュー)
    ¥3,698税込¥4,068
    1個
    当日出荷
    便利なセットアップ: 旧型のIDEマザーボードにSATA接続が可能にするIDE-SATAアダプター。追加のドライバーやソフトウェアを必要としない優れたハードウェアソリューション。各種OSに対応。SATA接続を追加:旧型のIDEシステムにSATAハードドライブや光学ドライブを接続するためのコストパフォーマンスの高いソリューション。追加のコントローラカードが不要のIDE SATAコンバーター。LP4 - SP4電源ケーブル付属 。幅広い互換性: 2.5/3.5/5.25in SATAドライブに対応。Blu-ray、DVDまたはCD-ROMドライブ用のODD(光ディスクドライブ)に対応。SATAバージョン1.0に準拠し、SATA 1.0/2.0/3.0に対応。IDE/ATA 33/66/100/133に対応。StarTech.comの強み:30年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
    用途IDEインターフェース マザーボードにSATA HDDを接続する内蔵型ソリューション。SATA非対応の旧型マザーボードでの使用に最適長さ(mm)75.5色レッド/ブラック/イエロー高さ(mm)23質量(g)29湿度(%RH)15~90保存温度(℃)-25~80製品幅(mm)20動作温度(℃)5~50伝送速度(Mbps)最大133オス形状SATAデータ&電源[7+15ピン]、IDE(EIDE、PATA)[40ピン]、FDD電源コネクタ(SP4)[4ピン]変換タイプオス - オス
  • Schneider Electric リミットスイッチ シュナイダーエレクトリック

    Schneider Electric リミットスイッチ

    シュナイダーエレクトリック
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
  • 電磁弁200シリーズ 直動形 コガネイ

    電磁弁200シリーズ 直動形

    コガネイ(2件のレビュー)
    ¥20,980~税込¥23,078~
    1個
    当日出荷から31日以内出荷
    シリンダ径32~80mmのシリンダの駆動制御や低圧仕様のアクチュエータに最適な電磁弁。セレクタ弁、デバイダ弁など、多彩な機能を発揮します。
  • センサブラケット(光電センサ用)E2-SWタイプ 岩田製作所

    センサブラケット(光電センサ用)E2-SWタイプ

    岩田製作所
    ¥389~税込¥428~
    1個
    翌々日出荷から9日以内出荷
    タイプE2-SWタイプ適合センサSUNX:EX-20、竹中電子:UMRoHS指令(10物質対応)対応
  • センサブラケット(光電センサ用)E2-SYタイプ 岩田製作所

    センサブラケット(光電センサ用)E2-SYタイプ

    岩田製作所
    ¥539~税込¥593~
    1個
    翌々日出荷
    タイプE2-SYタイプ適合センサSUNX:EX-20、竹中電子:UMRoHS指令(10物質対応)対応
  • Sick 光電センサ ブロック形 SICK

    Sick 光電センサ ブロック形

    SICK
    ¥36,980税込¥40,678
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
  • センサブラケット(光電センサ用)E2-SFタイプ 岩田製作所

    センサブラケット(光電センサ用)E2-SFタイプ

    岩田製作所
    ¥369~税込¥406~
    1個
    翌々日出荷
    タイプE2-SFタイプ適合センサSUNX:EX-20、竹中電子:UMRoHS指令(10物質対応)対応
  • ショックアブソーバKSHAシリーズ コガネイ

    ショックアブソーバKSHAシリーズ

    コガネイ
    ¥6,398~税込¥7,038~
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    駆動機器による衝撃及び騒音を吸収しタクトタイムの短縮、機器の破損防止を実現。
    材質(本体)銅合金構造固定式オリフィス方式リニア式最大衝突速度(m/s)1
  • FAグッズ スプリングクランプ中継端子台 三菱電機エンジニアリング

    FAグッズ スプリングクランプ中継端子台

    三菱電機エンジニアリング
    ¥3,498~税込¥3,848~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    MILコネクタをスプリングクランプ端子へ変換する小型中継端子台です。三菱電機(株)製MELSECや他PLCのコネクタインタフェースとケーブル接続することで、配線しやすいスプリングクランプ端子へ変換可能です。
    高さ(mm)75RoHS指令(10物質対応)対応
  • ダイニングチェア 【 2脚セット 】 天然木 シンプル 食卓椅子  ハイバック 萩原

    ダイニングチェア 【 2脚セット 】 天然木 シンプル 食卓椅子 ハイバック

    萩原(1件のレビュー)
    ¥9,998税込¥10,998
    1セット(2台)
    翌々日出荷
    木のぬくもりを感じるナチュラルなフレームと、すっきりとしたアームレスデザイン。圧迫感がなく、食卓を軽やかな印象に整えます。背中をやさしく支えるハイバック仕様で、毎日の食事やくつろぎ時間も快適に。座面はPVC・ファブリックの2タイプから選べ、お部屋の雰囲気に合わせたコーディネートが可能です。2人暮らしやダイニング用におすすめのセットです。【商品サイズ(約)】幅41×奥行49.5×高さ82.5cm【梱包サイズ(約)】84×40×20cm(10kg)【材質】天然木(ラッカー塗装)【生産国】マレーシア【備考】組立品(ハンマーとプラスドライバーをご用意ください)
    用途イス・チェア、ダイニングチェアとして。材質主材:天然木、張地:<アイボリー>PVC <ベージュ・ブラウン・グレー>ポリエステル備考組立式寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)41×49.5×82.5座面高(cm)43
  • Murata Power Solutions 絶縁DC-DCコンバータ Murata Power Solutions

    Murata Power Solutions 絶縁DC-DCコンバータ

    Murata Power Solutions
    ¥799~税込¥879~
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
  • ダイニングチェア 2脚セット カフェ風 ファブリック クッション付き 韓国インテリア くすみカラー パステル 萩原

    ダイニングチェア 2脚セット カフェ風 ファブリック クッション付き 韓国インテリア くすみカラー パステル

    萩原
    ¥8,798税込¥9,678
    1セット(2台)
    翌々日出荷
    丸いフォルム×ニュアンスカラーがかわいいファブリック製のダイニングチェアシンプルなデザインなのでダイニングテーブルに合わせて使ったり、デスク作業として使ったり様々な用途で活躍します。座面と背もたれはサラッとした心地よい肌触り。季節を問わないファブリック素材です。柔らかいくすみカラーの3色からお選びいただけます。【商品サイズ(約)】幅45×奥行49.5×高さ72.5cm【梱包サイズ(約)】69×76×14cm(9.6kg)【材質】フレーム:スチール(粉体塗装)座部:合板張地:ポリエステルクッション材:ウレタンフォーム【生産国】中国【備考】組立品(工具付属)
    用途イス・チェア、ダイニングチェアとして。材質フレーム:スチール、張地:ポリエステル備考組立式 / アジャスター付寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)45×49.5×72.5座面高(cm)42.5