229件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1袋ほか
189 税込208
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (85種類の商品があります)


超高効率ハイパワーハロゲンバルブ
用途自動車ヘッドライト/フォグライト専用 仕様メーカー比クラス消費電流表示(W):120 適合12V国産車専用 型式H11 タイプH4 消費電力(W)60 定格電圧(V)12 口金その他 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
1,198 税込1,318
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1組
9,498 税込10,448
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (126種類の商品があります)

1袋(10個)
949 税込1,044
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (75種類の商品があります)

SMCターンアダプタ
エコ商品
製品を90度回転させた向きでモジュラ結合を可能にします。
用途モジュラタイプ用 最高使用圧力(MPa)1 使用流体空気 保証耐圧力(MPa)1.5 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(28.51MB)
1個
949 税込1,044
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1袋(50個)
999 税込1,099
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

1箱(25m)
9,898 税込10,888
4日以内出荷

一つ上もしくは下のボディサイズの製品とモジュラ接続を可能にします。
用途モジュラタイプ用 最高使用圧力(MPa)1 使用流体空気 保証耐圧力(MPa)1.5 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(28.51MB)
1個
949 税込1,044
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1袋(50個)
2,888 税込3,177
8日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

1袋(50個)ほか
2,698 税込2,968
8日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (73種類の商品があります)

F.P.(エフ・ピー・ツール)超硬リーマ Eシリーズ オイルホール付
エコ商品
オイルホイール付。超鋼、超微粒子。 新高鋼性刃型形状&スペシャルコーティング。耐久性がアップ!切屑の排出がスムーズに! センタースルータイプのオイルホイール採用。切屑の排出性が向上!より安定した加工が可能です。 ショートタイプ化。従来品(CE)に比べ、ショートタイプ化!工具鋼性が向上し、外部給油だけでも加工可能です。
用途止り穴用 材質超硬超微粒子 刃数4枚刃 刃形スパイラル シャンクストレートシャンク コーティングF.P.Cコーティング 刃径公差0~+0.005 RoHS指令(10物質対応)対応
1本ほか
7,998 税込8,798
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (410種類の商品があります)


1袋(50個)
1,998 税込2,198
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

1袋(10個)
2,698 税込2,968
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

1袋(50個)
1,998 税込2,198
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

ねじ径M3 種別両メネジ 材質黄銅 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
1,898 税込2,088
8日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

1袋(50個)
18,880 税込20,768
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

形状六角型 材質(本体)鉛レス快削黄銅(ビスマス系 C6801BD) RoHS指令(10物質対応)対応 処理(本体)ニッケルメッキ(Ni)
1袋(50個)
2,298 税込2,528
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (112種類の商品があります)

1袋(50個)
1,798 税込1,978
8日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

1袋(50個)
2,488 税込2,737
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)


形状六角型 材質(本体)鉛レス快削黄銅(ビスマス系 C6801BD) RoHS指令(10物質対応)対応 処理(本体)ニッケルメッキ(Ni)
1袋(50個)
1,998 税込2,198
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (112種類の商品があります)

1袋(50個)
2,698 税込2,968
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

1袋(50個)
1,998 税込2,198
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

KANA(片山チエン)KHE ヘリカルラックギヤ
エコ商品
種別ラックギヤ 材質機械構造用炭素鋼 表面処理黒染 歯形並歯 ねじれ角(°)15 精度等級DIN 3962 Q10 歯直角圧力角20° 歯面硬度HB210 以下 歯車基準断面歯直角 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,398 税込1,538
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

形状六角型 材質(本体)PEEK(ポリエーテルエーテルケトン) 熱変形温度(℃)(1.82Mpa)152 色(本体)うす茶 UL規格UL94V-0(材料) RoHS指令(10物質対応)対応 材質(オネジ)PEEK(ポリエーテルエーテルケトン)
1袋(10個)
2,498 税込2,748
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (52種類の商品があります)

1袋(50個)
1,998 税込2,198
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

形状丸型 材質(本体)PEEK(ポリエーテルエーテルケトン) 熱変形温度(℃)(1.82Mpa)152 色(本体)うす茶 UL規格UL94V-0(材料) RoHS指令(10物質対応)対応 材質(オネジ)PEEK(ポリエーテルエーテルケトン)
1袋(10個)
2,498 税込2,748
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (52種類の商品があります)

SPARKLE Intel Arc A310 ELF は、AV1 ハードウェア エンコードと。AI により XeSS アップスケーリングが強化されました。シングルファンとデュアルスロット設計を特徴とする ELF シリーズは、パフォーマンス レベルと価格の新たなバランスをもたらします。
RoHS指令(10物質対応)対応 特性SPARKLE Intel(R) Arc(TM) A3、1 0 ELF, 4 GB GDDR6, Single Fan , SA3 10 E 4G、Graphics:Clock 2000MHz、Xe-Core:6、Intel` XMX Engines:96%、Xe Vector Engines: 96%、Memory Size: 4GB GDDR6、Graphics Memory Interface: 64 bit、Graphics Memory Bandwidth: 1 24 GB/s、Graphics Memory Speed: 15.5Gbps、PCI Express Configurations: PCI Express 4.0 x81x HDMI 2.0 b (Max): 4096 x 2160@60Hz、3x DisplayPort 2 .0 (Max): 7680 x 4320@60Hz、350 ワット以上の電源。Windows 11、Windows 10 Ubuntu 22.04、グラフィックス スロットを 1 つ備えた PCI Express 3.0、4.0、または 5.0 準拠のマザーボード。
1個
19,980 税込21,978
7日以内出荷

トランセンドのPCIe M.2 SSDのMTE310Sは、小型フォームファクタと高品質の3D NANDフラッシュを組み合わせており、Ultrabook、軽量ノートPC、タブレット端末、携帯ゲーム機等を簡単にアップグレードできます。ファームウェアにはストレージの信頼性を高めてドライブ寿命を最大化するSLCキャッシュやLDPC ECC等の技術が用いられていますので、システム全体のパフォーマンスや効率アップが期待できます。トランセンドのMTE310Sは、PCIe Gen 4x4インターフェースを採用し、最大で5,000MB/sの読出しと3,000MB/Sの書込みを実現したPCIe SSDです。ロード時間を短縮し、デバイスのパフォーマンスを向上できます。M.2 2230フォームファクタのMTE310Sは、Ultrabook、軽量ノートPC、タブレット端末、携帯ゲーム機に最適です。標準SSDよりも薄くて軽いだけでなく、デバイスの能力をアップグレードしてくれます。MTE310Sは、高品質の3D NANDフラッシュを採用しており、最大1TBのストレージ容量を提供します。ストレージ容量を増やすだけでなく、コンピューティングの効率向上も期待できます。データ転送の信頼性を高めたり、製品寿命を延命する様々な技術を搭載しています。SSD ScopeはトランセンドのSSD製品向けに開発されたソフトウェアで、SSDの状態やパフォーマンスを管理します。トランセンドのSSDは厳格な試験を実施することで、品質、パフォーマンス、信頼性を確認しています。
サイズ片面実装 30.0 mm x 22.0 mm x 2.23 mm (1.18" x 0.87" x 0.09") 質量(g)4(0.14 oz) 規格M.2 2230 インターフェースバス:NVMe PCIe Gen4 x4 保証期間5年保証 フラッシュ3D NANDフラッシュ 動作電圧3.3V±5% 動作温度(℃)0(32°F)~70(158°F) OSMicrosoft Windows 7 以降、Linux Kernel 2.6.31以降 RoHS指令(10物質対応)対応 各種認証CE/UKCA/FCC/BSMI/KC/RCM MTBF平均故障間隔(h)2000000
1個
14,980 税込16,478
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

三甲(サンコー)サンテナー A50N H付
エコ商品
形状底面:その他 高さ(mm)(内寸)275 短辺(mm)(外寸)390 長辺(mm)(外寸)578 有効内寸(mm)短辺:295、長辺:479 圧縮荷重(kN[kgf])4.57[466] ネスティング高さ(mm)66 外寸法・高さ(mm)283 RoHS指令(10物質対応)対応 有効内寸法・高さ(mm)249
1個ほか
2,298 税込2,528
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

三甲(サンコー)エッグトレー 30G
エコ商品
材質PP 短辺(mm)(外寸)296 長辺(mm)(外寸)296 外寸法・高さ(mm)54 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
319 税込351
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

三甲(サンコー)サンキャリー6840
エコ商品
縦・横に連結できる平台車
材質PP 質量(kg)2.65 耐荷重(kg)130 キャスターΦ75×4輪自在ナイロン車 外寸(mm)677×398×132 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
13,980 税込15,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ショート刃長タイプです。
用途フライス加工用。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
1,998 税込2,198
6日以内出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

三甲(サンコー)サンボックス 23-4
エコ商品
材質PP 形状底面:格子リブ 高さ(mm)(内寸)179 短辺(mm)(内寸)256、(外寸)291 長辺(mm)(外寸)548 有効内寸(mm)短辺:252、長辺:504 圧縮荷重(kN[kgf])25.4[2592] 外寸法・高さ(mm)187 RoHS指令(10物質対応)対応 有効内寸法・高さ(mm)171
1個ほか
3,490 税込3,839
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


旭光電機工業HS-310-200E (G6.35・GY6.35・GZ6.35)
エコ商品
材質セラミック 口金(適合)G6.35、GY6.35、GZ6.35 取付ピッチ(mm)15 RoHS指令(10物質対応)対応 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)25×18×10
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

三甲(サンコー)サンテナー A85-2 H
エコ商品
材質PP 高さ(mm)(内寸)329 短辺(mm)(外寸)475 長辺(mm)(外寸)720 有効内寸(mm)短辺:375、長辺:614 圧縮荷重(kN[kgf])3.72[380] ネスティング高さ(mm)69 外寸法・高さ(mm)338 RoHS指令(10物質対応)対応 有効内寸法・高さ(mm)292
1個ほか
3,898 税込4,288
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

関連キーワード