付属品取扱説明書
検出方式コントラストモード:RGBいずれかの光量判別(初期状態/2点チューニング後)(1点チューニング時はR+G+B光量判別)、カラーモード:RGB比率判別
材質(ケース)ポリカーボネート(PC)
応答時間最速モード(SHS):動作・復帰各50μs(コントラストモードのみ)、高速モード(HS):動作・復帰各250μs、標準モー ド(Stnd):動作・復帰各1ms、ギガパワーモード(GIGA):動作・復帰各16ms
絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500Vメガにて)
材質(カバー)ポリカーボネート(PC)
周囲湿度(%RH)動作時・保存時:上記周囲温度範囲にて、各35~85(ただし、結露しないこと)
消費電力(mW)電源電圧24V時通常モード:960以下(消費電流40mA以下)、エコ機能ON:720以下(消費電流30mA以下)、エコ機能LO:800以下(消費電流33mA以下)
使用周囲照度(Lx)受光面照度 白熱ランプ:20000以下、太陽光:30000以下
感度調整スマートチューニング【2点チューニング/フルオートチューニング/1点チューニング(1%~99%)】またはマニュアル調整
振動10~55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向2h
動作モードコントラストモード:NO(入光時ON)/NC(しゃ光時ON) カラーモード:NO(一致時ON:登録色と同色時にON)/NC(不一致時ON:登録色と異色時にON)
汚染度(使用環境)汚損度3(IEC60947-1による)
表示灯7セグディスプレイ(サブデジタル表示:緑色+メインデジタル表示:白色)、表示方向:通常/反転表示切替可能、OUT表示灯(橙色)、NO/NC表示灯(橙色)、スマートチューニング表示灯(青色)、OUT選択表示灯(橙色)(2出力のみ)
耐電圧(V/min)AC1000(50/60Hz)
発光波長(nm)420~700
光源(発光波長)白色LED
使用周囲湿度(%RH)動作時・保存時:上記周囲温度範囲にて、各35~85(ただし、結露しないこと)
世界No.1の基本性能※1で、 アプリケーション対応力がさらに拡大
耐電圧AC1000V、50/60Hz 1min
材質(ケース)ポリカーボネート(PC)
絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500Vメガにて)
材質(カバー)ポリカーボネート(PC)
動作モード入光時ON/しゃ光時ON 切替式
耐電圧(V/min)AC1000(50/60Hz)
電源(V)DC10~30 リップル(p-p)10%含む
動作モード入光時ON/しゃ光時ON 切替式
簡単・安価なシンプルファイバアンプ
RoHS指令(10物質対応)対応
色差判別性能を向上、白色LED+RGB信号処理
保護構造IEC60529規格 IP67/DIN40050-9規格 IP69K
材質(ケース)SUS316L
入力(リモートコントロール)ON時:0Vに短絡または1.5V以下(流出電流1mA以下)、OFF時:OPENまたはVcc-1.5V~Vcc(漏れ電流0.1mA以下)
制御出力負荷電源電圧DC30V以下、負荷電流100mA以下(残留電圧 2V以下)、オープンコレクタ出力
応答時間動作・復帰:各50μs以下
スポット径投光:Φ2mm以下
絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500Vメガにて)
使用周囲温度(℃)動作時:-40~60、保存時:-40~70(ただし、氷結、結露しないこと)
材質(ケーブル)塩化ビニル
周囲湿度(%RH)動作時:35~85、保存時:35~95(ただし、氷結、結露しないこと)
保護回路電源逆接続保護、負荷短絡保護、出力逆接続保護
耐振動(耐久)10~55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h
材質(レンズ)メタクリル樹脂
消費電力(mW)600以下(電源電圧30V時 消費電流20mA以下)
使用周囲照度(Lx)受光面照度 白熱ランプ:3000以下、太陽光:10000以下
感度調整ティーチング方式
動作モードティーチング順序で設定
表示灯動作表示灯(黄色)、安定表示灯(緑色)、ティーチング(赤色)
周囲温度(℃)動作時:-40~+60保存時:-40~+70(ただし、氷結、結露しないこと)
光色白
耐電圧(V/min)AC1000(50/60Hz)
発光波長(nm)450~700
光源(発光波長)白色LED
耐電圧(V)AC1000 50/60Hz 1min
衝撃(耐久)(m/s2)500 X、Y、Z各方向 3回
使用周囲湿度(%RH)動作時:35~85、保存時:35~95(ただし、氷結、結露しないこと)
振動(耐久)Hz10~55複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h
スポット径(Φmm)投光:2以下
種類アンプ内蔵型
光源には、R(赤色)・G(緑色)・B(青色)のLEDを採用していますので、白熱ランプ式と比べ外乱光に強く、長寿命でメンテナンスフリーです。色をR(赤色)・G(緑色)・B(青色)の各色成分にデジタル処理して判別しますので、非常に精度の高い色判別が可能です。従来の光量で判別するファイバセンサでは困難であった「白と黄」などの微妙な色の違いや、パーツのメッキ有無などが確実に判別できます。ボタンを押すだけで、判別の基準となる色を簡単に設定できます。設定方法には、1点(マニュアル)ティーチングとオートティーチングの2つの方法があります。また、色判別の許容値を16段階の可変スイッチで設定できますので、シビアな調整も簡単に行えます。
用途異色ワークのラベル検出、封かん紙・封かんシールの検出
種類ファイバアンプ
検出対象組み合わせファイバのスポット径以上の不透明体および半透明体
曲げ半径(mm)R2
出力方式NPNトランジスタ・オープンコレクタ
投光素子赤色LED・緑色LED・青色LED(変調式)
キャブタイヤケーブル(mm2×m)0.2×2(3芯)キャブタイヤケーブル付
ケーブル延長(m)0.3mm2以上のケーブルにて全長100mまで延長可能
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)20×31.5×67
材質本体ケース:ABS、ケースカバー:ポリカーボネート、ファイトバロックレバー:PPS
使用周囲温度(℃)-10~+55(但し、結露および氷結しないこと)
保存温度範囲(℃)-20~+70
保存湿度範囲35~85%RH
使用湿度範囲35~85%RH
使用周囲照度(Lx)太陽光:受光面照度10000、白熱ランプ:受光面照度3000
電源電圧(V)12~24 DC±10% リップルP-P10%以下
耐電圧(V)AC1000 1分間 充電部一括・ケース間
消費電流(mA)45以下
絶縁抵抗(MΩ)DC250Vメガにて20以上 充電部一括・ケース間
応答時間1ms以下(但し、オートティーチング設定時は3ms以下)
出力動作検出色一致時ON/検出色不一致時ON 切換スイッチにて選択
出力仕様最大流入電流:100mA、印加電圧:30V DC以下(出力-0V間)、残留電圧:1V以下(流入電流100mAにて)/0.4V以下(流入電流16mAにて)
設定方式押しボタン設定式:1点(マニュアル)ティーチング/オートティーチング 切換スイッチにて選択
表示灯1点(マニュアル)ティーチングエラー時、交互に点滅・出力短絡時、同時に点滅
電源表示灯緑色LED(通電時点灯、オートティーチング待機中点滅)
動作表示灯赤色LED(出力ON時点灯)
短絡保護装備
タイマ機能約40ms固定オフディレイタイマ装備 (有効/無効切換式)
耐振動(耐久)耐久10~150Hz 複振幅0.75mm XYZ各方向2時間
耐衝撃(m/s2)耐久100(約10G) XYZ各方向3回
耐ノイズ電源ライン:240Vp・周期10ms・パルス幅0.5μsふく射:300Vp・周期10ms・パルス幅0.5μs(ノイズシミュレータにて)
判別許容値16段階 可変スイッチにて選択
付属品MS-DIN-3(アンプ取付金具):1個、調整ドライバ:1本
仕様判別許容値設定スイッチを高精度検出(目盛4~1)で使用する場合の使用周囲温度は、+15~+35℃となります。
適合ファイバ:FD-L51、FD-L52、FD-L53、FD-L54
質量(g)約85
1個
¥82,980
税込¥91,278
22日以内出荷
指先ひとつで、驚きの安定検出
E3NX-CAシリーズカラーマークファイバアンプ。Omron E3NX-CAシリーズカラーマークファイバアンプユニットは微妙な色の違いを検出するための高性能センサです。センサの検知距離及び検知対象物の最小仕様が改良されたため、多様な用途で検知を容易に行えるようになりました。白色 LED 光システムで光の強度が向上し、スマートファイバアンプユニットの低ノイズ回路で信頼性の高い検出機能を実現しています。特長と利点。Omron カラーマークファイバアンプは、以前のバージョンの容易な操作を維持
仕様●出力タイプ:NPN●接続方式:配線済み●ライトソース:白色LED●通信プロトコル:IO-LINK●消費電力:1.08 W●IP保護等級:IP20●材質:PC●電源電圧:10 → 30 V dc●長さ:104.8mm●インターフェイス:IO-Link●奥行き:10mm●コード番号:124-4432
アズワン品番65-7348-49
1個
¥43,980
税込¥48,378
7日以内出荷
選定不要でシンプル!すぐに使えるワンパッケージ
アンプの操作もマニュアル要らず
狭い場所にも安心な曲げR1mmの折れないファイバ
付属品取りつけ金具(形E39-L143)
制御出力オープンコレクタ出力形、負荷電源電圧26.4V以下、負荷電流50mA以下(残留電圧:1.5V以下)、入光時ON/しゃ光時ON 切替式
応答時間動作・復帰:各200μs以下
消費電力(mW)960以下(電源電圧24V時:消費電流40mA以下、電源電圧12V時:消費電流80mA以下)
曲げ半径(mm)1
光色赤
光源(発光波長)赤色4元素発光ダイオード(625nm)
2.5mmピッチ、圧着タイプ、グリッド(二列)構造を採用した強ロック付基板対電線接続用コネクタです。
材質ナイロン66、UL94V-0
色白
ピッチ(mm)2.5
定格電流(A)3(AWG#20使用時)
定格電圧(V)250
強ロック機構採用・はんだクラック対策・低挿入力化・挿入ガイド機構・極性ボス
仕様RoHS対応品
材質ナイロン66・UL94V-0
色ナチュラル(白)
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
ローコストなプリント基板実装タイプ。
高信頼性が要求されるFA機器用SSR。
入力DC3~28V、出力AC75~264V。
入力DC3~28V、出力DC3~52.8Vと広範囲。
出力の適用負荷は2Aと3Aを用意。
形状はフラットタイプとバーチカルタイプが選べます。
RoHS適合。
簡単にすぐに使える1キー 1ファンクションを採用
低反射検出体や大型検出体もクラス最高レベルの圧倒的パワーで安定検出 (GIGARAY搭載)
保護構造IEC規格 IP50
1個
¥8,898
税込¥9,788
66日以内出荷
関連キーワード