カテゴリ

  • メカニカル部品(41)
  • 切削工具(24)
  • 農業機械(24)
  • 空調・照明・電設資材(17)
  • バイク部品(12)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(9)
  • 事務用品(9)
  • 自動車補修部品(8)
  • 作業工具(8)
  • パソコン/周辺機器(7)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(6)
  • 電動工具(6)
  • 制御機器(4)
  • カー用品(4)
  • 家電(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(3)
  • 物流用品(2)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 日用品(2)
  • オフィス家具(2)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
  • 保管用品(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 防犯用品(1)
  • 測定用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 住設機器(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「e50h」の検索結果

関連キーワード
204件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
のび~るファイル セキセイのび~るファイルセキセイ(1件のレビュー)
499税込549
1冊
当日出荷から翌々日出荷
大量の書類の保存に最適。背幅が10cmまで広がり、書類を無駄なく合理的に収納出来ます。背幅を最高10cmまで伸ばす事ができるので一般のファイルと比べて約4倍~6倍の量が収容できます。書類の量に合わせて背幅が伸びますので保管に余分なスペースをとりません。
最大収納枚数(枚)1000背幅(mm)13~113とじ厚(mm)最大100種類フラットファイル材質(表紙)再生紙、ダブル型(差込表紙部二重式)グリーン購入法適合
のび~るファイル(樹脂ハトメ) セキセイのび~るファイル(樹脂ハトメ)セキセイ(1件のレビュー)
499税込549
1冊
当日出荷から翌々日出荷
完全焼却可能な樹脂ハトメを使用した、のび~るファイルです。背幅が最大10cmまで伸びます。書類の量に合わせて背幅が伸びますので、保管に余分なスペースを取りません。紐付の表紙で書類をしっかりと固定します。
サイズA4種類フラットファイル穴数2グリーン購入法適合
プロエンドミル(センタースルー) 日研工作所プロエンドミル(センタースルー)日研工作所
29,980税込32,978
1個
4日以内出荷
オイルホール付プロエンドミルお手持ちのFMA、FMCアーバでご使用いただけます。
陸上ポンプOH形(高揚程)(モータ無) 寺田ポンプ製作所陸上ポンプOH形(高揚程)(モータ無)寺田ポンプ製作所
249,800税込274,780
1台
6日以内出荷から12日以内出荷
特殊構造のケーシングを採用、確実な自吸能力でポンプ効率も抜群 羽根車は開放形、ストレーナを通過する土砂混入水、汚水などの揚水も可能 軸封部は保守の簡単なグランドパッキン方式を採用
種類セルプラポンプ
ハイドロチャックスーパースリム BIG DAISHOWAハイドロチャックスーパースリムBIG DAISHOWA
49,980税込54,978
1個
4日以内出荷
高精度油圧チャック式ホルダ。レンチ1本で簡単着脱。精度・剛性を高めた内部構造。高精度・超コンパクト設計。小型マシニングセンタ用ハイドロチャック。
DCギアドモータ TP-3850A-CEタイプ(ブラシ付きギアドモータ) スリーピースDCギアドモータ TP-3850A-CEタイプ(ブラシ付きギアドモータ)スリーピース
7,998税込8,798
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
用途ゲーム機、ATM、金銭機械、ミニラボ、コインホッパー、券売機、ドアロック、カッター、電動カーテン、防犯カメラ、ブラインド、紙幣計数機、カード搬送、バス運賃箱、印刷機、オイルポンプ寸法(mm)ギア:□60取付エンコーダ:可種類ギヤードモーター寸法L(mm)27寸法(Φmm)モーター部:38.5許容スラスト荷重(N)19.6許容ラジアル荷重(N)29.4ドライバタイプTPDR-26
DCギアドモータ TP-3452C-CEタイプ スリーピースDCギアドモータ TP-3452C-CEタイプスリーピース
6,998税込7,698
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
寸法(mm)ギア:□60種類ギヤードモーター寸法L(mm)27寸法(Φmm)モーター部:33.5許容スラスト荷重(N)19.6許容ラジアル荷重(N)29.4ドライバタイプTPDR-58A
DCギアドモータ TP-3526E-CEタイプ スリーピースDCギアドモータ TP-3526E-CEタイプスリーピース
7,698税込8,468
1個
5日以内出荷
用途ゲーム機、ATM、金銭機械、ミニラボ、コインホッパー、券売機、ドアロック、カッター、電動カーテン、防犯カメラ、ブラインド、紙幣計数機、カード搬送、バス運賃箱、印刷機、オイルポンプ寸法(mm)ギア:□60種類ギヤードモーター寸法L(mm)27寸法(Φmm)モーター部:35.4許容スラスト荷重(N)19.6許容ラジアル荷重(N)29.4
DCギアドモータ TP-3526G-CEタイプ スリーピースDCギアドモータ TP-3526G-CEタイプスリーピース
7,698税込8,468
1個
5日以内出荷
用途ゲーム機、ATM、金銭機械、ミニラボ、コインホッパー、券売機、ドアロック、カッター、電動カーテン、防犯カメラ、ブラインド、紙幣計数機、カード搬送、バス運賃箱、印刷機、オイルポンプ寸法(mm)ギア:□60種類ギヤードモーター寸法L(mm)27寸法(Φmm)モーター部:35.4許容スラスト荷重(N)19.6許容ラジアル荷重(N)29.4
DCギアドモータ TP-3850J-CEタイプ スリーピースDCギアドモータ TP-3850J-CEタイプスリーピース
7,998税込8,798
1個
5日以内出荷から9日以内出荷
径(Φmm)【ギア部】60【モーター部】38.5寸法L(mm)【ギア】27電圧(V)24電源直流RoHS指令(10物質対応)対応許容スラスト荷重(N)19.6許容ラジアル荷重(N)29.4ドライバタイプTPDR-68A
DCギアドモータ TP-3641E-CEタイプ スリーピースDCギアドモータ TP-3641E-CEタイプスリーピース
9,998税込10,998
1個
5日以内出荷
寸法(mm)ギア:□60種類ギヤードモーター寸法L(mm)27電圧(V)12電源直流寸法(Φmm)(モーター部)36許容スラスト荷重(N)19.6許容ラジアル荷重(N)29.4ドライバタイプTPDR-41A
DCギアドモータ TP-3641A-CEタイプ スリーピースDCギアドモータ TP-3641A-CEタイプスリーピース
9,998税込10,998
1個
5日以内出荷
用途ゲーム機、ATM、金銭機械、ミニラボ、コインホッパー、券売機、ドアロック、カッター、電動カーテン、防犯カメラ、ブラインド、紙幣計数機、カード搬送、バス運賃箱、印刷機、オイルポンプ寸法(mm)ギア:□60種類ギヤードモーター寸法L(mm)27電圧(V)24電源直流寸法(Φmm)(モーター部)36許容スラスト荷重(N)19.6許容ラジアル荷重(N)29.4ドライバタイプTPDR-41A
DCギアドモータ TP-3641B-CEタイプ スリーピースDCギアドモータ TP-3641B-CEタイプスリーピース
9,998税込10,998
1個
5日以内出荷
寸法(mm)ギア:□60種類ギヤードモーター寸法L(mm)27電圧(V)24電源直流寸法(Φmm)(モーター部)36許容スラスト荷重(N)19.6許容ラジアル荷重(N)29.4ドライバタイプTPDR-41A
DCギアドモータ TP-3452A-CEタイプ スリーピースDCギアドモータ TP-3452A-CEタイプスリーピース
6,998税込7,698
1個
5日以内出荷
用途ゲーム機、ATM、金銭機械、ミニラボ、コインホッパー、券売機、ドアロック、カッター、電動カーテン、防犯カメラ、ブラインド、紙幣計数機、カード搬送、バス運賃箱、印刷機、オイルポンプ寸法(mm)ギア:□60種類ギヤードモーター寸法L(mm)27寸法(Φmm)モーター部:33.5許容スラスト荷重(N)19.6許容ラジアル荷重(N)29.4ドライバタイプTPDR-58A
DCギアドモータ TP-3452B-CEタイプ スリーピースDCギアドモータ TP-3452B-CEタイプスリーピース
6,998税込7,698
1個
5日以内出荷
寸法(mm)ギア:□60種類ギヤードモーター寸法L(mm)27寸法(Φmm)モーター部:33.5許容スラスト荷重(N)19.6許容ラジアル荷重(N)29.4ドライバタイプTPDR-58A
DCギアドモータ TP-3641CB-CEタイプ スリーピースDCギアドモータ TP-3641CB-CEタイプスリーピース
17,980税込19,778
1個
5日以内出荷
仕様ドライバ内蔵寸法(mm)ギア:□60種類ギヤードモーター寸法L(mm)27電圧(V)24電源直流寸法(Φmm)(モーター部)36許容スラスト荷重(N)19.6許容ラジアル荷重(N)29.4
DCギアドモータ TP-3641DB-CEタイプ スリーピースDCギアドモータ TP-3641DB-CEタイプスリーピース
17,980税込19,778
1個
5日以内出荷
仕様ドライバ内蔵寸法(mm)ギア:□60種類ギヤードモーター寸法L(mm)27電圧(V)12電源直流寸法(Φmm)(モーター部)36許容スラスト荷重(N)19.6許容ラジアル荷重(N)29.4
DCギアドモータ TP-3641BB-CEタイプ スリーピースDCギアドモータ TP-3641BB-CEタイプスリーピース
17,980税込19,778
1個
5日以内出荷
仕様ドライバ内蔵寸法(mm)ギア:□60種類ギヤードモーター寸法L(mm)27電圧(V)24電源直流寸法(Φmm)(モーター部)36許容スラスト荷重(N)19.6許容ラジアル荷重(N)29.4
DCギアドモータ TP-3641DA-CEタイプ スリーピースDCギアドモータ TP-3641DA-CEタイプスリーピース
17,980税込19,778
1個
5日以内出荷
仕様ドライバ内蔵寸法(mm)ギア:□60種類ギヤードモーター寸法L(mm)27電圧(V)12電源直流寸法(Φmm)(モーター部)36許容スラスト荷重(N)19.6許容ラジアル荷重(N)29.4
DCギアドモータ TP-3442C-CEタイプ スリーピースDCギアドモータ TP-3442C-CEタイプスリーピース
7,398税込8,138
1個
6日以内出荷
径(Φmm)【ギア部】60【モーター部】33.5寸法L(mm)【ギア】27電圧(V)24電源直流RoHS指令(10物質対応)対応許容スラスト荷重(N)19.6許容ラジアル荷重(N)29.4ドライバタイプTPDR-68A
DCギアドモータ TP-3850K-CEタイプ スリーピースDCギアドモータ TP-3850K-CEタイプスリーピース
7,998税込8,798
1個
6日以内出荷
径(Φmm)【ギア部】60【モーター部】38.5寸法L(mm)【ギア】27電圧(V)24電源直流RoHS指令(10物質対応)対応許容スラスト荷重(N)19.6許容ラジアル荷重(N)29.4ドライバタイプTPDR-68A
DCギアドモータ TP-3641AB-CEタイプ スリーピースDCギアドモータ TP-3641AB-CEタイプスリーピース
17,980税込19,778
1個
5日以内出荷
仕様ドライバ内蔵寸法(mm)ギア:□60種類ギヤードモーター寸法L(mm)27電圧(V)24電源直流寸法(Φmm)(モーター部)36許容スラスト荷重(N)19.6許容ラジアル荷重(N)29.4
DCギアドモータ TP-3641EA-CEタイプ スリーピースDCギアドモータ TP-3641EA-CEタイプスリーピース
17,980税込19,778
1個
5日以内出荷
仕様ドライバ内蔵寸法(mm)ギア:□60種類ギヤードモーター寸法L(mm)27電圧(V)12電源直流寸法(Φmm)(モーター部)36許容スラスト荷重(N)19.6許容ラジアル荷重(N)29.4
DCギアドモータ TP-3641BA-CEタイプ スリーピースDCギアドモータ TP-3641BA-CEタイプスリーピース
17,980税込19,778
1個
5日以内出荷
仕様ドライバ内蔵寸法(mm)ギア:□60種類ギヤードモーター寸法L(mm)27電圧(V)24電源直流寸法(Φmm)(モーター部)36許容スラスト荷重(N)19.6許容ラジアル荷重(N)29.4
DCギアドモータ TP-3442E-CEタイプ スリーピースDCギアドモータ TP-3442E-CEタイプスリーピース
7,398税込8,138
1個
6日以内出荷
径(Φmm)【ギア部】60【モーター部】33.5寸法L(mm)【ギア】27電圧(V)12電源直流RoHS指令(10物質対応)対応許容スラスト荷重(N)19.6ドライバタイプTPDR-68A
DCギアドモータ TP-3442B-CEタイプ スリーピースDCギアドモータ TP-3442B-CEタイプスリーピース
7,398税込8,138
1個
6日以内出荷
径(Φmm)【ギア部】60【モーター部】33.5寸法L(mm)【ギア】27電圧(V)24電源直流RoHS指令(10物質対応)対応許容スラスト荷重(N)19.6許容ラジアル荷重(N)29.4ドライバタイプTPDR-68A
DCギアドモータ TP-3641D-CEタイプ スリーピースDCギアドモータ TP-3641D-CEタイプスリーピース
9,998税込10,998
1個
5日以内出荷
寸法(mm)ギア:□60種類ギヤードモーター寸法L(mm)27電圧(V)12電源直流寸法(Φmm)(モーター部)36許容スラスト荷重(N)19.6許容ラジアル荷重(N)29.4ドライバタイプTPDR-41A
DCギアドモータ TP-3641C-CEタイプ スリーピースDCギアドモータ TP-3641C-CEタイプスリーピース
9,998税込10,998
1個
5日以内出荷
寸法(mm)ギア:□60種類ギヤードモーター寸法L(mm)27電圧(V)24電源直流寸法(Φmm)(モーター部)36許容スラスト荷重(N)19.6許容ラジアル荷重(N)29.4ドライバタイプTPDR-41A
DCギアドモータ TP-3641EB-CEタイプ スリーピースDCギアドモータ TP-3641EB-CEタイプスリーピース
17,980税込19,778
1個
5日以内出荷
仕様ドライバ内蔵寸法(mm)ギア:□60種類ギヤードモーター寸法L(mm)27電圧(V)12電源直流寸法(Φmm)(モーター部)36許容スラスト荷重(N)19.6許容ラジアル荷重(N)29.4
DCギアドモータ TP-3641CA-CEタイプ スリーピースDCギアドモータ TP-3641CA-CEタイプスリーピース
17,980税込19,778
1個
5日以内出荷
仕様ドライバ内蔵寸法(mm)ギア:□60種類ギヤードモーター寸法L(mm)27電圧(V)24電源直流寸法(Φmm)(モーター部)36許容スラスト荷重(N)19.6許容ラジアル荷重(N)29.4
DCギアドモータ TP-3641AA-CEタイプ スリーピースDCギアドモータ TP-3641AA-CEタイプスリーピース
17,980税込19,778
1個
5日以内出荷
用途ゲーム機、ATM、金銭機械、ミニラボ、コインホッパー、券売機、ドアロック、カッター、電動カーテン、防犯カメラ、ブラインド、紙幣計数機、カード搬送、バス運賃箱、印刷機、オイルポンプ仕様ドライバ内蔵寸法(mm)ギア:□60種類ギヤードモーター寸法L(mm)27電圧(V)24電源直流寸法(Φmm)(モーター部)36許容スラスト荷重(N)19.6許容ラジアル荷重(N)29.4
DCギアドモータ TP-3640H-CEタイプ スリーピースDCギアドモータ TP-3640H-CEタイプスリーピース
8,698税込9,568
1個
6日以内出荷
寸法L(mm)ギア:27電圧(V)24電源直流寸法(Φmm)モーター部:37.5、ギア部:60適合ドライバーTPDR-68ARoHS指令(10物質対応)対応許容スラスト荷重(N)19.6許容ラジアル荷重(N)29.4
スパークプラグ 2輪車用 NGK(日本特殊陶業)スパークプラグ 2輪車用NGK(日本特殊陶業)(1612件のレビュー)
659税込725
1個
当日出荷から7日以内出荷
中心電極は、多量の熱を素早く逃がすよう、先端近くまで銅を封入した「銅芯入り」構造となっています。これにより、焼けにも、くすぶりにも強い超「ワイドレンジ」プラグを実現しています。 ニューセラミックの絶縁体を使用しています。 レジスタープラグは低周波から高周波まで、いずれの周波数においても、すぐれた電波ノイズ防止効果があります。
ブレーキパッド アドヴィックス(住友電工)ブレーキパッドアドヴィックス(住友電工)(255件のレビュー)
3,598税込3,958
1セット(4枚)
当日出荷から18日以内出荷
自動車メーカーへのOEM製品を開発する技術力とノウハウをフィードパックし、より高次元な安全性を高めたのがADVICSブレーキパッド。高品質でかつ効き・フェード・磨耗・鳴き・振動・異音という相反する要素をもつブレーキ性能を最大限に向上させ、バランスに優れた製品に仕上げています。
ネームランド用 汎用テープカートリッジ カシオ 互換テープ 8m 18mm幅 (白 黒文字/透明 黒文字) カラークリエーションネームランド用 汎用テープカートリッジ カシオ 互換テープ 8m 18mm幅 (白 黒文字/透明 黒文字)カラークリエーション(1件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
対応ラベルライター:カシオ ネームランド KL-V460、KL-G2、KL-M7、KL-E300、KL-H75、KL-P40(KL-P40-WE/KL-P40-BU)、KL-SP100、KL-SP100-CK、KL-SP10、KL-SP10-PN、KL-SP10-SA、KL-P30、KL-SA10、KL-T70、KL-V450、KL-E20、KL-F10、KL-G1、KL-HD1、KL-H50、KL-M40、KLD-350、KL-M50、KL-P50-BE、KL-P50-WE ※2024年3月時点の対応機種です。最新の対応情報はメーカーホームページでご確認ください。 カシオ ネームランドでご使用いただける互換テープカートリッジです。 剥離紙にはスリットが入っているため、簡単に剥がすことが可能です。
セット内容テープカートリッジ(1個)、取扱説明書
ネームランド用 汎用テープカートリッジ カシオ 互換テープ 8m 12mm幅 (白 黒文字/透明 黒文字/黄色 黒文字) カラークリエーションネームランド用 汎用テープカートリッジ カシオ 互換テープ 8m 12mm幅 (白 黒文字/透明 黒文字/黄色 黒文字)カラークリエーション(9件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷
対応ラベルライター:カシオ ネームランド KL-V460、KL-G2、KL-M7、KL-E300、KL-H75、KL-P40(KL-P40-WE/KL-P40-BU)、KL-SP100、KL-SP100-CK、KL-SP10、KL-SP10-PN、KL-SP10-SA、KL-P30、KL-SA10、KL-T70、KL-V450、KL-E20、KL-F10、KL-G1、KL-HD1、KL-H50、KL-M40、KLD-350、KL-M50、KL-P50-BE、KL-P50-WE ※2024年3月時点の対応機種です。最新の対応情報はメーカーホームページでご確認ください。 カシオ ネームランドでご使用いただける互換テープカートリッジです。 剥離紙にはスリットが入っているため、簡単に剥がすことが可能です。
糸くずフィルター アクア洗濯機用 LINT-50 / ハイアール洗濯機用 JW-RFG50AD 兼用 ELPA糸くずフィルター アクア洗濯機用 LINT-50 / ハイアール洗濯機用 JW-RFG50AD 兼用ELPA(4件のレビュー)
599税込659
1個ほか
当日出荷
◇洗濯物への糸屑の付着を防ぐ、ゴミ取りネットです。 ◇お使いの洗濯機に適合する、糸くずフィルターをお選びください。 ◇適合メーカー: アクア AQUA / ハイアール Haier ◇適合型番: LINT-50 JW-RFG50AD
用途◇適合洗濯機: 【アクア】 AQW-BK45G AQW-BK50E AQW-BK50F AQW-BK50G AQW-BK70G AQW-CZ50 AQW-G50FJ AQW-G50GJ AQW-G5MJ AQW-G5NJ AQW-GP70E AQW-GP70F AQW-GP70FJ AQW-GP70G AQW-GP70GJ AQW-GP7E4 AQW-GP7E5 AQW-GP7E6 AQW-GS50F AQW-GS50J AQW-GS5E6 AQW-GS5E7 AQW-GS5E8 AQW-GS70E AQW-GS70F AQW-GS70G AQW-GS7E6 AQW-H5 AQW-H72 AQW-KS60B AQW-KS60C AQW-KS60D AQW-KS6E AQW-KS6F AQW-KS6G AQW-KS6H AQW-KSG7E AQW-KSGP7F AQW-KSGP7G AQW-NJ7F AQW-S45B AQW-S45C AQW-S45D AQW-S45E AQW-S45E1 AQW-S45EC AQW-S45J AQW-S4E4 AQW-S4M AQW-S50B AQW-S50C AQW-S50D AQW-S50E AQW-S50E1 AQW-S50E2 AQW-S5E2 AQW-S5E3 AQW-S5E9 AQW-S5M AQW-S5N AQW-S60B AQW-S60C AQW-S60D AQW-S60E AQW-S60F AQW-S60H AQW-S60J AQW-S6E5 AQW-S6E6 AQW-S6E7 AQW-S6E8 AQW-S6E9 AQW-S6M AQW-S6N 【ハイアール】 JW-C33A JW-C45A JW-C45BE JW-C45D JW-C55A JW-C55BE JW-C55D JW-C60A JW-C60C JW-C70A JW-C70C JW-CD55A JW-CD70A JW-E45CE JW-E45CF JW-E70CE JW-E70CF JW-G42A JW-G50A JW-G50B JW-G50C JW-HS45B JW-K33F JW-K33G JW-K42B JW-K42F JW-K42FE JW-K42H JW-K42K JW-K42LE JW-K42M JW-K50E JW-K50F JW-K50FE JW-K50H JW-K50K JW-K50LE JW-K50M JW-K51A JW-K60F JW-K60H JW-K60K JW-K60M JW-K70F JW-K70H JW-K70K JW-K70M JW-K70NE JW-LD75C JW-PK60F JW-PK90A
ネームランド用 互換テープ カシオ 9mm~18mm幅 白に黒文字 2個パック カラークリエーションネームランド用 互換テープ カシオ 9mm~18mm幅 白に黒文字 2個パックカラークリエーション(10件のレビュー)
1,398税込1,538
1セット(2個)
当日出荷
Color Creation 互換テープカートリッジ ・互換テープカートリッジとは、ラベルライターにセットするだけで簡単に使える、本体と互換性のあるテープカートリッジです。 Color Creation 互換テープカートリッジは高い耐久性が自慢 ・摩擦に強い、印刷したラベル表面を500gの金属片で30往復摩擦しても文字のかすれや変色が起こりにくい。 紫外線に強い、耐UV性を備えているので、紫外線による退色が起こりにくい。 水・アルコールに強い、耐水・耐アルコール性により、水やアルコールによる退色・変色が発生しにくい Color Creationのラベルライター5年間保証有り ラベルライター本体のメーカー保証(1年)開始日から5年間 カラークリエーション社互換テープカートリッジが原因でラベルライターが故障した場合、ラベルライターの修理代と修理中の代替機を保証します。 年中無休・安心サポート 0120-422-227※受付10時~19時
用途テープの長さ8m 対応テープカートリッジ:XR-9WE XR-12WE XR-18WE 対応ラベルライター:カシオ ネームランド KL-V460、KL-G2、KL-M7、KL-E300、KL-H75、KL-P40(KL-P40-WE/KL-P40-BU)、KL-SP100、KL-SP100-CK、KL-SP100-MM、KL-SP10、KL-SP10-PN、KL-SP10-SA、KL-SP10-SA2 対応ラベルライター:カシオ ネームランド KL-P30、KL-SA10、KL-T70、KL-V450、KL-E20、KL-F10、KL-G1、KL-HD1、KL-H50、KL-M40、KLD-350、KL-M50、KL-P50-BE、KL-P50-WE ※2025年12月時点の対応機種です。最新の対応情報はメーカサイトホームページでご確認ください。 カシオ ネームランドでご使用いただける互換テープカートリッジです。 ・剥離紙にはスリットが入っているため、簡単に剥がすことが可能です。 ・お得なテープカートリッジ2本セットです。セット内容テープカートリッジ(2個)、取扱説明書テープ長さ(m)8インク色テープ:白、文字:黒
エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)エアーフィルター(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(108件のレビュー)
4,990税込5,489
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用エアーエレメントです。
フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)フューエルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(73件のレビュー)
639税込703
1個
当日出荷から3日以内出荷
産業機械用フューエルエレメントです。