高視認性(JIS8127適合/ISO20471適合) 高堅牢度加工・帯電防止素材
用途厳しい基準をクリアした上下組み合せで、最高レベルの視認性で高リスクの現場に対応。
仕様肩部分ニットストレッチテープ付、スゴ腕革命、傷付け防止設計、両胸ファスナー付ポケット、左袖ペン差し付、氏名方布付、ラグラン袖、両脇ポケット
テープ幅(mm)反射テープ:50、両肩部:30
規格クラス2
エコマーク認定認定
機能高堅牢度加工、帯電防止、高視認性、高輝度ガラスビーズ反射材
JIS規格JIST8127/ISO20471
対応シーズンオールシーズン
素材エコツイル・ポリエステル100%(再生ポリエステル全体の55%)
材質(ボタン)樹脂
材質(ファスナー)樹脂(フロント)、金属(引手/胸)
グリーン購入法適合
エコマーク認定番号19 103 080
1個
¥89,980
税込¥98,978
5日以内出荷
欧州において普及しているドイツの規格(DIN2098)引張ばねを参考に、メーカー独自の管理項目(基準荷重)を追加し、配列した規格です。
ばねの種類引張コイルばね
材質SWP-B(ピアノ線)
RoHS指令(10物質対応)対応
高視認性(JIS8127適合/ISO20471適合) 高堅牢度加工・帯電防止素材
用途厳しい基準をクリアした上下組み合せで、最高レベルの視認性で高リスクの現場に対応。
仕様傷付け防止設計、両胸ファスナー付ポケット、左袖ペン差し付、氏名方布付、ラグラン袖、肩メッシュ、脇ゴム
テープ幅(mm)反射テープ:50、両肩部:30
規格クラス2
エコマーク認定認定
機能高堅牢度加工、帯電防止、高視認性、高輝度ガラスビーズ反射材
JIS規格JIST8127/ISO2047
対応シーズンサマー
素材裏綿変化マット・ポリエステル90%(再生ポリエステル全体の55%)、綿10%
材質(ボタン)樹脂
材質(ファスナー)樹脂、金属(引手)
グリーン購入法適合
エコマーク認定番号19 103 080
高視認性(JIS8127適合/ISO20471適合) 高堅牢度加工・帯電防止素材 夏仕様
用途薄暗い倉庫内、高速道路等の危険な路上での視認性の確保に
エコマーク認定認定
股下(cm)78
エコマーク認定番号19 103 080
高視認性(JIS8127適合/ISO20471適合) 高堅牢度加工・帯電防止素材 夏仕様
用途薄暗い倉庫内、高速道路等の危険な路上での視認性の確保に
エコマーク認定認定
エコマーク認定番号19 103 080
高視認性(JIS8127適合/ISO20471適合) 帯電防止素材
用途厳しい基準をクリアした上下組み合せで、最高レベルの視認性で高リスクの現場に対応。
素材エコリップストップ・ポリエステル100%(裏地:タフタ/ポリエステル100%、中綿:樹脂綿/ポリエステル100%、再生ポリエステル全体の65%)
機能防水、防寒 、帯電防止、高視認性、高輝度ガラスビーズ反射材
材質(ボタン)樹脂
仕様アウトフード(ファスナー式取リ外し可)、襟裏フルース、傷つけ防止設計、内ポケット付、方布・エコマーク付(内側)
JIS規格JIST8127/ISO20471
規格クラス2
材質(ファスナー)樹脂、金属(引手)
テープ幅(mm)反射テープ:50、両肩部:30
初期耐水圧(mm/cm2)10000
透湿度(g/m2)15000/24hr
エコマーク認定認定
グリーン購入法適合
エコマーク認定番号19 103 095
高視認性(JIS8127適合/ISO20471適合) 高堅牢度加工・帯電防止素材 夏仕様
用途薄暗い倉庫内、高速道路等の危険な路上での視認性の確保に
種別カーゴパンツ
エコマーク認定認定
股下(cm)78
エコマーク認定番号19 103 080
壁面や棚などにビス止め可能な壁掛けフック。
また、ステンレスクランプバンドやタイラップを使って、テントの柱などに固定できる取付穴加工を施す。
使い方次第で様々なものを掛けられるのでガレージやパドックの整理整頓に最適。スチール製。
材質スチール
色ブラック
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
ヘッドバンド用フックが付いていない作業用ヘルメットに使用。
ゴムでヘッドランプをヘルメットにしっかりと装着できます。
マウントプレートが付いているので、ラバーバンドをヘルメットに付けたままでランプの着脱ができます。
高い耐久性。使いやすい調節バックル。
材質ゴム製
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
1個
¥2,698
税込¥2,968
10日以内出荷
材質(グリップ)樹脂
種類ナットドライバー
材質(軸)スウェーデン特殊鋼
商品構成セット品
刃先マグネットなし
軸貫通なし
様々なヘルメットに装着可能な『ピクサ』『スイフトRL プロ』用マウント。
『ピクサアダプト』は、現行『ピクサ』シリーズのヘルメットへの取付 / 取外しを簡単に行えるようにするキットです。
角度調節機能は損なわれません。『ピクサアダプト』は、バイザーを取り付けたヘルメットにも対応します。
1個
¥1,898
税込¥2,088
欠品中
刃長l1(mm)25
被削材軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、銅・銅合金、調質剤(~40HRC、~50HRC)
刃形スパイラル
シャンクストレートシャンク
シャンク径d(Φmm)8
用途ワークの固定、リフティング、クランピング
最高使用温度(℃)120
チップタイプ = Hexagon。チップサイズ = 5 mm。刃の長さ = 125 mm。全体長さ = 247 mm。ブレード材質 = 合金鋼。ハンドル材質 = プラスチック。ブレード仕上げ = クロム。Bahcoナットドライバ. 包括的な11ポイントエルゴノミクスプログラムに従って設計 3種類の材質で作られたハンドル 丸型 - 手に圧力がかからない形状 柔らかい高摩擦材質製なので、大きなトルクが得られるとともに、快適に使用可能 高品位の合金スチール製ブレード、クロムめっき仕上げ DIN及びISO規格準拠の硬化処理済み
1個
¥14,980
税込¥16,478
7日以内出荷
オイルホイール付。超鋼、超微粒子。
新高鋼性刃型形状&スペシャルコーティング。耐久性がアップ!切屑の排出がスムーズに!
センタースルータイプのオイルホイール採用。切屑の排出性が向上!より安定した加工が可能です。
ショートタイプ化。従来品(CE)に比べ、ショートタイプ化!工具鋼性が向上し、外部給油だけでも加工可能です。
用途止まり穴用
材質超硬超微粒子
刃数4枚刃
刃形スパイラル
シャンクストレートシャンク
コーティングF.P.Cコーティング
刃径公差0~+0.005
RoHS指令(10物質対応)対応
センタースルータイプのオイルホールを採用。切屑の排出性が向上し、完全止り穴加工において、より安定した加工が可能。新高剛性刃型形状により、耐久性UP。ショートタイプにすることで、工具剛性が向上。
用途軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス、鋳鉄、調質鋼
材質超硬超微粒子
刃数4
コーティングF.P.Cコーティング
「誰でもわかるネットワーク構築入門」では、ネットワークを開発するエンジニアや、ネットワーク開発エンジニアを目指す人たちのために、ネットワーク構築の基礎、考え方、必要な手順などについて学びます。具体的な内容としては、ネットワークの種類にはどのようなものがあるか、ネットワークにはどのような機器が使用されているか、どのような手順でネットワークを構築するのか、ネットワーク稼動後にどのような保守があるのかを解説します。
対応OSDVD
1個
¥17,980
税込¥19,778
9日以内出荷
変速機タイプウォームギア
軸配置標準
キー旧JIS2種(JIS B 1301-1959)
固定方法ボルトが緩まないよう適正トルクで締め付ける
使用環境(据付場所)屋内で腐食性ガス・爆発性ガス・蒸気などのないこと、塵埃を含まない換気の良い場所、結露なきこと(高度)標高1000m以下(周囲温度/湿度)-10~40℃/85%以下
取付水平・垂直方向、十分に剛性のある、振動のない架台の機械加工された面
潤滑油オイル潤滑
塗装モスグリーン(マンセル7.5GY5/2)
仕様歯車構成ウォームギヤ2段
種類ウォーム減速機
取付方式脚取付
素手感覚で使用できます。細かい作業に適しています。
用途食品工場、機械組立など。
材質ニトリル
厚さ(mm)0.09
色ブルー
入数(枚)100
全長(cm)23.5
粉有無粉無
食品衛生法適合
肌寒い時の軽作業時など、ちょっとツナギを着たい方にお手ごろな中綿入りツナギです。防風性と保温性を考えた少し高めの襟は、ヒンヤリ感をなくすよう裏地をトリコット素材に。袖口は調整が出来るタブ付きでポケットも全部で6か所あり。
仕様【コイルファスナー】前立て【マジックテープ】袖口・前立てヒヨク・両胸ポケット・パンツ両前ポケット・パンツ両後ポケット
種別長袖つなぎ
混率(%)表地・中綿・裏地:ポリエステル100
機能防風、保温
変速機タイプウォームギア
軸配置両入力軸
キー旧JIS2種(JIS B 1301-1959)
固定方法ボルトが緩まないよう適正トルクで締め付ける
使用環境(据付場所)屋内で腐食性ガス・爆発性ガス・蒸気などのないこと、塵埃を含まない換気の良い場所、結露なきこと(高度)標高1000m以下(周囲温度/湿度)-10~40℃/85%以下
取付水平・垂直方向、十分に剛性のある、振動のない架台の機械加工された面
潤滑油オイル潤滑
塗装モスグリーン(マンセル7.5GY5/2)
仕様歯車構成ウォームギヤ2段
種類ウォーム減速機
取付方式脚取付
関連キーワード
1
2
3
4
5
次へ