カテゴリ
- バイク部品(11)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
- 制御機器(2)
- 建築金物(2)
- 洗剤・除去剤(1)
- 自動車純正部品(1)
- 家電(1)
- パソコン/周辺機器(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
ブランド
- SMC(4)
- ALBA(アルバ)(4)
- CONTEC(コンテック)(3)
- MAD MAX(マッドマックス)(2)
- BRAKING(2)
- エスコ(1)
- 水本機械製作所(1)
- NGK(日本特殊陶業)(1)
- ENERGIZER(エナジャイザー)(1)
- KIJIMA(キジマ)(1)
- MAZDA(マツダ)(1)
- KSフィルター(1)
- SBS(1)
- パンサーフェス(1)
「e96b2」の検索結果

アルカリ乾電池 単6型
ENERGIZER(エナジャイザー)(5件のレビュー)¥379税込¥4171パック(2本)当日出荷ペンライトなど小型機器に使われる、単4よりさらに小さいサイズの電池です。タイプ単6形本数2本
スパークプラグ 2輪車用
NGK(日本特殊陶業)(1614件のレビュー)¥619税込¥6811個当日出荷から7日以内出荷中心電極は、多量の熱を素早く逃がすよう、先端近くまで銅を封入した「銅芯入り」構造となっています。これにより、焼けにも、くすぶりにも強い超「ワイドレンジ」プラグを実現しています。 ニューセラミックの絶縁体を使用しています。 レジスタープラグは低周波から高周波まで、いずれの周波数においても、すぐれた電波ノイズ防止効果があります。
SBSブレーキパッド
SBS(75件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981セット(2枚)当日出荷から9日以内出荷sbsブレーキパッドは3層構造、それは過酷な状況でも安定した最高のパフォーマンスを発揮できる為に必要な技術力の結晶。握れば握りこんだ分だけ制動力を発揮。操作するライダーの感覚とシンクロし、握りこみ量に応じた安定した性能を引き出せます。フラットな特性とライニング素材の最適化によるsbsブレーキパッドの耐摩耗性の高さは、交換頻度を削減できます。ライダーの意のままに操れるコントロール性と高い耐久性、そしてストリート、オフロード、レース等、用途に応じた多彩なバリエーションが魅力です。ブレーキライニング材。各素材をバランス良くブレンドするため、特殊技術「ウルトラソニックUCT」を有効活用。(高品質の秘密は特殊ブレンド技術)。※超音波を用いて構成素材をバランスよく、完全にブレンドさせることができるsbs社の特許技術です。ファイバーセラミック。スチール製バックプレートとライニング材の間にファイバーセラミックを挟み込むことにより熱伝達を抑え、抜群の耐フェード制を誇ります。湿気をシャットアウトしますので、バックプレートの腐食も抑えます。スチール製バックプレート。22tもの圧力で成型され、炉の中で900度の熱を3時間かけ、バックプレートを圧着。マトリックスフック採用(sbsのみの安定性能技術)。バックプレートに刻んだライニングフック。従来の接着剤方式よりも強い圧着力を誇り、ライニング材のはく離防止やブレーキング時の鳴きを抑えます。
オイルフィルター Oリング K 671B2590
KIJIMA(キジマ)(5件のレビュー)¥179税込¥1971個当日出荷【適合メーカー】カワサキ 【対応純正品番】671B2590 【使用箇所】フィルターカバー 【サイズ】内径:Φ89 線径:Φ3.1 【代表適合車種】 250:エリミネーター250/LX/SE B1-2(87-96)・GPZ250R E1-2(86-87)・GPX250R/R-Ⅱ F/G(87-00)・NINJA 250R K8F-KCF(08-12)・ZZ-R250 H1-10(90-07)・KLE250 ANHELO A1/A1A(93-95) 400:Z400 カスタム/LTD G3/T1(80/83)・Z400FX E1-3(80-81)・Z400GP M1・GPZ400/GPZ400F A1-3(83-85)・GPX400R F1(87)・GPZ400R D1/D4/D4A(85-87)・FX400R E1(85-87)・エリミネーター400SE/LX B1-2/C1-2(88-93)・エリミネーター400 A1/A1A/A2(86-87)・エリミネーター400 D1/D2(94-95)・ゼファー400 C1-7(89-96)・ゼファーχ G1-9/G6F/FA(97-09) 550:Z550FX B2/E(77/80)・ゼファー550 B1-3(90-92) 600:GPZ600R A(85-87)・NINJA600R C1-10(88-97) 650:CB1100R・Z650 B1-3(77-) 750:GPX750R F(87-90)・GPZ750R G1-3(84-85)・エリミネーター750 A(86)・Z750FX-ⅡE1-3(80)/ⅢL1(81)・Z750LTD H1-4(80)・GPZ/GPZ750F A1-3(83-85)・Z750GP(82)・ZR-7F1-3/L1-3(99-06)・ゼファー750 C1-7(91-06)・ゼファー750RS D1-5(96-06)・ZXR750 H1(89) 900:GPZ900R A1-16(84-03)・エリミネーター900 A1-2(85-86) 1000:1000GTRコンコース A1-15(86-00)・GPZ1000RX A1-2(86-87)・Z1000 POLICE P1-24(82-05)・Z1000J 1-3(81-83)・Z1000R 1-2(82-83)・ZL1000 A1(87)・ZX-10 B1-3(88-90) 1100:GPZ1100/ABS E1-3/F1(95-99)・GPZ1100F A1-2(83-84)・Z1100GP B1-2(81-82)・Z1100R (83)・ZRX1100 C1-4(97-00)・ZRX1100Ⅱ D1-4(97-00)・ZZ-R1100 C1-3/D1-9(90-01)・ゼファー1100 A1-6/A6F/FA(92-06)・ゼファー1100RS B1-3(96-99) 1200:ZRX1200DAEG/ABS D9F-DFF(09-15)・ZRX1200R A1-8(01-08)・ZRX1200S B1-4(01-04)・ZZR1200 C1-4(02-05)・ボイジャーVⅡ/XⅡ A/B(86-99)
ラブプレート (ステンレス製)
エスコ¥3,510税込¥3,8611個翌々日出荷輪状のロープなど引っかけやすい形状です。開閉式のフックより手軽に使用できます。壁面・柱などに設置し、ロープ・ワイヤなどを引っかける紐かけに。取付ねじ無し。材質SUS304
32ビット高速アップダウンカウンタボード
CONTEC(コンテック)¥119,800税込¥131,7801個3日以内出荷から58日以内出荷使用温度範囲(℃)0~50使用湿度範囲(%RH)10~90(ただし、結露しないこと)I/Oアドレス32 ポート×1、64 ポート×1 の2 箇所占有
ヤマハ/カワサキ純正タイプ ブレーキレバー バリオス/ゼファー/XJR400/ゼファー750
MAD MAX(マッドマックス)¥1,198税込¥1,3181個4日以内出荷色ブラックメーカーヤマハ/スズキ/カワサキ主な適合車種【カワサキ】KLE250アネーロA1/A1A<年式93>、KR-1S/RC1/C2/D1/D2<年式89-90>、ZXR250/250RA1/B1<年式89>、ZXR250/250RA2/B2/C1-2/C4/D1<年式90-92>、ZZ-R250H1-4/H6-10/H13/H15-16/H7F<年式90-93/95-07>、エストレアB1~B7A<年式92-99>、エストレアRS C1-7/C1A/C5A/C10-11/C6F<年式95-01/04-06>、エストレアRS リミテッドエディションG1-G6F<年式02-06>、エリミネーター250VB1/B2/C1-7F<年式00-07>、バリオス/IIA1-6/B1-9/B1A/B6F<年式91-07>、EX-4B1/B2<年式94-95>、KLE400A1-4,A6<年式91-94/99>、ZRX/IIE1-10/F1/F4-10/E6F/F6F~(F7F)<年式94-08>、ZXR400/ZXR400RH1/J1<年式89>、ZXR400H2/J2/L1-5/L4A/L9<年式90-99>、ZXR400RM1-6<年式91-99>、ZZ-R400K1-3/N1-9/N6F<年式90-03/06>、ZZ-R400N10-11<年式04-05>、ザンザスD1/D3<年式92/94>、ゼファー400C1-7<年式89-96>、ゼファー400ΧG1-G3A/G4/G6<年式96-98/00-02>、バルカン/II/クラシックVN400 A1/B1/B2/C1<年式95-96>、ZX-6RF1/F2<年式95-96>、ZZ-R600E4/E5<年式96-97>、ZR-7F1/F3<年式99-'01>、ZX-7RRN1<年式96>、ZXR750H1-2<年式89-90>、ZXR750J1-2/L1-3<年式91-95>、ZXR750RK1/M2<年式91/94>、ゼファー750C1-C11/C6F/C6FA<年式90-06>、ゼファー750RSD1-D6<年式96-02>、バルカン/クラシックA2/B1<年式96>、GPZ900RA8-14<年式91-93,98-01>、ZX-9RB1-4<年式94-97>、GPZ1100E1/E2/E5<年式95-96,99>、ZRX1100/IIC1-4/D1-4<年式97-'00>、ZZ-R1100D5/D6/D7/D9<年式97-01>、ゼファー1100/RSA1-5/A7-9/B1-3/B5<年式92-99/02-04>、ZRX1200R(ZR1200)A1~A3<年式01-03>、ZRX1200S(ZR1200)B1~B3<年式01-03>、ZZR1200(ZX1200)C1~C2<年式02-03>【ヤマハ】TZ1254JT1/2<年式93-95>、FZR250R3LN3/5-7<年式90-94>、TZ2503YL1/4DP<年式91-95>、TZR250(後方排気)3MA3/5<年式90>、TZR250R/RS/R-SP/SPR3XV<年式91-95>、FZ400/L4YR-3<年式97>、FZR400RR/RR-SP3TJ1/2/6/7<年式90-94>、XJR400/S/R/RII4HM1-9/A-D<年式93-00>、ディバージョン(XJ400S)4BP1/4HK1<年式91-92>、FZS600S/SN5DM4/7/9/A/C/E/F/H<年式98-01>、YZF600R4TV<年式97-01>、FZR7503PK<年式89-90>、YZF750/R/SP4JD1/4JD2/4HD/4HS<年式93-95>、YZR750R3FV1<年式>、TRX8504NX1-4/4UN<年式95-97/99>、FZR10003GM<年式91>、FZR10003GM<年式94-95>、GTS10004BH/4HH/4FV<年式93-94/98>、サンダーエース(YZF1000/R)<年式96-00>、XJR12004KG/4PU<年式94-96>、XJR1300/SP5EA1/5EA7/5EAD-F<年式98-99>【スズキ】RG125γFN/FP/FR/FT<年式94>、ウルフ125N/R/T<年式92-95>、RG200γFN<年式92>、ウルフ200N<年式92>、GSX250SカタナSSM/SSRM<年式91-96>、RGV250γL/M/N/P/R<年式90-96>、アクロスF/FM/FP/FW<年式90-98>、イントルーダーLC250 Y/K1/K3/K4<年式00-04>、ウルフ250J/K/AK/L<年式88-90>、グース250N<年式92-93>、グラストラッカー/BIGBOY GY/GBK1-GBK3<年式00/01-03>、バンディット2501/N/P/NP/R/NR/S<年式90-96>、バンディット250リミテッドZM//ZP<年式91/93>、バンディット250/V/VZVS/-V/V-V/VZ-V<年式95-97>、ボルティーXT/X-ST<年式96>、ボルティーXSV/XT-W/XTX/XT-Y/-Y<年式97-00>、グース350N<年式92-99>、400刀SSN<年式92>、GS400EEM/ER<年式91-94>、GSX-R400RL/M/N/P/S/FL/FNL/FM/FNM<年式90-95>、GSX-R400RFN/FP<年式92-94>、RF400/RVP/R/VR/T/VT/V-V<年式93-99>、SV400SW/SW<年式99>、イナズマ400FSV/FSK1<年式97-98/01>、インパルス400R/ZR/-S/T<年式94-96>、インパルス400TypeS ZR<年式94>、インパルス400TypeS ZS/ZT<年式95-96>、インパルス400X<年式99>、デスペラード400V/ZV<年式97>、バンディッド400/V<年式89-96>、GSX-R600WN/P<年式92-93>、GSX-R600V/W/X/Y<年式97-00>、GSF750T/TT<年式96>、GSX-R750M<年式91>、GSX-R750SPR/WSPR/N/P<年式92-95>、GSX-R750T/V/W<年式96-98>、デスペラード800V/ZV<年式97>、RF900RR<年式94>、TL1000SSV/SW/SX/SY<年式97-00>、TL1000RRW<年式98>、GSX1100SカタナR/Y<年式95/00>、GSX-R1100WP/R/S/T/V/SKS/SKT<年式93>、GSF1200S/ST/V/SV/SAV<年式95-97>、イナズマ1200FSW<年式98>、SX1400K1<年式93>、イントルーダー1500W/X<年式98-99>位置右
BRAKING WK008R
BRAKING¥39,980税込¥43,9781個4日以内出荷制動力アップ、軽量化、操縦性の向上など、トップライダーに信頼の性能を提供するBRAKING社のWAVEローター。・フロント用(右側専用)用途純正交換タイプで、カスタムや補修にも対応。高い制動性能で街乗りからスポーツ走行まで幅広く対応適合車種GSX250FX(02) [GSX250FXK2_ZR250C] フロント用(右側専用)GSX250FX(03) [GSX250FXTK3_ZR250C] フロント用(右側専用)GSX250FX(04) [GSX250FXTK4_ZR250C] フロント用(右側専用)GSX250FX(05) [GSX250FXTK5_ZR250C] フロント用(右側専用)Ninja ZX-12R(04) [ZX1200-B3] フロント用(右側専用)Ninja ZX-12R(05) [ZX1200-B4] フロント用(右側専用)Ninja ZX-12R(06) [ZX1200B6F] フロント用(右側専用)GPZ1100(95) [ZX1100-E1] フロント用(右側専用)GPZ1100(96) [ZX1100-E2] フロント用(右側専用)GPZ1100(96) [ZX1100-F1] フロント用(右側専用)GPZ1100(99) [ZX1100-E5] フロント用(右側専用)1000GTR(94) [ZG1000-A9] フロント用(右側専用)1000GTR(96) [ZG1000-A11] フロント用(右側専用)1000GTR(97) [ZG1000-A12] フロント用(右側専用)1000GTR(98) [ZG1000-A13] フロント用(右側専用)1000GTR(99) [ZG1000-A14] フロント用(右側専用)1000GTR(00) [ZG1000-A15] フロント用(右側専用)1000GTR(02) [ZG1000-A17] フロント用(右側専用)1000GTR(03) [ZG1000-A18] フロント用(右側専用)Z1000(03) [ZR1000-A1] フロント用(右側専用)Z1000(04) [ZR1000-A2] フロント用(右側専用)Z1000(05) [ZR1000-A3] フロント用(右側専用)Z1000(06) [ZR1000A6F] フロント用(右側専用)GPZ900R(90) [ZX900-A7] フロント用(右側専用)GPZ900R(91) [ZX900-A8] フロント用(右側専用)GPZ900R(92) [ZX900-A9] フロント用(右側専用)GPZ900R(93) [ZX900-A10] フロント用(右側専用)GPZ900R(98) [ZX900-A11] フロント用(右側専用)GPZ900R(99) [ZX900-A12] フロント用(右側専用)GPZ900R(00) [ZX900-A13] フロント用(右側専用)GPZ900R(01) [ZX900-A14] フロント用(右側専用)GPZ900R(02) [ZX900-A15] フロント用(右側専用)GPZ900R(03) [ZX900-A16] フロント用(右側専用)W800(12) [EJ800ACF] フロント用(右側専用)W800(12) [EJ800ACFA] フロント用(右側専用)W800(12) [EJ800ACFB] フロント用(右側専用)W800(13) [EJ800ADF] フロント用(右側専用)W800(13) [EJ800ADFA] フロント用(右側専用)W800(14) [EJ800AEF] フロント用(右側専用)W800(14) [EJ800AEFA] フロント用(右側専用)W800(14) [EJ800AEFB] フロント用(右側専用)W800(15) [EJ800AFF] フロント用(右側専用)W800(15) [EJ800AFFA] フロント用(右側専用)W800(15) [EJ800AFFB] フロント用(右側専用)W800(16) [EJ800AGF] フロント用(右側専用)W800(16) [EJ800AGFA] フロント用(右側専用)
BRAKING WK008L
BRAKING¥40,980税込¥45,0781個4日以内出荷制動力アップ、軽量化、操縦性の向上など、トップライダーに信頼の性能を提供するBRAKING社のWAVEローター。・フロント用(左側専用)用途純正交換タイプで、カスタムや補修にも対応適合車種Ninja ZX-12R(04) [ZX1200-B3] フロント用(左側専用)Ninja ZX-12R(05) [ZX1200-B4] フロント用(左側専用)Ninja ZX-12R(06) [ZX1200B6F] フロント用(左側専用)GPZ1100(95) [ZX1100-E1] フロント用(左側専用)GPZ1100(96) [ZX1100-E2] フロント用(左側専用)GPZ1100(96) [ZX1100-F1] フロント用(左側専用)GPZ1100(99) [ZX1100-E5] フロント用(左側専用)1000GTR(94) [ZG1000-A9] フロント用(左側専用)1000GTR(96) [ZG1000-A11] フロント用(左側専用)1000GTR(97) [ZG1000-A12] フロント用(左側専用)1000GTR(98) [ZG1000-A13] フロント用(左側専用)1000GTR(99) [ZG1000-A14] フロント用(左側専用)1000GTR(00) [ZG1000-A15] フロント用(左側専用)1000GTR(02) [ZG1000-A17] フロント用(左側専用)1000GTR(03) [ZG1000-A18] フロント用(左側専用)Z1000(03) [ZR1000-A1] フロント用(左側専用)Z1000(04) [ZR1000-A2] フロント用(左側専用)Z1000(05) [ZR1000-A3] フロント用(左側専用)Z1000(06) [ZR1000A6F] フロント用(左側専用)GPZ900R(90) [ZX900-A7] フロント用(左側専用)GPZ900R(91) [ZX900-A8] フロント用(左側専用)GPZ900R(92) [ZX900-A9] フロント用(左側専用)GPZ900R(93) [ZX900-A10] フロント用(左側専用)GPZ900R(98) [ZX900-A11] フロント用(左側専用)GPZ900R(99) [ZX900-A12] フロント用(左側専用)GPZ900R(00) [ZX900-A13] フロント用(左側専用)GPZ900R(01) [ZX900-A14] フロント用(左側専用)GPZ900R(02) [ZX900-A15] フロント用(左側専用)GPZ900R(03) [ZX900-A16] フロント用(左側専用)Z750(04) [ZR750-J1] フロント用(左側専用)Z750(05) [ZR750-J2] フロント用(左側専用)Z750S(05) [ZR750-K1] フロント用(左側専用)Z750S(06) [ZR750K6F] フロント用(左側専用)ZEPHYR 750(91) [ZR750-C1] フロント用(左側専用)ZEPHYR 750(92) [ZR750-C2] フロント用(左側専用)ZEPHYR 750(93) [ZR750-C3] フロント用(左側専用)ZEPHYR 750(94) [ZR750-C4] フロント用(左側専用)ZEPHYR 750(95) [ZR750-C5] フロント用(左側専用)ZEPHYR 750(99) [ZR750-C6] フロント用(左側専用)ZEPHYR 750(01) [ZR750-C7] フロント用(左側専用)ZEPHYR 750(02) [ZR750-C8] フロント用(左側専用)ZEPHYR 750(03) [ZR750-C9] フロント用(左側専用)ZEPHYR 750(04) [ZR750-C10] フロント用(左側専用)ZEPHYR 750(05) [ZR750-C11] フロント用(左側専用)ZEPHYR 750(06) [ZR750C6F] フロント用(左側専用)ZEPHYR 750(06) [ZR750C6FA] フロント用(左側専用)ZEPHYR 750(06) [ZR750C6S] フロント用(左側専用)ZEPHYR 750(06) [ZR750C6SA] フロント用(左側専用)ZEPHYR 750 RS(96) [ZR750-D1] フロント用(左側専用)ZEPHYR 750 RS(98) [ZR750-D3] フロント用(左側専用)ZEPHYR 750 RS(99) [ZR750-D4] フロント用(左側専用)ZEPHYR 750 RS(01) [ZR750-D5] フロント用(左側専用)ZEPHYR 750 RS(02) [ZR750-D6] フロント用(左側専用)ZR-7(99) [ZR750-F1] フロント用(左側専用)ZR-7(00) [ZR750-F2] フロント用(左側専用)ZR-7(01) [ZR750-F3] フロント用(左側専用)ZR-7S(02) [ZR750-H2] フロント用(左側専用)ZR-7S(03) [ZR750-H3] フロント用(左側専用)ZR-7S(04) [ZR750-H4] フロント用(左側専用)ZR-7S(05) [ZR750-H5] フロント用(左側専用)Ninja ZX-6R(01) [ZX600-J2] フロント用(左側専用)Ninja ZX-6R(02) [ZX636-A1] フロント用(左側専用)Ninja ZX-6R(95) [ZX600-F1] フロント用(左側専用)Ninja ZX-6R(96) [ZX600-F2] フロント用(左側専用)Ninja ZX-6R(97) [ZX600-F3] フロント用(左側専用)
鉄粉除去剤 Feカッター
パンサーフェス¥12,980~税込¥14,278~1個(4L)ほか5日以内出荷自動車のボディー、ホイールに付着した鉄粉(ザラザラ)を簡単に除去していただけます。 ・市販品の約2倍のチオグリコール酸塩を配合し、鉄粉溶解力が非常に優れています。 ・様々な用途でトラップ粘土よりも効率的に、強力に鉄粉を除去します。 ・洗車前に噴霧することで、洗車と同時に効率的に洗い落とす事が出来ます。 ・鉄粉除去剤特有のイヤなアンモニア臭をカットしています。用途ボディー・ホイールコーティングの下処理、中古車再生、納車整備等
XJR400/ゼファー/インパルス等 右レバー
ALBA(アルバ)¥1,998税込¥2,1981個7日以内出荷ツーリングの際のスペアや補修用・日常ユースにお使いいただけます。レバーはバイクを操作する上で重要な部品ですので 、転倒などにより折れたり曲がったりした場合は早めに交換することをお奨め致します。セット内容右単体色シルバーメーカーYAMAHA適合車種FZR250R(90-94) /3LN3/5-7、TZ250(91-95) /3YL1/4DP、TZR250(後方排気)(90) /3MA3/5、TZR250R/RS/R-SP/SPR(91-95) /3XV1-C、XJR400/S/R/RⅡ(93-00) /4HM1-9/A-D、FJ400(97) /4YR-3、FZR400RR/RR-SP(90-94) /3TJ1/2/6/7、ディバージョン400(91-92) /4BP1/4HK1、YZF600Rサンダーキャット(97-01) /4TV3、FZS600S/SN(98-01) /5DM4/7/9/A/C/E/F/H、FZR750(89-90) /3PK、YZF750SP(93-95) /4JD1/4JD2、TDM850(92-01) /4EP1-2/5CG1-2、TRX850(95-97/99) /4NX1-4/4UN、XJ900S/SP(96-01) /4KM/4PS/4PR、YZF1000/Rサンダーエース(96-00) /4SV3/4VD2/4VF2、FZR1000EUROPE(94-95) /3GM、GTS1000(93-94/98) /4BH/4HH/4FV、XJR1200/R(94-96) /4KG、XJR1300(98-99) /5EA1/5EA7/5EAD-F、RG125γ (91-95) /FN/FP/FR/FT NF13A、ウルフ125 (92-95) /TV125N/R/T NF13A、ウルフ200 (92) /TV200N NH11A、RG200γ (92) /FN NH11A、アクロス250 (90-98) /GSX250F/FM/FP/FW GJ75A、ウルフ250 (88-90) /TV250J/K/AK/L VJ21A、グース250 (92-93) /SG250N NJ46A、バンディット250/LTD (90-96) /GSF250/N/P/NP/R/NR/S/ZM/ZP、バンディット250V/VZ (95-97) /GSF250VS/-V/V-V/VZ-V GJ77A、ボルティー250 TYPE-C/T (96-03) /TU250T/X/Y/K NJ47A、グラストラッカー/BIGBOY (00-03) /GY/GBK1-3 NJ47A、GSX250Sカタナ (91-96) /SSM/SSRM GJ76A、RGV250γ (90-96) /L/M/N/P/R VJ22A、LC250イントルーダー (00) /VL250Y VJ51A、グース350 (92-99) /SG350N NK42A、イナズマ400 (97-01) /FSV/FSK-1、インパルス400/S (94-99) /R/ZR/S/T//X GK79A、インパルス400/S (95-96) /ZS/ZT GK79A、デスぺラート400 (97) /VZ400V/ZV VK52A、バンディット400/V/LTD (89-96) /GK75A、GSX400Sカタナ (92) /SSN GK77A、GE400E (91-94) /EM/ER GK54A、RF400/V/RV (93-99) /P/R/VR/T/VT/V-V GK78A、GSF750/T (96) /T/TT GR7EA、GSX-R750/SPR (91-98) /、デスぺラート800/X (97) /V/ZV VS53B、RF900RR (94) /、TL1000S/R (97-00) /SV/SX/RW/RX VT52A、GSX-R1000Sカタナ (95/00) /R/Y GU76A、GSX-R1100 (93) /WP GU75A、GSF1200 (95-97) /S/V/ST/SV/SAV GV75A/B、イナズマ1200 (98) /FSW GV76A、SX1400 (93) /K1 GY71A、イントルーダー1500LC (98-99) /W/X VY51A、KLE250アネーロ (93) /KLE250A1/A1A、KR-1S/R (89-90) /KR250C1/C2/D1/D2、エストレア250 (92-99) /BJ250/B1-B7A、エストレア250RS (95-01) /BJ250C1-7/C1A/C5A、エストレア250RS-LTD (02) /BJ250G1、エリミネーター250V (98-01) /VN250A1-2/B1/B2、バリオス/Ⅱ (98-01) /ZR250A1-6/B1-5/B1A、ZXR250/R (89) /ZX250A1/B1、ZXR250/R (90-92) /ZX250A2/B2/C1-2/C4/D1、ZZ-R250 (90-9395-99) /EX250H1-4/H6-10、EX-4 (94-95) /EX400B1/B2、ザンザス400 (9294) /ZR400D1/D3、ゼファー400 (89-98) /ZR400C1-7、ゼファー400Χ (96-00) /ZR400G1-G3A/G4、バルカン400/Ⅱ/クラシック (95-96) /VN400A1-4/B3-4、KLE400 (91-94/99 ) /KLE400A1-4/A6、ZRX400/Ⅱ (94-01) /ZR400E1-7/F1/F4-7、ZXR400/R (89) /ZX400H1/J1、ZXR400/R (90-99) /ZX400H2/J2/L1-5/L4A/L9/M1-4、ZZ-R400 (90-99) /ZX400K1-3/N1-7 、ZZ-R600 (96-97) /ZX600E4/E5、ZX-6R (95-96) /ZX600F1/F2、ゼファー750/RS (90-01) /ZR750C1-7/D1/D3-5、ZR-7 (99-01) /ZR750F1/F3、ZX-7RR (96) /ZX750N1、ZXR750 (89-90) /ZX750H1-2、ZXR750 (91-94) /ZX750J1-2/L1-2、ZXR750R (91/94) /ZX750K1/M2、バルカン750クラシック (96) /VN750A2/B1、GPZ900R(マレーシア) (91-93/98-01) /ZX900A8-14、ZX-9R NINJA (94-97) /ZX900B1-B4、ゼファー1100/RS (92-97/99) /ZR1100A1-5/B1-3、GPZ1100 (95-96/99) /ZX1100E1/E2/E5、ZRX1100/Ⅱ (97-00) /ZR1100C1-4/D1-4、ZZ-R1100 (97-00) /ZX1100D5/D6左右区別右適合排気量(cc)250
YZF750SP(93-95) 左レバー
ALBA(アルバ)¥2,598税込¥2,8581個9日以内出荷ツーリングの際のスペアや補修用・日常ユースにお使いいただけます。レバーはバイクを操作する上で重要な部品ですので 、転倒などにより折れたり曲がったりした場合は早めに交換することをお奨め致します。セット内容左単体色シルバーメーカーYAMAHA適合車種YZF750SP(93-95) /4JD1/4JD2、YZF-R7(00) /5FL1、YZF1000/Rサンダーエース(96-00) /4SV3/4VD2/4VF2、FZR1000EUROPE(94-95) /3GM、XJR1200/R(94-96) /4KG、ZX-7RR (96) /ZX750N1、ZXR750 (91-94) /ZX750J1-2/L1-2、ZXR750R (91/94) /ZX750K1/M2、GPZ900R(マレーシア) (91-93/98-01) /ZX900A8-14、ZX-9R NINJA (94-97) /ZX900B1-B4、GPZ1100 (95-96/99) /ZX1100E1/E2/E5、ZRX1100/Ⅱ (97-00) /ZR1100C1-4/D1-4、ZZ-R1100 (97-00) /ZX1100D5/D6左右区別左適合排気量(cc)750
YZF750SP(93-95) 等 左右セットレバー
ALBA(アルバ)¥4,698税込¥5,1681セット9日以内出荷ツーリングの際のスペアや補修用・日常ユースにお使いいただけます。レバーはバイクを操作する上で重要な部品ですので 、転倒などにより折れたり曲がったりした場合は早めに交換することをお奨め致します。セット内容左右1本づつ計2本入り色シルバーメーカーYAMAHA適合車種YZF750SP(93-95) /4JD1/4JD2、YZF1000/Rサンダーエース(96-00) /4SV3/4VD2/4VF2、FZR1000EUROPE(94-95) /3GM、XJR1200/R(94-96) /4KG、ZX-7RR (96) /ZX750N1、ZXR750 (91-94) /ZX750J1-2/L1-2、ZXR750R (91/94) /ZX750K1/M2、GPZ900R(マレーシア) (91-93/98-01) /ZX900A8-14、ZX-9R NINJA (94-97) /ZX900B1-B4、GPZ1100 (95-96/99) /ZX1100E1/E2/E5、ZRX1100/Ⅱ (97-00) /ZR1100C1-4/D1-4、ZZ-R1100 (97-00) /ZX1100D5/D6左右区別左右セット適合排気量(cc)750
CJ2-XB24 Series 高耐久性シリーズ 寿命向上シリンダ (CDJ2E6)
SMC¥5,798~税込¥6,378~1個10日以内出荷新技術により耐久性4倍以上 メンテナンス回数の削減 既存製品(エアシリンダ CJ2 Series)と仕様、外形寸法は同一取付支持形式両側ボス形ヘッドカバーのポート位置軸に対し90°最高使用圧力(MPa)0.7作動方式複動片ロッド使用流体空気チューブ内径(Φmm)6給油不要(無給油)オートスイッチ取付形態バンド取付揺動受け金具金具なし
CJ2-XB24 Series 高耐久性シリーズ 寿命向上シリンダ (CDJ2E10)
SMC¥5,998~税込¥6,598~1個10日以内出荷新技術により耐久性4倍以上 メンテナンス回数の削減 既存製品(エアシリンダ CJ2 Series)と仕様、外形寸法は同一取付支持形式両側ボス形ヘッドカバーのポート位置軸に対し90°最高使用圧力(MPa)0.7作動方式複動片ロッド使用流体空気チューブ内径(Φmm)10給油不要(無給油)揺動受け金具金具なし
CJ2-XB24 Series 高耐久性シリーズ 寿命向上シリンダ (CDJ2E16)
SMC¥6,998~税込¥7,698~1個10日以内出荷新技術により耐久性4倍以上 メンテナンス回数の削減 既存製品(エアシリンダ CJ2 Series)と仕様、外形寸法は同一取付支持形式両側ボス形ヘッドカバーのポート位置軸に対し90°最高使用圧力(MPa)0.7作動方式複動片ロッド使用流体空気チューブ内径(Φmm)16給油不要(無給油)揺動受け金具金具なし