81件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
EA630用 ハンドストラップ(固定用金具付き)です。
用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など アズワン品番64-8898-77 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,698 税込4,068
4日以内出荷

EA630用 ブートケース (ハーフカバージャケット)です。
用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など アズワン品番64-8277-86 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,998 税込5,498
4日以内出荷

EA630モバイルターミナルに後付け可能なガングリップモジュール トリガスイッチを引くだけでバーコードスキャンを効率よく行うことができる 取り付けは、EA630本体をはめ込むだけで簡単に行えます 本モデルは、EA630にブートケースを付けた場合にのみ使用可能です ブートケースを付けないで使用するには、5500-900075G のモデルをご使用ください
用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など RoHS指令(10物質対応)対応
1個
12,980 税込14,278
4日以内出荷

EA630用1スロット充電クレードルです。背面でスペアバッテリの充電が可能です。
用途倉庫、物流業、運送業、工場、自動車、航空、鉄道、病院、医療現場など RoHS指令(10物質対応)対応
1個
12,980 税込14,278
4日以内出荷

EA630モバイルターミナルに後付け可能なガングリップモジュール トリガスイッチを引くだけでバーコードスキャンを効率よく行うことができる 取り付けは、EA630本体をはめ込むだけで簡単に行えます 本モデルは、ブートケースなしの場合にのみ使用可能です ブートケースを付けたまま使用するには、5500-900076G のモデルをご使用ください
用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など RoHS指令(10物質対応)対応
1個
13,980 税込15,378
4日以内出荷

EA630の液晶画面を傷から守る透明な保護シートです。
用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など 硬度9H アズワン品番64-8277-87 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,698 税込2,968
5日以内出荷

『EA630 Plus』は、AndroidOSを搭載した6インチ画面サイズの軽量かつ頑丈な業務用スマートPDAです。優れたデータ速度を実現し、IP65の防塵/防水性能と耐落下性能1.2m(ブートケース装着時は1.5m)は、ハードな環境の運用にも対応。 画面占有率が80%を超える大型の液晶ディスプレイのため、業務に必要な視認性と持ちやすさ・操作性を高次元で両立し、リテール、医療、工事、物流、サービスなど様々な分野での作業効率を高めます。 4G-LTE 技適取得済み。band 39(sXGP),band 41にも対応しています。 コンパクトボディーに大画面ディスプレイを搭載 Wi-Fi / 4G-LTEに対応 ハードな運用にも耐えられる高耐久設計 ユーザーフレンドリーな機能
用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など 対応コード二次元バーコード
1個
88,980 税込97,878
当日出荷

EA630用 予備バッテリ (3.85V 4000mAh)です。
用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など RoHS指令(10物質対応)対応
1個
12,980 税込14,278
当日出荷

EA630/EA630Plus用4スロット充電クレードルです。ACアダプタ付属
用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など
1個
50,980 税込56,078
4日以内出荷

画面と本体の比率が80%を超える6インチ画面の耐久性の高いモバイルターミナル、。GMS 認証取得済のAndroid 11 OS。オールインワン: 2D イメージャースキャナ,NFC,500万画素 フロントカメラ,1600万画素リアカメラ。高い耐久性: Corning Gorilla ガラス 5 タッチディスプレィ,防塵・防水 IP65,耐落下 1.2m (ブートケース装着時 1.5m)。交換可能な長時間
仕様●OS:Android 11,GMS,認証取得済み●CPU:2GHz Qualcomm Snapdragon 662 オクタコア,64ビット●メモリ:4GB RAM、64GB Flash●ディスプレィ:6インチ 18:9 フルHD(2160×1080)、450ニット●タッチパネル:Gorilla 5,容量型タッチパネル,高感度グローブモード●カメラ:5MPフロント、16MP 背面,フラッシュライト●インジケータ:3 色 LEDとバイブレータ,充電,スキャンおよびメッセージ表示●バーコードスキャナ:2D イメージャ ほとんどの1Dコード●▼2D:PDF417,MicroPDF417,GS1 コンポジット,Aztec,Data Matrix,QR,Micro QR,Maxi,DOT●▼郵便:日本郵便,オランダ郵便(KIX),その他主要なコード●▼OCR:OCR-A,OCR-B,E13B(MICR)●HF/NFC サポート:周波数 13.56Mhz、ISO14443A/B,ISO15693●通信●▼Bluetooth 5●▼無線 LAN 802.11a/b/g/n/ac,2.4GHz および 5GHz,802.11d/e/h/i/k/r/v●▼高速ローミング●▼WEP,WPA および IEEE 802.11i WPA2●▼WWAN:デュアル nano SIM スロット●▼日本で使用可能なバンド:4G LTE B1,B3,B5,B8,B19,B28、B38,B39,B41●GPS:AGPS,GPS,GLONASS,Beidou,Galileo,QZSS,SBAS●センサー:ジャイロスコープ,光センサー,e-コンパス,近接センサー,加速度計●I/O インターフェース:USB USB 3.1 タイプ C,OTG●拡張スロット:Micro SD,256GBまで●寸法:157mm×13.9mm×76.4mm●重量:230g●落下:1.2m、1.5m、ブートケース付き●防塵・防水:IP65●バッテリ:3.85V,4000mAH リチウムポリマー アズワン品番65-5535-95
1個
95,980 税込105,578
6日以内出荷

1本
特価
119 税込131
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (132種類の商品があります)

1個
197,100 税込216,810
翌日出荷

幅(mm)630 ブラック キャスターあり 肘掛あり ハンガーなし オットマンなし
1脚
139,800 税込153,780
46日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スマート純正色 国内一流メーカーの関西ペイントPG80(2液型)で調色致します。 国内全メーカーの新車塗装ラインに入っているので調色データーも豊富!! 関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料を小分けで販売しております。 無地缶に詰め替えてのお届けとなります。
用途PG80 自動車専用 調色塗料 使用方法1.塗料に硬化剤を混入して、良く攪拌してください。2.シンナーで希釈後良く攪拌し、ストレーナーでろ過してから塗装します。3.仕上げにクリヤーを塗装します。 メーカースマート 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の性状非水溶性
1個(300g)ほか
1,298 税込1,428
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (210種類の商品があります)

EA630 Plus、PA760 クレードル等用のACアダプタです。
仕様●入力: 100 - 240V AC, 50/60Hz 最大0.5A●出力 5.0V 3.0A 15.0W アズワン品番65-8884-41
1個
4,398 税込4,838
5日以内出荷

Androidモバイルターミナル、ハンディターミナル用のUSBACアダプタです。 PA768、EA630+、HT730、WD200等の充電用
用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,698 税込6,268
4日以内出荷

ハンディターミナル、PDAおよびワイヤレススキャナ本体接続用(MS842P/MS840P/EA630Plusクレードル/PA760クレードル等)ACアダプタ(5V)です。
用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など
1個
4,298 税込4,728
4日以内出荷

中材エアロキューブ(R)を使用した寝心地にこだわったまくらが登場。※エアタッチ(R)はクラボウの登録商標です。※エアロキューブ(R)は東洋紡(株)の三次元スプリング構造体を示す商標です。
仕様●サイズ:630×430mm●高さ:110mm●カラー:ホワイト●重量:1200g●目付け(約):ダンボールニット(表面)280g/m2、ダブルラッセル(側面)160g/m2●ピローの硬さ:やわらかめ●材質:主要/エアタッチ(R)/ウレタンフォーム エアロキューブ(R)/合成繊維/ポリエーテルエステル系繊維 側生地/ポリエステル100% 中材/上層/ウレタンフォーム、下層/合成繊維(ポリエーテルエステル系繊維)中袋/ポリエステル100%●エアロキューブ(R)+エアタッチ(R)の2層構造で頭をしっかり支え、適切な反発力で寝返りや寝姿勢をサポート●通気性にも優れており、エアロキューブ(R)はシャワーや流水で水洗いも可能●S字形状が頭の重さを分散し、快適な睡眠へ アズワン品番65-9309-63
1個
13,200 税込14,520
翌日出荷

中材エアロキューブ(R)を使用した寝心地にこだわったまくらが登場。※エアタッチ(R)はクラボウの登録商標です。※エアロキューブ(R)は東洋紡(株)の三次元スプリング構造体を示す商標です。
仕様●サイズ:630×430mm●高さ:110mm●カラー:ホワイト●重量:1000g●目付け(約):ダンボールニット(表面)280g/m2、ダブルラッセル(側面)160g/m2●ピローの硬さ:ふつう●材質:主要/エアタッチ(R)/ウレタンフォーム エアロキューブ(R)/合成繊維/ポリエーテルエステル系繊維 側生地/ポリエステル100% 中材/上層/ウレタンフォーム、下層/合成繊維(ポリエーテルエステル系繊維)中袋/ポリエステル100%●S字形状が頭の重さを分散し、快適な睡眠へ●エアロキューブ(R)+エアタッチ(R)の2層構造で頭をしっかり支え、適切な反発力で寝返りや寝姿勢をサポート●通気性にも優れており、エアロキューブ(R)はシャワーや流水で水洗いも可能 アズワン品番65-9309-62
1個
13,200 税込14,520
翌日出荷

無地の看板なので、ステッカー等を貼ることでオリジナルのサインスタンドが作れます。手を挟まない安全設計の持手、丈夫な作りで長持ちします。
仕様●表示内容:無地●サイズ(mm):280×350×630(H)●重量:1000g(1枚)●材質:ポリプロピレン アズワン品番68-1879-96
1箱(10枚)
33,000 税込36,300
3日以内出荷

EA506AF-15,-15B、-16、-16B用フタ。
エスコ品番EA506AF-15F 材質PP 寸法(mm)630×390×37 質量(g)782
1個
3,010 税込3,311
翌日出荷

材質ステンレス(SSブラックメッキ) ねじの種類並目ねじ 頭部形状六角穴付 穴の形状六角穴
1袋(16本)ほか
205 税込226
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (58種類の商品があります)


1袋(4本)ほか
205 税込226
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

セット内容 EA945AG-3:M3ナット(100個) EA945AG-4:M4ナット(100個) EA945AG-5:M5ナット(100個) EA945AG-6:M6ナット(100個) EA945AH-312:M3×12mmねじ(100個) EA945AH-420:M4×20mmねじ(100個) EA945AH-520:M5×20mmねじ(100個) EA945AH-630:M6×30mmねじ(100個)
材質プラスチック エスコ品番EA945AH
1個
13,600 税込14,960
当日出荷

1袋(12本)ほか
250 税込275
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

ねじ径M6 長さ(mm)30 材質スチール エスコ品番EA949LF-630
1袋(4個)
270 税込297
当日出荷

1個
475 税込523
当日出荷

頭部形状六角穴付 穴の形状六角穴 エスコ品番EA949MJ-630A ねじの呼びM6
1個
955 税込1,051
翌日出荷

1袋(4本)ほか
750 税込825
翌日出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

種別半ねじ 頭部形状六角 エスコ品番EA949JC-630 ねじの呼びM6
1袋(8個)
250 税込275
翌日出荷

材質ねじ:合金鋼(黒色酸化被膜)、ギザ付皿バネ:特殊合金鋼 ピッチ(mm)1 入数4個 ねじサイズM6×30
1袋
250 税込275
翌日出荷

1袋(17本)ほか
750 税込825
翌日出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

アルカリ性黒染めのため、ススが全く発生せず、光沢部品類の黒染めに最適です。
仕様並目ねじ 材質ステンレス(SSブラックメッキ) サイズM6×30mm 穴の形状六角穴 ねじの呼びM6
1個
430 税込473
翌日出荷

1個
340 税込374
翌日出荷

1個
320 税込352
翌日出荷

ねじ径M6 長さ(mm)30 材質ステンレス エスコ品番EA949HF-630
1個
340 税込374
当日出荷

種別全ねじ 頭部形状六角 エスコ品番EA949LJ-630A ねじの呼びM6
1個
795 税込875
翌日出荷

頭部形状六角穴付皿頭 穴の形状六角穴 エスコ品番EA949MC-630 ねじの呼びM6
1個
450 税込495
翌日出荷

材質ステンレス ピッチ(mm)1 頭部高さ(mm)1.5 アズワン品番64-7964-01 入数2 ねじサイズM6×30
1袋(2本)
455 税込501
8日以内出荷