設置工事の必要がないため急な暑さや、工事のできない現場・イベントでの使用に役立ちます。風量は弱・強の2段階で切替ができ、送風のみの運転にも対応。ノンドレン構造を採用しているため、排水の手間なくお使いいただけます。冷風運転時の排熱による室温上昇を抑える排熱ダクトが付属しています。4輪キャスターが付いているのでお好きな場所でお使いいただけます
用途スポットエアコン スポットクーラー 移動式エアコン 設置工事不要 単相100V キャスター付き 排熱ダクト付き 冷風機 業務用 エアコン 床置型 熱中症対策
付属品排熱ダクト
質量(kg)45
電流(A)10.6/12.5
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)1000/1250
電源コード(m)約2.0
騒音値(dB)約60(A)
保証期間メーカー:1年間
使用環境温度(℃)20~43・30~90%(湿度)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)42×37.6×110
冷媒R410A
圧縮機全閉型ロータリー
冷房能力(kW)3.0/3.5 ※冷房能力および、電気特性は室温35℃相対湿度60%の条件で運転した時の値です。
排熱ダクト有無あり
1台
¥59,980
税込¥65,978
翌々日出荷
AC1750 Wireless Dual Band Gigabit Ceiling Mount Access Point、Qualcomm、450Mbps at 2.4GHz + 1300Mbps at 5GHz、802.11a/b/g/n/ac、1 Gigabit LAN、802.3at PoE Supported、Centralized Management、Band Steering、Load Balance、Rate Limit、Captive Portal、6 Internal Antennas、Ceiling/Wall Mount
電源100~240VAC、50/60Hz
伝送速度(Mbps)5GHz:1300Mbps、2.4GHz:450Mbps
伝送方法IEEE 802.11ac/n/g/b/a
周波数(GHz)2.4/5
商品タイプ法人向けアクセスポイント
1個
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
定格電流(A)6
シリーズEAP
コンデンサ容量(F)(公称値)4700p
定格電流(A)10
シリーズEAP
コンデンサ容量(F)(公称値)4700p
冷房・除湿・送風の1台3役 キャスター付きの移動式クーラー 。設置工事の必要がないため急な暑さや、工事のできない現場・イベントでの使用に役立ちます。ノンドレン構造を採用しているため、排水の手間なくお使いいただけます。除湿運転を搭載しているので湿度の上がる夏場や部屋干し時のジメジメもパワフルに除湿します。風量は弱・強の2段階で切替が可能です。使用シーンに合わせてお好みのパワーでお使いいただけます。冷風運転時の排熱による室温上昇を抑える排熱ダクトが付属
用途スポットエアコン スポットクーラー 移動式エアコン 設置工事不要 単相100V キャスター付き 排熱ダクト付き 窓パネル付き キャスター 除湿 送風 冷風 カビ 結露 おしゃれ
付属品排熱ダクト、排熱ダクト用本体側継手、排熱ダクト用窓側継手、窓パネルA、窓パネルB、ドレンホース、窓パネル固定用部品
適合除湿能力:26/33L(日)
質量(kg)24
電流(A)8.5/9.8
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)850/980
電源コード(m)約2.0
騒音値(dB)約53(A)
保証期間メーカー:1年間
使用環境温度(℃)5~35・30~90%(湿度)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)36×31×73
設定可能温度(℃)16~30
冷媒R410A
圧縮機全閉型ロータリー
冷房能力(kW)1.8/2.2 ※冷房能力および、電気特性は室温35℃相対湿度60%の条件で運転した時の値です。
1台
¥34,980
税込¥38,478
翌々日出荷
定格電圧(V)AC1Φ250/DC250
定格電流(A)16
質量(g)170(max)
タイプ外部インパルス減衰タイプ
シリーズEAP
使用温度(℃)-40~85(ディレーティング特性参照)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)39×30×85(W×H×D)
保存温度(℃)-40~85
直流抵抗(max)20(mΩ)
絶縁抵抗(MΩ)500M(DC500V min常温・常湿)[端子-取付板間]
安全規格UL1283、CSA C22.2 No.8(C-UL)、DIN EN60939 VDE0565 Teil 3-1、ENEC(DC 入力時は除く)
振動(m/s2)19.6[10~55Hz(2G)周期3分X、Y、Z方向各1時間]
コンデンサ容量(F)(公称値)4700p
衝撃(m/s2)196.1(20G)11ms X、Y、Z方向各1回)
試験電圧(V/1分)AC2500(カットオフ電流=20mA 常温・常湿)[端子-取付板間]
使用湿度(%RH)20~95(結露なし)
保存湿度(%RH)20~90(結露なし)
漏洩電流(mA)(入力125/250V 60Hz)0.5/1(max)
定格電流(A)3
シリーズEAP
コンデンサ容量(F)(公称値)4700p
IMI Norgren M/50 磁気式ソリッドステートスイッチ、0 です。3 m のケーブルを備え、スイッチをプロファイルシリンダに埋込取り付けられるので、磁気ピンを備えたあらゆるシリンダ製品に適合します。UL適合 LED インジケータを標準装備 ソリッドステート常時開 PNP / NPN 規
仕様●メーカーシリーズ:M/50/EAP の場合●互換性:Ka/8000/M 、RA/8000/M●タイプ:ソリッドステート●使用:NPN●LEDインジケータ:あり●コード番号:218-0611
アズワン品番65-7904-10
1個
¥10,980
税込¥12,078
7日以内出荷
。IMI Norgren M/50 磁気式ソリッドステートスイッチ、0 です。3 m のケーブルを備え、スイッチをプロファイルシリンダに埋込取り付けられるので、磁気ピンを備えたあらゆるシリンダ製品に適合します。UL適合 LED インジケータを標準装備 ソリッドステート常時開 PNP / NPN 規格 EN60529、EN60947-5-2
仕様●メーカーシリーズ:M/50/EAP の場合●互換性:Ka/8000/M 、RA/8000/M●タイプ:ソリッドステート●使用:NPN●LEDインジケータ:あり●定格電圧:10 → 30V dc●IP保護等級:IP67●動作温度 Max:+80℃●動作温度 Min:-20℃●コード番号:218-0612
アズワン品番65-7909-02
1個
¥10,980
税込¥12,078
7日以内出荷
定格電流(A)20
シリーズEAP
コンデンサ容量(F)(公称値)4700p
IMI Norgren M / 50 磁気式ソリッドステートスイッチは 10 m のケーブルを備え、スイッチをプロファイルシリンダに埋込設置できるため磁気ピタゴス付きのあらゆるシリンダ範囲に適合します。UL適合 LED インジケータを標準装備 ソリッドステート常時開 PNP / NPN 規格 EN605
仕様●メーカーシリーズ:M/50/EAP の場合●互換性:Ka/8000/M 、RA/8000/M●タイプ:ソリッドステート●使用:NPN●LEDインジケータ:あり●コード番号:218-0609
アズワン品番65-7905-60
1個
¥12,980
税込¥14,278
7日以内出荷
シリーズEAP
端子形状ねじ
定格電圧(V)AC1Φ250/DC250
質量(g)170(max)
タイプ外部インパルス減衰タイプ
使用温度(℃)-40~85(ディレーティング特性参照)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)39×30×85(W×H×D)
保存温度(℃)-40~85
絶縁抵抗(MΩ)500(DC500V min常温・常湿)[端子-取付板間]
安全規格UL1283、CSA C22.2 No.8(C-UL)、DIN EN60939 VDE0565 Teil 3-1、ENEC(DC 入力時は除く)
振動(m/s2)19.6[10~55Hz(2G)周期3分X、Y、Z方向各1時間]
衝撃(m/s2)196.1(20G)11ms X、Y、Z方向各1回)
試験電圧(V/1分)AC2500(カットオフ電流=20mA 常温・常湿)[端子-取付板間]
使用湿度(%RH)20~95(結露なし)
保存湿度(%RH)20~90(結露なし)
IMI Norgren M / 50 磁気式ソリッドステートスイッチは 5 m のケーブルを備え、スイッチをプロファイルシリンダに埋込設置できるため磁気ピタゴス付きのあらゆるシリンダ範囲に適合します。UL適合 LED インジケータを標準装備 ソリッドステート常時開 PNP / NPN 規格 EN60529、EN60947-5-2
仕様●メーカーシリーズ:M/50/EAP の場合●互換性:Ka/8000/M 、RA/8000/M●タイプ:ソリッドステート●使用:NPN●LEDインジケータ:あり●コード番号:218-0610
アズワン品番65-7906-54
1個
¥10,980
税込¥12,078
7日以内出荷
定格電流(A)30
シリーズEAP
コンデンサ容量(F)(公称値)4700p
ThinkSystem SR250 V3(HS 2.5)/XeonE-2434(4) 3.40GHz-4800MHz×1/PC5-38400 16.0GB(16×1)/RAID-9350-8i/POW(800W×1)/OSなし/3年保証9x5(CRU-NBD)/SS90
仕様●筐体:ラック型 1U●L2キャッシュ:12MB×1 L3キャッシュ●PCグリーンラベル:未適合●電気通信事業法備考:公衆回線に直接接続する機器ではない為●電気用品安全法(備考):電気用品安全法の対象となる電気用品ではありません●メインメモリ(最大):131072MB●HDD容量(最大):61440GB●ディスクコントローラ:G:SATA/SAS●その他バス:Express3.0 x8(x4接続)RAID専用: 空1/全1、Express4.0 x16(x8接続): 空1/全1、Express4.0 x8: 空1/全1●CPU数(最大):1個●本体サイズ(H×W×D):434.40(W)×561.00(D)×43.00(H) mm●メインメモリ(標準):16384MB●FD:なし●梱包個数:1梱包●VCCI:対応 VCCI-A●電波法備考:無線機器非搭載の為●メモリタイプ:PC5-38400 DDR5 UDIMM●グラフィックコントローラ:Matrox G200●メモリスロット(空/全):2025/03/04●CD:なし●VRAM:オンボード: 16MB●RAIDアダプタ:A. RAID 9350-8i: RAID 0,1,10,5,50,6,60 対応●国際エネルギースター:登録●システムバスクロック:4800MHz●リダンダンドパワー:なし オプションにより対応可 (標準/最大) 1/2●ホットスワップベイ(空/全):2.5型: 8/8●インストールOS:なし●CPU数(標準):1個●CPU:Xeon E-2434
備考システム管理機能: 標準装備 / 付属品: ラック・キット
電源AC 100-240V/50-60Hz
本体質量(kg)最大: 8.97
周波数3.40GHz
チップセットIntel C266
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
LANあり デュアル 全二重 Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T [2ポート] (Broadcom BCM5720)
1台
¥489,800
税込¥538,780
8日以内出荷
【最高級ウレタン塗料のタッチアップペン】耐ガソリン性・対候性に優れたウレタン塗料を使用することで、ラッカー塗料と比べひび割れや劣化を防ぎます。【世界中のメーカーに対応!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,000色以上に対応!※一部対応できないカラーもございます。
用途自動車/バイク補修用タッチアップペン
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の性状非水溶性
【英語パッケージ 法人限定】300Mbps/2.4GHz と 867Mbps/5GHz を同時に実現し、1167Mbps Wi-Fi 速度を達成。無料 EAP Controller ソフトウェアを通じて管理者は数百台もの EAP を手軽に管理可能。パワー・オーバー・イーサネット (802.3at) をサポート、便利で低価格な設置が可能。キャプティブ ポータル を通じてゲスト認証を簡単に実行可能。バンドステアリング が自動的にデュアルバンド機器をより広帯域な 5GHz 帯へ移し、高速接続を実現。負荷分散を用いて、高負荷の業務ネットワークにおいても多数のユーザーへスムーズなネットワークアクセスを確保。管理 VLAN をサポートしネットワーク管理を強化
1台
¥18,980
税込¥20,878
翌日出荷
ネジ込式キャスターでスチール製事務機器、家具及び、屋内運搬車等美しさと軽さを要求される機器に最適です。
材質(車輪)鉄板ホイールゴム巻車輪・樹脂ブッシュ入
形状自在車S
型式415EA自在車
取付方式ネジ込み式
金具仕上クロームメッキ
ストッパー回転ストッパー付
キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター
車輪タイプ単輪
ネジ込式キャスターでスチール製事務機器、家具及び、屋内運搬車等美しさと軽さを要求される機器に最適です。
材質(車輪)鉄板ホイールゴム巻車輪・樹脂ブッシュ入
形状自在車
型式420EA自在車
取付方式ネジ込み式
金具仕上クロームメッキ
ストッパーなし
キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター
車輪タイプ単輪
仕様本体(ACアダプター付)
材質接ガス部/ クロロプレン・PB樹脂
寸法(mm)57×166×36
質量(g)235
流体空気
タイプ吐出・吸引兼用
最大吐出量(L/min)1.5
電源コード(m)約1.5
最大真空到達度 (kPa)-26.6
アズワン品番1-7578-01
最大圧力(kPa)26.6(200mmHg)
1個
¥29,300
税込¥32,230
当日出荷
仕様バッテリーパック
寸法(mm)72×65×38
質量(g)305(電池含む)
電源1.5V単3乾電池×8本(付属)
電源コード(m)約1.7 (2Pプラグ付)
アズワン品番1-7578-11
1個
¥6,990
税込¥7,689
当日出荷
医療用ベッド、器具等のパイプ状脚部に取付けるためのキャスターです。
材質(車輪)鉄板ホイールゴム巻車輪・樹脂ブッシュ入
形状自在車T
型式915EA自在車
車輪幅(mm)22
金具仕上クロームメッキ
六角対辺(mm)23
ストッパートータルロック付
キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター
車輪タイプ単輪
薄さ3.5mm
取り付け自在
省電力
高速応答0.5ms
明るい2色表示灯
赤色光で光軸調整もカンタン
インバータ光対策回路搭載
保護構造IP67
動作切換スイッチ付を用意[EX-15□/17□]
曲げ耐久性アップ [EX-□-R]
M3ビスで取り付け可能
最小検出物体Φ1mm[EX-11(E)□、EX-15(E)□]
背景の影響を受けにくい[EX-14□]
長距離検出1m[EX-19□]
省資源
用途基板の位置決め、ICの検出、ウェーハカセットの有無検出、薄いワークの有無確認、トレイ内のコンデンサ抜け確認
医療用ベッド、器具等のパイプ状脚部に取付けるためのキャスターです。
材質(車輪)鉄板ホイールゴム巻車輪・樹脂ブッシュ入
形状自在車
型式920EA自在車
車輪幅(mm)22
金具仕上クロームメッキ
六角対辺(mm)23
ストッパーなし
軸長L(mm)40
キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター
車輪タイプ単輪
トライバンドWi-Fi: Wi-Fi 7で最大9,300Mbps (6GHz: 5,760Mbps + 5GHz: 2,880Mbps + 2.4GHz: 574Mbps) の快適な超高速通信。10ギガビットポート×1搭載: Wi-Fi 7の性能を最大限引き出します。快適な6GHzバンド: より広い帯域幅でWi-Fi通信をより効率化。320MHzチャンネル幅: 旧規格の2倍に相当する帯域幅で、高速で安定した同時通信を実現。超低遅延: Multi-Link Operation・Multi-RU技術により、ネットワーク性能が大幅に向上。便利な機能でラクに管理: 集中型クラウド管理・メッシュWi-Fi・AIローミングに対応。
仕様●Coverage:約140m2●Emailアラート:Yes●LED オン/オフ切り替え:Yes●Omadaアプリ:Yes●SNMP:v1、 v2c、 v3●Webベース 管理:Yes●クラウドアクセス:Yes (OC300、 OC200、Omadaソフトウェアコントローラー、Omadaクラウドベースコントローラーが必要)●システムログ:Yes●ボタン:リセット●同時クライアント数:380+●管理 MAC アクセスコントロール:Yes●送信パワー:< 20dBm (2.4GHz、 EIRP)、< 23dBm (5GHz、 バンド1&バンド2、 EIRP)、< 28dBm (5GHz、 バンド3、 EIRP)、< 23dBm (6GHz、 EIRP)●集中管理:Omadaハードウェアコントローラー(OC300)、Omadaハードウェアコントローラー(OC200)、Omadaソフトウェアコントローラー、Omadaクラウドベースコントローラー●信号レート:6GHz: 最大5,760Mbps、5GHz: 最大2,880Mbps、2.4GHz: 最大574Mbps●【ワイヤレスクライアント容量】2GHz: 128、5GHz: 128、6GHz: 128
セット内容EAP773本体、設置ガイド、天井取り付け/壁面取り付けキット
電源802.3bt PoE、12V/2.5A DC
消費電力スマート電力調整に対応、24.05W (802.3bt, full functionality)、20.92W (12/2.5A, full functionality)、22.4W (802.3at decrease 6GHz Power)、10.1W (802.3af, radio off, only main chip and LAN working)
機能【ワイヤレス機能】MLO、4K-QAM、MU-MIMO、HE320、Mesh、BSS Coloring、OFDMA、ロードバランス、バンドステアリング、ビームフォーミング、エアタイムフェアネス、マルチSSID: 合計24 (各バンドにつき最大8)、Wi-Fiスケジュール、再起動スケジュール、QoS(WMM)、レート制限、静的IP/動的IP、RADIUSアカウンティング、MAC認証
インターフェース10ギガビットポート×1
動作環境動作温度: 0~50℃ (32~122°F)、保存温度: -40~70℃ (-40~158°F)、動作湿度: 10~90% RH 結露を避けてください、保存湿度: 5~90% RH 結露を避けてください
設置方法天井取り付け / 壁面取り付け (取り付けキット付属)
アンテナ2.4GHz: 3.0dBi×2、5GHz: 3.0dBi×2、6GHz: 3.0dBi×2
セキュリティワイヤレスセキュリティ:キャプティブポータル認証△、アクセスコントロール、最大MACフィルター数: 4,000、クライアント間でのネットワーク分離、VLAN、不正アクセスポイント検出、WPA-Personal/Enterprise, WPA2-Personal/Enterprise, WPA3-Personal/Enterprise
伝送方法規格:IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax/be
周波数(GHz)6/5/2.4
Bluetooth4.0dBi, Bluetooth 5.2 ×1 ※ファームウェアアップデートが必要な場合があります。
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)220×220×32.5
1台
¥65,980
税込¥72,578
3日以内出荷
適合機種EA01A/EA01L
ケーブル長(m)1.5
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,198
税込¥2,418
欠品中
使用済みのカートリッジを国内工場でリサイクルし、純正品と同等のリサイクル・トナーカートリッジとしてリユース。
カートリッジひとつひとつの履歴を管理し、徹底した品質管理につとめています。
再生トナーカートリッジのテスト方法や品質基準を定めた世界標準規格 STMC(Standardized Test Method Committee)の認証を取得しています。
キレイな印刷でコストも削減。どのような印刷物も鮮やかに表現します。
保証期間18ヶ月
1個
¥7,698
税込¥8,468
当日出荷
クロームメッキ仕上げで、デザイン性と軽快さを要求される機器に最適なねじ込みキャスターです。事務機器や家具、屋内運搬車や軽量ラック等、デザイン性と軽快さを要求される環境で幅広く使用されています。
トラスコ品番854-9689
材質本体:スチール、表面処理:クロームメッキ仕上げ、車輪:ゴム
タイプ自在S付き
取付高(mm)126
ねじピッチ(mm)2
軸長(mm)40
ねじTM16
許容荷重(daN)50
車輪径D(Φmm)100
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
トライバンドWi-Fi: Wi-Fi 7で最大9,300Mbps (6GHz: 5,760Mbps + 5GHz: 2,880Mbps + 2.4GHz: 574Mbps) の超高速通信を実現。快適な6GHzバンド: 広い帯域幅でWi-Fi通信をさらに効率化。2.5Gポート×1搭載: Wi-Fi 7の性能が大幅にアップ。320MHz通信対応: Wi-Fi 6/6Eの2倍に相当する帯域幅で、より多くの同時通信が可能に。低遅延で快適な通信: Multi-Link Operation・Multi-RU技術を用いた高いネットワーク性能を実現。便利な機能でラクに管理: 集中型クラウド管理・メッシュWi-Fi・AIローミングに対応。
仕様●Wi-Fi範囲:140m2(1500 ft2)●ワイヤレスクライアント容量:380台●ワイヤレスセキュリティ:キャプティブポータル認証、アクセスコントロール、最大MACフィルター数: 4,000、クライアント間でのネットワーク分離、VLAN、不正アクセスポイント検出、WPA-Personal/Enterprise, WPA2-Personal/Enterprise, WPA3-Personal/Enterprise●ワイヤレス機能:MLO 、4K-QAM 、シームレスローミング (802.11k/v/r)、MU-MIMO 、320MHz (EHT320) 、メッシュWi-Fi、BSS Coloring 、OFDMA 、ロードバランス、バンドステアリング、ビームフォーミング、エアタイムフェアネス、マルチSSID: 合計24 (各バンドにつき最大8)、Wi-Fiスケジュール、再起動スケジュール、QoS (WMM)、レート制限、静的IP/動的IP、RADIUSアカウンティング、MAC認証●信号レート:6GHz: 最大5,760Mbps + 5GHz: 最大2,880Mbps + 2.4GHz: 最大574Mbps●管理機能:Omadaアプリ:対応、集中管理:Omadaハードウェアコントローラー(OC300)・Omadaハードウェアコントローラー(OC200)・Omadaソフトウェアコントローラー・Omadaクラウドベースコントローラー、クラウドアクセス:対応 (OC300、 OC200、Omadaソフトウェアコントローラー、Omadaクラウドベースコントローラーが必要)、Emailアラート:対応、LED オン/オフ切り替え:対応、管理 MAC アクセスコントロール:対応、SNMP:v1, v2c, v3、システムログ:対応、Webベース 管理:対応●送信パワー:< 20dBm (2.4GHz, EIRP)、< 23dBm (5GHz, バンド1&バンド2, EIRP)、< 28dBm (5GHz, バンド3, EIRP)、< 23dBm (6GHz, EIRP)
セット内容EAP772本体、設定ガイド、天井取り付け/壁面取り付け (キット付属)
規格IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax/be
消費電力(W)24.05 PoE給電時、20.92 DC給電時
電源802.3bt (PoE)、12V/2.5A (DC)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)220×220×32.5
インターフェース2.5G LANポート×1
周波数範囲2.4GHz及び5GHz (w52,w53,w56) 及び6GHz
動作環境動作温度: 0-50℃ (32-122°F)、保存温度: -40-70℃ (-40-158°F)、動作湿度: 10-90% RH 結露を避けてください、保存湿度: 5-90% RH 結露を避けてください
設置方式天井取り付け / 壁面取り付け (キット付属)
アンテナ2.4GHz: 4.0dBi×2、5GHz: 5.0dBi×2、6GHz: 5.0dBi×2
各種認証CE、FCC、RoHS、IC
Bluetooth4.0dBi×1, Bluetooth 5.2 ※ファームウェアのアップデートが必要な場合があります。
ボタン仕様リセットボタン
1台
¥65,980
税込¥72,578
4日以内出荷
デュアルバンドに対応し合計で最大1.8Gbpsの速度をお届け。OFDMAとMU-MIMOによって、より多くのデバイスに遅延の少ない快適な接続を提供。IP67の耐候性エンクロージャを備えた専用のハイパワーアンプとアンテナを搭載。アクセスポイント間でシームレスなワイヤレス接続が可能となり、柔軟なカバーエリア拡張と展開を実現。複数のアクセスポイント間を移動したとしても接続が途切れずスムーズに切り替え。Omada SDNに統合することでクラウドアクセスやリモート管理が可能に。
1個
¥27,980
税込¥30,778
翌々日出荷
大きめのマッサージボールとマイクロカレント (微弱電流)で、お顔からボディまでしっかりとほぐしながらケアします。
直径35ミリ×4つの大きめボール
人間工学に基づいたハンドルデザイン
電源不要。光を取り込むパネルで、マイクロカレント(微弱電流)ケアを同時に楽しめる
転がすだけで、つまんだり、はなしたり、流したり
幅広な横使い、繊細な縦使いで隅々まで幅広くケア
電源不要。国内・海外問わず、場所を選ばす手軽にしっかりケアができる王道のビューティーケア。
日常防水機能。※完全防水ではありません。長時間シャワー等で水をかけたり、水に沈めたりしないでください。
手軽なので、ご自宅だけでなく、旅行や出張先でも快適に使用できます。
セット内容本体×1、取扱説明書・保証書(本書)×1
材質亜鉛合金・ABS
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約135×83×84
本体質量(g)約311
保証期間1年
1台
¥7,490
税込¥8,239
翌々日出荷
一台三役。毎日のシンプルケアでクリア肌。
電動洗顔(極細シリコンブラシつき)
温熱ケア
高速パッティング(振動)
オートオフ機能で安心安全(約10分)
IPX5の防水機能
毎日の3つのシンプルケアがこれ1台でOK。
シンプルなボタン操作、軽量設計。
USB充電なのでPC等のUSBポートからも充電でき、使用する時はコードレス。
手軽なので、ご自宅だけでなく、旅行や出張先でも快適に使用できます。
1回のフル充電で約50分の使用が可能。(工場出荷時の測定による基準)
セット内容本体(シリコンブラシ付き)×1、ベース×1、本体充電用microUSBケーブル×1、取扱説明書・保証書(本書)×1
材質ABS・クロムメッキ・シリコン
消費電力(W)約3.7
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約58×60×76(シリコンブラシを除く)
本体質量(g)約117
入力DC5V/0.5A
連続使用時間(分)約50(モードにより前後します)
使用電池リチウムイオンバッテリー 3.7V/650mAh
保証期間1年
充電時間(時間)約2
1台
¥7,490
税込¥8,239
翌々日出荷
水の力で芯から素肌をリセット。角質ピーリング・リフトケア・引しめ・目尻ケア等をカバーし、プルプルうる肌を実感。お肌の悩みを自信に変えていきます。シンプルなボタン操作、軽量設計。USB充電なのでPC等のUSBポートからも充電でき、使用する時はコードレス。手軽なので、ご自宅だけでなく、旅行や出張先でも快適に使用できます。Beapro07の使用方法。知っていますか?塗っただけでは浸透に限界のある化粧水…。いつもの洗顔が終わったら・・・ビープロEMS/ピーリング美顔器がお手伝い!6つの機能と4つのステップで美容液を大量浸透へ。Step1 超音波ウォーターピーリング~Cleansingモード。水と超音波振動28000回/秒で古い角質をピーリングしながら汚れを吹き飛ばし、肌表面を整えます。Step2 イオン導出~Cleansingモード。深層の毛穴汚れにもアプローチし、超音波で落としきれなかった汚れを吸着。Step3 EMS~美顔ローラ(引きしめ)。Step1,2で整えたお肌に微弱電流ローラーで引きしめながらリフトケア&美容液の浸透しやすいお肌に。Step4 イオン導入~Nutritionモード。クリアになったお肌にイオンの力で化粧水や美容液をすみずみまで。バリアゾーンを突き抜けて大量浸透。
用途潤いMAX。これ一台でエステのフルコース。洗顔・ウォーターピーリング・イオン導出・EMSリフトケア・美顔ローラー・イオン導入。6つの機能がこれ1台でOK。
セット内容本体×1、シリコンカバー×1、本体充電用microUSBケーブル×1、取扱説明書兼保証書×1
材質ABS・ステンレス・クロムメッキ・シリコン
消費電力(W)約1.1
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約183×49×21
本体質量(g)約113
入力DV5V
連続使用時間(時間)約2(モードにより前後します)
使用電池リチウムイオンバッテリー 3.7V 600mAh
保証期間1年
充電時間(時間)約2
1台
¥8,190
税込¥9,009
翌々日出荷
凹凸の多い顔の起伏にフィットし、深く細かくつまんで流す
そんなあなたにBeapro(ビープロ)04でリガメントフェイシャルがオススメ
リガメントは顔の表情筋・脂肪・皮膚を支えています。このリガメントが弱まると、骨と表情筋の接合が弱まり、重力に引っ張られたお顔が深刻になります。『ビープロ3D美顔ローラー』でリガメントをほぐし、強化することでお肌のハリ艶ケアをしましょう。
マイクロカレント(微弱電流)機能が搭載。ソーラーパネルで充電やコンセントいらず。
コンパクト設計で、口元をはじめとしたあらゆる顔の起伏部分にしっかり入り込む。
しっかり揉み出す3D構造。360°細かい部分までケア。
お悩み部分にロックオン。細やかに、しっかり集中的に揉みほぐしてくれます。
Y時構造の極小ローラーで美の手技を再現。・防水仕様でお風呂でもOK
<マイクロカレントとは?>人間の身体を流れる電流に、極めて近い性質を持っているとされる、微弱な電流です。ハンドルに設けられたソーラーパネルから光を取り込むことで、微弱電流(マイクロカレント)を発生。
用途<こんなお悩みありませんか?>~体感的に~寝起きは顔がパンパンに・目元や口元がモヤっとする・エステに行く時間がない・高い化粧品を買ってもピンとこない、~表面的に~おでこ・首筋・鼻横・ほほ・口元・眉間・目尻・アゴ
セット内容本体×1、収納袋×1、取扱説明書・保証書(日本語)×1
材質ABS/亜鉛合金/クロムメッキ
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)最大約98×55×30
本体質量(g)約122
1台
¥5,590
税込¥6,149
翌々日出荷
凹凸の多い顔の起伏にフィットし、深く細かくつまんで流す
極小美顔ローラーで深く、程よくケアをする事で、プロのエステティシャンの『手技』に近い動きを再現。細部まで計算された極小ローラーの形状は、細かな凹凸にもグイグイ入っていきます。
ハリのあるいききとした顔印象へ導き、美肌をサポート。毎日のスキンケア、リラックスタイムを使ってハリ艶ケアはいかがですか?フトBOX入りでプレゼントにも最適!
マイクロカレント(微弱電流)機能が搭載。ソーラーパネルで充電やコンセントいらず。
コンパクト設計で、口元をはじめとしたあらゆる顔の起伏部分にしっかり入り込む。
しっかり揉み出す3D構造。360°細かい部分までケア。
お悩み部分にロックオン。細やかに、しっかり集中的に揉みほぐしてくれます。
Y時構造の極小ローラーで美の手技を再現。
深層部をケアしたい時に便利なフレキシブル構造。圧力をかけるとローラーが開き、ググッと入り込みます。・防水仕様でお風呂でもOK
<マイクロカレントとは?>
人間の身体を流れる電流に、極めて近い性質を持っているとされる、微弱な電流です。ハンドルに設けられたソーラーパネルから光を取り込むことで、微弱電流(マイクロカレント)を発生。
用途<こんなお悩みありませんか?>~体感的に~寝起きは顔がパンパンに・目元や口元がモヤっとする・エステに行く時間がない・高い化粧品を買ってもピンとこない、~表面的に~おでこ・首筋・鼻横・ほほ・口元・眉間・目尻・アゴ
セット内容本体×1、収納袋×1、取扱説明書・保証書(日本語)×1
材質ABS/亜鉛合金/クロムメッキ
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)最大約152×47×21
本体質量(g)約75
1台
¥10,900
税込¥11,990
翌々日出荷
周期・ポジティブサイクルを意識するお手入れ。
あてるだけで鍛えにくい筋力を内から動かす。
肌と筋肉に同時に寄り添うお手入れ。
豊かな表情筋。理想の位置に導くお手入れ。
キメを整え、ハリ・つや、印象アップ
エステティシャンの手技を再現。
顔から腕脚、全身に使える美容器。
力技で擦り過ぎ「赤いかっさ痕」不要のお手入れ。
フェイスケアのために作られた特殊形状の美顔器はコレです!
幅広プレートに3D構造の繊細なアーチを描くことで、頬・顎周り・額などに吸い付くように全体をケアをします。
中国のカッサケアの現代版。「流す」「押す」「やわらぐ」を搭載されている機能のEMSや高速タッピングで無理なく実現。
力を入れずとも機器がサポートしてくれます。
3D構造で縦にも横にもぴたりとフィット。小鼻や目尻の細かな箇所には、先端の丸みのあるフォルムになっているプレート箇所で優しくケア。
セット内容本体×1、シリコンストラップ×1、本体充電用Type-Cケーブル×1、取扱説明書・保証書(本書)×1
材質ABS・クロムメッキ
消費電力(W)約0.46
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約60×110×22
本体質量(g)約82
入力DC5V/0.5A
連続使用時間(時間)最大約3(モードにより前後します)
使用電池リチウムイオンバッテリー 3.7V/300mAh
保証期間1年
充電時間(時間)約1.5
1台
¥6,490
税込¥7,139
翌々日出荷
1コース3分『ベタつき』『カサつき』男の2大悩みを肌深層からOFFする男性用美顔
イオンクレンジング(イオン導出)・イオン導入・マイクロカレント・EMS・RF温感(ラジオ波)・光ケア・冷却ケア
これらの機能がこれ1台でOK。手では落とせない汚れや補えない潤いを、ミクロレベルでお手伝い。
業務用としても利用されている機能を搭載、サロンやエステでの使用を想定しているハイスペックデザイン機器です。
メンズ使用を想定したデザインで女性用商品に比べ、ヘッドを大きく設計。
オーバル型を採用し、縦方向にはスイスイと、横方向には幅広にがっつりと、筋肉質な男性の肌にグイグイ攻めていきます!
従来の商品より長いストロークで、ボディーの局部にもしっかり当たります。
シンプルなボタン操作。コンセントから充電でき、使用する時はコードレス。
手軽なので、ご自宅だけでなく、旅行や出張先でも快適に使用できます。
セット内容本体×1、コットンストッパー×1、充電スタンド、充電専用ケーブル×1、コットン、取扱説明書・保証書×1
材質ABS・亜鉛合金
消費電力(W)約15
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約185×75×31
本体質量(g)約263
入力DC9V/1.0A
連続使用時間(分)約40(モードにより前後します)
使用電池リチウムイオンバッテリー 7.4V 720mAh
保証期間1年
使用環境温度(℃)15~30
充電時間(時間)約2.5
1台
¥41,900
税込¥46,090
翌々日出荷
Beapro(ビープロ)06は忙しい方でも自宅でケアできる本格エステ感覚のEMS美顔器。
お肌の悩みを4つの機能でサポート。
<EMS(低周波)>EMS電流が微弱な刺激で筋肉運動をサポートすることによって、引きしめてハリを保ちます。
<RF温熱>微弱電流による分子の摩擦熱を利用したRF温熱(ラジオ波)によって、じんわりとお肌を温めることで柔軟性を保ちます。※低いレベルで使用している時や、美容液などが冷たいときは温かさを感じにくいことがございます。
<エレクトロポレーション>電気穿孔法とも言われ、エステのメニューにも加わっている技術。特殊な電気の力で極微小な隙間をあけお手持ちの美容液の導入をお肌の深部※角質層までサポートします。
※本製品のポレーションとしての機能は家庭用です。医療・業務用のものとは異なります。
<LED光エステモード>ピンク・ピンクフラッシュ・赤色・イエロー・青色・マルチカラーの全6パターンのLEDを照射することでお肌の悩みをサポートします。
USB充電式(コンセントアダプタ付属)で持ち歩けるハンディタイプの美顔器。
4つの電極でお顔の細かなパーツから全体までサポート。
持ちやすいデザイン設計。
2つのボタンで難しい設定も不要で簡単操作。
用途<こんなお悩みありませんか?>年齢肌や紫外線のダメージでお肌に潤いを感じない。基礎化粧品をいろいろ試しても効果を感じられない。毎日仕事や家事に追われてエステに行けない。乾燥などのお肌の不調で化粧のノリが悪い。
セット内容本体×1、本体充電スタンド×1、充電スタンド専用USBコード×1、USBコード用ACアダプタ×1、取扱説明書兼保証書×1
材質ABS/亜鉛合金/クロムメッキ
消費電力(W)3
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)最大約150×43×38
本体質量(g)約71
入力DV5V
連続使用時間(時間)約1-2
使用電池リチウムイオンバッテリー520mAh
充電時間(時間)約2-3(フル充電)
1台
¥16,900
税込¥18,590
翌々日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ