カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(22)
  • 農業機械(22)
  • 制御機器(19)
  • 切削工具(17)
  • 自動車補修部品(15)
  • 空調・照明・電設資材(12)
  • 科学研究・開発用品(10)
  • パソコン/周辺機器(10)
  • バイク部品(9)
  • 測定用品(7)
  • オフィス家具(6)
  • フォークリフト・産機・建機用品(5)
  • メカニカル部品(3)
  • 接着剤・補修材(2)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • カー用品(2)
  • 塗料(1)
  • 電気材料(1)
  • 日用品(1)
  • 医療(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • マスク(1)
絞り込み

「ec5-4」の検索結果

関連キーワード
167件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • アース端子 EC型 篠原電機

    アース端子 EC型

    篠原電機(1件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    銅板と鋼板がろう付けしてありますので溶接の熱で剥がれることがありません。 定格電流400Aまで1ッ穴から4ッ穴まで各種揃っています。
    用途国土交通省の規格に準拠したアース端子です。RoHS指令(10物質対応)対応
  • 管端キャップ 未来工業

    管端キャップ

    未来工業
    5,998税込6,598
    1セット(10個)
    当日出荷から翌日出荷
    VE管内へのゴミ等異物侵入防止、端末の保護に使用します。 カラーエフが取り付けられる、通し穴付です。
  • エントランスキャップ (1つ穴) 未来工業

    エントランスキャップ (1つ穴)

    未来工業
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
  • エントランスキャップ 未来工業

    エントランスキャップ

    未来工業(1件のレビュー)
    4,398税込4,838
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    高耐候性 耐衝撃性
    材質(本体)PVC(ねじ)C2700(ナット)C3602規格JIS C8432適合規格(PS)E
  • エントランスキャップ 未来工業

    エントランスキャップ

    未来工業
    3,998税込4,398
    1個
    翌日出荷から翌々日出荷
  • フレキ用端末コーン 大阪コネクター製造

    フレキ用端末コーン

    大阪コネクター製造
    2,998税込3,298
    1箱(10個)
    翌々日出荷
    JECは捻じ込にて取付
    材質(本体)鋼製表面処理電気亜鉛メッキ
  • エントランスキャップ 日動電工

    エントランスキャップ

    日動電工(1件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個
    翌日出荷から5日以内出荷
  • エントランスキャップ ( セパレート) 未来工業

    エントランスキャップ ( セパレート)

    未来工業
    3,798税込4,178
    1個
    翌日出荷
    配線がラクな引出口分割タイプです。
    ミルキーホワイト
  • ケイフレックス環境配慮高難燃 三桂製作所

    ケイフレックス環境配慮高難燃

    三桂製作所
    34,980税込38,478
    1個(10m)
    翌々日出荷
    ケイフレックスTypeKMEC は、塩化ビニルを使用しない、ノンハロゲン、燃えにくい、環境に配慮した被覆素材(TPE)を採用しました。トンネル、坑内の工事現場、人が集まる場所、火災事故の安全対策としてご使用下さい。ケーブル工事に、ご使用下さい。緩やかな可動では使用可能です。緩やかな可動時の曲げ半径は固定最小中心曲げ半径の2倍を目安にして下さい。様々な使用条件がありますので、ご使用を検討される際はお問い合わせ下さい。国土交通省 新技術情報提供システム「NETIS」に登録されました。(2023年10月26日)。附属品は、KM 型(標準型)又は、K2 型の附属品をご使用下さい。
    温度範囲(℃)-40~90配管固定配管難燃性高難燃環境ハロゲンフリー、RoHS10物質対応色調黒色特性耐油、耐熱、耐寒、耐候、低発煙IP等級IP67
  • エントランスキャップ(セパレート) 未来工業

    エントランスキャップ(セパレート)

    未来工業(1件のレビュー)
    4,398税込4,838
    1個
    翌日出荷
    配線がラクな引出口分割タイプです。
    ベージュ規格JIS C8432
  • エントランスキャップ 未来工業

    エントランスキャップ

    未来工業(1件のレビュー)
    6,798税込7,478
    1個
    翌日出荷
    チョコレート
  • 無溶剤二液型エポキシ系塗床材 オッシャーコート タイムケミカル

    無溶剤二液型エポキシ系塗床材 オッシャーコート

    タイムケミカル
    33,880税込37,268
    1セット
    翌々日出荷から10日以内出荷
    ローラー刷毛で塗布できる厚塗りタイプ。
    用途中塗り・上塗り仕様(標準塗膜厚)1.3mmセット内容塗料12kg、硬化剤3kgタイプ無溶剤型塗布面積(m2/缶)10可使時間(分/25℃)30標準塗布量1.5kg/m2危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類混合比塗料:硬化剤=4:1塗り重ね可能時間(時間)5(25℃)危険物の性状非水溶性
  • エントランスキャップ 伊藤電気製作所

    エントランスキャップ

    伊藤電気製作所
    3,398税込3,738
    1個
    5日以内出荷
    RoHS2指令に対応しています。
    規格JIS・JETRoHS指令(10物質対応)対応
  • コントロールユニット(耐圧防爆構造) IDEC(和泉電気)

    コントロールユニット(耐圧防爆構造)

    IDEC(和泉電気)
    9,998税込10,998
    1個
    翌々日出荷から31日以内出荷
  • Φ42mm/20mm厚 断熱エルボ エスコ

    Φ42mm/20mm厚 断熱エルボ

    エスコ
    3,250税込3,575
    1個
    翌日出荷
    材質EPDMゴム厚さ(mm)20内径(Φmm)42適合温度(℃)70~80
  • ピンゲージ(プラケース付/L=50) アイゼン

    ピンゲージ(プラケース付/L=50)

    アイゼン
    7,898税込8,688
    1本ほか
    当日出荷から22日以内出荷
    アルミナではなくジルコニアを使用しております。ジルコニアの線膨張係数は鋼に近く、ち密性に優れ折れたり欠けたりしにくい材質です。 錆の発生が無く手入れが簡単です。 薬品などに侵されません。 非磁性体のため磁気を帯ません。
    長さ(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応
  • Φ48mm/20mm厚 断熱エルボ エスコ

    Φ48mm/20mm厚 断熱エルボ

    エスコ
    3,890税込4,279
    1個
    翌日出荷
    材質EPDMゴム厚さ(mm)20内径(Φmm)48適合温度(℃)70~80
  • 無溶剤二液型エポキシ系塗床材 オッシャーコート タイムケミカル

    無溶剤二液型エポキシ系塗床材 オッシャーコート

    タイムケミカル
    42,980税込47,278
    1ケース(2セット)
    4日以内出荷
    EC-540-01K樹脂3+骨材10 凹凸補修セット。
    用途樹脂モルタル成分エポキシ系セット内容塗料2kg、硬化剤1kg、骨材10kgタイプ無溶剤型可使時間(分/25℃)30主な用途モルタル、塗床危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類混合比塗料:硬化剤=2:1塗り重ね可能時間(時間)5危険物の性状非水溶性
  • モバイルバッテリー マグネット式 <ワイヤレス充電/USB充電 両対応> 10000mAh 大容量 入出力(Type-C ×2) エレコム

    モバイルバッテリー マグネット式 <ワイヤレス充電/USB充電 両対応> 10000mAh 大容量 入出力(Type-C ×2)

    エレコム
    7,498税込8,248
    1個
    翌々日出荷
    マグネットでピタッと簡単充電!MagSafe対応iPhoneにマグネットで取り付け、7.5Wのワイヤレス充電ができるモバイルバッテリーです。折りたたみ可能なスタンド付きで、外出先でも縦置き・横置きでスマートフォンの操作や動画視聴を手軽に楽しめます。
    用途MagSafe対応iPhoneにマグネットで取り付け、7.5Wでワイヤレス充電できるモバイルバッテリーです。 。強力なマグネットでスマートフォンをしっかり吸着。コイル位置がぴったり合い効率よく充電できます。 。MagSafe対応ケースをつけたまま充電することも可能です。 。※厚さ3mm以下のケースのみ。3mm以下のケースであっても、その仕様や条件によっては充電できない場合があります。 。折りたたみ可能なスタンド付きで、縦置き・横置きの両方で使用可能。スマートフォンの操作や動画視聴など用途に合わせて自由に使い方を選べます。 。本製品(バッテリー容量10000mAh)で、1800mAhのスマートフォンを約3.3回、3000mAhのスマートフォンを約1.7回充電可能です。 。※満充電した本製品で電源オフの状態のスマートフォンを充電する際の目安回数です。充電中に電源を入れたり、機器を使用したりしている場合は記載の数値まで充電できない場合があります。 。※ワイヤレス出力を使用した場合の充電回数は記載の数値より低くなります。 。コンパクトなデザインでiPhoneの背面レンズに干渉しません。充電しながら片手でラクに持ち運べます。 。USB Power Delivery 20W出力のUSB Type-C(TM)ポートを2ポート搭載。ケーブルを使って通常のモバイルバッテリーとしても使用可能です。 。※USB Type-Cポートとワイヤレス充電の同時使用時、ワイヤレス充電は5Wとなり、合計18Wをシェアします。 。NINTENDO SWITCH(TM)、NINTENDO SWITCH Lite(TM)などのゲームも充電可能です。 。USB-IF指定の試験に合格した信頼性の高いUSB Type-Cコネクターを搭載していますので安心・安全に使用できます。 。本製品とスマートフォンを同時に接続することでまとめて充電できる”まとめて充電”に対応しています。 。※スマートフォンへ優先的に充電されます。スマートフォンの充電が完了すると本製品に充電されます。 。※接続機器によっては本製品への充電が優先され、機器への充電に時間がかかる場合があります。 。電池残量は4段階のLEDランプ点灯で確認可能です。 。本製品は約3時間30分で充電できます。 ※20W以上のAC充電器を使用した場合 。※製品本体のみを充電した場合の目安です。スマートフォンなどのモバイル機器を接続した場合は記載の時間では充電できません。 。約500回繰り返し使用可能な充電式リチウムイオン電池を搭載しています。 。内蔵の充電式リチウムイオン電池は、JIS C8711およびJIS C8712(JIS C8714の内容を含む)に準拠した安全設計です。 。日本の電気用品安全法(PSE)の技術基準に適合した安全性の高い製品です。 。過充電・過放電・過電流防止機能および短絡保護機能と温度検知機能と異物検知機能の6つの保護機能を備えた安心の回路設計です。 。ワイヤレス充電には異物検知機能を搭載しているため、安全にご利用いただけます。 。UN38.3(国連勧告輸送試験)合格品で、機内持ち込みも可能です。 。持ち運びに便利な小型USB Type-C - USB Type-Cケーブルを付属しています。 。本製品は磁石を使用しています。磁気カード(クレジットカード・キャッシュカードなど)を近づけないでください。 。※工場出荷時に70%程度充電されています。充電式リチウムイオン電池は時間とともに放電するので、ご使用になる前に充電することを推奨します。 。※ケーブルを挿したままにするとバッテリーの残量が減ってしまいます。使用しない場合は必ずケーブルを外してください。 。※充電対応機種はエレコムホームページの対応表をご確認ください。 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum. 。本製品は、一般社団法人JBRCの回収対象製品であり、回収協力自治体や協力店(家電量販店・ホームセンターなど)で回収が可能です。 。※JBRCのホームページでお住まいの地域の回収協力自治体・協力店をご確認ください。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。付属品USB Type-C - USB Type-Cケーブル(約0.1m)質量(g)約220出力(W)USB Type-Cポート:20、ワイヤレス充電:7.5、複数ポート使用時合計:18規格【電気用品安全法】◯PSE 特定以外の電気用品コネクタ形状【電源入力側】USB Type-Cポート、【電源出力側】USB Type-Cポート×2定格入力電圧(V)5・9対応機種iPhoneおよびUSB Type-C(TM)端子で充電するスマートフォン、タブレット、他小型電子機器定格容量3.7V/10000mAh 37.0Wh外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約114.8×20.1×66.6充電時間約3時間30分 ※20W以上のAC充電器を使用した場合定格入力電流(A)3・2.22電池充電式リチウムイオン電池バッテリー容量(Ah)10保証期間1年間使用可能回数【繰り返し】500回
  • 無溶剤二液型エポシキ系塗床材 オッシャーコート タイムケミカル

    無溶剤二液型エポシキ系塗床材 オッシャーコート

    タイムケミカル
    38,980税込42,878
    1セット
    7日以内出荷
    樹脂のみ18kg樹脂モルタル用。
    用途樹脂モルタル成分エポキシ系セット内容塗料10.7kg+硬化剤4.3kgタイプ無溶剤型可使時間(分/25℃)30主な用途モルタル、塗床危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類混合比塗料:硬化剤=2:1塗り重ね可能時間(時間)5(25℃)危険物の性状非水溶性
  • インターフェースカード 玄人志向

    インターフェースカード

    玄人志向
    3,598税込3,958
    1個
    4日以内出荷
    オリジナル日本語マニュアルが付属したNEXTシリーズ。 メールサポートもついて安心です。 最新のUSB3.0をデスクトップPCに増設するためのインターフェースボードです。 USB3.0は従来のUSB2.0に比べて、約10倍(理論値)の転送速度を実現します。 USB3.0には従来のUSB2.0機器も接続可能です。
    仕様USB3.0/2.0:2ポート(外部)、PSE:対象外、電波法:対象外付属品ドライバディスク、マニュアル、給電用USBケーブル質量(g)110本体寸法(mm)54×74×5対応OSWindows XP、Vista、7、8、8.1、10対応機種ExpressCard/54搭載PC保証期間1年チップセットRenesas社製μPD720202搭載
  • ウォーム減速機 LEC型 軸配置:標準 青木精密工業

    ウォーム減速機 LEC型 軸配置:標準

    青木精密工業
    289,800税込318,780
    1台
    7日以内出荷から15日以内出荷
    変速機タイプウォームギア軸配置標準キー旧JIS2種(JIS B 1301-1959)固定方法ボルトが緩まないよう適正トルクで締め付ける使用環境(据付場所)屋内で腐食性ガス・爆発性ガス・蒸気などのないこと、塵埃を含まない換気の良い場所、結露なきこと(高度)標高1000m以下(周囲温度/湿度)-10~40℃/85%以下取付水平・垂直方向、十分に剛性のある、振動のない架台の機械加工された面潤滑油オイル潤滑塗装モスグリーン(マンセル7.5GY5/2)仕様歯車構成ウォームギヤ2段種類ウォーム減速機取付方式脚取付
  • ウォーム減速機 LEC型 軸配置:両出力軸 青木精密工業

    ウォーム減速機 LEC型 軸配置:両出力軸

    青木精密工業
    349,800税込384,780
    1台
    7日以内出荷から15日以内出荷
    変速機タイプウォームギア軸配置両出力軸キー旧JIS2種(JIS B 1301-1959)固定方法ボルトが緩まないよう適正トルクで締め付ける使用環境(据付場所)屋内で腐食性ガス・爆発性ガス・蒸気などのないこと、塵埃を含まない換気の良い場所、結露なきこと(高度)標高1000m以下(周囲温度/湿度)-10~40℃/85%以下取付水平・垂直方向、十分に剛性のある、振動のない架台の機械加工された面潤滑油オイル潤滑塗装モスグリーン(マンセル7.5GY5/2)仕様歯車構成ウォームギヤ2段種類ウォーム減速機取付方式脚取付
  • ウォーム減速機 LEC型 軸配置:両入力軸 青木精密工業

    ウォーム減速機 LEC型 軸配置:両入力軸

    青木精密工業
    359,800税込395,780
    1台
    7日以内出荷から15日以内出荷
    変速機タイプウォームギア軸配置両入力軸キー旧JIS2種(JIS B 1301-1959)固定方法ボルトが緩まないよう適正トルクで締め付ける使用環境(据付場所)屋内で腐食性ガス・爆発性ガス・蒸気などのないこと、塵埃を含まない換気の良い場所、結露なきこと(高度)標高1000m以下(周囲温度/湿度)-10~40℃/85%以下取付水平・垂直方向、十分に剛性のある、振動のない架台の機械加工された面潤滑油オイル潤滑塗装モスグリーン(マンセル7.5GY5/2)仕様歯車構成ウォームギヤ2段種類ウォーム減速機取付方式脚取付
  • インターフェースカード 玄人志向

    インターフェースカード

    玄人志向
    3,298税込3,628
    1個
    4日以内出荷
    ノートPCからはみ出ないコンパクトサイズで持ち運びが多い方にもお勧めです。 高消費電力の製品でも安心してお使いいただけます。
    仕様USB3.0/2.0:2ポート(外部)、PSE:対象外、電波法:対象外付属品ドライバディスク、マニュアル、給電用USBケーブル質量(g)110本体寸法(mm)54×74×5対応OSWindows XP、Vista、7、8、8.1、10対応機種ExpressCard/54搭載PC保証期間1年チップセットRenesas社製μPD720202搭載
  • VM-54  PV-83Cコード リオン

    VM-54 PV-83Cコード

    リオン
    9,998税込10,998
    1個
    35日以内出荷
    コード長さ(m)1.5
  • スパークプラグ 2輪車用 NGK(日本特殊陶業)

    スパークプラグ 2輪車用

    NGK(日本特殊陶業)(1613件のレビュー)
    619税込681
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    中心電極は、多量の熱を素早く逃がすよう、先端近くまで銅を封入した「銅芯入り」構造となっています。これにより、焼けにも、くすぶりにも強い超「ワイドレンジ」プラグを実現しています。 ニューセラミックの絶縁体を使用しています。 レジスタープラグは低周波から高周波まで、いずれの周波数においても、すぐれた電波ノイズ防止効果があります。
  • ディスクパッド MKカシヤマ

    ディスクパッド

    MKカシヤマ(526件のレビュー)
    2,790税込3,069
    1セット(4枚)
    当日出荷から61日以内出荷
    多種類の原材料を、長年の蓄積した情報と品質工学などを使い、適切な割合で配合し、車種・用途・市場状況などの要求に合わせ、効き・寿命・鳴き・振動・相手材の攻撃性等の性能を追求した摩擦材の開発を行っています。また、摩擦材に使用する原材料は、ELV、REACHなどの環境規制に対応した、環境負荷の少ないものを選定しています。
  • オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    オイルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(228件のレビュー)
    1,090税込1,199
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用オイルエレメントです。
  • 延長コード リオン

    延長コード

    リオン
    14,980税込16,478
    1本
    35日以内出荷
  • EC-54S変換コード リオン

    EC-54S変換コード

    リオン
    10,980税込12,078
    1本
    35日以内出荷
    仕様EC-54シリーズとEC-02S/02SB接続用
  • プッシュワンEシリーズ コネクター ニッタ

    プッシュワンEシリーズ コネクター

    ニッタ(9件のレビュー)
    289税込318
    1個
    当日出荷
    チューブはワンプッシュ接続です。無電解ニッケルめっき処理を施しています。難燃性樹脂(UL94規格V-0相当)採用。Rねじ部にシール加工。
    形状コネクタ使用流体空気、水最高使用圧力(MPa)1材質(本体)難燃性PBT樹脂使用温度範囲(℃)(空気)-20~80、(水)0~40材質(Oリング)特殊NBR負圧性能(kPa)-99.975
  • クラフィットマスク EC-5 (4層/プリーツ/耳掛け/活性炭/息がしやすい) クラレ

    クラフィットマスク EC-5 (4層/プリーツ/耳掛け/活性炭/息がしやすい)

    クラレ
    5,498税込6,048
    1箱(50枚)
    翌日出荷
    通気性を追求した息楽フィルターに加えて、繊維状活性炭「クラクティブ」を使用していますので、有機臭などによる不快感を軽減します。持ち運びに便利な個包装タイプ。極細繊維からなるフィルターを採用し、優れた捕集性能と呼吸のしやすさを両立しています。マスク上部に組み込んだ樹脂製ノーズブリッジを鼻に沿わせることで隙間からの漏れを軽減し、フィット感を高めています。ソフトなゴムひもを使用し、長時間使用する際の耳への負担を軽減します。使い捨てで衛生的です。部材に金属類を一切使用していないため、分別廃棄の手間を軽減できます。
    用途使い捨て簡易マスク。一般作業用。防塵・ホコリ用。仕様防臭活性炭・個包装・エコノミータイプ種別簡易マスク材質本体:ポリプロピレン・ポリエチレン・繊維状活性炭・ポリエステル ノーズブリッジ:ポリエチレン 耳部:ポリエステル・ポリウレタン形状プリーツ構造4層対象防じん・ホコリひもタイプ耳掛け
  • エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    エアーフィルター(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(108件のレビュー)
    5,040税込5,544
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用エアーエレメントです。
  • フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    フューエルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(74件のレビュー)
    459税込505
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    産業機械用フューエルエレメントです。
  • EasyPlate 大腸菌・大腸菌群数測定用 25枚/袋×4袋/箱×5箱入 EC キッコーマンバイオケミファ

    EasyPlate 大腸菌・大腸菌群数測定用 25枚/袋×4袋/箱×5箱入 EC

    キッコーマンバイオケミファ
    46,980税込51,678
    1ケース(500枚)
    当日出荷
    粉末培地の調製や事前のオートクレーブ滅菌が不要で、不意の検査にもすぐに対応できます。 混釈・重層の必要がなく、作業時間も短縮可能です。 発色剤を使用していますので、コロニーと残渣との判別が容易です。 AOAC RIからPTM認証されています。 食品衛生検査指針 微生物編2018に収載されています。 2種類の発色酵素基質により大腸菌のコロニーは青紫~紺色に、それ以外の大腸菌群のコロニーはピンク~赤紫色に発色します。 従来の寒天培地と液体培地を用いた検査を、本製品1枚に置き換えることが可能です。 コロニーの判別、カウントが容易です。(気泡の有無や大きさを確認する必要がない)
    温度(℃)【培養】35±1培養時間24時間±1時間アズワン品番4-5420-53
  • 建設機械用オイルフィルター KSフィルター

    建設機械用オイルフィルター

    KSフィルター(30件のレビュー)
    649税込714
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
  • 輸入車用車種専用フラットワイパー BOSCH(ボッシュ)

    輸入車用車種専用フラットワイパー

    BOSCH(ボッシュ)(7件のレビュー)
    5,598税込6,158
    1個
    当日出荷から28日以内出荷
    ポリマーコーティングを採用したモデル。 ワイパーブレードの接合部をなくしたフラットなフォルムとともに、高速走行時の浮き上がりを低減するスポイラーと一体形状のエアロデザインを導入しています。
  • 作動油フィルター EXCEL(エクセル)

    作動油フィルター

    EXCEL(エクセル)(17件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    ねじ径1 1/8-16UNF形状カートリッジRoHS指令(10物質対応)対応