軸受の寿命を3倍以上に延長します。
耐水性、耐熱性、酸化安定性、耐油性、耐樹脂性、耐ゴム性に優れたベアリング用グリースです。
温度によって、ちょう度・粘度・トルクが大きく変動しません。
鉛・水銀・臭素・クロム・カドミウム・フタル酸エステル類を含有しません。
PFOA関連物質を含有しません。
用途ベアリングユニット・ピローブロック用。長時間連続運転や高温環境などのベアリングに。交換頻度の低い過酷環境のベアリングに。耐薬品性を要する、化学プラントなどの薬品・溶剤と接触するベアリングに。
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
シンプルなお求めやすい価格の比重計!
質量(kg)3.5
サイズ本体/200×330×265mm 、水槽/139×100×78mm
測定方法水中置換(懸架)方法
放電加工後の硬化層を除去するのに適しており、鋭い切れ味で食い付きが良く、砥石の形状保持力が高いのが特長です。手作業はもちろん、電動・空圧ヤスリや超音波研磨機との相性も抜群です。長方形タイプです1パック5本入りです。
入数5
放電加工後の硬化層を除去するのに適しており、鋭い切れ味で食い付きが良く、砥石の形状保持力が高いのが特長です。手作業はもちろん、電動・空圧ヤスリや超音波研磨機との相性も抜群です。各粒度が1本ずつ計6本入ったお試しセットです。長方形タイプです。
粒度150・180・220・320・400・600
区分セット
入数6
よく使う切込深さを記憶する
メモリー機能付
面取り専用刃を使うと
切断と同時に面取りができる
サイディングボード切断時の切粉飛散を抑え
化粧面の欠けを防止する
高い剛性と8,700min-1高速回転
便利な左傾斜5°
2本足の平行定規(別販売品)取付可
付属品ボックススパナ・ソーガイドフェンス・アダプタM2(集じん機接続用)・延長コード5m・ホースバンド
質量(kg)2.6
タイプ定盤:メッキ
電源(V)100
消費電力(W)1010
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)243×213×217
コード長さ(m)0.5
無負荷回転数(min-1[r.p.m])8700
定格電流(A)10.5
ノコ刃内径(Φmm)20
ノコ刃外径(Φmm)100~125
最大切込深さ(mm)(45°時)27
最大切込深さ(mm)(90°時)42
仕様・用途集じん機接続
絶縁方式二重絶縁
保証期間1年
最大切込深さ(mm)(5°時)左傾斜切断時:36
1台
¥28,980
税込¥31,878
3日以内出荷
強靭かつ磨滅が少ない硬度の特殊砥石。
鋭角の隅など細部の磨きにも著しい性能を発揮します。
用途放電加工後の荒仕上に適しています。
砥粒中硬
結合剤V
適合材金型
ノコ刃外径125mm、最大切込深さ47mm
< 深切りタイプ >
左傾斜15°可能
回転の落込みを抑えた電子制御、高速回転
直角度、平行度、微調整機構付
定規と切込深さ調節部にワンタッチレバー採用
目盛上を指針が沿う切込深さ調節
LEDライト付
墨線上の切粉を飛ばすブロワ機能付
付属品ボックススパナ
質量(kg)2.3
タイプ深切り
電流(A)10.5
電源(V)単相100
消費電力(W)1010
回転数(min-1[r.p.m])5000
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)238×203×223
コード長さ(m)5
無負荷回転数(min-1[r.p.m])5000
定格電流(A)10.5
ノコ刃内径(Φmm)20
ノコ刃外径(Φmm)125
最大切込深さ(mm)(45°時)30
最大切込深さ(mm)(90°時)47
最大切込深さ(mm)(90°)47、(45°)30、(際切り)20
仕様・用途LEDライト付き
絶縁方式二重絶縁
保証期間1年
最大切込深さ(mm)(15°時)左傾斜切断時:20
1台
¥26,980
税込¥29,678
3日以内出荷
深切りタイプ。左傾斜5°可能。回転の落込みを抑えた電子制御、高速回転。直角度、平行度、微調整機構付。定規と切込深さ調節部にワンタッチレバー採用。LEDライト付。墨線上の切粉を飛ばすブロワ機能付。
付属品ボックススパナ
タイプ深切り
電流(A)12
電源(V)単相100
消費電力(W)1150
回転数(min-1[r.p.m])4000
コード長さ(m)5
無負荷回転数(min-1[r.p.m])4000
定格電流(A)12
ノコ刃内径(Φmm)20
仕様・用途LEDライト付き
絶縁方式二重絶縁
保証期間1年
全長121mmレベルで5勾配と水平・鉛直が測定できます。測定基準面がV溝付ですのでパイプ、柱の測定、鉛直出しが簡単に行えます。
仕様パイプ測定可能、4本線アクリル気泡管
トラスコ品番410-5508
測定範囲5勾配・水平・鉛直
材質(本体)アクリル
質量(g)55
カラーコードシルバー
精度±2.50mm/m=±0.1432°以内
表面処理アルミ合金押出材硬化処理
感度0.50mm/m=0.0286°
製品質量(g)55
本体寸法(長さL×高さH×幅W)(mm)121×29×27
材質(カバー)ABS樹脂
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
仕様メダマヤキマゼンタ
エコマーク認定認定
エコマーク認定番号23 142 009
1台
¥769
税込¥846
翌々日出荷
ストラップ付で持ち運びに便利です。V溝付き測定面でパイプ測定可能です。丸型気泡管付で水平面の測定が出来ます。
用途水平・垂直・前後左右測定の測定
材質ABS樹脂、4本線アクリル気泡管、丸型アクリル気泡管
長さ(mm)87
厚さ(mm)17
色シャンパンゴールド
高さ(mm)42
感度(mm/m)0.50=0.0286°
精度(mm/m)±2.50=±0.1432°以内
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
枝豆おつまみが、お湯を沸かさず、電子レンジで手早く簡単に作れます。冷凍枝豆、生の枝豆どちらでも使用できます。
スタンダードな塩味枝豆からアレンジレシピなど簡単おつまみ7レシピ付。空気が循環しやすくムラなく加熱できるすのこ付き。
たっぷり入るふわっとフタでフタは殻入れとしても使えます。枝豆以外にも、ブロッコリー・もやし・椎茸などに使用できます。
電子レンジから食卓へ。また、そのまま保存容器としても使えます。電子レンジ・食洗機OK。
材質ポリプロピレン
容量(mL)440
タイプベーシック
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約144×125×91(持ち手含む)
耐熱温度(℃)-20~140
1個
¥699
税込¥769
5日以内出荷
ネックストラップ付き水平器。ストラップ付なので持ち運びに便利です。丸型気泡管付で水平の測定等に便利です。V溝付き測定面でパイプ測定可能です。パイプ測定可能。磁石:1個付
長さ(mm)44
厚さ(mm)42
高さ(mm)17
材質(本体)アルミニウム
質量(g)87
感度(mm/m)0.50=0.0286°
材質(気泡管)アクリル樹脂(PMMA)
精度(mm/m)±2.50=±0.1432°以内
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
Webブラウザでデマンド監視。Eメール通報で注意警報メール受信。
電源電圧(V)100~240 AC
1個
¥48,980
税込¥53,878
当日出荷
HACCP対応品です。紫外線LEDを使用した大容量のLED捕虫器です。既存の蛍光灯捕虫器の代替としてご使用いただけます。長寿命のためランプ交換の頻度を減らせます。消費電力も小さいため節電対策としても効果的です。シートの交換は3ステップ(カバーオープン・シート取り換え・カバークローズ)でストレスフリーで交換時間を短縮できます。
用途工場の製造ラインや飲食店の厨房、従業員通路に。搬入口などの出入り口に。
有効面積(m2)40
消費電力(W)4.2
仕様捕虫方法:粘着式
タイプ本体(シート1枚付き)
電源(V)単相100
交換目安シート:1か月
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)369.6×162.1×209
電源コード(m)1.8
誘虫ランプ専用LEDランプモジュール付属
アズワン品番64-5224-57
誘引方式紫外線LED
標準消費電力料金(円/h)0.091
1台
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
・超強力ネオジウム磁石により、高い接着力を実現。・マグネットを背面配置し、測定面をフラットに維持することで高精度を発揮。・特許取得の「SOLA FOCUS」バイアルにより、より速く正確な測定を実現。・割れにくいアクリルブロックバイアル、拡大レンズ(+60%)、30年保証付き。・バイアル特殊液は蓄光の効果があり、薄暗い場所での読みやすさを向上。・衝撃を吸収するバンパー設計。
独自の刃付けで削り面が大変綺麗になります。DLCコーティングにより切り屑の排出性がさらに増し、刃具寿命が向上する。
軸径(Φmm)6
刃数3
全長(mm)50
刃長(mm)12
被削材アルミ、純銅、アクリル、PEEK材、エポキシガラス
刃径(Φmm)4
ねじれ角(°)39/41
1本
¥3,398
税込¥3,738
3日以内出荷
DICコーディングにより切り屑の排出性がさらに増し、刃具寿命が向上する。
軸径(Φmm)6
刃数3
全長(mm)50
刃長(mm)18
表面処理DLCコート
ねじれ角(°)39/41
刃径(mm)6
1本
¥3,698
税込¥4,068
3日以内出荷
DICコーディングにより切り屑の排出性がさらに増し、刃具寿命が向上する。
軸径(Φmm)6
刃数3
全長(mm)50
刃長(mm)12
表面処理DLCコート
ねじれ角(°)39/41
刃径(mm)4
1本
¥3,398
税込¥3,738
3日以内出荷
独自の刃付けで削り面が大変綺麗になります。DLCコーティングにより切り屑の排出性がさらに増し、刃具寿命が向上する。
軸径(Φmm)6
刃数3
全長(mm)50
刃長(mm)15
被削材アルミ、純銅、アクリル、PEEK材、エポキシガラス
刃径(Φmm)5
ねじれ角(°)39/41
1本
¥3,698
税込¥4,068
3日以内出荷
独自の刃付けで削り面が大変綺麗になります。DLCコーティングにより切り屑の排出性がさらに増し、刃具寿命が向上する。
軸径(Φmm)6
刃数3
全長(mm)50
刃長(mm)9
被削材アルミ、純銅、アクリル、PEEK材、エポキシガラス
刃径(Φmm)3
ねじれ角(°)39/41
1本
¥3,398
税込¥3,738
3日以内出荷
HACCP対応品です。紫外線LEDを使用した大容量のLED捕虫器です。既存の蛍光灯捕虫器の代替としてご使用いただけます。長寿命のためランプ交換の頻度を減らせます。消費電力も小さいため節電対策としても効果的です。シートの交換は3ステップ(カバーオープン・シート取り換え・カバークローズ)でストレスフリーで交換時間を短縮できます。
用途工場の製造ラインや飲食店の厨房、従業員通路に。搬入口などの出入り口に。
有効面積(m2)40
消費電力(W)2.9
仕様捕虫方法:粘着式
タイプ本体(シート1枚付き)
電源(V)単相100
交換目安シート:1か月
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×25×160
電源コード(m)1.8
誘虫ランプ専用LEDランプモジュール付属
アズワン品番64-5224-56
誘引方式紫外線LED
標準消費電力料金(円/h)0.078
1台
¥6,198
税込¥6,818
翌々日出荷
0.05~80mの距離測定が簡単に行えます。
距離測定以外にも、面積測定、体積測定、辺測定が行えます。
ピタゴラス測定機能で、建物の高さや幅の測定が行えます。
赤色レーザー光が、測定場所を的確に指示できます。
暗い場所でも見やすく分かりやすい、バックライト搭載液晶画面です。
現場作業に耐える防塵・防滴性能、IP54仕様です。
現場使用に便利な、三脚用ネジ穴付きです。
電池の消費を抑える自動電源OFF機能があります。
消費生活用製品安全法に基づき、PSCマークの認証を受けています。
測定範囲(m)0.05~80
セット内容本体、ストラップ、収納ケース、単三乾電池(テスト用)、取扱説明書・保証書
使用温度範囲(℃)-5~40
電源単三アルカリ乾電池×2本
測定精度±2mm
機能自動OFF(180秒不使用時)
測定単位1mm
解像度0.001m
測定速度(秒)0.5
レーザードット径(Φmm)[距離(m)]約5(3m)
三脚取付ねじ1/4インチ
電池寿命約10000回
保存温度範囲(℃)-20~60
レーザークラス2
レーザー波長(nm)650
関連資料取扱説明書・組立説明書(0.3MB)
1個
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
独自の刃付けで削り面が大変綺麗になります。DLCコーティングにより切り屑の排出性がさらに増し、刃具寿命が向上する。
軸径(Φmm)8
刃数3
全長(mm)60
刃長(mm)24
被削材アルミ、純銅、アクリル、PEEK材、エポキシガラス
刃径(Φmm)8
ねじれ角(°)39/41
1本
¥5,598
税込¥6,158
3日以内出荷
独自の刃付けで削り面が大変綺麗になります。DLCコーティングにより切り屑の排出性がさらに増し、刃具寿命が向上する。
軸径(Φmm)6
刃数3
全長(mm)50
刃長(mm)18
被削材アルミ、純銅、アクリル、PEEK材、エポキシガラス
刃径(Φmm)6
ねじれ角(°)39/41
1本
¥3,698
税込¥4,068
3日以内出荷
キラメキとサウンドでターゲットにアピール! *乱反射でアピールする多面カットビーズ。 *より接触音を響かせる硬質ガラス素材。 *用途に合わせて使える2サイズをラインナップ。 *カラーをランダムに詰め合わせたアソートパックもラインナップ。
用途テキサスリグ用多面カットグラスビーズです。硬質ガラス素材の為、シンカーとの接触音はよりカチカチカチと良質のサウンドでターゲットへアピール。時には食性にアピールし、時にはリアクションバイトを誘います。
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ