仕様保護メガネEEー3110枚入リ
トラスコ品番146-9369
質量(g)400
1箱(10個)
¥9,598
税込¥10,558
当日出荷
背景物体が鏡面体でも20mm離せばワークを安定検出
Φ0.05mmの銅素線のような微小物体も検出可能
検出距離のバラツキが小さい
外乱光に強い変調光タイプ
出力形式NPN電圧出力
宅配用。、A式。、茶段ボールです。
宅配用。、A式。、茶段ボールです。
材質段ボール
形状A(みかん箱)
厚さ(mm)3
色クラフト
質量(g)153
外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)190×280×135
内寸奥行(mm)186
内寸幅(mm)276
アズワン品番67-7140-99
外寸法・幅(mm)280
外寸法・高さ(mm)135
外寸法・奥行(mm)190
3辺合計(cm)80
底面サイズB5
フルートB
ライナーK5
内寸高さ(mm)130
1ケース(50枚)
¥13,980
税込¥15,378
8日以内出荷
宅配用。
A式。
茶段ボールです。
材質段ボール
形状A(みかん箱)
厚さ(mm)5
色クラフト
質量(g)449
外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)308×432×265
内寸奥行(mm)304
内寸幅(mm)424
アズワン品番67-7141-03
外寸法・幅(mm)432
外寸法・高さ(mm)265
外寸法・奥行(mm)308
3辺合計(cm)120
底面サイズA3
フルートA
ライナーK5
内寸高さ(mm)260
1ケース(30枚)
¥16,980
税込¥18,678
8日以内出荷
ハイヘリエンドミル。3枚刃・ノンコート。強ねじれ溝の3枚刃により、荒加工~仕上げ加工まで可能
非危険物(指定可燃物)タイプですので安心して使用できます。(F☆☆☆☆取得)。環境配慮型でありながら、鉛系さび止めJIS K 5625同等の防錆力があります。
材質容器/スチール フィルム・キャップ・ボタン/プラスチック
内容量(mL)300
指触乾燥時間(分)夏季約30(20℃)/冬季約60(10℃)
表面乾燥時間(min)夏季約45(20℃)/冬季約90(10℃)
危険物の類別非危険物
標準塗り面積(1回塗り)(m2)約1.2~1.6
網棚を取り付けたまま、スタッキングが可能です。
網棚はゴミが溜まりづらく奥にもあたりがあり、収納物が落ちにくい形状です。
仕様EA954EE-11、-21用網棚
収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)396(W)×235(D)×67(H)mm
1個
¥6,480
税込¥7,128
翌日出荷
質量(g)19
材質(車輪)樹脂
耐荷重(kg)2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)16×20×61
アズワン品番64-7976-74
1個
¥495
税込¥545
翌日出荷
用途自動車:後輪、トランスミッション、電装品、電気:標準電動機、家庭電気器具、その他:計器類、内燃機関、建設機械、鉄道車両、荷役運搬機械、農業機械、各種産業機械など
材質高炭素クロム軸受鋼
寸法d(mm)75
寸法D(mm)160
寸法B(mm)37
アズワン品番64-7971-95
軌道輪形状深溝玉軸受
1個
¥10,800
税込¥11,880
翌日出荷
用途自動車:後輪、トランスミッション、電装品、電気:標準電動機、家庭電気器具、その他:計器類、内燃機関、建設機械、鉄道車両、荷役運搬機械、農業機械、各種産業機械など
材質高炭素クロム軸受鋼
寸法d(mm)70
寸法D(mm)150
寸法B(mm)35
アズワン品番64-7971-94
軌道輪形状深溝玉軸受
1個
¥8,530
税込¥9,383
翌日出荷
用途自動車:後輪、トランスミッション、電装品、電気:標準電動機、家庭電気器具、その他:計器類、内燃機関、建設機械、鉄道車両、荷役運搬機械、農業機械、各種産業機械など
材質高炭素クロム軸受鋼
寸法d(mm)65
寸法D(mm)140
寸法B(mm)33
アズワン品番64-7971-93
軌道輪形状深溝玉軸受
1個
¥7,080
税込¥7,788
翌日出荷
用途自動車:後輪、トランスミッション、電装品、電気:標準電動機、家庭電気器具、その他:計器類、内燃機関、建設機械、鉄道車両、荷役運搬機械、農業機械、各種産業機械など
材質高炭素クロム軸受鋼
寸法d(mm)60
寸法D(mm)130
寸法B(mm)31
アズワン品番64-7971-92
軌道輪形状深溝玉軸受
1個
¥5,770
税込¥6,347
翌日出荷
1個
特価
¥109
税込¥120
当日出荷
用途自動車:後輪、トランスミッション、電装品、電気:標準電動機、家庭電気器具、その他:計器類、内燃機関、建設機械、鉄道車両、荷役運搬機械、農業機械、各種産業機械など
材質高炭素クロム軸受鋼
寸法d(mm)50
寸法D(mm)110
寸法B(mm)27
アズワン品番64-7971-90
軌道輪形状深溝玉軸受
1個
¥3,990
税込¥4,389
当日出荷
材質スチール(ユニクロメッキ+塗装)
寸法(mm)3.0×20
1袋(12本)
¥125
税込¥138
翌日出荷
1個
¥125
税込¥138
翌日出荷
収納枚数はCDまたはDVDです。
縦置き可能な自立タイプ
耐久性に優れた丈夫なセミハードケースです。
収納枚数96枚
エスコ品番EA762EE-31A
材質本体:PP・コットン、ディスク収納部:PP不織布・PPフィルム
寸法(mm)295×80×175
色ブラック
収納枚数(枚)ブルーレイ/CD/DVD96
1個
¥1,900
税込¥2,090
3日以内出荷
用途自動車:後輪、トランスミッション、電装品、電気:標準電動機、家庭電気器具、その他:計器類、内燃機関、建設機械、鉄道車両、荷役運搬機械、農業機械、各種産業機械など
材質高炭素クロム軸受鋼
寸法d(mm)55
寸法D(mm)120
寸法B(mm)29
アズワン品番64-7971-91
軌道輪形状深溝玉軸受
1個
¥4,710
税込¥5,181
翌日出荷
材質スチール(ユニクロメッキ+塗装)
寸法(mm)3.5×25
1袋(12本)
¥130
税込¥143
翌日出荷
1個
¥649
税込¥714
4日以内出荷
主な適合純正品番11321-MEE-315
1個
¥6,498
税込¥7,148
4日以内出荷
コネクタ。オムロンEE-Sシリーズのフォトインタラプタ及び拡散反射型の近接スイッチと併用するコネクタ / ケーブルアセンブリ 定格電圧: 50 V dc 定格電流: 3 A (EE-1001 4Aを除く) 動作温度範囲: -10 → +75℃ (EE-1006を除く: -10 → +60℃)
仕様●アクセサリタイプ:コネクタ
アズワン品番65-7316-40
1個
¥209
税込¥230
7日以内出荷
コネクタ。オムロンEE-Sシリーズのフォトインタラプタ及び拡散反射型の近接スイッチと併用するコネクタ / ケーブルアセンブリ 定格電圧: 50 V dc 定格電流: 3 A (EE-1001 4Aを除く) 動作温度範囲: -10 → +75℃ (EE-1006を除く: -10 → +60℃)
仕様●アクセサリタイプ:ケーブル ・ コネクタ●ケーブル長:2m
アズワン品番65-7285-05
1個
¥649
税込¥714
当日出荷
EE-SPY31/41シリーズフォトマイクロセンサ。オムロンEE-SPY31/41高品質反射型フォトマイクロセンサは、背景が光っている場合でも正確に物体を検出し、検出範囲内の拡散を最小限に抑えます。 さらに、このフォトマイクロセンサでは、光変調によって外部の光による干渉を軽減します。
仕様●センサーのスタイル:ブロック形●検出タイプ:収束●検出範囲:2 mm 、→ 5 mm●出力タイプ:NPN●最大DC電圧:24V●接続方式:コネクタ●ライトソース:赤外線●IP保護等級:IP50●電流 Max:80 mA●動作温度 Max:+55℃●コード番号:818-4092
アズワン品番65-7359-29
1個
¥8,898
税込¥9,788
7日以内出荷
EE-SPY31/41シリーズフォトマイクロセンサ。オムロンEE-SPY31/41高品質反射型フォトマイクロセンサは、背景が光っている場合でも正確に物体を検出し、検出範囲内の拡散を最小限に抑えます。 さらに、このフォトマイクロセンサでは、光変調によって外部の光による干渉を軽減します。
仕様●センサーのスタイル:ブロック形●検出タイプ:収束●検出範囲:2 mm 、→ 5 mm●出力タイプ:NPN●最大DC電圧:24V●接続方式:コネクタ●ライトソース:赤外線●IP保護等級:IP50●電流 Max:50 mA●動作温度 Min:-10℃●コード番号:818-1520
アズワン品番65-7353-50
1個
¥8,898
税込¥9,788
7日以内出荷
カメラとパソコンの接続に使用するUSB接続ケーブルです。
対応機種TG-4/TG-3/TG-2/TG-1/TG-870/TG-860/TG-850/TG-835/TG-830/TG-820/TG-810/TG-630/TG-625/TG-620/TG-615/TG-610/TG-320/TG-310、XZ-2/XZ-1/XZ-10、SH-3/SH-2/SH-1/SH-60/SH-50/SH-25MR/SH-21、SZ-31MR/SZ-30MR/SZ-20/SZ-16/SZ-14/SZ-11/SZ-10、SP-100EE/SP-820UZ/SP-810UZ/SP-720UZ/SP-620UZ/SP-610UZ
端子USB Type-A/ミニ12ピン平型
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
材質(コンタクト)リン青銅(ハンダメッキ処理)
周囲温度(℃)-10~60
関連キーワード
1
2
次へ