105件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
二眼式。ツル長さ4段階調整可能。(最長約15mm)。曇り止め加工を施しています。レンズの表面硬度を上げる処理を施しています。 紫外線をカットし弱めます。
レンズ色クリア 仕様半面形面体マスクとの併用可能。つるの端にストラップ(ひも)を通す為の穴が開いてます。 トラスコ品番827-9787 材質レンズ:PC(ポリカーボネート)フレーム:ナイロン鼻あて:PVC(ポリ塩化ビニル) 形状二眼型 質量(g)30 規格EN 規格認定 加工硬化処理 レンズ防曇 機能ツル長さ調整可、曇り止め加工、紫外線カット アズワン品番64-8899-32
1個
599 税込659
当日出荷

曇り止め加工を施しています。紫外線をカットし弱めます。
用途解体、塗装、研磨作業。 材質(レンズ)ポリカーボネート 適合EN166クラス1 質量(g)28 材質(フレーム)ナイロン
1箱(10個)
5,998 税込6,598
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

本体を盤等に固定する場合に使用します。エポ・ポリ系粉体塗装仕上は5Y7/1が標準塗装色です。
1組
1,598 税込1,758
翌日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

端末部を壁面で支持するときに使用します。エポ・ポリ系粉体塗装仕上は5Y7/1が標準塗装色です。
1組
1,298 税込1,428
翌日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)


三元触媒を最も有効に機能させる為には、空燃比を制御する必要があります。O2センサーは排出ガスに含まれる酸素濃度を検知し、ECUにフィードバックしています。
1個
7,998 税込8,798
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (199種類の商品があります)



エッジから電線を確実に保護します。
材質ナイロン6 UL94V-2 標準色ナチュラル
1箱(100個)
8,298 税込9,128
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


ヤマニパッケージ宅送用ギフト箱3cm
組み立て簡単!淡い色合いが、どんな商品にも合います。
用途宅配用 材質段ボール E段 形状1枚組立式 クリーム 入数(枚)200 数量(個)パーツ数:1
1ケース(200枚)
19,980 税込21,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ヤマニパッケージ宅送用ギフト箱3cm
組み立て簡単!淡い色合いが、どんな商品にも合います。
用途宅配用 材質段ボール E段 形状1枚組立式 クリーム 高さ(mm)30
1ケース(200枚)
19,980 税込21,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

長い全長と片側ツバ付きのめがねで作業性の悪い場所にあるE型トルクスの締め緩めに便利です。輸入車(特に米車・欧州車)のテンショナープーリーや国産車のスタッドボルト等のE型トルクスに使用できます。
形状ストレート
1丁
2,998 税込3,298
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ヤマニパッケージ宅送用ギフト箱3cm
組み立て簡単!淡い色合いが、どんな商品にも合います。
用途宅配用 材質段ボール E段 形状1枚組立式 クリーム 高さ(mm)30
1ケース(200枚)
19,980 税込21,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)



1個
1,798 税込1,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
239 税込263
翌々日出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)



積み重ね可能。丈夫で耐久性に優れた高密度で小型から中型の部品を整理します。不使用時はネスティングする事でスペースを節約できます。
1個
1,210 税込1,331
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

耐切創性に優れており、切創の危険がある作業を安全に効率よく行えます。 水に強く繰り返し洗濯できます。 手の平・指先にポリウレタンコーティング(背抜き)。
エスコ品番EA354EE-12 機能耐切創 色(手首部)レッド 耐切創性3/C
1個
1,800 税込1,980
翌日出荷

1袋(10個)
829 税込912
4日以内出荷

高性能振動発生装置です。 耐久性があり、長寿命でメンテナンスが容易です。 全天候タイプです。 豊富な機種から選択が可能です。 多彩なオプションを準備しています。
用途ホッパーやシュートの閉塞防止に。 トラスコ品番207-2300 幅(mm)210 質量(kg)9.5 高さ(mm)175 出力(W)65 奥行(mm)160 ベアリング無給油 モーターコンデンサー内蔵単相誘導モーター 取付ボルト10mm 保護等級IP66 電流(A)[50Hz](100V)1.2 電流(A)[60Hz](100V)1.2、(110V)1.2 遠心力(kN)1
1台
79,980 税込87,978
翌々日出荷

ユアサ(ユアサプライムス)ポータブル冷凍・冷蔵庫 12L
コンパクトでちょっと置いておいても邪魔になりにくいサイズ。12L。買いすぎてしまった時のセカンド冷蔵庫、予備の冷凍庫にも便利なコンパクトサイズ。セカンド冷蔵庫や、アウトドアでの猛暑・熱中症対策に。夏場は熱中症対策に冷たい飲み物や氷をしっかり確保したいところ。アウトドアにも、セカンド冷蔵庫としてもおすすめ。コンプレッサー式だからしっかり冷える。冷蔵も冷凍もOK。最大-20℃設定で冷凍食品のストックにもおすすめです。DC電源対応で、車でお出かけでの利用もOK!本体は保冷機能もあり、電源が無くてもしばらくの間冷たさをキープできます。2WAY電源対応!AC/DCの2電源に対応。ご家庭のACコンセントや、発電機、蓄電池はもちろん。車のシガーライターソケットからも電源が取れます。早く庫内を冷却する急速モード(MAX)と消費電力を抑える節電モード(ECO)。車載利用時のバッテリー保護レベルが3段階で設定可能です。自動車での使用時にバッテリーが上がるのを防止するため、電源の電圧が低下すると自動的に運転を停止します。500mlのペットボトルが約12本入ります。
仕様商品質量(kg):約8.2 グレー 電源(V)交流電源:100 50/60Hz(ACアダプター使用)/直流電源:12/24 消費電力(W)55 方式コンプレッサー式 電源コード(m)AC電源コード:約1.5/ACアダプター:約0.5/車載用DCコード:約3.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)38.3×31.1×47.8 温度設定範囲(℃)約-20~20
1台
22,980 税込25,278
5日以内出荷

1回転で左右同時に締付けが行えます。
用途海上輸送貨物の引締用、支え、型枠の締付け、看板、アンテナの固定に。 トラスコ品番387-2235 材質スチール、表面処理:ユニクロ 寸法L(mm)(min)270、(max)400 ねじ径W1/2 先端形状両オーフ 穴径b(Φmm)19 ねじ長さS(mm)95 枠長l(mm)200 使用荷重(kN)7.8
1個
1,298 税込1,428
欠品中

1セット
16,980 税込18,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)


1セット
28,980 税込31,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

1セット
18,980 税込20,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

1セット
32,980 税込36,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

1セット
23,980 税込26,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

1セット
18,980 税込20,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

1セット
17,980 税込19,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

1セット
14,980 税込16,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

1セット
20,980 税込23,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

配線接続作業の省力化:全線心のポリエチレン絶縁体に着色していることから、誤配線を防止するとともに、配線接続作業が容易になります。30対以上の多対ケーブルには、ユニット集合を採用しています。静電しゃへい層にはドレンワイヤを施しており、ケーブル接続及び接地作業が容易に行なえます。耐ノイズ:ツイストペア構造のため、漏話特性が優れています。アルミ箔貼付けプラスチックテープによる、静電しゃへい付を標準としています。静電しゃへい効果を更に高めるために、しゃへい層を軟銅線編組もしくは軟銅テープに置き換えたタイプもあります。(FCPEV-S / EM-FCPEE-S)
仕様着色識別ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル 規格JCS 5421
1巻(10m)
1,498 税込1,648
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

1個
8,998 税込9,898
3日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

1箱(2個)
15,196 税込16,716
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

アルミ加工用
材質KS15F RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(2個)
12,980 税込14,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

関連キーワード