Lアングルなどの支柱に、「通す」、「巻きつける」、2通りの設置方法が可能です。
用途書類・荷物の落下防止
種別落下防止器具
ベルト幅(mm)25
耐荷重(kg)約100(1本)
Lアングルなどの支柱に、「通す」、「巻きつける」、2通りの設置方法が可能です。
用途書類・荷物の落下防止
種別落下防止器具
材質【バックル】樹脂、【ベルト】ポリプロピレン
ベルト幅(mm)25
耐荷重(kg)約100(1本)
CSスーパーワゴン専用オプションフロアストッパー。
RoHS指令(10物質対応)対応
適合寸法(mm)D600用(Φ125)
1セット
¥15,980
税込¥17,578
翌々日出荷
許容偏角(°)1
最高回転数(min-1[r.p.m])11000
材質(本体)A2017
種類ジョータイプ
最大軸穴径(mm)32
軸方向変位(mm)0~+1.4
許容偏角(°)1
最高回転数(min-1[r.p.m])11000
サイズMJT-55K
材質(本体)A2017
質量(g)310
タイプセットスクリュー+キー
種類ジョータイプ
最大軸穴径(mm)32
慣性モーメント(kg・m2)1.6×10-4
ねじ寸法MM6
軸方向変位(mm)0~+1.4
ねじ締付トルク(N・m)7
許容偏角(°)1
最高回転数(min-1[r.p.m])15000
サイズMJT-40K
材質(本体)A2017
質量(g)130
タイプセットスクリュー+キー
種類ジョータイプ
最大軸穴径(mm)25
慣性モーメント(kg・m2)3.6×10-5
ねじ寸法MM5
軸方向変位(mm)0~+1.2
ねじ締付トルク(N・m)4
常用トルク(N・m)75
許容偏角(°)1
最高回転数(min-1[r.p.m])17000
許容偏心(mm)0.08
材質(本体)S45C
質量(g)800
種類ジョータイプ
最大軸穴径(mm)28
最大トルク(N・m)150
ボルト数4
慣性モーメント(kg・m2)3.7×10-4
ねじ寸法MM5
材質(スリーブ)ポリウレタン
硬度(JIS A)(スリーブ)D64
材質(ボルト)SCM435/四三酸化鉄皮膜(黒)
タップサイズ(抜きタップM')M5
静的ねじりばね定数(N・m/rad)9000
材質(アウタースリーブ)S45C/四三酸化鉄皮膜(黒)
軸方向変位(mm)0~+1.4
ねじ締付トルク(N・m)8.5
スリーブタイプEGR
スリーブ長(mm)27.5
許容偏角(°)1
最高回転数(min-1[r.p.m])11000
材質(本体)A2017
種類ジョータイプ
最大軸穴径(mm)32
ねじ寸法MM6/M5
軸方向変位(mm)0~+1.4
ねじ締付トルク(N・m)8/4
許容偏角(°)1
最高回転数(min-1[r.p.m])15000
サイズMJT-40
材質(本体)A2017
質量(g)130
種類ジョータイプ
最大軸穴径(mm)25
軸方向変位(mm)0~+1.2
許容偏角(°)1
最高回転数(min-1[r.p.m])15000
材質(本体)A2017
質量(g)130
種類ジョータイプ
最大軸穴径(mm)25
ねじ寸法MM5/M4
軸方向変位(mm)0~+1.2
ねじ締付トルク(N・m)4/2.5
許容偏角(°)1
最高回転数(min-1[r.p.m])21000
サイズMJT-30K
材質(本体)A2017
質量(g)43
タイプセットスクリュー+キー
種類ジョータイプ
最大軸穴径(mm)16
慣性モーメント(kg・m2)6.1×10-6
ねじ寸法MM4
軸方向変位(mm)0~+1.0
ねじ締付トルク(N・m)1.7
常用トルク(N・m)21
許容偏角(°)1
最高回転数(min-1[r.p.m])23000
許容偏心(mm)0.08
材質(本体)S45C
質量(g)400
種類ジョータイプ
最大軸穴径(mm)20
最大トルク(N・m)42
ボルト数6
慣性モーメント(kg・m2)8.6×10-5
ねじ寸法MM4
材質(スリーブ)ポリウレタン
硬度(JIS A)(スリーブ)D64
材質(ボルト)SCM435/四三酸化鉄皮膜(黒)
タップサイズ(抜きタップM')M4
静的ねじりばね定数(N・m/rad)3000
材質(アウタースリーブ)S45C/四三酸化鉄皮膜(黒)
軸方向変位(mm)0~+1.2
ねじ締付トルク(N・m)4
スリーブタイプEGR
スリーブ長(mm)18
1個
¥19,980
税込¥21,978
3日以内出荷
1個
¥48,980
税込¥53,878
5日以内出荷
1個
¥18,980
税込¥20,878
5日以内出荷
許容偏角(°)1
最高回転数(min-1[r.p.m])21000
材質(本体)A2017
種類ジョータイプ
最大軸穴径(mm)16
ねじ寸法MM4/M3
軸方向変位(mm)0~+1.0
ねじ締付トルク(N・m)2.5/1.5
許容偏角(°)1
最高回転数(min-1[r.p.m])21000
サイズMJT-30
材質(本体)A2017
種類ジョータイプ
最大軸穴径(mm)16
軸方向変位(mm)0~+1.0
重量物ラックに巻き付け荷物の落下防止。樹脂バックルタイプ。
巻き付け支柱最大320mm ベルト内側滑り止め加工でズレ落ち防止
用途書類・荷物の落下防止
材質バックル:樹脂 ベルト:ポリプロピレン
ベルト幅(mm)50
荷重(kg)対象物:約100/1本
重量物ラックに巻き付け荷物の落下防止。フランスカン金具タイプ。
巻き付け支柱最大320mm ベルト内側滑り止め加工でズレ落ち防止
用途書類・荷物の落下防止
材質フランスカン:SS400 ベルト:ポリプロピレン
ベルト幅(mm)50
荷重(kg)対象物:約250/1本
見る角度や光の当たり方によって色が変わって見える特徴的なエナメル素材を使用。
セット内容1セット(運助)
部品名称Oリング
関連資料展開図1(1.18MB) 展開図2(1.15MB) 展開図3(1.33MB) 展開図4(1.15MB) 展開図5(1.32MB) 展開図6(1.3MB) 展開図7(1.3MB) 展開図8(1.14MB) 展開図9(1.57MB) 展開図10(1.52MB) 展開図11(1.33MB) 展開図12(1.34MB) 展開図13(1.34MB) 展開図14(1.31MB) 展開図15(1.31MB) 展開図16(0.62MB) 展開図17(0.72MB) 展開図18(1.38MB) 展開図19(1.62MB)
図解NoMGC-S301 カリバ部品_No.6、SSA-F617VT-1 エンジン(EGRバルブ・EGRクーラ)部品_No.23、MGC-S400 フレーム,カリハ,ハウジング部品_No.32A、MGC-S401EX ゼンゴシャジクケース,タイヤ,クドチェーンケース部品_No.5、SSA-F617VT エンジン(EGRバルブ・EGRクーラ)部品_No.23、SSA-V602C エンジン(EGRバルブ・EGRクーラ)部品_No.21、SSA-V1002CT-DX エンジン(EGRバルブ・EGRクーラ)部品_No.23、MGC-S400 フレーム,カリハ,ハウジング部品_No.32、SSA-アルフア1005MAT EGRバルブ,EGRクーラ部品_No.23、MGC-S401 ゼンゴシャジクケース,タイヤ,クドチェーンケース部品_No.62、MGC-S401 ゼンゴシャジクケース,タイヤ,クドチェーンケース部品_No.5、SSA-F617MAT エンジン(EGRバルブ・EGRクーラ)部品_No.23、VSM-1020 エンジン(ウォータポンプ・ウォータパイプ・冷却ファン・プーリ)部品_No.12、BSA-3000C,BSA-3000C-W エンジン ウォータポンプ,冷却ファン,プーリ部品_No.12、MGC-S401 ゼンゴシャジクケース,タイヤ,クドチェーンケース部品_No.32、MGC-E300 カリバ部品_No.6、MGC-S501 ゼンゴシャジクケース,タイヤ,クドチェーンケース部品_No.32、SSA-F617MAT-1 エンジン(EGRバルブ・EGRクーラ)部品_No.23、SSA-V602C-DX エンジン(EGRバルブ・EGRクーラ)部品_No.21、SSA-アルフア605V EGRバルブ,EGRクーラ部品_No.21、SSA-アルフア1005VT EGRバルブ,EGRクーラ部品_No.23、SSA-アルフア605MA EGRバルブ,EGRクーラ部品_No.21
1セット(5個)
¥399
税込¥439
7日以内出荷
関連キーワード