カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(20)
- 配管・水廻り設備部材(13)
- 物流用品(12)
- 自動車補修部品(6)
- 切削工具(6)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(6)
- 農業機械(5)
- バイク部品(4)
- 塗装・養生・内装用品(4)
- フォークリフト・産機・建機用品(4)
- 測定用品(3)
- 建材・エクステリア(3)
- 制御機器(2)
- 店舗什器・備品(2)
- 電気材料(2)
- 清掃用品(2)
- 家電(2)
- 機構部品(1)
- 日用品(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- 三菱電機(19)
- KITO(キトー)(11)
- 大阪サニタリー(7)
- コンサス(7)
- BIGM(丸山製作所)(5)
- 恵宏製作所(4)
- KSフィルター(4)
- CKD(3)
- UNION(ユニオン産業)(3)
- カナフジ電工(3)
- S&K(三興製作所)(2)
- DIJET(ダイジェット工業)(2)
- ニッタ(2)
- ROYAL(ロイヤル)[建築金物](2)
- Vesrah(2)
- Excel Cell Electronic(2)
- ELPA(1)
- エレコム(1)
- omron(オムロン)(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「el-s1」の検索結果

エンドレスタイ サドル耐候
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥3,298税込¥3,6281袋(50個)当日出荷結束バンド インシュロックタイ エンドレスシリーズ エンドレスタイ用サドル色黒材質ポリアセタール仕様ハロゲンフリー、耐候、屋内外使用、使用エンドレスタイEL’-R2’-15、EL’-R2’-100寸法(mm)32×28使用温度範囲(℃)-40~+85UL規格難燃グレード(主原料)UL94HB
エイトロック継手(袋ナットタイプ)
八興¥10,980~税込¥12,078~1個当日出荷から翌々日出荷バンド締めと違い、人的な締め付けトルクのばらつきを抑えることができます。 再利用可能なエコロジー製品です。材質(本体・リング・ナット)SUS304、(スリーブ)POM適合流体トルエン、キシレン、エチルアルコール
ガス漏れ検知器
BBKテクノロジーズ¥62,980税込¥69,2781個当日出荷赤外線方式の為、誤反応が少なくセンサーも長寿命です。用途エアコン取付時、メンテナンス時に於けるフロンガスの漏れ探知に使用。仕様検知対象:CFC.HCFC.HFC.HFO付属品LED小型ライト、充電用ACアダプタ、充電用USBケーブル、キャリングケーストラスコ品番253-9639セット内容キャンリグケース、交換用フィルター、ACアダプター、充電用USBケーブル、リチウムイオン充電池(本体内蔵)幅(mm)95.2高さ(mm)95.2奥行(mm)190.5電源(V)3.7V リチウムイオン充電池対象ガスCFC HCFC HFC HFO検知方式赤外線式
スチール製 ケーブルラック ストレート型ラック
カナフジ電工¥29,980~税込¥32,978~1個翌々日出荷から10日以内出荷直線型のラックです。(本体)。※本製品は縦の耐震仕様ラックとして使用しないで下さい。
ヘッドホン延長コード 高耐久 オーディオケーブル
エレコム¥879税込¥9671個当日出荷から翌々日出荷断線に強い!8万回の屈曲試験に合格した高耐久モデルのヘッドホン・イヤホン用延長コード。コネクタ形状Φ3.5 3極ステレオミニジャックーΦ3.5 3極ステレオミニプラグ(L型)プラグ金メッキプラグ仕様【OFC】99.99%OFC対応機種Φ3.5ステレオミニプラグを搭載したヘッドフォン・イヤフォン及び、Φ3.5ステレオミニプラグを搭載したスマートフォン及び音楽プレーヤ等シールド95%編組シールド
レベルセンサー(フロート式)常時ON
Excel Cell Electronic¥949税込¥1,0441個3日以内出荷浮きを利用したフロート式レベルセンサ(ELSシリーズ) 常時ONで、浮きが電線側に移行するとOFFとなります。定格最大0.5A/100DC動作時間1msmaxリード線PVC/22AWGRoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)0~+70抵抗(mΩ)接点/200max
SAコーティング超硬2枚刃ボールロングシャンクエンドミル
S&K(三興製作所)¥10,980~税込¥12,078~1本当日出荷から5日以内出荷SAGCBEのロングシャンクエンドミルです。深い部分の加工が可能です。材質極超微粒子超硬合金刃数2表面処理SAコーティングねじれ角(°)30ボールエンドミルR許容差(mm)0~-0.03
レベルセンサー(フロート式)常時OFF
Excel Cell Electronic¥999税込¥1,0991個3日以内出荷浮きを利用したフロート式レベルセンサ(ELSシリーズ) 常時OFFで、浮きが電線側に移行するとONとなります。定格最大0.5A/100DC動作時間1msmaxリード線PVC/22AWGRoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)0~+70抵抗(mΩ)接点/200max
エスパート500用ラスターアタッチメント ELS-100
NSK(ナカニシ)¥84,980税込¥93,4781個9日以内出荷ハイパワー、大ストロークが高能率加工を実現します。各種ヤスリ作業からラッピング鏡面仕上げまで可能です。ストローク幅調整0~6mmです。往復回数(可変)0~7600回/分です。用途各種ヤスリ作業、ラッピング鏡面仕上げ加工仕様エスパート500用 ラスターアタッチメント付属品アレンレンチ2mm、3mm:各1本、潤滑油、ラスター用ノズル、標準付属工具一式(スティックホルダ、ダンパーホルダ、角パッド、角パッド用ロッド、アングルロッド:各1本、 サンドペーパーチップ#120、320、600、1000:各10枚)トラスコ品番723-5437セット内容標準装備、標準工具一式材質ステンレス、他最高回転数(min-1[r.p.m])使用:30000以下最高回転速度(min-1)使用:25000以下適合モーターENK-500C、ENK-500T
Feel スーパーパフォーマンススプレーガン
恵宏製作所¥18,980税込¥20,8781丁翌々日出荷から4日以内出荷●製品表面を従来のクロムメッキから、モリブデンの入った特殊アルマイト処理に変更したことで平滑性が向上し、洗浄時に塗料の落ちが格段によくなりました。 ●スプレーガンヘッド内部をエアーの流れがさらにスムーズになる構造に変更し、塗装時により安定した空気量を確保できます。 ●塗料調節ツマミの形状と大きさを変更することで、より繊細な調節ができます。 ●独自の特殊設計空気キャップは、低い入力圧力でも優れた微粒化を実現します。 ●飛散が少なく、塗着効率も高いため、作業環境を向上させるだけでなく塗料の使用量を削減可能に。 ●調節ツマミは取り回しのよい形状の軽量アルミ合金を採用。 ●ガン接液部(塗料回路)にはステンレスを採用しており、水性塗料にも対応します。塗料供給方式吸上式
エアーカーテン
Panasonic(パナソニック)¥119,800税込¥131,7801台5日以内出荷店舗の出入り口で空気の壁が外気を遮断。ドアの開閉による冷暖房時の熱損失を低減。虫やほこりの侵入も抑制します エアーカーテン4つの効用「冷暖気の遮断効果」「ほこりの遮断効果」「虫侵入の遮断効果」「煙・ニオイの遮断効果」 クロスフローファンの採用で風速アップ、低騒音化・消費電力の低減を実現 軽量・コンパクトで設置が容易 風向調節可能材質(羽根)AS樹脂使用環境条件温度-10~40℃、相対湿度95%以下
超硬2枚刃ボールエンドミルロングシャンク
S&K(三興製作所)¥86,980~税込¥95,678~1本3日以内出荷から5日以内出荷GCBEのロングシャンクエンドミル。深い部分の加工が可能。焼きばめシステム対応。材質極超微粒子超硬合金(SuperMGC)刃数2ねじれ角(°)30ボールエンドミルR許容差(mm)0~-0.03
レンズケース LS1014
Canon¥5,298税込¥5,8281個5日以内出荷RF5.2mm F2.8 L DUAL FISHEYE専用のレンズケース。機能性、堅牢性、デザイン性を充分に配慮したケースを用意しています。移動時のショックから大切なレンズをしっかりと守ります。対応レンズRF5.2mm F2.8 L DUAL FISHEYE
穴なし底板付きケーブルラック ストレート型ラック
カナフジ電工¥109,800~税込¥120,780~1個10日以内出荷直線部に使用します。本体相互は、接続金具を用いて8本のボルトで接続します。変形ラックの形状及びパーツ類は、標準ラックと同じ。底板の板厚は1.0mmです。(ケーブル支持棒2本付)。100H型
パンチング底板付きケーブルラック ストレート型ラック
カナフジ電工¥139,800~税込¥153,780~1個10日以内出荷直線部に使用します。本体相互は、接続金具を用いて8本のボルトで接続します。変形ラックの形状及びパーツ類は、標準ラックと同じ。底板の板厚は1.0mmです。(ケーブル支持棒2本付)。100H型
スポットライト レンズ別
三菱電機¥11,980税込¥13,1781個13日以内出荷上質な空間にとけこむ,端正なフォルムのスポットライト。 COB搭載&独自レンズにより美しい光を実現します。 専用調光器との組合せで5%~100%の連続調光に対応 シーンに合わせて配光が変えられるレンズ交換タイプ マルチシャドウ(多重影)を軽減した自然な配光 Ra(平均演色評価数)85 白色(4000K)定格調光(位相)5~100%定格電圧(V)AC100定格消費電力(W)13.6平均演色評価数(Ra)85時間光束維持:40000時間色温度(K)4000電源周波数(Hz)50/60エネルギー消費効率(Lm/W)固有:EL-X0080 83.8/EL-X0081 EL-X0082 84.5光束(Lm)器具:EL-X0080 1140/EL-X0081 EL-X0082 1150光色白色明るさクラス120(J12V50形器具相当)
スポットライト レンズ別
三菱電機¥11,980税込¥13,1781個13日以内出荷上質な空間にとけこむ,端正なフォルムのスポットライト。 COB搭載&独自レンズにより美しい光を実現します。 専用調光器との組合せで5%~100%の連続調光に対応 シーンに合わせて配光が変えられるレンズ交換タイプ マルチシャドウ(多重影)を軽減した自然な配光 Ra(平均演色評価数)85 電球色(3000K)定格調光(位相)5~100%定格電圧(V)AC100定格消費電力(W)13.6平均演色評価数(Ra)85時間光束維持:40000時間色温度(K)3000電源周波数(Hz)50/60エネルギー消費効率(Lm/W)固有:EL-X0080 78.6/EL-X0081 EL-X0082 79.4光束(Lm)器具:EL-X0080 1070/EL-X0081 EL-X0082 1080光色電球色明るさクラス120(J12V50形器具相当)
スポットライト レンズ別
三菱電機¥11,980税込¥13,1781個13日以内出荷上質な空間にとけこむ,端正なフォルムのスポットライト。 COB搭載&独自レンズにより美しい光を実現します。 専用調光器との組合せで5%~100%の連続調光に対応 シーンに合わせて配光が変えられるレンズ交換タイプ マルチシャドウ(多重影)を軽減した自然な配光 Ra(平均演色評価数)85 温白色(3500K)定格調光(位相)5~100%定格電圧(V)AC100定格消費電力(W)13.6平均演色評価数(Ra)85時間光束維持:40000時間色温度(K)3500電源周波数(Hz)50/60エネルギー消費効率(Lm/W)固有:EL-X0080 83.8/EL-X0081 EL-X0082 84.5光束(Lm)器具:EL-X0080 1140/EL-X0081 EL-X0082 1150光色温白色明るさクラス120(J12V50形器具相当)
LED投光器 重耐塩
三菱電機¥239,800税込¥263,7801個13日以内出荷工場、倉庫、駐車場などの施設外構におすすめの投光器が軽量・コンパクトにモデルチェンジ。 重耐塩仕様 定格電圧AC100~254V対応 軽量化により取付時や架台への負担を軽減 水銀ランプ400形器具相当の明るさ 1/10ビーム角 広角95°定格初期照度補正定格電圧(V)AC100~254定格消費電力(W)89.6 (200V時)平均演色評価数(Ra)Ra73時間光束維持:60000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60エネルギー消費効率(Lm/W)固有:170.7 (200V時)光束(Lm)器具:15300光色昼白色 (5000K)明るさクラス1500(水銀ランプ400形器具相当)
LED投光器 重耐塩
三菱電機¥259,800税込¥285,7801個13日以内出荷常時、飛来塩分が高濃度の地域でも使用可能な重耐塩仕様のLED投光器。 保護等級IP65の耐塩仕様 導入初期の余分な明るさを抑える初期照度補正機能付き AC100V~242Vの幅広い使用電源電圧 重耐塩仕様に伴い、アーム素材に高耐食めっきを使用 昼白色(5000K)定格初期照度補正定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra75時間光束維持:60000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60光色昼白色 (5000K)
LED投光器 重耐塩
三菱電機¥239,800税込¥263,7801個13日以内出荷工場、倉庫、駐車場などの施設外構におすすめの投光器が軽量・コンパクトにモデルチェンジ。 重耐塩仕様 定格電圧AC100~254V対応 軽量化により取付時や架台への負担を軽減 水銀ランプ400形器具相当の明るさ 1/10ビーム角 中角58°定格初期照度補正定格電圧(V)AC100~254定格消費電力(W)89.6 (200V時)平均演色評価数(Ra)Ra73時間光束維持:60000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60エネルギー消費効率(Lm/W)固有:167.4 (200V時)光束(Lm)器具:15000光色昼白色 (5000K)明るさクラス1500(水銀ランプ400形器具相当)
LED投光器
三菱電機¥199,800税込¥219,7801個13日以内出荷保護等級IP65で耐塩仕様を標準化。 防水かつ通気性を高めるためのベント機能を搭載し,くもりを低減するLED投光器です。 保護等級IP65の耐塩仕様 導入初期の余分な明るさを抑える初期照度補正機能付き AC100V~242Vの幅広い使用電源電圧 -25~+35℃の範囲でご使用頂けます 5000K(昼白色)定格初期照度補正定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra75時間光束維持:60000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60光色昼白色 (5000K)エコロジー商品省エネ
LED投光器
三菱電機¥129,800~税込¥142,780~1個13日以内出荷外壁やポールなど建築になじみやすい本体色。 空間・用途に合わせて使い分け可能な小型投光器です。 段調光機能で節電、明るさ制御が可能 使用可能周囲温度:-25℃~40℃に対応 保護等級:IP65 耐雷サージ:15kV 昼白色(5000K)定格固定出力(段調光形)定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra72時間光束維持:60000時間 (光束維持率80%)電源周波数(Hz)50/60光色昼白色 (5000K)エコロジー商品省エネ
LED投光器
三菱電機¥119,800~税込¥131,780~1個13日以内出荷構内灯や看板灯に。 コンパクトで軽量、取付方法がフレキシブルな小形投光器。 床面・天井面・壁面取付可能 60,000時間の長寿命 保護等級IP65 落下防止ワイヤ付 昼白色(5000K)定格固定出力定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra75時間光束維持:60000時間 (光束維持率70%)電源周波数(Hz)50/60光色昼白色 (5000K)エコロジー商品省エネ・長寿命
LED投光器
三菱電機¥159,800~税込¥175,780~1個13日以内出荷外壁やポールなど建築になじみやすい本体色。 空間・用途に合わせて使い分け可能な小型投光器です。 段調光機能で節電、明るさ制御が可能 重耐塩仕様 使用可能周囲温度:-25℃~40℃に対応 保護等級:IP65 耐雷サージ:15kV 昼白色(5000K)定格固定出力(段調光形)定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra72時間光束維持:60000時間 (光束維持率80%)電源周波数(Hz)50/60光色昼白色 (5000K)エコロジー商品省エネ
ディスクパッド
MKカシヤマ(526件のレビュー)¥3,290~税込¥3,619~1セット(4枚)当日出荷から61日以内出荷多種類の原材料を、長年の蓄積した情報と品質工学などを使い、適切な割合で配合し、車種・用途・市場状況などの要求に合わせ、効き・寿命・鳴き・振動・相手材の攻撃性等の性能を追求した摩擦材の開発を行っています。また、摩擦材に使用する原材料は、ELV、REACHなどの環境規制に対応した、環境負荷の少ないものを選定しています。
LED照明 屋外用小型投光器 灯具
三菱電機¥49,980~税込¥54,978~1台32日以内出荷段調光機能で節電、明るさ制御が可能。使用可能周囲温度:-25℃~40℃に対応。保護等級:IP65 耐雷サージ:15kV。昼白色(5000K)定格固定出力(段調光形)定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)73保護等級IP65色温度(K)5000光源寿命60000時間(光束維持率80%)使用場所屋外用光色昼白色電球の種類LEDエコロジー商品省エネ




![EL柱ダボ ROYAL(ロイヤル)[建築金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono55747834-230427-02.jpg)












![ステンレスELダボ 10個入り ROYAL(ロイヤル)[建築金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono55763855-170414-04.jpg)