カテゴリ

  • 電気材料(58)
  • 制御機器(28)
  • 空調・照明・電設資材(17)
  • 測定用品(3)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 救急・衛生(1)

「elcp」の検索結果

関連キーワード
109件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ふっ化物イオン電極 ELCP81-5F(5m) 東亜DKK(東亜ディーケーケー)

    ふっ化物イオン電極 ELCP81-5F(5m)

    東亜DKK(東亜ディーケーケー)
    ¥109,800税込¥120,780
    1個
    当日出荷
    仕様●内部電極:銀/塩化銀電極●感応膜名称:ふっ化ランタン●比較電極内部液:ゲルKCL(無補給)測定範囲0.1~10,000mg/LF-使用温度範囲(℃)-5~+40使用圧力範囲(MPa)0~0.2耐熱温度(℃)-10~+50液絡部エポキシ系樹脂、4ふっ化エチレン樹脂、ふっ素系ゴム、デルリン使用条件pH範囲:5~9、導電率範囲:50mS/m以上、流速範囲:1~20cm/s
  • pH電極 ELCP11-5F(5m) 東亜DKK(東亜ディーケーケー)

    pH電極 ELCP11-5F(5m)

    東亜DKK(東亜ディーケーケー)
    ¥39,980税込¥43,978
    1個
    当日出荷
    オールラウンドなpH測定(標準ガラス膜付き)
    仕様●ガラス膜性能 アルカリ誤差:約7mV●ガラス膜性能 ガラス膜抵抗:150~250MΩ●ガラス膜性能 耐HF溶解性:約1Hour●ガラス膜性能 酸誤差:1mV以下●内部電極:銀/塩化銀電極●比較電極内部液:ゲルKCL(無補給)●計量法型式承認:S0015使用温度範囲(℃)-5~+80使用圧力範囲(MPa)0~0.7測定範囲(pH)0~14耐熱温度(℃)-10~+85液絡部エポキシ系樹脂、4ふっ化エチレン樹脂、ふっ素系ゴム、デルリンリード線(m)5直線性ガラス膜:±1mV以下
  • Zittron X線防護エプロン ソフトフィール Leveシリーズ ナビス(アズワン)

    Zittron X線防護エプロン ソフトフィール Leveシリーズ

    ナビス(アズワン)
    ¥33,980税込¥37,378
    1個
    当日出荷
    柔らかい素材を採用しており着心地が良いです。素材が柔らかいため遮へいシートの折れが発生しづらいです。肩パット入りのため着用時の体への負担を軽減します。ベルト部分の一部を伸縮素材にしているため体にしっかりとフィットします。
    材質(遮へいシート)含鉛ビニルタイプLeve(含鉛)医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B2X00303000096鉛当量(mmPb)0.25医薬品医療機器等法一般医療機器
  • エンコーダブラケット 岩田製作所

    エンコーダブラケット

    岩田製作所
    ¥989税込¥1,088
    1個
    翌々日出荷
    ロータリエンコーダを取り付けるためのブラケットです。オムロン社E6CPシリーズなどに対応しています。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • pH電極 ELCP51-5F(5m) 東亜DKK(東亜ディーケーケー)

    pH電極 ELCP51-5F(5m)

    東亜DKK(東亜ディーケーケー)
    ¥49,980税込¥54,978
    1個
    48日以内出荷
    仕様●ガラス膜性能 アルカリ誤差:約8mV●ガラス膜性能 ガラス膜抵抗:150~250MΩ●ガラス膜性能 耐HF溶解性:約0.5Hour●ガラス膜性能 酸誤差:1mV以下●内部電極:銀/塩化銀電極●比較電極内部液:ゲルKCL(無補給)使用温度範囲(℃)-5~80使用圧力範囲(MPa)0~0.7測定範囲(pH)0~14耐熱温度(℃)-10~+85液絡部エポキシ系樹脂、4ふっ化エチレン樹脂、ふっ素系ゴム、デルリン直線性ガラス膜:±1mV以下
  • LED8畳 シーリング 三菱電機

    LED8畳 シーリング

    三菱電機
    ¥65,980税込¥72,578
    1個
    14日以内出荷
    白木の本木枠を使用した和風空間と相性の良い角形の居室用シーリング。 約5~100%の連続調光が可能 8畳用 40000時間の長寿命でランプ交換の手間が省けます Ra(平均演色評価数)85の高演色で自然な色の見え方です 電球色(3000K)~昼光色(6500K)
    定格調色・調光タイプ定格電圧(V)AC100定格消費電力(W)34.1平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間電源周波数(Hz)50/60エネルギー消費効率(Lm/W)固有:121.7光束(Lm)器具:4150光色電球色~昼光色適用畳数8畳用エコロジー商品長寿命
  • LED8畳 シーリング 三菱電機

    LED8畳 シーリング

    三菱電機
    ¥39,980税込¥43,978
    1個
    14日以内出荷
    昼光色から電球色まで光色を変更できます。 また,明るさは全灯から約5%まで調光が可能。 空間を選ばない透明枠 電球色から昼光色までの調色が可能 明るさは100%~約5%までお好みに合わせて変更可能 8畳用
    定格調色・調光タイプ定格電圧(V)AC100定格消費電力(W)25.8平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間電源周波数(Hz)50/60エネルギー消費効率(Lm/W)固有:147.2光束(Lm)器具:3800光色電球色~昼光色適用畳数8畳用
  • LED6畳 シーリング 三菱電機

    LED6畳 シーリング

    三菱電機
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    14日以内出荷
    寝室や子供部屋などにおすすめ。 トリムレスの調光・単色タイプでシーンにより明るさが変えられます。 約5~100%の連続調光が可能 6畳用 40000時間の長寿命でランプ交換の手間が省けます Ra(平均演色評価数)85の高演色で自然な色の見え方です 明るく自然な光色(5000K)です
    定格調光(信号)約5~100%定格電圧(V)AC100定格消費電力(W)23.4平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間電源周波数(Hz)50/60エネルギー消費効率(Lm/W)固有:136.7光束(Lm)器具:3200光色昼白色適用畳数6畳用エコロジー商品長寿命
  • LED8畳 シーリング 三菱電機

    LED8畳 シーリング

    三菱電機
    ¥43,980税込¥48,378
    1個
    14日以内出荷
    昼光色から電球色まで光色を変更できます。 また,明るさは全灯から約5%まで調光が可能。 シンプルなホワイトトリム 電球色から昼光色までの調色が可能 明るさは100%~約5%までお好みに合わせて変更可能 8畳用
    定格調色・調光タイプ定格電圧(V)AC100定格消費電力(W)25.8平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間電源周波数(Hz)50/60エネルギー消費効率(Lm/W)固有:147.2光束(Lm)器具:3800光色電球色~昼光色適用畳数8畳用
  • LED12畳 シーリング 三菱電機

    LED12畳 シーリング

    三菱電機
    ¥79,980税込¥87,978
    1個
    14日以内出荷
    白木の本木枠を使用した和風空間と相性の良い角形の居室用シーリング。 約5~100%の連続調光が可能 12畳用 40000時間の長寿命でランプ交換の手間が省けます Ra(平均演色評価数)85の高演色で自然な色の見え方です 電球色(3000K)~昼光色(6500K)
    定格調色・調光タイプ定格電圧(V)AC100定格消費電力(W)44.4平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間電源周波数(Hz)50/60エネルギー消費効率(Lm/W)固有:119.3光束(Lm)器具:5300光色電球色~昼光色適用畳数12畳用エコロジー商品長寿命
  • LED12畳 シーリング 三菱電機

    LED12畳 シーリング

    三菱電機
    ¥42,980税込¥47,278
    1個
    14日以内出荷
    昼光色から電球色まで光色を変更できます。 また,明るさは全灯から約5%まで調光が可能。 和室にも合わせやすい白木調枠 電球色から昼光色までの調色が可能 明るさは100%~約5%までお好みに合わせて変更可能 12畳用
    定格調色・調光タイプ定格電圧(V)AC100定格消費電力(W)37.4平均演色評価数(Ra)Ra85電源周波数(Hz)50/60エネルギー消費効率(Lm/W)固有:125.6光束(Lm)器具:4700光色電球色~昼光色適用畳数12畳用
  • LED12畳 シーリング 三菱電機

    LED12畳 シーリング

    三菱電機
    ¥48,980税込¥53,878
    1個
    14日以内出荷
    昼光色から電球色まで光色を変更できます。 また,明るさは全灯から約5%まで調光が可能。 空間を選ばない透明枠 電球色から昼光色までの調色が可能 明るさは100%~約5%までお好みに合わせて変更可能 12畳用
    定格調色・調光タイプ定格電圧(V)AC100定格消費電力(W)34.1平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間電源周波数(Hz)50/60エネルギー消費効率(Lm/W)固有:146.6光束(Lm)器具:5000光色電球色~昼光色適用畳数12畳用
  • LED8畳 シーリング 三菱電機

    LED8畳 シーリング

    三菱電機
    ¥34,980税込¥38,478
    1個
    14日以内出荷
    昼光色から電球色まで光色を変更できます。 また,明るさは全灯から約5%まで調光が可能。 和室にも合わせやすい白木調枠 電球色から昼光色までの調色が可能 明るさは100%~約5%までお好みに合わせて変更可能 8畳用
    定格調色・調光タイプ定格電圧(V)AC100定格消費電力(W)30平均演色評価数(Ra)Ra85電源周波数(Hz)50/60エネルギー消費効率(Lm/W)固有:121.6光束(Lm)器具:3650光色電球色~昼光色適用畳数8畳用
  • LED8畳 シーリング 三菱電機

    LED8畳 シーリング

    三菱電機
    ¥23,980税込¥26,378
    1個
    14日以内出荷
    昼光色から電球色まで光色を変更できます。 また,明るさは全灯から約5%まで調光が可能。 シンプルでスリムな形状のトリムレス 電球色から昼光色までの調色が可能 明るさは100%~約5%までお好みに合わせて変更可能 8畳用
    定格調色・調光タイプ定格電圧(V)AC100定格消費電力(W)30平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間電源周波数(Hz)50/60エネルギー消費効率(Lm/W)固有:126.6光束(Lm)器具:3800光色電球色~昼光色適用畳数8畳用
  • LED8畳 シーリング 三菱電機

    LED8畳 シーリング

    三菱電機
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    14日以内出荷
    寝室や子供部屋などにおすすめ。 トリムレスの調光・単色タイプでシーンにより明るさが変えられます。 約5~100%の連続調光が可能 8畳用 40000時間の長寿命でランプ交換の手間が省けます Ra(平均演色評価数)85の高演色で自然な色の見え方です 明るく自然な光色(5000K)です
    定格調光(信号)約5~100%定格電圧(V)AC100定格消費電力(W)27.8平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間電源周波数(Hz)50/60エネルギー消費効率(Lm/W)固有:136.6光束(Lm)器具:3800光色昼白色適用畳数8畳用エコロジー商品長寿命
  • LED12畳 シーリング 三菱電機

    LED12畳 シーリング

    三菱電機
    ¥52,980税込¥58,278
    1個
    14日以内出荷
    昼光色から電球色まで光色を変更できます。 また,明るさは全灯から約5%まで調光が可能。 シンプルなホワイトトリム 電球色から昼光色までの調色が可能 明るさは100%~約5%までお好みに合わせて変更可能 12畳用
    定格調色・調光タイプ定格電圧(V)AC100定格消費電力(W)34.1平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間電源周波数(Hz)50/60エネルギー消費効率(Lm/W)固有:146.6光束(Lm)器具:5000光色電球色~昼光色適用畳数12畳用
  • LED10畳 シーリング 三菱電機

    LED10畳 シーリング

    三菱電機
    ¥22,980税込¥25,278
    1個
    14日以内出荷
    寝室や子供部屋などにおすすめ。 トリムレスの調光・単色タイプでシーンにより明るさが変えられます。 約5~100%の連続調光が可能 10畳用 40000時間の長寿命でランプ交換の手間が省けます Ra(平均演色評価数)85の高演色で自然な色の見え方です 明るく自然な光色(5000K)です
    定格調光(信号)約5~100%定格電圧(V)AC100定格消費電力(W)32.6平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間電源周波数(Hz)50/60エネルギー消費効率(Lm/W)固有:134.9光束(Lm)器具:4400光色昼白色適用畳数10畳用エコロジー商品長寿命
  • 露出形アースターミナル付接地ダブルコンセント     「大型機器用コンセント」 文字入り 神保電器

    露出形アースターミナル付接地ダブルコンセント 「大型機器用コンセント」 文字入り

    神保電器
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    24日以内出荷
    形状平刃タイプ種類露出コンセント極数接地2P定格電圧(V)125コンセント個数2コンセント形状接地2P 15A 125V定格電流(A)15アズワン品番64-9693-98
  • 露出形アースターミナル付接地15A・20A共用コンセント   「大型機器用コンセント」 文字入り 神保電器

    露出形アースターミナル付接地15A・20A共用コンセント 「大型機器用コンセント」 文字入り

    神保電器
    ¥989税込¥1,088
    1個
    24日以内出荷
    形状平刃タイプ種類露出コンセント極数接地2P定格電圧(V)125コンセント個数1コンセント形状接地2P 15/20A 125V定格電流(A)15/20
  • 三菱GOT⇔シーケンサ対応インタフェースコンバータケーブル RS-422側コネクタ変換ケーブル ダイヤトレンド

    三菱GOT⇔シーケンサ対応インタフェースコンバータケーブル RS-422側コネクタ変換ケーブル

    ダイヤトレンド
    ¥8,100~税込¥8,910~
    1セット
    当日出荷から3日以内出荷
    三菱PLC側(D-SUB25P)→MELSEC-QCPU(ミニDIN6P)変換用RS-422⇔RS-232Cコンバータ。三菱電機エンジニアリング株式会社製FA-CNV2402CBL、FA-CNV2405CBL対応品
    用途D4RVN30、D4RBN30、D4RB5N30をお持ちの方がMELSEC-QCPU、QモーションCPUのミニDIN6Pポートと接続するためのコンバータケーブルです色クロ規格RS-422⇔RS-232Cコンバータ端子ミニDIN6P プラグ⇔D-SUB25P レセプタクルRoHS指令(10物質対応)対応
  • 第12世代インテルCore i3搭載 4ドライブラックマウント法人向けWindows NAS I ・O DATA(アイオーデータ)

    第12世代インテルCore i3搭載 4ドライブラックマウント法人向けWindows NAS

    I ・O DATA(アイオーデータ)
    ¥959,800~税込¥1,055,780~
    1台
    翌々日出荷
    CPUに第12世代IntelCore i3プロセッサーを搭載した法人向けNASです。最大500台の同時接続が可能でセキュリティチェックやバックアップなどの負荷がかかる処理中も、快適な動作を実現します。OSには、ファイルサーバー専用OSであるWindows Server IoT 2022 for Storage Standardを採用。Active Directoryと連携し高度な管理が必要なIT環境でのご利用に最適です。「5年保証」+「データ復旧サービス」を標準添付で安心して長くご使用いただけます。
    付属品初回設定マニュアル、ラックマウント取付マニュアル、LANケーブル、電源ケーブル、ACプラグ変換アダプター、リカバリー用USBメモリー、ラックマウントレール消費電力(W)電源:123(Max)、96(typ)コネクタ形状【LANポート】RJ-45外寸(mm)幅430×奥行407×高さ44対応機種LANインターフェイスを搭載したTCP/IP通信が正常に動作する機種、Windowsパソコン・AppleMacシリーズ・iPad・ChromeBook※本商品の設定および管理にはいずれかの環境が必要です。・Windowsリモートデスクトップ接続可能なパソコン・HDMIコネクターを搭載したパソコン用ディスプレイ、USB接続の日本語キーボード、USBマウス(Remoteデスクトップ接続可能であること)電源電圧(V)電源内蔵:AC100 50/60Hz機構【ドライブ取替】HDD取替機構:カートリッジタイプ、ホットスワップ対応インターフェース【LANポート】Auto-MDI/MDIX:対応有OSWindows Server IoT 2022 for Storage StandardRoHS指令(10物質対応)対応外部記憶装置採用ドライブ:NAS専用HDDUSBポートUSB3.2Gen2(USB3.1)Type-Aコネクター:背面×2、USB 3.2 Gen 1(USB 3.0)Type-Aコネクター:背面×2、USB2.0Type-Aコネクター:正面×1アクセス方式【LANポート】CSMA/CDグリーン購入法適合映像出力HDMI×1(背面)対応プロトコルアプリケーション:SMB(1.02.02.13.03.0.23.1.1)、HTTP、HTTPS、FTP、WebDAV、NFS、SNMP、通信:TCP/IP(IPv4、IPv6)容量(GB)メモリー:8ドライブ数4(SATA接続)対象CPU形式Intel Core i3-12100TE Quad Core 4.00 GHzグリーンマーク認定
  • ボックスコンピュータ BX-M2500 Celeron G4900T/8GB ECC RAM CONTEC(コンテック)

    ボックスコンピュータ BX-M2500 Celeron G4900T/8GB ECC RAM

    CONTEC(コンテック)
    ¥369,800税込¥406,780
    1個
    5日以内出荷
    第9世代IntelCPUプロセッサを搭載したファンレス組み込み用コンピュータです。CPUは Celeron G4900Tです。スロットイン方式の2.5インチSATAディスクスロットを搭載し、画像表示の用途に最適です。
    使用CPUCeleron G4900T
  • Schneider Electric PLC (CPUユニット)ユニット, シリーズ名:Zelio Logic 2 シュナイダーエレクトリック

    Schneider Electric PLC (CPUユニット)ユニット, シリーズ名:Zelio Logic 2

    シュナイダーエレクトリック
    ¥52,980~税込¥58,278~
    1個
    6日以内出荷から8日以内出荷
  • Schneider Electric PLC (CPUユニット)ユニット, シリーズ名:Modicon M580 シュナイダーエレクトリック

    Schneider Electric PLC (CPUユニット)ユニット, シリーズ名:Modicon M580

    シュナイダーエレクトリック
    ¥539,800税込¥593,780
    1個
    6日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Schneider Electric PLC (CPUユニット)ユニット, シリーズ名:Modicon M221 256 KB 14 シュナイダーエレクトリック

    Schneider Electric PLC (CPUユニット)ユニット, シリーズ名:Modicon M221 256 KB 14

    シュナイダーエレクトリック
    ¥71,980税込¥79,178
    1個
    6日以内出荷
    仕様キット込み:あり長さ(mm)110シリーズModicon M221電源電圧100 →240 V ac入力方式ディスクリートネットワークタイプEthernetRoHS指令(10物質対応)対応特性Schneider Electric ロジックコントローラ - Modicon M221 シリーズ. Modicon M221ロジックコントローラはシンプルな機械制御の用途向けに設計されており、クラス最高の性能を発揮します。 取り付けの手間は最小限で済み、卓越した汎用性を発揮します。 短時間でのメンテナンスと機械の視覚化用にシンプルなリモート操作パネルを接続します。. SDカードスロット及びUSBポート アナログ入力 x 2及び幅広いI/O 実行 / 停止スイッチ及びカートリッジ拡張 イーサネットポート及びシリアルラインポート SoMachineBasicソフトウェアによるプログラミング シンプルなナビゲーションにより、効率的なエンジニアリングプロセスを実現 すべてのプログラミング、視覚化、及び試運転を1つの直感的なツールで処理. このコントローラの追加モジュール:. - 安全モジュール - Tesys SoLinkモータスタータ - アナログ / デジタルモジュールの幅広い製品ライン - Lexiumサーボドライブ各種認証Better World 認証:Green Premiumデジタル入力14出力数10入力数14出力タイプデジタル
  • Schneider Electric PLC電源 BMX XTS CPSシリーズ シュナイダーエレクトリック

    Schneider Electric PLC電源 BMX XTS CPSシリーズ

    シュナイダーエレクトリック
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1個
    6日以内出荷
    仕様メーカーシリーズ:BMX XTS CPS個 Power supply requires connectors.. Modicon M340 Power Supply Modules. BMXCPSppp0 power supply modules provide the power supply for 個 BMXXBPpp00 rack and the modules installed on it. Power supply modules for AC supplies Power supply modules for DC suppliesRoHS指令(10物質対応)対応
  • 基板接続用ピンヘッダ 12極 3mm 2列 1セット 200個入 WURTH ELEKTRONIK

    基板接続用ピンヘッダ 12極 3mm 2列 1セット 200個入

    WURTH ELEKTRONIK
    ¥94,980税込¥104,478
    1セット(200個)
    7日以内出荷
    Wurth Elektronik オス 2 列アングルヘッダは LCP 絶縁付きです。色は黒です。打ち抜きコンタクトを備えています コンタクトは銅合金製
    仕様●入数:1リール(200個入り)●シリーズ:WR-MPC3●ピッチ:3mm●極数:12●行数:2●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:211-3438アズワン品番65-7534-49
  • 基板接続用ピンヘッダ 11極 3mm 1列 1セット 16個入 WURTH ELEKTRONIK

    基板接続用ピンヘッダ 11極 3mm 1列 1セット 16個入

    WURTH ELEKTRONIK
    ¥7,998税込¥8,798
    1セット(16個)
    7日以内出荷
    Wurth Elektronik オス 1 列アングルヘッダは LCP 絶縁付きです。色は黒です。打ち抜きコンタクトを備えています コンタクトは銅合金製
    仕様●入数:1チューブ(16個入り)●シリーズ:WR-MPC3●ピッチ:3mm●極数:11●行数:1●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:211-3311アズワン品番65-7536-64
  • 基板接続用ピンヘッダ 2極 3mm 1列 1セット 63個入 WURTH ELEKTRONIK

    基板接続用ピンヘッダ 2極 3mm 1列 1セット 63個入

    WURTH ELEKTRONIK
    ¥6,098税込¥6,708
    1セット(63個)
    7日以内出荷
    Wurth Elektronik オス 1 列アングルヘッダは LCP 絶縁付きです。色は黒です。打ち抜きコンタクトを備えています コンタクトは銅合金製
    仕様●入数:1チューブ(63個入り)●シリーズ:WR-MPC3●ピッチ:3mm●極数:2●行数:1●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:211-3254アズワン品番65-7538-42
  • 基板接続用ピンヘッダ 10極 3mm 1列 1袋 2個入 WURTH ELEKTRONIK

    基板接続用ピンヘッダ 10極 3mm 1列 1袋 2個入

    WURTH ELEKTRONIK
    ¥1,098税込¥1,208
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    Wurth Elektronik オス 1 列アングルヘッダは LCP 絶縁付きです。色は黒です。打ち抜きコンタクトを備えています コンタクトは銅合金製
    仕様●シリーズ:WR-MPC3●ピッチ:3mm●極数:10●行数:1●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:211-3304アズワン品番65-7539-82
  • 基板接続用ピンヘッダ 4極 3mm 2列 1セット 2個入 WURTH ELEKTRONIK

    基板接続用ピンヘッダ 4極 3mm 2列 1セット 2個入

    WURTH ELEKTRONIK
    ¥819税込¥901
    1セット(2個)
    7日以内出荷
    Wurth Elektronik オス 2 列アングルヘッダは LCP 絶縁付きです。色は黒です。打ち抜きコンタクトを備えています コンタクトは銅合金製
    仕様●入数:1テープ(2個入り)●シリーズ:WR-MPC3●ピッチ:3mm●極数:4●行数:2●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:211-3403アズワン品番65-7539-89
  • 基板接続用ピンヘッダ 9極 3mm 1列 1セット 20個入 WURTH ELEKTRONIK

    基板接続用ピンヘッダ 9極 3mm 1列 1セット 20個入

    WURTH ELEKTRONIK
    ¥8,798税込¥9,678
    1セット(20個)
    7日以内出荷
    Wurth Elektronik オス 1 列アングルヘッダは LCP 絶縁付きです。色は黒です。打ち抜きコンタクトを備えています コンタクトは銅合金製
    仕様●入数:1チューブ(20個入り)●シリーズ:WR-MPC3●ピッチ:3mm●極数:9●行数:1●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:211-3298アズワン品番65-7539-58
  • 基板接続用ピンヘッダ 2極 3mm 2列 1セット 200個入 WURTH ELEKTRONIK

    基板接続用ピンヘッダ 2極 3mm 2列 1セット 200個入

    WURTH ELEKTRONIK
    ¥59,980税込¥65,978
    1セット(200個)
    7日以内出荷
    Wurth Elektronik オス 2 列アングルヘッダは LCP 絶縁付きです。色は黒です。打ち抜きコンタクトを備えています コンタクトは銅合金製
    仕様●入数:1リール(200個入り)●シリーズ:WR-MPC3●ピッチ:3mm●極数:2●行数:2●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:211-3389アズワン品番65-7537-53
  • 基板接続用ピンヘッダ 5極 3mm 1列 1セット 32個入 WURTH ELEKTRONIK

    基板接続用ピンヘッダ 5極 3mm 1列 1セット 32個入

    WURTH ELEKTRONIK
    ¥8,698税込¥9,568
    1セット(32個)
    7日以内出荷
    Wurth Elektronik オス 1 列アングルヘッダは LCP 絶縁付きです。色は黒です。打ち抜きコンタクトを備えています コンタクトは銅合金製
    仕様●入数:1チューブ(32個入り)●シリーズ:WR-MPC3●ピッチ:3mm●極数:5●行数:1●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:211-3274アズワン品番65-7534-99
  • 基板接続用ピンヘッダ 4極 3mm 1列 1袋 5個入 WURTH ELEKTRONIK

    基板接続用ピンヘッダ 4極 3mm 1列 1袋 5個入

    WURTH ELEKTRONIK
    ¥859税込¥945
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    Wurth Elektronik オス 1 列アングルヘッダは LCP 絶縁付きです。色は黒です。打ち抜きコンタクトを備えています コンタクトは銅合金製
    仕様●シリーズ:WR-MPC3●ピッチ:3mm●極数:4●行数:1●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:211-3269アズワン品番65-7536-88
  • 基板接続用ピンヘッダ 3極 3mm 1列 1袋 5個入 WURTH ELEKTRONIK

    基板接続用ピンヘッダ 3極 3mm 1列 1袋 5個入

    WURTH ELEKTRONIK
    ¥979税込¥1,077
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    。Wurth Elektronik オス 1 列アングルヘッダは LCP 絶縁付きです。色は黒です。打ち抜きコンタクトを備えています コンタクトは銅合金製
    仕様●シリーズ:WR-MPC3●ピッチ:3mm●極数:3●行数:1●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:211-3263アズワン品番65-7537-84
  • 基板接続用ピンヘッダ 12極 3mm 1列 1セット 15個入 WURTH ELEKTRONIK

    基板接続用ピンヘッダ 12極 3mm 1列 1セット 15個入

    WURTH ELEKTRONIK
    ¥8,398税込¥9,238
    1セット(15個)
    7日以内出荷
    Wurth Elektronik オス 1 列アングルヘッダは LCP 絶縁付きです。色は黒です。打ち抜きコンタクトを備えています コンタクトは銅合金製
    仕様●入数:1チューブ(15個入り)●シリーズ:WR-MPC3●ピッチ:3mm●極数:12●行数:1●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:211-3320アズワン品番65-7539-19
  • 基板接続用ピンヘッダ 16極 3mm 2列 1セット 200個入 WURTH ELEKTRONIK

    基板接続用ピンヘッダ 16極 3mm 2列 1セット 200個入

    WURTH ELEKTRONIK
    ¥99,980税込¥109,978
    1セット(200個)
    7日以内出荷
    。Wurth Elektronik オス 2 列アングルヘッダは LCP 絶縁付きです。色は黒です。打ち抜きコンタクトを備えています コンタクトは銅合金製
    仕様●入数:1リール(200個入り)●シリーズ:WR-MPC3●ピッチ:3mm●極数:16●行数:2●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:211-3452アズワン品番65-7532-89
  • 基板接続用ピンヘッダ 14極 3mm 2列 1セット 2個入 WURTH ELEKTRONIK

    基板接続用ピンヘッダ 14極 3mm 2列 1セット 2個入

    WURTH ELEKTRONIK
    ¥1,198税込¥1,318
    1セット(2個)
    7日以内出荷
    。Wurth Elektronik オス 2 列アングルヘッダは LCP 絶縁付きです。色は黒です。打ち抜きコンタクトを備えています コンタクトは銅合金製
    仕様●入数:1テープ(2個入り)●シリーズ:WR-MPC3●ピッチ:3mm●極数:14●行数:2●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:211-3447アズワン品番65-7538-09
  • 基板接続用ピンヘッダ 14極 3mm 2列 1セット 200個入 WURTH ELEKTRONIK

    基板接続用ピンヘッダ 14極 3mm 2列 1セット 200個入

    WURTH ELEKTRONIK
    ¥95,980税込¥105,578
    1セット(200個)
    7日以内出荷
    Wurth Elektronik SMT オス 2 列アングルヘッダは LCP 絶縁付きです。色は黒です。打ち抜きコンタクトを備えています コンタクトは銅合金製
    仕様●入数:1リール(200個入り)●シリーズ:WR-MPC3●ピッチ:3mm●極数:14●行数:2●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:211-3492アズワン品番65-7538-73