カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(13)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
絞り込み
エコロジープロダクト
「els400」の検索結果

スチール製 ケーブルラック ストレート型ラック
カナフジ電工¥21,980税込¥24,1781個翌々日出荷から10日以内出荷直線型のラックです。(本体)。※本製品は縦の耐震仕様ラックとして使用しないで下さい。
LEDセンサーライト1灯
オーム電機(12件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981台当日出荷人感、明暗センサー付きの1灯式LEDライトです。 人や車などの動きを感知して自動点灯。 点灯開始照度調整。 点灯時間調整。 電気機械器具の外郭による保護等級IP44。 クランプ式設置もできます。付属品コンクリート用スリーブ2本、ネジ(大)2本仕様防水コード使用(AC100V)材質プラスチック寸法(mm)100×133×116電源(V)100(50/60Hz)消費電力(W)約5全光束(Lm)約400電源コード(m)約1.5保護等級IP44検知範囲最大8m/140°/高さ2mセンサー感知方式人感設置方式クランプ式設置場所屋内/屋外設置可待機電力(W)約1エコロジー商品省エネ
穴なし底板付きケーブルラック ストレート型ラック
カナフジ電工¥53,980税込¥59,3781個10日以内出荷直線部に使用します。本体相互は、接続金具を用いて8本のボルトで接続します。変形ラックの形状及びパーツ類は、標準ラックと同じ。底板の板厚は1.0mmです。(ケーブル支持棒2本付)。100H型
パンチング底板付きケーブルラック ストレート型ラック
カナフジ電工¥66,980税込¥73,6781個10日以内出荷直線部に使用します。本体相互は、接続金具を用いて8本のボルトで接続します。変形ラックの形状及びパーツ類は、標準ラックと同じ。底板の板厚は1.0mmです。(ケーブル支持棒2本付)。100H型
LED投光器
三菱電機¥82,980税込¥91,2781個13日以内出荷構内灯や看板灯に。 温かみのある光色の小形投光器が落ち着いた空間を演出します。 床面・天井面・壁面取付可能 落下防止ワイヤ付 保護等級IP65 15kVに耐える雷サージ性能 電球色(3000K)定格固定出力定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:60000時間 (光束維持率70%)電源周波数(Hz)50/60光色電球色 (3000K)エコロジー商品省エネ
LED投光器
三菱電機¥82,980税込¥91,2781個13日以内出荷構内灯や看板灯に。 コンパクトで軽量、取付方法がフレキシブルな小形投光器。 床面・天井面・壁面取付可能 60,000時間の長寿命 保護等級IP65 落下防止ワイヤ付 昼白色(5000K)定格固定出力定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra75時間光束維持:60000時間 (光束維持率70%)電源周波数(Hz)50/60光色昼白色 (5000K)エコロジー商品省エネ・長寿命
LED投光器 重耐塩
三菱電機¥469,800税込¥516,7801個13日以内出荷工場、倉庫、駐車場などの施設外構におすすめの投光器が軽量・コンパクトにモデルチェンジ。 重耐塩仕様 定格電圧AC200~254V対応 軽量化により取付時や架台への負担を軽減 水銀ランプ1000形器具相当の明るさ 1/10ビーム角 広角95°定格初期照度補正定格電圧(V)AC200~254定格消費電力(W)238.0 (200V時)平均演色評価数(Ra)Ra73時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60エネルギー消費効率(Lm/W)固有:168.4 (200V時)光束(Lm)器具:40100光色昼白色 (5000K)明るさクラス4000(水銀ランプ1000形器具相当)
LED投光器 重耐塩
三菱電機¥469,800税込¥516,7801個13日以内出荷工場、倉庫、駐車場などの施設外構におすすめの投光器が軽量・コンパクトにモデルチェンジ。 重耐塩仕様 定格電圧AC200~254V対応 軽量化により取付時や架台への負担を軽減 水銀ランプ1000形器具相当の明るさ 1/10ビーム角 中角58°定格初期照度補正定格電圧(V)AC200~254定格消費電力(W)238.0 (200V時)平均演色評価数(Ra)Ra73時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60エネルギー消費効率(Lm/W)固有:164.7 (200V時)光束(Lm)器具:39200光色昼白色 (5000K)明るさクラス4000(水銀ランプ1000形器具相当)
LED投光器 重耐塩
三菱電機¥469,800税込¥516,7801個13日以内出荷常時、飛来塩分が高濃度の地域でも使用可能な重耐塩仕様のLED投光器。 保護等級IP65の耐塩仕様 導入初期の余分な明るさを抑える初期照度補正機能付き AC200~242V電源専用 重耐塩仕様に伴い、アーム素材に高耐食めっきを使用 昼白色(5000K)定格初期照度補正定格電圧(V)AC200~242平均演色評価数(Ra)Ra75時間光束維持:60000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60光色昼白色 (5000K)
LED投光器
三菱電機¥399,800税込¥439,7801個13日以内出荷保護等級IP65で耐塩仕様を標準化。 防水かつ通気性を高めるためのベント機能を搭載し,くもりを低減するLED投光器です。 保護等級IP65の耐塩仕様 導入初期の余分な明るさを抑える初期照度補正機能付き AC200~242V電源専用 -25~+35℃の範囲でご使用頂けます 5000K(昼白色)定格初期照度補正定格電圧(V)AC200~242平均演色評価数(Ra)Ra75時間光束維持:60000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60光色昼白色 (5000K)エコロジー商品省エネ
配電盤用LED照明灯 QELSシリーズ 電源線引出型+SW装着
Qlight¥7,698~税込¥8,468~1本31日以内出荷直下配光面積が広く、閉鎖された配電盤空間内で高い照度を発揮。電源線引出型、端子台付型、ON-OFFスイッチ付型のうち、設置環境と用途に適したモデルを選定可能。AC直結型LED制御システムを採用し、外部の別途電源装置なしにAC電圧を直接印加。定電流制御回路の適用によって、不安定な電源条件でも安定した照度を維持。本体の長さ200/ 300/ 400/ 500mm 4種類の中から照明範囲および設置条件によって選択可能。脱着式取付ブラケット構造で、取付穴の間隔を自由に設定。ケーブル引出し形は標準仕様、M12コネクタ取付形は注文仕様(相対物含まない)レンズ色半透明発光色昼光色使用周囲温度(℃)-30~50材質(カバー)側面:ABS材質(レンズ)PC使用場所室内各種認証CE/KC電球の種類LED
スーパーラインフィルター
オリオン機械¥54,980税込¥60,4781台3日以内出荷仕様固形物除去用取付方式ブラケットオプション粒子捕集効率(%)99.999使用流体圧縮空気エレメント寿命圧力損失:0.07MPa、使用期間:1年周囲温度(℃)2~60入気温度範囲(℃)5~60圧力損失(MPa)初期0.005品質等級2(固形粒子除去)設定圧力単位MPaドレンコックオートフィルタドレン排出口ドレンコック付
小形投光器
三菱電機¥37,980税込¥41,7781台92日以内出荷電源ユニット内蔵。使用可能温度範囲:-25~35℃。耐風速:60m/S。耐雷サージ:15kV(コモンコード)。落下防止ワイヤ付。IP65用途屋外用照明定格固定出力定格電圧(V)100~242光源寿命60000時間配光タイプ広角材質(カバー)(前面カバー)強化ガラス 透明ケーブルキャブタイヤケーブル(器具外1500mm)質量(kg)3.2
屋外用照明 投光器 電源一体型 重耐塩仕様【受注生産品】
三菱電機¥219,800税込¥241,7801台92日以内出荷仕様落下防止ワイヤ付材質電源ケース:アルミシルバーアルマイト使用温度範囲(℃)-25~40定格初期照度補正本体アルミシルバーアルマイト平均演色評価数(Ra)70保護等級IP65光源寿命60000時間(光束維持率85%)使用場所屋外アーム鋼板高耐食溶融亜鉛メッキ光色昼白色耐風速(m/s)60グリーン購入法適合電球の種類LED電源ユニット内蔵