カテゴリ

  • 制御機器(6,081)
  • 自動車純正部品(1,417)
  • メカニカル部品(1,078)
  • パソコン/周辺機器(1,065)
  • 安全標識(807)
  • 電気材料(363)
  • 機構部品(314)
  • バイク部品(223)
  • 作業服(219)
  • トラック純正部品(178)
  • 学童・教育用品(144)
  • 建材・エクステリア(136)
  • 科学研究・開発用品(126)
  • 空調・照明・電設資材(118)
  • 家電(108)
  • 測定用品(87)
  • 日用品(72)
  • 自転車部品(61)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(59)
  • 厨房用品(57)
  • ヘルスケア(57)
  • 事務用品(51)
  • 接着剤・補修材(49)
  • 作業工具(40)
  • 電動工具(36)
  • バイク純正部品(33)
  • オフィス家具(30)
  • 塗料(29)
  • 防犯用品(28)
  • 塗装・養生・内装用品(26)
  • 建築金物(26)
  • 梱包用品(24)
  • 医療(24)
  • はんだ関連・静電気対策用品(23)
  • 船舶用品・漁業資材(23)
  • 切削工具(22)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(22)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(22)
  • 卓上消耗品(21)
  • 店舗什器・備品(19)
  • 介護用品(17)
  • 安全保護具(16)
  • 清掃用品(15)
  • バッテリー・電装(15)
  • カー用品(15)
  • テープ(14)
  • FA担当者のオススメ新商品(14)
  • 整備工具・収納(14)
  • 縫製用品(13)
  • 農具(12)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(11)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(11)
  • 防災用品(10)
  • 安全靴・作業靴(10)
  • 農業機械(10)
  • 理美容(9)
  • 救急・衛生(9)
  • 研磨材(9)
  • 配管・水廻り設備部材(7)
  • 溶接用品(6)
  • 安全用品(6)
  • 測定関連サービス(6)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(6)
  • 食品・飲料(6)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(6)
  • 住設機器(5)
  • 自動車用オイル・ケミカル(5)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(5)
  • クリーンルーム用品(4)
  • マスク(4)
  • 物流用品(3)
  • スプレー・オイル・グリス(3)
  • タイヤ・足回り(3)
  • 自動車補修部品(3)
  • 洗車・清掃(3)
  • 手袋(3)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(2)
  • 農業・園芸資材(2)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 進物(1)
  • 完成車(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「emi」の検索結果

13,618件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
EMIシールドスリーブ アズワンEMIシールドスリーブアズワン
799税込879
1巻
当日出荷から17日以内出荷
メッシュ構造で伸縮性が高いです。曲げたり折っても使用可能です。電磁波シールド性に優れています。
材質アラミド糸・銅スズめっき耐熱性600℃
D-subコネクタ電磁障害(EMI)対策型 JAE(日本航空電子工業)D-subコネクタ電磁障害(EMI)対策型JAE(日本航空電子工業)(6件のレビュー)
729税込802
1個
当日出荷
半田結線式の標準タイプD※N(プレスコンタクト使用)と同形状で、シェルはニッケルメッキ仕上、ピン側フロントシェルにグランディングディンプル加工がしてあり、シェル同士の接触を確実にし、シールド効果を高めたEMI対策型です。
形状ストレート種類角型定格電流(A)5(コンタクト1芯当り)仕上(コンタクト接触部)金めっき絶縁抵抗(MΩ)5000以下接触抵抗(mΩ)2.7以下結合方式ねじ適合電線範囲 AWG(#)#20耐電圧(V/min)AC1250結線方法はんだ
D-subコネクタEMI対策型嵌合固定台 JAE(日本航空電子工業)D-subコネクタEMI対策型嵌合固定台JAE(日本航空電子工業)(3件のレビュー)
99税込109
1個
当日出荷
コネクタ両端に装着し、相手コネクタ(ケーブル側)に付属したジャンクションシェルの嵌合固定用雄ネジと結合させる固定台です。1個のコネクタに対し、固定台は2個必要です。
D-subコネクタプラスチックフード電磁障害(EMI)対策型 JAE(日本航空電子工業)D-subコネクタプラスチックフード電磁障害(EMI)対策型JAE(日本航空電子工業)(3件のレビュー)
358税込394
1個
当日出荷から63日以内出荷
組立容易なツーピース構造(分割型)で、合わせ溝に独特の段差を設け、コネクタフランジを確実に覆いシールド効果を高めた軽量フードです。
材質/仕上(フード)ABS樹脂/ニッケルメッキ、(クランプサドル・嵌合固定ネジ)鋼/ニッケルメッキ
D-sub(EMI対策)ハーネス(片端オスコネクタ付)丸ケーブル ノーブランドD-sub(EMI対策)ハーネス(片端オスコネクタ付)丸ケーブルノーブランド(2件のレビュー)
2,498税込2,748
1本
当日出荷
各種FA機器間の通信等の接続に幅広くご使用いただけます。
ケーブル長(mm)3000コネクタB電線メーカー沖電線
D-subコネクタEMI対策型圧着及びスルーホール型 JAE(日本航空電子工業)D-subコネクタEMI対策型圧着及びスルーホール型JAE(日本航空電子工業)(1件のレビュー)
589税込648
1個
当日出荷
圧着式又は基板用スルーホールコンタクトを装着して使用するD□UタイプのEMI対策型です。結線作業の簡単な手動式圧着工具や多量の結線用に半自動圧着機も完備。コンタクト(別売)は、結線後にインシュレータ後面より挿入、専用工具にて引き抜く事も出来ます。(材質/仕上)シェル:鋼/ニッケルメッキ、インシュレータ:ガラス入り合成樹脂(UL94V-0、黒色)、コンタクト:銅合金/金メッキ。
形状ストレート材質/仕上鋼/ニッケルメッキ種類角型定格電流(A)5(1芯あたり)適合電線(mm2)(AWG#18)0.81、(AWG#20)0.52、(AWG#22)0.32、(AWG#24)0.21、(AWG#26)0.13、(AWG#28)0.08、(AWG#30)0.05絶縁抵抗(MΩ)5000以上接触抵抗(mΩ)(AWG#18~#22)2.7以下、(AGW#24~#26)4.5以下、(AGW#28~#30)6以下結合方式ねじ適合電線範囲 AWG(#)#18~#30耐電圧(V/min)AC1000結線方法圧着
EMI対策スリーブフェライトクランプ 北川工業EMI対策スリーブフェライトクランプ北川工業
499税込549
1パック(3個)
当日出荷
配線済みケーブル、コネクタ付きケーブルにも取付可能な樹脂ケース付き分割コアです。バンド固定部により、電線保持の補助やバラ線への固定が可能です。電線固定部のバラ線ガイド機構により、巻き線時の電線噛み込みを防止します。
D-subコネクタ金属フード電磁障害(EMI)対策型 JAE(日本航空電子工業)D-subコネクタ金属フード電磁障害(EMI)対策型JAE(日本航空電子工業)(3件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷から96日以内出荷
組立容易なツーピース構造(分割型)で、合わせ溝に独特の段差を設け、コネクタフランジを確実に覆いシールド効果を高めた軽量フードです。ニッケルメッキ仕上げで金属製とプラスチック製の2種類があります。相手コネクタとの嵌合固定用ネジは、ドライバ操作のショートタイプと指で操作が出来るロングスクリュウタイプがあり、ミリ及びインチネジを揃えております。
種別ジャンクションシェル材質/仕上(フード)アルミダイカスト/ニッケルメッキ、(クランプサドル・嵌合固定ネジ)鋼/ニッケルメッキタイプC4型(金属フード)使用温度範囲(℃)-65to+125,-55to+105,-55to+125コネクタ形状ジャンクションシェル
(1632)HOSE AS,EMI ミツビシ(1632)HOSE AS,EMIミツビシ
1,098税込1,208
1個
3日以内出荷
EMIフィルタ 10A スルーホール MURATA(村田製作所)EMIフィルタ 10A スルーホールMURATA(村田製作所)
1,498税込1,648
1個
当日出荷から7日以内出荷
仕様REACH規則適合製品形状リード使用温度範囲(℃)-40~85寸法L(mm)12、公差:±0.5シリーズBNX定格電流(A)10包装箱詰寸法T(mm)12.5以下寸法W(mm)11、公差:±0.5梱包数100絶縁抵抗(MΩ)100(min.)終端スタイルピン実装タイプスルーホール
D-subコネクタEMI対策型スルーホールタイプ JAE(日本航空電子工業)D-subコネクタEMI対策型スルーホールタイプJAE(日本航空電子工業)(1件のレビュー)
359税込395特価
1個
当日出荷から92日以内出荷
プリント基板用スルーホールとして、徹底したコストダウンを図った低価格汎用型のアングルタイプコネクタです。コネクタボディと基板固定用ブラケットがプラスチック一体構造の軽量型です。
形状アングル種類角型定格電流(A)5仕上(コンタクト接触部)金めっき結合方式ねじ結線方法基板実装基板接続方法はんだ付け (スルーホール)
BIM2003/13-EMI/RFI CAMDENBOSSBIM2003/13-EMI/RFICAMDENBOSS
5,898税込6,488
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
BIM2002/12-EMI/RFI CAMDENBOSSBIM2002/12-EMI/RFICAMDENBOSS
5,498税込6,048
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
EMI対策クランプフィルター TDKEMI対策クランプフィルターTDK
389税込428
1個
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
D-sub(EMI対策)ハーネス(片端メスコネクタ付)丸ケーブル ノーブランドD-sub(EMI対策)ハーネス(片端メスコネクタ付)丸ケーブルノーブランド(2件のレビュー)
2,498税込2,748
1本
当日出荷
各種FA機器間の通信等の接続に幅広くご使用いただけます。
ケーブル長(mm)3000コネクタB電線メーカー沖電線
(28591)フィルター、EMI ニッサン(28591)フィルター、EMIニッサン
9,498税込10,448
1個
5日以内出荷
(MR50)HOSE AS,EMI ミツビシ(MR50)HOSE AS,EMIミツビシ
3,798税込4,178
1個
3日以内出荷
(2036)HOSE AS,EMI ミツビシ(2036)HOSE AS,EMIミツビシ
639税込703
1個
3日以内出荷
(MR51)HOSE AS,EMI ミツビシ(MR51)HOSE AS,EMIミツビシ(1件のレビュー)
5,998税込6,598
1個
3日以内出荷
EMI対策クランプフィルター 森宮電機EMI対策クランプフィルター森宮電機
559税込615
1個
3日以内出荷
(MN17)HOSE AS,EMI ミツビシ(MN17)HOSE AS,EMIミツビシ
869税込956
1個
3日以内出荷
(MR56)HOSE AS,EMI ミツビシ(MR56)HOSE AS,EMIミツビシ
4,998税込5,498
1個
3日以内出荷
(MQ91)HOSE AS,EMI ミツビシ(MQ91)HOSE AS,EMIミツビシ
2,298税込2,528
1個
3日以内出荷
(MN13)HOSE AS,EMI ミツビシ(MN13)HOSE AS,EMIミツビシ
2,498税込2,748
1個
3日以内出荷
(MR98)HOSE AS,EMI ミツビシ(MR98)HOSE AS,EMIミツビシ
2,198税込2,418
1個
3日以内出荷
(MN12)HOSE AS,EMI ミツビシ(MN12)HOSE AS,EMIミツビシ
599税込659
1個
3日以内出荷
EMIフィルタ フィルタ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))EMIフィルタ フィルタTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
13,980税込15,378
1個
7日以内出荷
仕様アクセサリタイプ = フィルタ電圧範囲 = 250 V ac許容電流値 = 10 A電源相数 = 1長さ = 98mm幅 = 52.8mm奥行き = 38.9mm寸法 = 98 x 52.8 x 38.9 mmUL、CSA、VDE. Corcom V / Wシリーズ多目的電源ラインRFIフィルタ(放射制御用). Corcomのフィルタは、EMI / RFIフィルタリングソリューションを実現するための製品として世界中で認識されています。 TEは、複数の産業にわたる幅広い用途に適した70以上のCorcomフィルタシリーズを用意しています。 Corcomのフィルタはすべて、ノイズの感受性や放射の用途に備えて設計され、テストされています。また、UL、CSA、VDEなど、世界中の主要な安全機関の認定を受けています。. 両タイプ共にSCR及びT2L回路を使用する機器の放出電流の制御に有効、FCC Part 15、Subpart J及びEN55022、Level Aに準拠、下限150 kHz. コモンモードに対してN=3 ( T )線路接地、ライン間ディファレンシャルモードに対してN=5 ( Dbl.Pi )インピーダンスを提供 RF周波数の機器インピーダンスが低い環境向けの高感度設計. Vシリーズ. コモンモードに対してN=4 ( Dbl. L )線路接地、ライン間ディファレンシャルモードに対してN=5 ( Dbl.Pi )インピーダンスを提供 RF周波数の機器インピーダンスが高い環境向けに設計 高周波における優れた抑制効果を発揮する2段構造. Wシリーズ長さ(mm)155幅(mm)70高さ(mm)40質量(g)289RoHS指令(10物質対応)対応
KEMET EMIフィルタ KEMETKEMET EMIフィルタKEMET
29,980税込32,978
1個
7日以内出荷
EMI近傍界プローブセット テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)EMI近傍界プローブセットテクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)
239,800税込263,780
1台
4日以内出荷
セット内容EMI Mプローブ大(ANT-04)、EMI Mプローブ小(ANT-05)、AC電圧プローブ(PR-01)、EMI Eプローブ(PR-02)、RFケーブル、SMA-Nアダプタ、専用収納ケースRoHS指令(10物質対応)対応
D-subコネクタEMI対策型基板用スルーホール型 JAE(日本航空電子工業)D-subコネクタEMI対策型基板用スルーホール型JAE(日本航空電子工業)(1件のレビュー)
929税込1,022特価
1個
当日出荷から8日以内出荷
基板スルーホール接続用のアングルタイプD□UL規格材、ローコスト型)と同形状のEMI対策型です。ピン側フロントジシェルにグランディングディンプル加工付きで、相手シェルとの接触を確実にします。(材質/仕上)シェル:鋼/ニッケルメッキ、インシュレータ:ガラス入りPBT(UL94V-0、黒色)、コンタクト:銅合金/金メッキ、ブラケット:合成樹脂、UL94V-0、黒色
形状ストレート材質/仕上鋼/ニッケルメッキ種類角型仕上(コンタクト接触部)金めっき結合方式ねじ結線方法圧着基板接続方法はんだ付け (スルーホール)
D-sub(EMI対策)ハーネス(オスメスコネクタ付)丸ケーブル ノーブランドD-sub(EMI対策)ハーネス(オスメスコネクタ付)丸ケーブルノーブランド(2件のレビュー)
3,298税込3,628
1本
当日出荷から43日以内出荷
各種FA機器間の通信等の接続に幅広くご使用いただけます。
電線メーカー沖電線
D-subコネクタ圧着式高密度小型EMI対策型 JAE(日本航空電子工業)D-subコネクタ圧着式高密度小型EMI対策型JAE(日本航空電子工業)
329税込362
1個
当日出荷
Dsubコネクタの9極シェルサイズ(DE)に15極コンタクトを配備した高密度タイプ。コンタクト配列は、MIL-C-24308規格に準拠した15極。結線容易な圧着型コンタクト
使用温度範囲(℃)-55~+85定格電流(A)3以下表面処理錫メッキ(シェル)絶縁抵抗(MΩ)500以上接触抵抗(mΩ)(プレスタイプ)20以下、(マシンタイプ)10以下適合電線範囲 AWG(#)#22~#28適合基板寸法(mm)1.6(厚さ)形状ストレート種類角型極数15定格電圧(V)AC300結合方式ねじ耐電圧(V/min)AC900結線方法圧着
Murata EMIフィルタ 10A スルーホール MURATA(村田製作所)Murata EMIフィルタ 10A スルーホールMURATA(村田製作所)
1,298税込1,428
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
D-subコネクタEMI対策型基板用スルーホール型(ストレート) JAE(日本航空電子工業)D-subコネクタEMI対策型基板用スルーホール型(ストレート)JAE(日本航空電子工業)(1件のレビュー)
249税込274特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
基板スルーホール接続用のストレートタイプD□UL94V-0、黒色)、コンタクト:銅合金/金メッキ又は接触部金メッキ、結線部錫又は錫合金メッキ。
形状ストレート材質/仕上鋼/ニッケルメッキ種類角型定格電流(A)5仕上(コンタクト接触部)金めっき絶縁抵抗(MΩ)5000以上接触抵抗(mΩ)4以下結合方式ねじコンタクト形状オス耐電圧(V/min)AC1250結線方法圧着基板接続方法はんだ付け (スルーホール)
Murata EMIフィルタ 15A スルーホール 50mΩ MURATA(村田製作所)Murata EMIフィルタ 15A スルーホール 50mΩMURATA(村田製作所)
469税込516
1個
当日出荷
仕様●最大定格電流: 15A●最大定格電圧: 25 V dc●実装タイプ: スルーホール●終端スタイル: ピン●シリーズ: BNX●動作周波数: 100 kHz → 1GHz●長さ: 12mm●奥行き: 11mm●高さ: 8mm●寸法: 12×11×8mm●動作温度 Min: -40℃●動作温度 Max: +125℃●抵抗: 50mΩ●BNX 01シリーズ EMI除去フィルタ. ブロックタイプの「EMIFIL」BNXシリーズは、貫通形コンデンサ、モノリシックチップコンデンサ、ビーズを内蔵したフィルタです。BNXシリーズ高性能フィルタは、直流電源回路に使用されています。. 特長. 優れたノイズ抑制 広い周波数範囲 高い挿入損失 高電流 電流回路に接続経路がないため、高信頼性と高性能を実現 スパイクノイズや静電気放電などのインパルスノイズに有効. 用途. 村田製作所のBNXパワーラインフィルタは、直流電源回路での使用に最適化されています。BNX 01フィルタは、PC周辺機器、娯楽機器、液晶テレビやPDPディスプレイ、デジタルAV機器、産業機器などの用途に適しています。RoHS指令(10物質対応)対応
村田製作所 EMIフィルタ DSS1シリーズ 1MHz MURATA(村田製作所)村田製作所 EMIフィルタ DSS1シリーズ 1MHzMURATA(村田製作所)
1,298税込1,428
1袋(20個)
当日出荷
仕様シリーズ = DSS1最大定格電流 = 6A最大定格電圧 = 100 V dc取り付けタイプ = スルーホール動作周波数 = 1MHz終端スタイル = ラジアルパッケージ/ケース = Q55B寸法 = 8.5 x 3.5 x 7.5mm奥行き = 3.5mm高さ = 7.5mm長さ = 8.5mm最大動作温度 = +85℃最小動作温度 = -40℃静電容量 = 1nF3端子フィルタ DSSシリーズ. Murata DSS1 series high performance leaded three terminal capacitor is compact and its three terminal structures enable a high frequency. Wide capacitance variation enables flexible selection for various frequencies. The DSS1 capacitor can be mounted in a 2.54mm pitch. 2.54mmピッチに実装可能な小型3端子コンデンサRoHS指令(10物質対応)対応
Bourns EMIラインフィルタ BOURNSBourns EMIラインフィルタBOURNS
1,298税込1,428
1袋(10個)ほか
7日以内出荷
材質(コア)フェライト
コンド電機 貫通型EMIフィルタ,貫通コンデンサ スルーホール コンド電機コンド電機 貫通型EMIフィルタ,貫通コンデンサ スルーホールコンド電機
1,698税込1,868
1個
当日出荷
仕様貫通フィルタ FSA30シリーズ. 高周波ノイズ用貫通型EMIフィルター シャーシ、シールドケース直付けタイプ高さ(mm)13.5取付方式スルーホール奥行(mm)4動作温度範囲(℃)-40~+85終端スタイルアキシャル最大定格電圧(V)250dc
D-subコネクタEMI対策型圧接型 JAE(日本航空電子工業)D-subコネクタEMI対策型圧接型JAE(日本航空電子工業)(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
3日以内出荷から50日以内出荷
フラットリボンケーブルの被覆除去作業が不要で、全芯数を同時に一括結線できるセルフピアシング方式の圧接型コネクタです。汎用型D□UL94V-0、黒色)、コンタクト:銅合金/金メッキ。
形状ストレート材質/仕上鋼/ニッケルメッキ種類角型定格電流(A)1(1芯あたり)仕上(コンタクト接触部)金めっき絶縁抵抗(MΩ)1000以上接触抵抗(mΩ)15以下結合方式ねじ保持力N(kgf)カバー/98(10)以上適合電線範囲 AWG(#)#26~#28(撚線又は単線)耐電圧(V/min)AC600結線方法はんだ
Panasonic EMIフィルタ 160mA 表面実装 1.75Ω Panasonic(パナソニック)Panasonic EMIフィルタ 160mA 表面実装 1.75ΩPanasonic(パナソニック)
1,298税込1,428
1袋(25個)
翌々日出荷
仕様パナソニックEXCシリーズSMDコモンモードチョーク. パナソニックEXCコモンモードノイズフィルタは、低DC抵抗、低挿入損失の高速データライン用ノイズフィルタです。 EXCシリーズの用途: コンピュータ周辺機器、携帯電話、ディスプレイ装置用のUSB、LVDS及びHDMIラインなど。長さ(mm)1.25寸法(mm)1.25×1×0.5高さ(mm)0.5奥行(mm)1シリーズEXC24CE抵抗(Ω)1.75定格電流(mA)最大:160RoHS指令(10物質対応)対応動作周波数(MHz)100終端スタイルPCピン実装タイプ表面実装最大定格電圧(V)5 dc最大動作温度(℃)85最小動作温度(℃)-40
...