低消費電力。ブラシレスモーターを採用することで、消費電力が約68%下がりました。寿命60,000時間(約6年)。ブラシレスモーターを採用することで、発熱を抑えることができ寿命が2.2倍になりました。ワイド電圧対応。単相100-240V(50/60HZ)で使用できます。使用する周波数に関わらず同一特性が得られます。軽量。フレームの材質を樹脂にすることで、質量が約45%軽量になりました。
仕様アラームなし
材質(フレーム)ポリブチレンテレフタレート(難燃グレード : V-0)
材質(羽根)ポリフェニレンオキシド(難燃グレード : V-1)
付属品電源接続用プラグ
タイプファン単体
種類ACプロペラファン
シリーズEMU
定格電圧(V)単相100-240
最大風量(m3/min)3
騒音レベル(dB(A))42
取付角寸法(mm)120
回転速度(r/min)3250
最大静圧(Pa)84
フレーム厚さ(mm)38
過熱保護装置焼損防止回路内蔵
仕様アラームなし
タイプファン単体
種類ACプロペラファン
シリーズEMU
定格電圧(V)単相100-240
コード長さ(m)1
付加機能アラームなしタイプ
取付角寸法(mm)92
フレーム厚さ(mm)38
1個
¥6,298
税込¥6,928
13日以内出荷
仕様アラームなし
タイプファン単体
種類ACプロペラファン
シリーズEMU
定格電圧(V)単相100-240
コード長さ(m)2
付加機能アラームなしタイプ
取付角寸法(mm)92
フレーム厚さ(mm)38
1個
¥6,298
税込¥6,928
13日以内出荷
低消費電力。ブラシレスモーターを採用することで、消費電力が約68%下がりました。寿命60,000時間(約6年)。ブラシレスモーターを採用することで、発熱を抑えることができ寿命が2.2倍になりました。ワイド電圧対応。単相100-240V(50/60HZ)で使用できます。使用する周波数に関わらず同一特性が得られます。軽量。フレームの材質を樹脂にすることで、質量が約45%軽量になりました。
フレーム厚さ(mm)38
付属品電源接続用プラグ
仕様アラームあり
タイプファン単体
種類ACプロペラファン
シリーズEMU
定格電圧(V)単相100-240
コード長さ(m)2
付加機能回転低下アラーム無接点タイプ
取付角寸法(mm)92
フレーム厚さ(mm)38
1個
¥8,498
税込¥9,348
13日以内出荷
仕様アラームあり
タイプファン単体
種類ACプロペラファン
シリーズEMU
定格電圧(V)単相100-240
コード長さ(m)1
付加機能回転低下アラーム無接点タイプ
取付角寸法(mm)120
フレーム厚さ(mm)38
1個
¥8,498
税込¥9,348
13日以内出荷
タイプセット品
種類ACプロペラファン
シリーズEMU
定格電圧(V)単相100-240
フレーム厚さ(mm)38
関連資料メーカー取扱説明書はこちら(0.5MB)
仕様アラームあり
タイプファン単体
種類ACプロペラファン
シリーズEMU
定格電圧(V)単相100-240
コード長さ(m)1
付加機能回転低下アラーム無接点タイプ
取付角寸法(mm)92
フレーム厚さ(mm)38
1個
¥8,498
税込¥9,348
13日以内出荷
仕様アラームあり
タイプファン単体
種類ACプロペラファン
シリーズEMU
定格電圧(V)単相100-240
コード長さ(m)2
付加機能回転低下アラーム無接点タイプ
取付角寸法(mm)120
フレーム厚さ(mm)38
1個
¥8,498
税込¥9,348
13日以内出荷
仕様アラームなし
形状角形
タイプセット品
種類ACプロペラファン
シリーズEMU
定格電圧(V)単相100-240
最大風量(m3/min)3
音圧レベル(dB)42
取付角寸法(mm)120
最大静圧(Pa)84
フレーム厚さ(mm)38
定格回転速度(min-1[r.p.m])3250
特性長寿命/軽量
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
エプソン カラリオ用マグカップ互換リサイクルインクカートリッジ。
エプソンでもエントリーモデルのプリンター対応の売れ筋インクです。
ホームユースでのハガキや文書印刷においてコスト低減と環境貢献の両立を実現します。
すぐに繋がる電話接続率約98%を達成した充実のサポートにより安心してお使いいただけます。
仕様エコマーク:取得
適合EW-052A / EW-452A
種別リサイクル
エコマーク認定認定
適合機種メーカーエプソン
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
エコマーク認定番号21 142 005
ジットのリサイクルインクは使い終わった純正インクカートリッジを回収し、独自で開発した最新技術を用いてクリーニングやインクの充填をして再度利用できるようにした環境配慮型製品です。
ジットリサイクルインクは、グリーン購入法(国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律)に適合している、環境にやさしい商品。
カートリッジ自体を再利用することにより、ごみ排出削減など地球環境に貢献した商品です。
ジットのリサイクルインクの不良率は0.01%以下の安心の日本製で高品質!
日本国内にある専門知識を持ったスタッフが在籍するサポートセンターは土日祝日も対応しております。
適合EW-052A / EW-452A
種別リサイクル
適合機種メーカーEPSON
グリーン購入法適合
ジットのリサイクルインクは使い終わった純正インクカートリッジを回収し、独自で開発した最新技術を用いてクリーニングやインクの充填をして再度利用できるようにした環境配慮型製品です。
ジットリサイクルインクは、グリーン購入法(国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律)に適合している、環境にやさしい商品。
カートリッジ自体を再利用することにより、ごみ排出削減など地球環境に貢献した商品です。
ジットのリサイクルインクの不良率は0.01%以下の安心の日本製で高品質!
日本国内にある専門知識を持ったスタッフが在籍するサポートセンターは土日祝日も対応しております。
適合EW-052A / EW-452A
種別リサイクル
色ブラック/シアン/マゼンタ/イエロー
適合機種メーカーEPSON
メーカー純正品番MUG-4CL
インク染料
グリーン購入法適合
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
対応プリンター:EW-052A、EW-452A ※2020年8月時点の対応機種です。最新の対応情報はメーカーホームページにてご確認ください。
残量検知機能にも対応しておりますので、純正品と同様にご使用いただけます。
用途※本製品は1回使い切りタイプです。対応する補充インクはありません。
※高温多湿、直射日光の当たる場所を避けて、開封せずに保管してください。
※開封後は6カ月以内にお使いください。
セット内容インクカートリッジ(1個)、取扱説明書(1枚)
種別互換品
適合機種メーカーEPSON
適合プリンタEW-052A、EW-452A ※2020年8月時点の対応機種です。最新の対応情報はメーカーホームページにてご確認ください。
MUG-4CL対応リサイクルインクカートリッジ
適合EW-052A / EW-452A
セット内容MUG-BK互換(顔料ブラック) 、 MUG-C互換(染料シアン) 、MUG-M互換(染料マゼンタ) 、 MUG-Y互換(染料イエロー)
種別リサイクル
色4色パック(ブラック、シアン、マゼンタ、イエロー)
エコマーク認定認定
適合機種メーカーEPSON
メーカー純正品番MUG-4CL
インク染料/顔料
純正品番MUG-4CL
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
エコマーク認定番号21 142 005
1個
¥3,490
税込¥3,839
当日出荷
主な適合純正品番MUG-C
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
1個
¥639
税込¥703
5日以内出荷
適合EW-052A/EW-452A
主な適合純正品番MUG-Y
色イエロー
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
1個
¥639
税込¥703
5日以内出荷
主な適合純正品番MUG-4CL
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
1セット
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
適合EW-052A/EW-452A
主な適合純正品番MUG-M
色マゼンタ
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
1個
¥639
税込¥703
5日以内出荷
対応カートリッジ:エプソン MUG-4CL
対応プリンター:EW-052A、EW-452A
※2020年8月時点の対応機種です。最新の対応情報はメーカーホームページにてご確認ください。※
残量検知機能にも対応しておりますので、純正品と同様にご使用いただけます。
セット内容インクカートリッジ(4個)、取扱説明書(1枚)
種別互換品
色ブラック、シアン、マゼンタ、イエロー
適合機種メーカーEPSON
インク顔料(BKのみ)、染料
アズワン品番64-5408-20
純正品番エプソン MUG-4CL
適合プリンタEW-052A、EW-452A ※2020年8月時点の対応機種です。最新の対応情報はメーカーホームページにてご確認ください。
1個
¥3,098
税込¥3,408
当日出荷
リサイクルの未使用メリヤス生地で伸縮性があり、吸水性に優れ、水・油のふき取りに最適です。リサイクル生地ですが未使用生地のため清潔で安全です。リサイクル生地使用で環境にやさしい商品です。
用途清掃、機械整備、油のぬぐい取りなど。
1袋
¥765
税込¥842
翌々日出荷
適合機種エネルギー計測ユニット(EcoMonitorLight)形名:EMU4-BD1A-MB/EMU4-HD1A-MB/EMU4-BD1-MB/EMU4-HD1-MBエネルギー計測ユニット(EcoMonitorPlus)形名: EMU4-BM1-MB/EMU4-HM1-MB/EMU4-LG1-MB/EMU4-CNT-MB/EMU4-VA2/EMU4-A2/EMU4-AX4/EMU4-PX4
種別エネルギー計測ユニット
質量(kg)0.1(ロギングユニット単体)
使用温度範囲(℃)-5~55(日平均温度35℃以下)
外形寸法(mm)25(W)×90(H)×60(D)(突起部を除く)
定格DC6.4V(エネルギー計測ユニットより給電)
適合規格EMC:EN-61326-1:2013
分類省エネ支援機器
別売付属品部品→SDメモリカード(EMU4-SD2GB)消耗品→電池(EMU4-BT)
データ出力先記憶媒体:SDメモリカード(SD、SDHC)
保存温度範囲(℃)-10~60(日平均温度35℃以下)
機種EcoMonitorLight、EcoMonitorPlus
標高(m)2000以下
RoHS指令(10物質対応)対応
ロギングロギングモード・自動更新→自動上書き更新・日時指定→開始時刻設定による自動開始ロギングデータ種別・詳細データ→設定した”詳細データロギング周期”(1秒、1分、5分、10分、15分、30分)で計測データを記憶※詳細データファイルとして出力されます。・1時間データ→1時間周期で計測データを記憶※1時間データファイル、1日データファイルとして出力されます。ロギング要素数・詳細データ→詳細データロギング周期:1秒 → 最大4要素、詳細データロギング周期:1秒以外 → 最大10要素・1時間データ→最大10要素システムログデータ→3600レコードロギングデータ/システムログデータ出力形式→CSV形式(ASCIIコード)
時間精度1分/月差
使用湿度範囲(%RH)30~85(ただし結露しないこと)
停電補償電池(EMU4-BT) 停電補償時間累計1年間(日平均温度35℃以下)、3年ごとに交換を推奨設定値→不揮発性メモリに記憶※停電時にデータが消去されることはありませんロギングデータ/システムログデータ→揮発性メモリに記憶※電池電圧低下状態(BAT.LED点灯)で停電するとデータが消去されます計時動作→停電時には電池を使用し、計時動作を継続します。※電池電圧低下状態(BAT. LED点灯)で停電すると計時動作が停止します。復電後は、2013年1月1日 00時00分00秒より計時を開始します。
1個
¥17,980
税込¥19,778
6日以内出荷
EXCERIA HIGH ENDURANCE 高耐久 microSDHC/microSDXC UHS-Iメモリカードは、監視カメラやドライブレコーダーでの使用を想定しています。IPX7準拠の防水性、-25℃~+85℃に耐える動作温度、耐X線、耐静電気、耐衝撃性能を備え、連続した書込みが可能です。
用途監視カメラ、ドライブレコーダーの記録等に適す
仕様最大読出速度(MB/s):100、著作権保護(CPRM):対応
その他耐衝撃性(5落下テストクリア)、耐静電気、耐X線(ISO7816-1準拠)、過熱/発火防止
セット内容SD変換アダプタ
質量(g)0.3
外寸(mm)15×11×1
インターフェースUHS-I
動作温度(℃)-25~85(結露無き事)
RoHS指令(10物質対応)対応
防水性IPX7準拠
SDスピードクラスC10
アプリケーションパフォーマンスクラスA1
高耐久 microSDXC UHS-Iメモリカード
用途監視カメラ / ドライブレコーダー その他ビデオ録画
タイプHIGH ENDURANCE
SDスピードクラスclass10
保証期間2年間
適合EW-052A/EW-452A
主な適合純正品番MUG-BK
色ブラック
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
使用温度範囲(℃)-5~55(日平均温度35以下)
最大使用電圧(V)AC460
定格負担(VA)0.1
エプソンプリンター用インクカートリッジです。エプソン純正インクマグカップ4色パック(MUG-4CL)の代わりに使えます。プリンター5年間保証対象品
適合機種EW-052A、EW-452A
色顔料ブラック/染料シアン/染料マゼンタ/染料イエロー各1個入り
取扱説明書(0.27MB)
1個(1パック×4個)
¥2,979
税込¥3,277
当日出荷
エプソンカラリオ人気のエントリーモデル対応
プリンター本体3年保証がついておりますので、ビジネスユースの方にも安心してお使いいただけます。
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,298
税込¥2,528
6日以内出荷
エプソンプリンター用インクカートリッジです。エプソン純正インクマグカップマゼンタ(MUG-M)の代わりに使えます。1個入り。プリンター5年間保証対象品
適合機種EW-052A、EW-452A
色染料マゼンタ
取扱説明書(0.27MB)
1個
¥679
税込¥747
3日以内出荷
仕様【測定データの記憶保管】約500件(テキスト保管は200件)【測定条件の登録】約500件
容量(MB)128
1セット
¥14,980
税込¥16,478
10日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥14,980
税込¥16,478
3日以内出荷
エプソンプリンター用インクカートリッジです。エプソン純正インクマグカップ顔料ブラック(MUG-BK)の代わりに使えます。1個入り。プリンター5年間保証対象品
適合機種EW-052A、EW-452A
色顔料ブラック
取扱説明書(0.27MB)
1個
¥1,179
税込¥1,297
当日出荷
エプソンプリンター用インクカートリッジです。エプソン純正インクマグカップイエロー(MUG-Y)の代わりに使えます。1個入り。プリンター5年間保証対象品。
適合機種EW-052A、EW-452A
色染料イエロー
取扱説明書(0.27MB)
1個
¥679
税込¥747
当日出荷
エプソンプリンター用インクカートリッジです。エプソン純正インクマグカップシアン(MUG-C)の代わりに使えます。1個入り。プリンター5年間保証対象品
適合機種EW-052A、EW-452A
色染料シアン
取扱説明書(0.27MB)
1個
¥679
税込¥747
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥15,980
税込¥17,578
7日以内出荷
種別エネルギー計測ユニット
外形寸法(mm)75(W)×90(H)×75(D)(突起部を除く)
適合規格CEマーキング(EMC:EN-61326-1:2013、安全:EN-61010-1:2010)・UL:UL61010-1
分類省エネ支援機器
機種EcoMonitorLight
補助電源AC100V-240V(+10%、-15%) 50Hz/60Hz
RoHS指令(10物質対応)対応
更新周期(ms)データ→250 (電力量、無効電力量は250μsサンプリング (短サイクル負荷変動にも追随))
計測回路数1回路
上位伝送MODBUS RTU(RS-485)通信
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ