カテゴリ
- 制御機器(111)
- メカニカル部品(56)
- 安全保護具(50)
- ポンプ・送風機・電熱機器(25)
- 家電(24)
- 科学研究・開発用品(22)
- 電気材料(20)
- バイク純正部品(17)
- 測定用品(17)
- 機構部品(16)
- バイク部品(15)
- パソコン/周辺機器(15)
- 物流用品(14)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(14)
- フォークリフト・産機・建機用品(14)
- 作業工具(14)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(13)
- 自動車補修部品(13)
- オフィス家具(12)
- 自動車純正部品(10)
- 農業機械(10)
- 空調・照明・電設資材(9)
- 切削工具(9)
- スプレー・オイル・グリス(8)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(7)
- 接着剤・補修材(7)
- 印刷用紙/インク/印刷機(7)
- 建築金物(6)
- ねじ・ボルト・釘(5)
- 保管用品(5)
- 配管・水廻り設備部材(5)
- 店舗什器・備品(4)
- 防犯用品(4)
- 船舶用品・漁業資材(3)
- 安全標識(3)
- 防災用品(3)
- 塗装・養生・内装用品(3)
- 建材・エクステリア(3)
- 救急・衛生(3)
- 空圧工具(3)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
- はんだ関連・静電気対策用品(2)
- 日用品(2)
- 安全用品(2)
- 測量用品(土木/建設)(2)
- タイヤ・足回り(2)
- バッテリー・電装(2)
- 自転車整備工具・アクセサリー(2)
- 自転車部品(2)
- 事務用品(2)
- トラック用品・パーツ(2)
- 電動工具(2)
- 厨房用品(1)
- 塗料(1)
- 溶接用品(1)
- 清掃用品(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 医療(1)
- 整備工具・収納(1)
- 鈑金・塗装(1)
- カー用品(1)
- 作業服(1)
- 研磨材(1)
- 食品・飲料(1)
- 学童・教育用品(1)
絞り込み
ブランド
- 住友重機械工業(49)
- エスコ(24)
- 鶴見製作所(19)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(18)
- Moldex(モルデックス)(16)
- YAMAHA(ヤマハ)(16)
- 富士電機(14)
- BALLUFF(14)
- 富士電線工業(13)
- TRUSCO(12)
- マックステル(12)
- Eppendorf(エッペンドルフ)(12)
- PEPPERL+FUCHS(12)
- HIROSE(ヒロセ電機)(11)
- サンコー(三甲)(9)
- 3M(スリーエム)(8)
- 東日興産(TN)(8)
- FACOM(8)
- PressVac(プレスバック)(8)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「ep-001」の検索結果

カッティングオイルEP-1
ニコテック¥31,980税込¥35,1781缶(20L)翌々日出荷塩素フリーながら、油性剤の増量と硫黄系極厚添加剤配合により、強い潤滑性を発揮します。不活性タイプ極厚添加剤を配合しています。用途ブローチ、タップ盤等の重切削用色淡褐色タイプ不活性引火点(℃)174危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
2液系弾性接着剤 EP001K
セメダイン(9件のレビュー)¥2,898~税込¥3,188~1セット(320mL)ほか当日出荷二液混合反応型エポキシ樹脂系の弾性接着剤です。 硬化被膜が柔軟かつ強靭です。 高はく離接着強さを示します。 エンジニアリングプラスチックをはじめ各種材料に接着性良好です。 温度変化に伴う物性変化が少ないです。 低分子シロキサン化合物を含まず、接点障害を引き起こすことがありません。用途弾性接着を必要とする接着用途。 高はく離、高せん断接着強さを要求される接着用途。 汎用プラスチックをはじめエンジニアリングプラスチックの接着。仕様【ポットライフ】12分、【ゲル化時間】18分、【セット時間】30分色硬化後:アイボリー主成分主剤:エポキシ樹脂、硬化剤:変成シリコーンポリマー可使時間(分)20改正建築基準法(JAIA対応)JAIA F☆☆☆☆危険等級Ⅲ/Ⅲ危険物の類別第四類/第四類混合比1:1(主剤:硬化剤)特性二液型、弾性接着硬度(ショア A)78危険物の性状非水溶性/非水溶性被着材の素材ポリカーボネート、ABS樹脂、ポリブチレンテレフタレート、ステンレス、アルミ 等主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
ニグルーブ EP-1K
出光NTG¥33,980税込¥37,3781缶(16kg)4日以内出荷用途鉄鋼・非鉄金属の製造設備、圧延設備等の高荷重圧延機の軸受・プレス機械の潤滑箇所・その他、高荷重が掛かる潤滑箇所使用温度範囲(℃)-20~+120滴点(℃)189混和ちょう度327(25℃)離油度質量(%)3.1(100°℃ 24h)チムケン式耐荷重性能(kg)22.7蒸発量(%)0.27(99℃ 22h)危険物の類別非危険物混和安定度350(10万回)
電動式吸引ポンプ EP-01
ADVANTEC¥83,980税込¥92,3781台5日以内出荷付属品塩化ビニル(PVC)製接続チューブ(内径6mm×外径11mm×長さ550mm)仕様真空到達度(MPa):-0.033寸法(mm)85×130×103径(Φmm)ホースアダプター:5~8動力源電動AC100V、15Wアズワン品番64-1185-97
EP001 磁気回路 65.5×50×51
二六製作所¥13,980税込¥15,3781パック4日以内出荷永久磁石や電磁石と鉄等の強磁性体を組合せて磁路(磁束が流れる経路)を作り、目的の範囲に磁束を集めたり磁束分布を均一にしたりする回路のことです。鉄等の強磁性体に磁束が流れて漏洩磁束が少なくなるので、磁力を効率良く使用することができます。オーダーメイドでの磁気回路の製作も承っています。用途磁化水用
導電性コンクリート ホクデンEP-1(導電性コンクリート接地電極)
日動電工¥11,980~税込¥13,178~1個ほか4日以内出荷導電性に優れたコンクリート接地電極です。パワーメッシュのみの販売はしておりません。
BARENDミラーENTERPRISE-EP1BK
DAYTONA(デイトナ)¥12,980税込¥14,2781個6日以内出荷「宇宙」を感じるCNC加工で削り出されたアルミ製ミラーヘッドは、HIGHSIDERのデザイナーが感じたSF映画の世界観を表現。仕様●左右共通。片側1本入り色● アーム部:ブラックアルマイト● ブラック/ハウジング部:CNC加工、ブラストブラックアルマイト仕上げ
バーエンドミラーアダプター EP1 RED
DAYTONA(デイトナ)¥5,298税込¥5,8281個6日以内出荷「宇宙」を感じるCNC加工で削り出されたアルミ製バーエンドミラーアダプターは、HIGHSIDERのデザイナーが感じたSF映画の世界観を表現。仕様●左右2個セット適合●ハンドル内径Φ12~Φ22のミリハンドル/インチハンドルに適合色●アルミ削り出しブラックアルマイト仕上げ
ロッドミラーENTERPRISEーEP1/RED
DAYTONA(デイトナ)¥12,980税込¥14,2781個6日以内出荷ユーロスタイルの先駆けドイツ生まれの洗練されたデザインのロッドミラー。「宇宙」を感じるCNC加工で削り出されたアルミ製ミラーヘッドは、HIGHSIDERのデザイナーが感じたSF映画の世界観を表現。仕様● ミラーアダプターはM10×P1.25正ネジ1個/逆ネジ1個が付属。●左右共通。片側1本入り●ECE規格をクリアした認証番号付き色● レッド/ブラストブラック+レッドアルマイト仕上げ
HIGHSIDERバーエンドミラー エンタープライズEP1
DAYTONA(デイトナ)¥12,980税込¥14,2781セット6日以内出荷ユーロスタイルの先駆けドイツ生まれのバーエンドミラー。「宇宙」を感じるCNC加工で削り出されたアルミ製ミラーヘッドは、HIGHSIDERのデザイナーが感じたSF映画の世界観を表現。仕様●左右共通。片側1本入りセット内容片側1本入り種別左右共通材質アーム部:ブラックアルマイト、ハウジング部:CNC加工
ロッドミラーENTERPRISEーEP1/BK
DAYTONA(デイトナ)¥15,980税込¥17,5781個6日以内出荷ユーロスタイルの先駆けドイツ生まれの洗練されたデザインのロッドミラー。「宇宙」を感じるCNC加工で削り出されたアルミ製ミラーヘッドは、HIGHSIDERのデザイナーが感じたSF映画の世界観を表現。仕様● ミラーアダプターはM10×P1.25正ネジ1個/逆ネジ1個が付属。●左右共通。片側1本入り●ECE規格をクリアした認証番号付き色● ブラック/ブラックアルマイト仕上げ
イージーポンプ 1L YT12EP01
YELLOTOOLS¥9,998税込¥10,9981個6日以内出荷【イージーポンプ(アップルポーション用・噴霧器)】は、施工液を均一に噴霧するために特化した1リットル容量のシンプルなスプレーポンプです。一般的なポンプと比べ、操作が直感的で使いやすく、アップルポーションの持つ効果を最大限に引き出せます。用途アップルポーションの性能を最大化する1Lスプレーポンプに。容量(L)1
衝撃吸収材 E-FORM
WAKI(和気産業)¥269税込¥2961パック(8個)当日出荷から翌々日出荷独立気泡なので、優れた緩衝性をもち、高い衝撃吸収性を持っています。 耐候性、難燃性が高い素材です。材質特殊エラストマー発泡材厚さ(mm)3RoHS指令(10物質対応)対応
フッ素樹脂フィルム(FEP)210×297mm
アズワン¥8,270税込¥9,0971袋(10枚)当日出荷寸法(mm)210×297サイズA4耐熱性◎連続使用温度(℃)200耐薬品性◎難燃性94V-0融点(℃)270耐候性◎
冷凍式サーモチラー/高機能タイプ (HRZ-~)
SMC¥15,980税込¥17,5781個翌々日出荷から40日以内出荷・高い温度安定性、ワイドな温度レンジ、故障診断、外部通信など充実装備で半導体プロ セス装置に実績多数。 ・各種安全規格に対応。 ・UL, SEMI規格適合、CEマーキング。
EP-F1BK
JVC(ビクター)¥309税込¥3401個6日以内出荷外径15.5~17ミリのインナーイヤータイプのヘッドホンやHi-Fiイヤホンに使用可能です 肌触りに良い高級ウレタンを採用しました。色ブラック外径(Φmm)15.5~17
TE Connectivity 巻線 抵抗器 1W 100Ω ±5%, EP1WS100RJ
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥9,798税込¥10,7781箱(1000個)7日以内出荷シリーズEP(Small)定格電力(W)1抵抗(Ω)100許容差±5%RoHS指令(10物質対応)対応テクノロジー巻線温度係数(ppm/℃)±300最小動作温度(℃)-55
PACKTALK OUTDOOR専用 USB-C TO 3.5mm オーディオ変換アダプター
Cardo(カルド)¥4,298税込¥4,7281個5日以内出荷<カルドのインカムを有線イヤホンで使用するためのアダプター>「USB-C to 3.5mm オーディオ変換アダプター」は、PACKTALK OUTDOORで有線イヤホンを使用するためのアクセサリーです。USB-Cコネクタを3.5mmの4極コネクタに変換し、3.5mmステレオミニプラグタイプのマイク付きイヤホンを使用できます。<使用シーンが広がるアダプター>PACKTALK OUTDOORに付属するマイク&スピーカーケーブルを取り付けできない場合に、本アダプターを活用できます。また、ヘルメットを使用しないアクティビティや、取り付けスタイルを身軽にしたい場合など、幅広いシーンにカルドのインカムを導入できます。※インカム本体および有線イヤホンは付属しておりません。<注意事項>※PACKTALK OUTDOORには、本製品以外の非純正アダプターは使用できません(挿しても音声が聞こえません)。同様に、非純正のUSB-Cプラグタイプの有線イヤホンも使用できません。※本製品はPACKTALK OUTDOORに付属されている「USB-C to 3.5mm オーディオ変換アダプタ」と同じものです。※本製品には防水処理がされております。アウトドアアクティビティで使用される場合は、有線イヤホンも防水対応のものをお選びください。
TE Connectivity 巻線 抵抗器 1W 330Ω ±5%, EP1WS330RJ
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥12,980税込¥14,2781箱(1000個)7日以内出荷シリーズEP(Small)定格電力(W)1抵抗(Ω)330許容差±5%RoHS指令(10物質対応)対応テクノロジー巻線温度係数(ppm/℃)±300最小動作温度(℃)-55
EPトレー FK1-シリンダー
サンコー(三甲)¥23,980税込¥26,3781個翌々日出荷用途グラビア印刷版積載用適合(嵌合)パレットLX-1113D2材質EPP30倍色ブルー外寸(mm)1180×900×150嵌合商品スキット LX-1113S2下面
採血台
ナビス(アズワン)¥47,990税込¥52,7891台翌々日出荷車いすの方にも配慮した設計の採血台です。ノブねじを調整して、簡単に高さを調整することができます。仕様※40mmピッチ6段階の高さ調整※組み立て式※要工具(六角レンチ付属)材質本体/スチール(メラミン焼付塗装)、天板/メラミン化粧板(ソフトエッジ巻)天板寸法(mm)750×450、高さ:650~850(650・690・730・770・810・850の6段階高さ調整)アズワン品番8-4684-11
サーモチラー用配管変換継手(ドレン口用)
SMC¥8,998税込¥9,8981個9日以内出荷・空冷機種は簡単な設置、簡単な操作で、どこでも必要な場所に冷却水が得られます。 ・レーザ加工機/分析装置/LCD製造装置/金型温調など幅広い用途に実績多数。 ・コンパクト W377×H615×D500、40kg ・タイマー運転、液面低下、停電復帰、凍結防止機能など。 ・自己診断機能。 ・海外輸出用装置に最適(単相AC200~230V、単相AC100V,115V) ・CEマーキング、ULに適合。
EPトレー YMZ1
サンコー(三甲)¥5,998税込¥6,5981個7日以内出荷材質EPP8倍色ブルー短辺(mm)(外寸)83長辺(mm)(外寸)594外寸法・高さ(mm)84RoHS指令(10物質対応)対応
HRSC Series空冷冷凍式用 Gねじ変換継手セット
SMC¥8,998税込¥9,8981セット10日以内出荷循環液用変換継手+ドレン口用変換継手用途循環液の接続口径Rc1/2をG1/2に、ドレン口の接続口径Rc3/8をG3/8に変換する継手です。RoHS指令(10物質対応)対応適合型式HRSC012-A-20、HRSC018-A-20、HRSC024-A-20、HRSC030-A-20、HRSC040-A-20
EPトレー YMZ1 MIDDLE
サンコー(三甲)¥6,898税込¥7,5881個7日以内出荷材質EPP8倍色ブルー短辺(mm)(外寸)110長辺(mm)(外寸)594外寸法・高さ(mm)83RoHS指令(10物質対応)対応
...