カテゴリ
- 制御機器(129)
- メカニカル部品(58)
- 安全保護具(53)
- 家電(28)
- ポンプ・送風機・電熱機器(26)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(24)
- 科学研究・開発用品(22)
- 電気材料(21)
- 測定用品(18)
- バイク純正部品(17)
- 機構部品(17)
- バイク部品(15)
- 物流用品(14)
- フォークリフト・産機・建機用品(14)
- 作業工具(14)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(13)
- 自動車純正部品(13)
- 自動車補修部品(13)
- パソコン/周辺機器(13)
- オフィス家具(12)
- 切削工具(11)
- スプレー・オイル・グリス(10)
- 建築金物(10)
- 作業服(10)
- 農業機械(10)
- 接着剤・補修材(9)
- 空調・照明・電設資材(9)
- 建材・エクステリア(6)
- 印刷用紙/インク/印刷機(6)
- ねじ・ボルト・釘(5)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(5)
- 保管用品(5)
- 日用品(5)
- 防犯用品(5)
- 配管・水廻り設備部材(5)
- 店舗什器・備品(4)
- 船舶用品・漁業資材(4)
- 安全標識(3)
- 防災用品(3)
- 塗装・養生・内装用品(3)
- 介護用品(3)
- 救急・衛生(3)
- タイヤ・足回り(3)
- 自転車部品(3)
- 空圧工具(3)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
- はんだ関連・静電気対策用品(2)
- 安全用品(2)
- 測量用品(土木/建設)(2)
- FA担当者のオススメ新商品(2)
- バッテリー・電装(2)
- 研磨材(2)
- 自転車整備工具・アクセサリー(2)
- 事務用品(2)
- 学童・教育用品(2)
- トラック用品・パーツ(2)
- 電動工具(2)
- 厨房用品(1)
- 塗料(1)
- 溶接用品(1)
- 清掃用品(1)
- 医療(1)
- 整備工具・収納(1)
- 鈑金・塗装(1)
- カー用品(1)
- 食品・飲料(1)
- 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
- 3M(スリーエム)(8)
- BALLUFF(11)
- Eppendorf(エッペンドルフ)(12)
- FACOM(8)
- HIROSE(ヒロセ電機)(18)
- Moldex(モルデックス)(16)
- PEPPERL+FUCHS(12)
- SMC(14)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(23)
- TRUSCO(12)
- YAMAHA(ヤマハ)(16)
- エスコ(24)
- サンコー(三甲)(8)
- マックステル(12)
- 住友重機械工業(51)
- 富士電機(14)
- 富士電線工業(14)
- 東日興産(TN)(8)
- 鶴見製作所(19)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類

カッティングオイルEP-1
ニコテック¥31,980税込¥35,1781缶(20L)翌々日出荷塩素フリーながら、油性剤の増量と硫黄系極厚添加剤配合により、強い潤滑性を発揮します。不活性タイプ極厚添加剤を配合しています。用途ブローチ、タップ盤等の重切削用色淡褐色タイプ不活性引火点(℃)174危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
難接着材料用接着剤 EP001N
セメダイン(18件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1セット(40g)ほか当日出荷から翌々日出荷接着のしにくかったポリカーボネート、ABS樹脂、ポリブチレンテレフタレートなどの エンジニアリングプラスチックやステンレス、アルミの接着にご使用いただける接着です。 高強度タイプの弾性接着剤です。 混合して40分後から硬化が始まります(23℃)。 耐熱+120度、耐寒-60度が目安です。用途【1.】異種材料の接着に適しています。 例:アルミと樹脂(ABS・PCなど)の接着、ガラスと金属フレームの接着、ステンレスとエンジニアリングプラスチックの接着、工芸品の接着 【2.】振動や温度変化が発生する箇所の接着に適しています。 例:振動を受ける機械カバーやパネルの接着 【3.】接着しにくいプラスチックと金属の接着に適しています。 例:ポリカーボネート製カバーとステンレス板の接着、ABS樹脂製部品の補修、アルミ部材と樹脂パーツの固定仕様【動きづらくなる時間】約40分、【実用強度に達する時間】約24時間(23℃湿度50%)成分エポキシ樹脂系色硬化後:アイボリー主成分A剤:エポキシ樹脂、B剤:変成シリコーンポリマーT型剥離強度(N/mm)3.42危険等級Ⅲ/Ⅲ剪断接着強さ(N/mm2)11.0危険物の類別第四類/第四類危険物の品名第四石油類/第三石油類混合比1:1(主剤:硬化剤)特性二液型、弾性接着危険物の性状非水溶性/非水溶性被着材の素材ポリカーボネート、ABS樹脂、ポリブチレンテレフタレート、ステンレス、アルミ 等主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
ニグルーブ EP-1K
出光NTG¥33,980税込¥37,3781缶(16kg)4日以内出荷用途鉄鋼・非鉄金属の製造設備、圧延設備等の高荷重圧延機の軸受・プレス機械の潤滑箇所・その他、高荷重が掛かる潤滑箇所使用温度範囲(℃)-20~+120滴点(℃)189混和ちょう度327(25℃)離油度質量(%)3.1(100°℃ 24h)チムケン式耐荷重性能(kg)22.7蒸発量(%)0.27(99℃ 22h)危険物の類別非危険物混和安定度350(10万回)
電動式吸引ポンプ EP-01
ADVANTEC¥83,980税込¥92,3781台5日以内出荷付属品塩化ビニル(PVC)製接続チューブ(内径6mm×外径11mm×長さ550mm)仕様真空到達度(MPa):-0.033寸法(mm)85×130×103径(Φmm)ホースアダプター:5~8動力源電動AC100V、15Wアズワン品番64-1185-97
OCS EP-1 16Kg
ダイゾーニチモリ¥44,980税込¥49,4781缶7日以内出荷防錆性に極めて優れています。(塩水噴霧試験300時間発錆なし)。耐水性にも優れて、冷却水などがかかっても、流出が極めて少ない製品です。耐熱性に優れ、高温になっても軟化しません。No.1(1号ちょう度)は寒冷地での使用や集中給油用として適しています。用途製鉄設備、製紙機械、ダンボール製造機械、乾燥炉など、長時間高温に晒される軸受の潤滑に。冷却水がかかる設備や、蒸気雰囲気下の設備の軸受の潤滑に。建設機械等、屋外で長時間使用される機器の軸受け、ギヤー、スライド部の潤滑に。トラスコ品番144-8314色淡褐色使用温度範囲(℃)-10~180容量(kg)16危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
2液系弾性接着剤 EP001K
セメダイン(9件のレビュー)¥2,898~税込¥3,188~1セット(320mL)ほか当日出荷二液混合反応型エポキシ樹脂系の弾性接着剤です。 硬化被膜が柔軟かつ強靭です。 高はく離接着強さを示します。 エンジニアリングプラスチックをはじめ各種材料に接着性良好です。 温度変化に伴う物性変化が少ないです。 低分子シロキサン化合物を含まず、接点障害を引き起こすことがありません。用途【1.】異種材料の接着に適しています。 例:アルミと樹脂(ABS・PCなど)の接着、ガラスと金属フレームの接着、ステンレスとエンジニアリングプラスチックの接着、工芸品の接着 【2.】振動や温度変化が発生する箇所の接着に適しています。 例:振動を受ける機械カバーやパネルの接着 【3.】高い接着強度が求められる部材の接着に適しています。 例:電子部品のポッティング(注型)や固定、光学機器のガラス部品接着、建築関係の部材の接着仕様【ポットライフ】12分、【ゲル化時間】18分、【セット時間】30分色硬化後:アイボリー主成分主剤:エポキシ樹脂、硬化剤:変成シリコーンポリマー可使時間(分)20改正建築基準法(JAIA対応)JAIA F☆☆☆☆危険等級Ⅲ/Ⅲ危険物の類別第四類/第四類混合比1:1(主剤:硬化剤)特性二液型、弾性接着硬度(ショア A)78危険物の性状非水溶性/非水溶性被着材の素材ポリカーボネート、ABS樹脂、ポリブチレンテレフタレート、ステンレス、アルミ 等主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
導電性コンクリート ホクデンEP-1(導電性コンクリート接地電極)
日動電工¥11,980~税込¥13,178~1個ほか4日以内出荷導電性に優れたコンクリート接地電極です。パワーメッシュのみの販売はしておりません。
エポパテ
建築の友(10件のレビュー)¥719税込¥7911本(42g)当日出荷広範囲にたっぷり使えエコノミー。ほとんどの硬質材と接着します。必要な分を切って、練り合わせるだけで、強力に穴うめ・接着!付属品手あれ防止用手袋寸法(直径Φ×高さH)(mm)27×102危険物の類別非危険物![dufix 補修剤 多用途補修パテ ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono39536217-220225-02.jpg)
dufix 補修剤 多用途補修パテ
ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](10件のレビュー)¥539税込¥5931パック(5g×2個)当日出荷練るだけで簡単に使える接着補修パテです。 ほとんどの材質に使用できる多用途タイプです。 約15分で実用強度を発現するスピードタイプです。 水の中でも硬化します。耐水性・耐熱性に優れ、屋外でも使用できます。用途プラスチック製品・水槽・パイプ・家具・フェンス・タイルなどの穴埋め・欠け・補修接着。付属品手袋色淡青白色主成分エポキシ樹脂可使時間(分)4硬化時間(分)15(25℃)危険物の類別非危険物
EP001 磁気回路 65.5×50×51
二六製作所¥13,980税込¥15,3781パック4日以内出荷永久磁石や電磁石と鉄等の強磁性体を組合せて磁路(磁束が流れる経路)を作り、目的の範囲に磁束を集めたり磁束分布を均一にしたりする回路のことです。鉄等の強磁性体に磁束が流れて漏洩磁束が少なくなるので、磁力を効率良く使用することができます。オーダーメイドでの磁気回路の製作も承っています。用途磁化水用トラスコ品番683-0455形状コの字型厚さ(mm)51色シルバーRoHS指令(10物質対応)対応表面磁束密度(T)0.31
BARENDミラーENTERPRISE-EP1BK
DAYTONA(デイトナ)¥12,980税込¥14,2781個6日以内出荷「宇宙」を感じるCNC加工で削り出されたアルミ製ミラーヘッドは、HIGHSIDERのデザイナーが感じたSF映画の世界観を表現。仕様●左右共通。片側1本入り色● アーム部:ブラックアルマイト● ブラック/ハウジング部:CNC加工、ブラストブラックアルマイト仕上げ
バーエンドミラーアダプター EP1 RED
DAYTONA(デイトナ)¥5,298税込¥5,8281個6日以内出荷「宇宙」を感じるCNC加工で削り出されたアルミ製バーエンドミラーアダプターは、HIGHSIDERのデザイナーが感じたSF映画の世界観を表現。仕様●左右2個セット適合●ハンドル内径Φ12~Φ22のミリハンドル/インチハンドルに適合色●アルミ削り出しブラックアルマイト仕上げ
ロッドミラーENTERPRISEーEP1/RED
DAYTONA(デイトナ)¥12,980税込¥14,2781個6日以内出荷ユーロスタイルの先駆けドイツ生まれの洗練されたデザインのロッドミラー。「宇宙」を感じるCNC加工で削り出されたアルミ製ミラーヘッドは、HIGHSIDERのデザイナーが感じたSF映画の世界観を表現。仕様● ミラーアダプターはM10×P1.25正ネジ1個/逆ネジ1個が付属。●左右共通。片側1本入り●ECE規格をクリアした認証番号付き色● レッド/ブラストブラック+レッドアルマイト仕上げ
HIGHSIDERバーエンドミラー エンタープライズEP1
DAYTONA(デイトナ)¥12,980税込¥14,2781セット6日以内出荷ユーロスタイルの先駆けドイツ生まれのバーエンドミラー。「宇宙」を感じるCNC加工で削り出されたアルミ製ミラーヘッドは、HIGHSIDERのデザイナーが感じたSF映画の世界観を表現。仕様●左右共通。片側1本入りセット内容片側1本入り種別左右共通材質アーム部:ブラックアルマイト、ハウジング部:CNC加工
ロッドミラーENTERPRISEーEP1/BK
DAYTONA(デイトナ)¥15,980税込¥17,5781個6日以内出荷ユーロスタイルの先駆けドイツ生まれの洗練されたデザインのロッドミラー。「宇宙」を感じるCNC加工で削り出されたアルミ製ミラーヘッドは、HIGHSIDERのデザイナーが感じたSF映画の世界観を表現。仕様● ミラーアダプターはM10×P1.25正ネジ1個/逆ネジ1個が付属。●左右共通。片側1本入り●ECE規格をクリアした認証番号付き色● ブラック/ブラックアルマイト仕上げ
イージーポンプ 1L YT12EP01
YELLOTOOLS¥9,998税込¥10,9981個6日以内出荷【イージーポンプ(アップルポーション用・噴霧器)】は、施工液を均一に噴霧するために特化した1リットル容量のシンプルなスプレーポンプです。一般的なポンプと比べ、操作が直感的で使いやすく、アップルポーションの持つ効果を最大限に引き出せます。用途アップルポーションの性能を最大化する1Lスプレーポンプに。容量(L)1![ステンレス 家具転倒防止 突っ張り棒L2本組 オムニ[家電]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono62570360-250925-02.jpg)
ステンレス 家具転倒防止 突っ張り棒L2本組
オムニ[家電]¥2,998税込¥3,2981台当日出荷地震対策の必需品、家具転倒防止突っ張り棒(2本組)です。ねじや釘など工具不要で簡単に設置でき、委任テリアを損なわないスマートなデザイン。業界トップクラスの耐圧強度(250kg)で家具の転倒リスクを軽減します。防水・防湿・耐食性に優れたステンレス鋼を使用、接地面は弾力性と柔軟性に優れたEVA加工を施し天井や家具を傷つけない安心設計。※ご購入時は天井と家具の距離を正確に測って必要なサイズをお求めください。セット内容つっぱり棒×2、スタンド×4材質ステンレス巻きスチール、ABS樹脂、EVAサイズL質量(g)約740強度(kg)耐圧:250(2本使用時)寸法(cm)約24.5×5.8×65~110
標準JISタイプチェーン EPシリーズ
KKS(5件のレビュー)¥9,298税込¥10,2281セット(2個)当日出荷から7日以内出荷JIS D4241に基づき製造しています。つばき合金鋼タイヤチェーンです。セット内容プラケース入り、ゴムバンド、手袋、サイドクリップ付形状ラダー(ハシゴ型)
使い捨て耳栓 FEP-01
ケー エクセレント¥50税込¥551組当日出荷潰した後、ゆっくりと復元する低速リカバリーが特徴の標準・普及型ベルタイプ耳栓です。 高音域での遮音性に優れています。 底部が広がっているため、外部からの耳栓装着の確認が容易です。トラスコ品番439-0578適合機種無材質PU(ポリウレタン)色オレンジサイズフリーコード無NRR値32(dB)ケース無SNR値34(dB)
リール式専用耳栓 FEP‐01H
K-excellent¥89税込¥981組(2個)当日出荷潰した後、ゆっくりと復元する低速リカバリーが特徴のベル型耳栓。 高音域での遮音性に優れています。 底部が広がっているため、外部からの耳栓装着の確認が容易。材質PU(ポリウレタン)製色オレンジサイズスタンダードタイプ使い捨て規格ANSI S3.19-1974 適合品、JIS T8161 EP-1(1種)適合品寸法(Φ×mm)11(胴中)×23コードなしNRR値32![ステンレス 家具転倒防止 突っ張り棒M2本組 オムニ[家電]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono62570360-250925-02.jpg)
ステンレス 家具転倒防止 突っ張り棒M2本組
オムニ[家電]¥2,798税込¥3,0781台当日出荷地震対策の必需品、家具転倒防止突っ張り棒(2本組)です。ねじや釘など工具不要で簡単に設置でき、委任テリアを損なわないスマートなデザイン。業界トップクラスの耐圧強度(250kg)で家具の転倒リスクを軽減します。防水・防湿・耐食性に優れたステンレス鋼を使用、接地面は弾力性と柔軟性に優れたEVA加工を施し天井や家具を傷つけない安心設計。※ご購入時は天井と家具の距離を正確に測って必要なサイズをお求めください。セット内容つっぱり棒×2、スタンド×4材質ステンレス巻きスチール、ABS樹脂、EVAサイズM質量(g)約580強度(kg)耐圧:250(2本使用時)寸法(cm)約24.5×5.8×45~65
使い捨て耳栓 FEP-01C コード付き
ケー エクセレント¥89税込¥981組当日出荷潰した後、ゆっくりと復元する低速リカバリーが特徴の標準・普及型ベルタイプ耳栓です。 高音域での遮音性に優れています。 底部が広がっているため、外部からの耳栓装着の確認が容易です。トラスコ品番439-0593適合機種無材質PU(ポリウレタン)色オレンジサイズフリーコード有(700mm(±20))NRR値32(dB)ケース無SNR値34(dB)
リール式専用耳栓 FEP-01H(使い捨てタイプ)
ケー エクセレント¥79税込¥871組当日出荷先端部が細く、フィット感に優れた標準・普及型のブレット(弾丸)タイプ耳栓です。 別売のリール式耳栓収納具「WithIN WI-02R」に装着して使用できる耳栓です。トラスコ品番439-0591適合機種WI-02R材質PU(ポリウレタン)形状ベル型色オレンジサイズフリーコード無NRR値32(dB)ケース無SNR値34dB
三脚用延長ポール
ムラテックKDS¥21,980税込¥24,1781箱(6台)4日以内出荷レーザー墨出器用三脚(推奨機種:LEC-3)の上に取り付けて高所作業に使用できます。ポールを延ばした後はワンタッチレバーで固定可能です。用途軽天工事などレーザー墨出器を使用した高い場所の基準出し作業に。トラスコ品番148-2998材質アルミニウム長さ(mm)収納:810寸法(inch)定芯棹:5/8
シムプレート 鉄
岩田製作所¥5,598~税込¥6,158~1パック(5個)翌々日出荷から3日以内出荷豊富な板厚バリエーションで、様々なすきま調整に対応。材質鉄長さL(mm)500幅W(mm)150RoHS指令(10物質対応)対応
ロッドブラシ EP型
錦¥215税込¥2371個当日出荷ワイヤーの切損の大幅な減少で安全性・作業性が向上用途研磨・研削に最適種別スチール ヨリ線ねじピッチ1.5最高回転数(min-1[r.p.m])12000線径(Φmm)0.27外径(Φmm)15ねじ径(M×P)10×1.5ねじ径(Φmm)10金具径(Φmm)15
関連キーワード
...
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら















![dufix 補修剤 多用途補修パテ ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono39536217-220225-02.jpg)










![ステンレス 家具転倒防止 突っ張り棒L2本組 オムニ[家電]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono62570360-250925-02.jpg)