ムラテックKDS
三脚用延長ポール
レーザー墨出器用三脚(推奨機種:LEC-3)の上に取り付けて高所作業に使用できます。
ポールを延ばした後はワンタッチレバーで固定可能です。
用途
軽天工事などレーザー墨出器を使用した高い場所の基準出し作業に。
トラスコ品番
148-2998
材質
アルミニウム
長さ(mm)
収納:810
寸法(inch)
定芯棹:5/8
内容量
1箱(6台)
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82613101
EP-01
¥
27,600
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください