カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(29)
  • 制御機器(21)
  • メカニカル部品(21)
  • 測定用品(14)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(13)
  • 作業工具(13)
  • 溶接用品(8)
  • 自動車補修部品(7)
  • 配管・水廻り設備部材(7)
  • 事務用品(5)
  • フォークリフト・産機・建機用品(5)
  • バイク部品(4)
  • 科学研究・開発用品(4)
  • 切削工具(4)
  • 物流用品(3)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • 空調・照明・電設資材(2)
  • 安全標識(2)
  • 医療(2)
  • 安全保護具(2)
  • 研磨材(2)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 電気材料(1)
  • 日用品(1)
  • オフィス家具(1)
  • 防災用品(1)
  • 介護用品(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 家電(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 農業機械(1)
  • 電動工具(1)
  • 空圧工具(1)

「ep100」の検索結果

関連キーワード
181件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ナイル エヤーニッパ用替刃(クイキリタイプ)EP100 室本鉄工

    ナイル エヤーニッパ用替刃(クイキリタイプ)EP100

    室本鉄工
    13,980税込15,378
    1個
    6日以内出荷
    トラスコ品番852-3295
  • ピンゲージ TRUSCO

    ピンゲージ

    TRUSCO(7件のレビュー)
    929税込1,022
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    JMAS規格に準じた径精度±1μmのスタンダードなピンゲージです 0.99mmまではプラスチックケースに呼び寸法を表示しています 1.00mm以上にはピンゲージにも呼び寸法をレーザー刻印しています 最小呼び寸法0.2mmからはじまる0.01トビのピンゲージです(7.00から0.1トビ) 全品サブゼロ処理済みです
    用途穴径の測定、穴の芯間測定に。穴の位置・平行度の測定、芯ブレ測定に。硬度HRC58以上
  • MARK,EMBLEM(EP100 ホンダ

    MARK,EMBLEM(EP100

    ホンダ
    999税込1,099
    1個
    18日以内出荷
    ホンダ純正部品です。
  • 男子ダブル診察衣 EP-100 ナガイレーベン

    男子ダブル診察衣 EP-100

    ナガイレーベン
    4,898税込5,388
    1枚
    6日以内出荷
    素材ポリエステル65%、綿35%吸水効果RoHS指令(10物質対応)対応
  • 電気式灯油ポンプ ママオート ホームタンク用 工進

    電気式灯油ポンプ ママオート ホームタンク用

    工進(24件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1本
    当日出荷
    ホームタンクから灯油用ポリタンクの小出しに便利使いやすさを追求した機能的なデザインです。自動停止タイプです。灯油・軽油。AC-100V電源電源コード:5.8m
    用途ホームタンクからポリ缶への小出しにトラスコ品番824-7826電源(V)AC100アズワン品番64-8313-92
  • マスターピンゲージ(0級・プラケース付/L=50) アイゼン

    マスターピンゲージ(0級・プラケース付/L=50)

    アイゼン(4件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    硬度は全てHRC58以上になります 1.00mm以上はピンゲージにも呼び寸法をレーザ刻印しています。 0級は実測値データ付です。
    長さ(mm)50真円度・直径不同(μm)0.3硬度HRC58以上RoHS指令(10物質対応)対応許容差(μm)±0.5
  • 耐震金具L形 シロクマ

    耐震金具L形

    シロクマ(1件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    耐震ゲルを使用した、スタイリッシュなホワイト色の転倒防止耐震金具。ほぼ透明の特殊ゲル使用で色移りがほとんどありません!
    用途取り付け対象物が直角(90度)な場合にご使用いただけます。耐震・防災アイテムとして、ご家庭・事務所・倉庫・工場等の様々な場面で多く使用されております。種別L字金具材質スチールオフホワイト(アイボリ)
  • フレキシブルホース 13(1/2) KVK

    フレキシブルホース 13(1/2)

    KVK(15件のレビュー)
    549税込604
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    EPDMパッキンタイプ
    材質SUS304呼び径(A)13仕様EPDMパッキンタイプ呼び径(B)1/2
  • ピンゲージバラ アイゼン

    ピンゲージバラ

    アイゼン(8件のレビュー)
    1,598税込1,758特価
    1本ほか
    当日出荷から12日以内出荷
    ピンゲージバラになります。セット品の補充、必要なサイズのみ必要な場合は手軽に測定できます。
    用途穴径の測定、穴の芯間、位置、傾き(平行)測定、溝の巾、深さ、アール、偏芯等の測定に使用
  • 電子天びん用プリンタ 島津製作所

    電子天びん用プリンタ

    島津製作所
    69,980税込76,978
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    ISO/GLP/GMP対応を強力サポート。 らくらく通信設定。ワンタッチで天びんとの通信設定を自動的に行う機能(オートセット)を搭載していますので,通信設定の煩わしさが解消されます。 有機EL液晶で状態を見やすく表示(EP-110のみ)。充電池駆動(EP-110のみ)。
    インターフェースUSB B-Type メス、RS232(D-sub 9Pin オス)モード計量モード、統計計量モード印字速度(行/秒(s))約1.7印字方式8ピン往復インパクトドットマトリクス記録紙●サイズ:57mm(幅)×50mm(外径)●種類 :普通紙使用温度範囲(℃)5~45使用環境湿度(%)10~80(結露なきこと)出力【項目】タイトル(ヘッダー)、サンプル個数(N)、合計値(T)、最大値(MAX)、最小値(MIN)、レンジ(RNG)、平均値(MEAN)、標準偏差(SD)、変動係数(CV)、データ末尾(フッター)消費電力(W)8(印字中)待機電力(W)0.5適合機種島津AU、AT、U、TX、TXB、BX-K、BL、ELBの各シリーズ、水分計MOC63uに対応電源ACアダプタ:入力AC100-240V、50/60Hz、出力DC12V/1500mA.文字寸法(mm)約1.7×2.6RoHS指令(10物質対応)対応
  • トリマポテンショメータ CT-6シリーズ ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)

    トリマポテンショメータ CT-6シリーズ

    ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(3件のレビュー)
    119税込131特価
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    14 種類の豊富なバリエーション。
    抵抗(Ω)10~2M仕様操作部押し強さ:10N(1.02kgf)minimum材質ハウジング・ロータ:PBT、ワイパ:多元合金、ゴム板・Oリング:シリコンゴム、抵抗体:RuO2サーメット、端子:銅・錫めっき、接着剤:エポキシ、ベースエレメント:セラミック、電極体:Ag-Pdサーメット形状上面調整型式密閉型質量(g)0.51タイプ汎用使用温度範囲(℃)-55~120定格電力(W)0.5(70度)、0(120度)入力電圧(V)最大DC200または定格電力のいずれか小さいほう対応RoHS包装形態ポリ袋絶縁抵抗(MΩ)(DC500V)最大1000寿命回転寿命:200回、負荷寿命:70度・0.5W・1000h電流(mA)最大ワイパ:100または定格電圧(V)電力のいずれか小さいほう温度係数(抵抗)10~20Ω:±250 10-6/℃(MAX)、50Ω~2MΩ:100 10-6/℃(MAX)引張強度N(kgf)端子強度:10(1.02)minimum耐衝撃性981m/s2 6ms、6 directions for 3 times each絶縁耐圧AC900V 60s耐振動性能振幅(Amplitude)1.52mmまたは、加速度 (Acceleration) 196 m/s2、10~2000 Hz, 3 directions, 12 times eachはんだづけ端子はんだ付け性:245±3度 2~3s、はんだ耐熱性:フロー/260±3度 5~6s 最大2回・手はんだ/380±10度 3~4s耐湿性-10~65(相対湿度80~98%)温度サイクル熱衝撃:-65~125(0.5時間)5サイクル耐水性耐水・密閉性:85度 60s端子無鉛メッキ品(鉛フリー対応)回転強度回転止:50mN・m(510gf・cm)minimum回転トルク(mN・m[gfcm])2~20(20~204)抵抗値許容差(%)±10抵抗変化特性直線性電気的回転角度(°)220(1ターン)機械的回転角度(°)260(1ターン)
  • 事務用のり ヤマト(事務用品)

    事務用のり

    ヤマト(事務用品)(1件のレビュー)
    139税込153
    1個
    当日出荷
    グリーン購入法適合エコマーク認定認定エコマーク認定番号17 112 209
  • ピンゲージ(プラケース付/L=50) アイゼン

    ピンゲージ(プラケース付/L=50)

    アイゼン(1件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1本ほか
    当日出荷から12日以内出荷
    硬度は全てHRC58以上になります
    長さ(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応許容差(μm)±1.5
  • カーライル エピキュール ワイングラス Carlisle(カーライル)

    カーライル エピキュール ワイングラス

    Carlisle(カーライル)
    1,098税込1,208
    1個
    翌々日出荷
    種別アクア品名・タイプワイングラス
  • ピンゲージ TRUSCO

    ピンゲージ

    TRUSCO
    1,798税込1,978
    1本
    当日出荷
    JMAS規格を凌ぐ径精度±0.5μmのピンゲージです。
    用途H7公差の通り、止りの確認に栓ゲージの代用としても便利にお使い頂けます。 穴の位置・平行度の測定、芯ブレ測定に。長さ(mm)50材質/仕上本体:SUJ2、ケース:ABS樹脂硬度HRC58以上真円度(μm)0.3
  • 電磁式プローブ ケツト科学研究所

    電磁式プローブ

    ケツト科学研究所
    109,800税込120,780
    1本
    3日以内出荷
    膜厚計L-500用新開発プローブ 。電磁式プローブ(磁性金属素地用)
    測定方式電磁誘導式測定精度15μm未満±0.3μm/15μm以上1、000μm未満±2%/1、000μm以上±3%対応機種膜厚計 L-500測定対象磁性金属上の非磁性被膜測定範囲(μm)0 ~ 2、500または99.0mils
  • 信号制御調光器 PWM信号方式 三菱電機

    信号制御調光器 PWM信号方式

    三菱電機
    39,980税込43,978特価
    1個
    当日出荷
    照明制御 小型調光器
    用途連続調光用器具用高さ(mm)120
  • 吸込・吐出 温泉金物 ダイレオ

    吸込・吐出 温泉金物

    ダイレオ
    25,980税込28,578
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    丸形側面用循環金物
    用途温泉海水 浴槽・プール循環用
  • エクセルパイプ ROYAL(ロイヤル)[建築金物]

    エクセルパイプ

    ROYAL(ロイヤル)[建築金物]
    2,998税込3,298
    1本
    4日以内出荷から5日以内出荷
    仕様木部タイプ用クローム
  • PELTOR[[TM上]] 騒音制御型耳栓 3M(スリーエム)

    PELTOR[[TM上]] 騒音制御型耳栓

    3M(スリーエム)
    44,980税込49,478
    1組
    当日出荷
    外部の騒音レベルに応じて、聞こえる音をコントロールする騒音制御型の耳栓です。集音マイクを通して外部音が聞こえる仕組みなので、騒音の著しい環境でも周囲とのコミュニケーションが可能になります。断続騒音下で働くヘルメット着用ユーザーに最適な耳栓です。
  • エレパイオ クリスタル産業

    エレパイオ

    クリスタル産業
    10,980税込12,078
    1本
    6日以内出荷から8日以内出荷
    グリップは握りやすく、衝撃、体圧を分散してくれます。 ボタンひとつで簡単に高さ調節ができます。
    長さ(mm)725~975材質本体/アルミニウム、グリップ/EVA、杖先/ゴム質量(g)365径(Φmm)【杖先】19
  • EP10 UNION(ユニオン)

    EP10

    UNION(ユニオン)
    3,598税込3,958
    1枚
    3日以内出荷
    寸法(mm)45×56×t2材質/仕上ステンレス ヘアライン+ブラックペイント
  • 6本組 ミニチュアブラシ(真鍮) エスコ

    6本組 ミニチュアブラシ(真鍮)

    エスコ
    5,770税込6,347
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA819EP-100
  • SOHO/家庭向けPoE+対応ギガビット5ポートアンマネージプラススイッチ NETGEAR

    SOHO/家庭向けPoE+対応ギガビット5ポートアンマネージプラススイッチ

    NETGEAR
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    4ポートがIEEE 802.3at PoE+対応(1ポートあたり30W)で電力を供給可能。VoIP 電話、IP カメラ、ワイヤレスアクセスポイントなどのPoE受電機器をLANケーブルで給電することにより、電源ケーブルの配線に囚われないネットワークの構築が可能になります。VLANやQoS、リンクアグリゲーション、IGMPスヌーピングなどの基本機能に対応したアンマネージプラススイッチで、設定の変更はWebベースの日本語対応管理画面から簡単に行えます。デスクトップ設置の他、壁掛けも可能(キット付属)。
    ポート数5接続方式ギガビット
  • 電動エアーポンプ MIKASA (ミカサ)

    電動エアーポンプ

    MIKASA (ミカサ)
    14,980税込16,478
    1台
    5日以内出荷
    圧力設定機能付きで、設定値に到達すると自動停止します。
    付属品ボール専用(ボール用針/ビニールボール用ノズル)、急速充電式(AC用アダプター/USBケーブル)材質アルミニウム質量(g)約460充電時間(分)約60~約90使用針NDLA2本体寸法(cm)4.2×5.4×20.9
  • ULTRAWAVE EARPET(イヤペット) Fluke Forest(フルークフォレスト)

    ULTRAWAVE EARPET(イヤペット)

    Fluke Forest(フルークフォレスト)
    18,980税込20,878
    1個
    5日以内出荷
    【赤外線、紫外線の光波を使った全身ケア】。ペットに最適。光を当てるだけで、痛みも、音もないケア方法。赤外線、紫外線による健康維持の外耳ケア、肉球に。犬や猫の皮膚は毛で保護されています。耳の中は毛がなく皮膚が露出しています。ペットの健康を測るうえでも外耳は大切な部位です。イヤペットは音も、痛みも、熱も無いペットに最適なケア製品です。----------------------------。LED(赤/青) : 665nm / 405nm(LGイノテックLED)。照射角 : 120ged。使用時間 : 青+赤LED:12回使用可能(約60分)。赤LED:約3時間40分、照明LED:約200時間。充電 : 充電中使用可能、micro 5pin。kc認証 : R-R-ID0-PET-CARE-KIT、XU100690-17005F
    セット内容本体、CAP、取扱説明書、ポーチ、インナーボックス、保証書質量(g)22バッテリー容量(mAh)Li-polymer 230サイズ(mm)147×31×17
  • 大光量アルミライト1000LM 防沫形IPX4 超ワイド照射 フォーカス機能付き 非球面レンズ搭載 キャンプ アウトドア 災害 防災 LED ELPA

    大光量アルミライト1000LM 防沫形IPX4 超ワイド照射 フォーカス機能付き 非球面レンズ搭載 キャンプ アウトドア 災害 防災 LED

    ELPA
    2,848税込3,133
    1個
    翌々日出荷
    使用電池:単三形アルカリ乾電池×3本(別売)。連続点灯時間 : HI 約3時間 / MID 約6時間 / LOW 約40時間 / 点滅 約7時間 / 赤色点灯 約17時間 / 赤色点滅 約40時間。 ※アルカリ乾電池使用時。 ※電池の性能、使用条件により連続点灯時間は短くなる場合があります。光 源 : 白色COB LED×1灯+赤色LED×8灯。明 る さ: 本体 散光 HI 約1000lm MID 約500lm LOW 約150lm。 集光 HI 約400lm MID 約200lm LOW 約60lm。 ランタンカバー装着時 散光 HI 約700lm MID 約350lm LOW 約100lm。 ※アルカリ乾電池初期時。外形寸法(約):。 ・ランタンカバー装着時。 直径51×全長198(mm)(最大値)。 ・本体。 直径44×全長139(mm)(最大値)。 ・ランタンカバー。 直径51×全長68(mm)(最大値)。質 量: 本体 約175g(電池除く)。 ランタンカバー 約32g。防 水 仕 様:IPX4(防沫形)。 ※ランタンカバー装着時、ランタンカバー。 内に水が侵入する場合があります。付 属 品:ストラップ、ランタンカバー
    用途明るさ1000lm(散光HI時)。防沫形IPX4。広範囲照射COB搭載で超ワイド照射。フォーカス機能付き。光が均一で見やすい非球面レンズ搭載。カバーを装着するとランタンに早変わり(暖色)。ランタン時は吊り下げ可能。テール部に緊急時に役立つ赤色点灯・点滅機能搭載
  • MC100EP05DG ON SEMICONDUCTOR

    MC100EP05DG

    ON SEMICONDUCTOR
    1,998税込2,198
    1個
    7日以内出荷
  • 半固定抵抗器 日本電産コパル電子, 100Ω, 0.5W ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)

    半固定抵抗器 日本電産コパル電子, 100Ω, 0.5W

    ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
    969税込1,066
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    仕様最大抵抗 = 100Ω回転数 = 1取り付けタイプ = スルーホール定格電力 = 0.5W終端スタイル = ピン長さ = 7mm奥行き = 7mm高さ = 5.8mm寸法 = 7 x 7 x 5.8mm許容差 = ±10%温度係数 = ±100ppm/℃サーメットトリマ CT-6Eシリーズ. グリーン対応として鉛フリー、カドミウムフリー対応 汎用タイプ 密閉構造RoHS指令(10物質対応)対応
  • ”TE-EP帯電防止タッチチューブ” 千代田通商

    ”TE-EP帯電防止タッチチューブ”

    千代田通商
    9,898税込10,888
    1巻
    4日以内出荷
    トラスコ品番216-4298長さ(m)100使用温度範囲(℃)-5~60内径(Φmm)2.5最高使用圧力(MPa)0.8外径(Φmm)4最小曲げ半径(mm)10使用流体圧縮空気心数(C)1RoHS指令(10物質対応)対応
  • MC100EP16DTG ON SEMICONDUCTOR

    MC100EP16DTG

    ON SEMICONDUCTOR
    999税込1,099
    1個
    7日以内出荷
  • 500GG3用部品コントロール基板 パナソニックコネクト

    500GG3用部品コントロール基板

    パナソニックコネクト
    299,800税込329,780
    1個
    6日以内出荷
    用途500GG3用部品コントロール基板
  • 半自動溶接機用部品 制御基板 パナソニックコネクト

    半自動溶接機用部品 制御基板

    パナソニックコネクト
    249,800税込274,780
    1台
    6日以内出荷
  • 半自動溶接機用部品 主制御基板 パナソニックコネクト

    半自動溶接機用部品 主制御基板

    パナソニックコネクト
    249,800税込274,780
    1台
    6日以内出荷
  • 半自動溶接機用部品 操作基板 パナソニックコネクト

    半自動溶接機用部品 操作基板

    パナソニックコネクト
    97,980税込107,778
    1台
    6日以内出荷
  • TIG溶接器用部品 溶接制御基板 パナソニックコネクト

    TIG溶接器用部品 溶接制御基板

    パナソニックコネクト
    249,800税込274,780
    1台
    6日以内出荷
  • TIG溶接器用部品 操作基板 パナソニックコネクト

    TIG溶接器用部品 操作基板

    パナソニックコネクト
    189,800税込208,780
    1台
    6日以内出荷
  • TIG溶接器用部品 主制御基板 パナソニックコネクト

    TIG溶接器用部品 主制御基板

    パナソニックコネクト
    319,800税込351,780
    1台
    6日以内出荷
  • SOHO/家庭向けPoE+対応ギガビット15ポート SFP 1スロット アンマネージプラススイッチ NETGEAR

    SOHO/家庭向けPoE+対応ギガビット15ポート SFP 1スロット アンマネージプラススイッチ

    NETGEAR
    42,980税込47,278
    1個
    翌日出荷
    15ポートがIEEE 802.3at PoE+対応(1ポートあたり30W)で電力を供給可能。VoIP 電話、IP カメラ、ワイヤレスアクセスポイントなどのPoE受電機器をLANケーブルで給電することにより、電源ケーブルの配線に囚われないネットワークの構築が可能になります。SFPスロットを1基搭載。VLANやQoS、リンクアグリゲーション、IGMPスヌーピングなどの基本機能に対応したアンマネージプラススイッチで、設定の変更はWebベースの日本語対応管理画面から簡単に行えます。デスクトップ設置の他、壁掛けも可能(キット付属)。
    ポート数15接続方式ギガビット
  • レディス医務衣半袖 R100 KAZEN

    レディス医務衣半袖 R100

    KAZEN
    4,498税込4,948
    1枚
    5日以内出荷
    快適なストレッチ感がハードなワークシーンをサポートする。抗ウイルス機能繊維「クレンゼ/CLEANSE」使用。右胸ポケット付。両腰ポケット付。腕の前後運動や上下運動に伴う不快な突っ張り感を軽減し、よりスムーズな動きをサポートします。右腰ポケットに内ポケット付、ファスナー仕様
    素材クレンゼポプリン