「ep26」の検索結果

25件中 1~25件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
三甲(サンコー)オリコンラック EP26B-FT(短側扉あり)
エコ商品
材質導電性PP 取付片短辺124、125型 有効内寸(mm)605×210×210 外寸(mm)630×230×243 内寸(mm)605×210×210 機能片短辺回転扉付 底形状格子リブ 折たたみ時の高さ(mm)79 適合カード差しカード差し124型/カード差し125型 RoHS指令(10物質対応)対応 最大圧縮荷重(kN)10
1個ほか
6,998 税込7,698
5日以内出荷から50日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

JMAS規格に準じた径精度±1μmのスタンダードなピンゲージです 0.99mmまではプラスチックケースに呼び寸法を表示しています 1.00mm以上にはピンゲージにも呼び寸法をレーザー刻印しています 最小呼び寸法0.2mmからはじまる0.01トビのピンゲージです(7.00から0.1トビ) 全品サブゼロ処理済みです
用途穴径の測定、穴の芯間測定に。穴の位置・平行度の測定、芯ブレ測定に。
1本
879 税込967
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (711種類の商品があります)

ケイティケイの『リパックトナー』は、数々の認証を取得した長野県駒ヶ根市の自社工場にて、高い再生技術と厳しい品質管理基準の下で生産しております。コストダウンとリユースリサイクルにも貢献する、ケイティケイの『リパックトナー』をぜひご利用ください。
適合メーカーCanon/キヤノン ブラック 種別クイック式 適合LBP-3200/3210 主な適合純正品番CRG-EP26 印字枚数約2500枚 各種認証E&Qマーク/グリーン購入法 グリーン購入法適合 サービス分類リサイクル・リビルト
1個
5,398 税込5,938
翌々日出荷

硬度は全てHRC58以上になります 1.00mm以上はピンゲージにも呼び寸法をレーザ刻印しています。 0級は実測値データ付です。
長さ(mm)50 RoHS指令(10物質対応)対応 許容差(μm)±0.5
1本ほか
1,498 税込1,648
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2703種類の商品があります)

CHAMPION CORPORATION(チャンピオン工業)平板エジェクタピンFEP
寸法L(mm)300 材質YAG 硬度表面:800HV~ 内部:50~55HRC
1本
2,898 税込3,188
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

1個
9,998 税込10,998
24日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

興和化成ECO配線ダクト
エコ商品
ハロゲン物質を含まない材料を使用しています。 耐油性・耐熱性に優れている。 重量の軽い樹脂を使用しているので装置の軽量化が可能です。 従来のエコダクトに比べ経済的です。 各種規制、規格に対応しています。(RoHS指令・REACH規制等)
材質ノンハロ難燃ポリプロピレン アイボリー 使用温度(℃)-20~100 寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)25×60×2000 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
3,298 税込3,628
20日以内出荷


1個
12,980 税込14,278
欠品中

15pcsセット 1/4(差込6.3mm)EP6、EP7、EP8 3/8(差込9.5mm)EP10、EP12、EP14、EP16 1/2(差込12.7mm)EP18、EP20、EP22、EP24、EP26、EP28、EP30、EP32
セット内容差込6.3mm(1/4):EP6、EP7、EP8、(差込9.5mm(3/8):EP10、EP12、EP14、EP16、差込12.7mm(1/2):EP18、EP20、EP22、EP24、EP26、EP28、EP30、EP32 差込角(mm)6.3、9.5、12.7 セット商品数15
1個
9,598 税込10,558
欠品中

難燃材(UL94V-0適合)を使用。 豊富な種類の中から用途に応じて選択できます。 パネルの穴にワンタッチでセットできます。 非移行性ゴム(汚染試験JISK6267異状なし)
用途配分電盤・制御盤・計測機器 材質EPDM ブラック 種類グロメット 使用温度範囲(℃)70まで 硬度50°±5° 使用周囲温度(℃)70まで 特性難燃性
1個
31 税込34
当日出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

難燃材(UL94V-0適合)を使用。 豊富な種類の中から用途に応じて選択できます。 非移行性ゴム(汚染試験JISK6267異状なし)
用途各種機器のゴム脚・木製家具戸当り 材質EPDM 種類ゴム足 硬度70°±5° 使用温度(℃)(周囲)70以下 使用周囲温度(℃)70以下 材質(ワッシャー)ステンレス鋼板(SUS430) 特性難燃性
1個
20 税込22
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (79種類の商品があります)

KA-EP2226BXのトップチェストと、KA-W26-5Xのローラーキャビネットのセット
質量(kg)トップチェスト:23.9、ローラーキャビネット:50.5 直径×幅W(mm)100×30(4個、2個はブレーキ付き) 板厚(mm)ローラーキャビネット:ボディ1.2・引出し1.0、トップチェスト:ボディ0.8・引出し0.7 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)トップチェスト:660×307×374 引出し寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)トップチェスト:170×275×41(3段)・569×275×41(2段)・569×275×64(1段)、ローラーキャビネット:576×378×55(3段)・576×378×120(2段)
1台
78,880 税込86,768
3日以内出荷

車体より張り出しているエキゾーストパイプ、少しの接触で高価なパーツを損傷してしまいます。 エクステンションバンドで簡単に取り付けしていただけ、万が一のアクシデント対策や、ドレスアップパーツとしても効果的です。
1個
6,398 税込7,038
62日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

1個
9,798 税込10,778
36日以内出荷

1個
9,798 税込10,778
36日以内出荷







OpenFit Airは、Shokzのコンセプトにあるオープンイヤーを継承した完全ワイヤレスイヤホンの最新モデルです。耳にぴったりフィットするイヤーフックは、超軽量で耳への負担も軽く、柔軟性のあるデザインになっています。安定性も高く長時間のリスニングにも快適です。10分の急速充電で約2時間、充電ケースを使うことで、最大約28時間使用可能です。IP54防水も備え、外出時も安心してお使いいただけます。
セット内容OpenFit Air、充電ケース、充電用ケーブル(USB-C to USB-A)、マニュアル類、保証書 材質PC、シリコンなど ホワイト 質量(g)(イヤホン片側のみ)約8.7± 0.2、(充電ケース)約56.4± 1 タイプマイク:デュアルノイズキャンセリングマイク+AIコールノイズキャンセリング 対応OSiOS、Android、macOS、Windows 感度96.2±2.5dB、マイク:-38dB±1dB 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(イヤホン)約43.4 × 47.8 × 17.1、(充電ケース)約69.1× 66.0× 28.7 対応機種Bluetoothオーディオに対応したスマートフォン、PC、その他デバイス 機能EQ:アプリ対応、急速充電:搭載(約10分で最大2時間使用) 周波数特性50Hz-16kHz コントロールコマンド:タッチパッド 周波数帯域(MHz)2402-2480 保証期間2年間 防塵防水性能IP54(イヤホン本体) 充電電圧(V)最大:5.0±5% バッテリー容量(mAh)イヤホン 40、 充電ケース 600 バッテリー稼動時間約6時間(充電ケース併用で最大28時間) 接続台数マルチポイント:最大2台 ポート充電:USB Type-C BluetoothBluetooth 5.2 待機時間約30日間 通信距離(m)無線:10 対応コーデックSBC、AAC対応 対応プロファイルA2DP、AVRCP、HSP、HFP
1個
17,980 税込19,778
当日出荷

ハウジングに対する軸のアキシアル変位を、両方向で吸収できます。耐摩耗性の改善:騒音・振動レベルを低減します。摩擦熱の低減:軸受実用寿命を大幅に延長します。動荷重負荷容量の向上:ミスアライメントによる影響を軽減します。
仕様●内輪径(mm):80●外輪径(mm):140●幅(mm):26●使用温度範囲(℃):ー40~+120(潤滑剤にEP添加剤を含まない場合)●精度等級:ISO 492 寸法精度普通公差、回転精度P6等級●NU型●ガラス繊維強化ポリアミド6,6製保持器●内輪つば無し、外輪つば有り●材質/仕上:高炭素クロム軸受鋼●原産国:ドイツ●コード番号:390-4815 アズワン品番67-2371-79
1個
9,998 税込10,998
5日以内出荷

SKF(日本エスケイエフ)単列円筒ころ軸受 NUP型
耐摩耗性の改善:騒音・振動レベルを低減します。摩擦熱の低減:軸受実用寿命を大幅に延長します。この軸受は、軸を両方のアキシアル方向に固定するために使用されます。
仕様●内輪径(mm):80●外輪径(mm):140●幅(mm):26●使用温度範囲(℃):ー40~+120(潤滑剤にEP添加剤を含まない場合)●精度等級:ISO 492 寸法精度普通公差、回転精度P6等級●NUP型●ガラス繊維強化ポリアミド6,6製保持器●内輪片側つばおよびつば輪有り、外輪両側つば有り●材質/仕上:高炭素クロム軸受鋼●原産国:ドイツ●コード番号:390-5445 アズワン品番67-2372-64
1個
19,980 税込21,978
5日以内出荷