軒の出がない軒ゼロ住宅に最適 狭小地や軒の出がない軒ゼロ住宅に最適な準防火地域対応の軒裏換気材です。軒やケラバにも使用ができ、しっかりと換気性能を実現します。
用途軒裏換気(防火)
付属品専用ビス:32mm(80本)
材質ガルバリウム鋼板(材厚=0.35mm)、ポリプロピレン、EPDM、熱膨張材
規格寸法(mm)49×60×1820
色調本体・専用ビス…ホワイト
入数10本
1ケース
¥82,980
税込¥91,278
5日以内出荷
施工のしやすさを追求した軒裏換気部材 お施主様の要望に合わせたデザインに対応できるのはもちろんのこと、施工される方にとってもシーリング不要+本体軽量化で施工性の向上を実現しました。
用途軒裏換気(防火)
材質ガリバリウム鋼板、ポリプロピレン、EPDM
規格寸法(mm)15×43×910(ビス30本)
入数8本
用途ep45軒ゼロSⅡ用部品
材質ガリバリウム鋼板
規格寸法(mm)16×45×100
入数8個
1ケース
¥2,998
税込¥3,298
5日以内出荷
材質ガリバリウム鋼板
規格寸法(mm)16×43×115
入数4個
再生材使用率(%)0
FSC認証認定
PEFC認証認定
FSC認証番号0
PEFC商標番号0
バイオマスマーク認定
バイオマスマーク認定番号0
バイオマス配合率(%)【バイオマス】0【バイオマスプラマーク】0
バイオマスプラ(BP)マーク認定
生分解性プラマーク使用
生分解性プラスチック使用率(%)0
再生材使用使用
材質ガリバリウム鋼板
規格寸法(mm)16×43×115
入数4個
再生材使用率(%)0
FSC認証認定
PEFC認証認定
FSC認証番号0
PEFC商標番号0
バイオマスマーク認定
バイオマスマーク認定番号0
バイオマス配合率(%)【バイオマス】0【バイオマスプラマーク】0
バイオマスプラ(BP)マーク認定
生分解性プラマーク使用
生分解性プラスチック使用率(%)0
再生材使用使用
直径×長さL(Φmm×mm)3.8×50
入数30本
再生材使用率(%)0
FSC認証認定
PEFC認証認定
FSC認証番号0
PEFC商標番号0
バイオマスマーク認定
バイオマスマーク認定番号0
バイオマス配合率(%)【バイオマス】0【バイオマスプラマーク】0
バイオマスプラ(BP)マーク認定
生分解性プラマーク使用
生分解性プラスチック使用率(%)0
再生材使用使用
1ケース
¥5,498
税込¥6,048
5日以内出荷
材質PP
色透明
短辺(mm)370
長辺(mm)600
高さ外寸(mm)19
適合コンテナオリコン EP45B、60B、90B
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,198
税込¥2,418
翌々日出荷
JMAS規格に準じた径精度±1μmのスタンダードなピンゲージです
0.99mmまではプラスチックケースに呼び寸法を表示しています
1.00mm以上にはピンゲージにも呼び寸法をレーザー刻印しています
最小呼び寸法0.2mmからはじまる0.01トビのピンゲージです(7.00から0.1トビ)
全品サブゼロ処理済みです
用途穴径の測定、穴の芯間測定に。穴の位置・平行度の測定、芯ブレ測定に。
EPDMパッキンタイプ
材質SUS304
呼び径(A)13
仕様EPDMパッキンタイプ
呼び径(B)1/2
硬度は全てHRC58以上になります
1.00mm以上はピンゲージにも呼び寸法をレーザ刻印しています。
0級は実測値データ付です。
長さ(mm)50
RoHS指令(10物質対応)対応
許容差(μm)±0.5
手を使わずに開閉できるペタル式ペールです。便利なポリ袋止め付です。両サイドにフック付、ポリ袋が掛けられます。両サイドにフックが掛けられるため、最大3分別が可能。
用途工場、倉庫内、オフィスなど。
フタの種類ペダル式
色グレー
材質ポリプロピレン(PP)
仕様最大3分類
形状角型
仕切りなし
商品タイプ本体+フタ
常温硬化型の低粘度なエポキシ樹脂の主剤と硬化剤を、現場で調合し施工する注入式の接着系あと施工アンカーです。攪拌・混合は主剤容器を手に持って振るだけで、特別な器具は必要ありません。低粘度でさらにノズル付容器で小径孔にも注入が容易です。速硬化型であと施工アンカー用ばかりでなく、コンクリート・石材・金属・木材などの接着剤としても使用できます。
用途水中・海中のあと施工アンカー。耐震補強壁。設備・機器の設置。
材質主剤/エポキシ樹脂、硬化剤/変性ポリアミン
付属品主剤ボトル1本・硬化剤ボトル1本
トラスコ品番467-5444
容量(mL)主剤:206/硬化剤:94
質量(g)418
適合規格JAIA F☆☆☆☆対応品
1本
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
材質(本体)鋼材SUM22L・黒色四三酸化鉄皮膜
材質(ねじ部)鋼材SCM435・黒色四三酸化鉄皮膜
長時間に作業を行う上梯子に幅広ステップ採用。
横ずれへの安定度を向上させるため梯子下端巾を広げた八の字構造。
伸縮脚の採用で、段差や坂道、階段などでの作業でほぼ水平を確保。作業安全を保ちます。
軽自動車へ積載可(道路交通法施工令第22条3のイに違反しません)
最大使用荷重(kg)130
踏ざん間隔(mm)342
材質アルミ合金製
ステップ踏面幅(mm)55
伸縮脚(m)ストローク0.2 固定端具付
電動テストポンプ、高圧洗浄機用の高圧ホースです。
アズワン品番64-6748-55
1個
¥6,798
税込¥7,478
3日以内出荷
スライドポールと可動アームを一体化したスマートなデザイン。アーム角度も一般的な住宅の屋根の傾斜に合わせているので建物の外観に美しく調和します。コンパクト収納。二重操作で急落防止
種類壁付型
許容荷重(kg)(目安)30
高さ調節0/130/260/390mm(4段階)
専用の内箱と定温蓄熱剤「サーモストレージ」を組み合わせて使うことにより、過冷却を防いで、庫内の均一な温度を長時間(最大10日程度)保持することができます。
内寸法(mm)418×294×364
外寸法(mm)512×388×454
アズワン品番3-5257-02
1個
¥55,980
税込¥61,578
12日以内出荷
高性能真空断熱材を採用。断熱材被覆率100%の実現により、長時間安定した温度を維持できます。 季節を問わず、温度変化の激しい環境下で「2~8℃」「15~25℃」等の温度帯を長時間(最大10日間程度)高精度に維持できます。 バイオ関連の検体や治験薬・医薬品等の保温輸送に最適です。 側面には施錠可能な収納ポケットがついています。
材質本体:ポリエステル 断熱材:真空断熱材
容量(L)44.7
外寸(mm)512×388×454
内寸(mm)418×294×364
1個
¥53,980
税込¥59,378
4日以内出荷
仕様P45用アルミ内箱
内寸法(mm)372×272×185
アズワン品番3-5257-11
1個
¥11,980
税込¥13,178
8日以内出荷
棚受けレールオプション。棚受けレール(別売)+パイプブラケット
セット内容パイプ、パイプ用取り付けナット(取り付けねじ)、パイプ用ブラケット
耐荷重(kg)10/本
適合車種Buell、Firebolt XB 12R (2008-2008)、Ulysses XB12X (2008-2008)、XB12 Lightning (2008-2008)、XB9 (2008-2008)、XB9R (2008-2008)
1個
¥5,798
税込¥6,378
36日以内出荷
ノズル軸心より偏心した扇形噴霧を発生し、スプレーパターン全域にわたり均等な流量分布。ノズルを複数配列した際のスプレー液溜まりを解消。ノズルの斜方取付けが不要になる一体形タイプ。
用途冷却、散布、洗浄
圧力(MPa)標準:0.3
ねじサイズR1/4
材質S303
適合車種Yamaha、YZF 1000 R1 (2009-2014)
適合車種Yamaha、YZF 1000 R1 (2009-2014)
適合車種Triumph、Daytona T 595 (1997-2001)、Daytona T 955i (1997-2001)
関連キーワード
1
2
3
次へ